絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,719件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ 花魁JAPAN

    花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ

    花魁JAPAN
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    安心安全のメイドインジャパン。高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
    用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 COMBO 極 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 極

    花魁JAPAN
    139,800税込153,780
    1セット
    翌日出荷
    細部のデザインまでこだわった、究極のオールインワンLEDテール誕生。スタンダードモデル、シーケンシャルモデルの2タイプをご用意。本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプタイプシーケンシャルモデル奥行(mm)115横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX91W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    最大出力 91Wの超高速充電※USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Cポート(PD MAX25W)電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • MAX88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    MAX88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    最大出力 88W USBソケット Aポート(QC3.0 MAX66W)+Aポート(QC3.0 MAX22W) 電圧監視モニター付き 12V/24V共用
    用途スマートフォンなどへの充電
  • 連結式型防水LED作業灯用 オプション ルーファース

    連結式型防水LED作業灯用 オプション

    ルーファース
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォグランプ用クランプステー KIJIMA(キジマ)

    フォグランプ用クランプステー

    KIJIMA(キジマ)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    好評発売中のフォグランプシリーズに単品を取り付けやすく、取付場所の移動などに便利なクランス式ステーが登場!。クランプ径Φ25~Φ39と広い範囲で固定出来る仕様でさらに市販の板ゴムなどを活用すれば標準サイズ(Φ22.2)でも使用可能。メーカー製品 フォグランプ 205-3271/Y、スモールタイプ 205-3272/Yに対応。
    材質アルミブラック対応フォグランプ 205-3271/Y、スモールタイプ 205-3272/Yクランプ幅(mm)23クランプ径(Φmm)25~39
  • KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット KOITO(小糸製作所)

    KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 左右セット

    KOITO(小糸製作所)
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ 流鏑馬 の左右セットです。3連/ノーマルターン/スモーク の LEDRCL5RSNとLEDRCL5LSNが セットになっています。ダイナミックな矢と残像をイメージした奥行き感と立体感のある新デザインです。ボディーレンズ共にポリカーボネイト樹脂を採用し衝撃強度UP!。現行の3連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能です。
    セット内容LEDRCL5RSN+LEDRCL5LSNスモーク定格電圧(V)24点灯方式ノーマルターン
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 防水 12v 専用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)35配線接続片側消費電流(A)2両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 5m 防水 12v 専用

    竹村商会
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)90配線接続両側消費電流(A)4両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)52配線接続片側消費電流(A)4.4両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • LEDテープライト SMDタイプ 5m 最強 防水 12v 専用 竹村商会

    LEDテープライト SMDタイプ 5m 最強 防水 12v 専用

    竹村商会
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
    用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)55配線接続両側消費電流(A)5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
  • H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
    用途フォグランプ専用寸法(mm)Φ13×50アンバー電圧(V)12/24消費電力(W)8.5(片側)口金H3消費電流(A)12V/0.7・24V/0.35(片側)配線長約10cm極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)1250(片側)
  • LED電球型キャンディバルブ ホタル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED電球型キャンディバルブ ホタル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
    用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075発光色ホワイト明るさ(Lm)120動作電圧(V)12~24(最大36)
  • LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED電球型キャンディバルブ ゆっくり点滅

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    LEDキャンディーバルブに、ゆっくりと点滅を繰り返すタイプの登場。明るすぎない適度な輝度。乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ。DC12V/24V共用
    用途電装パーツ寸法(mm)Φ17×45タイプ点滅電圧(V)DC12/24共用口金BA15S定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.075明るさ(Lm)110
  • LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED9ハイパワーLEDワークランプ 27W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    27WクラスのLEDワークランプ!色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用!!。WL-50角型はDC110Vまで対応しDCフォークリフトにもご利用いただけます
    用途電装パーツ仕様(W)27材質本体:アルミ/PC ステー:ステンレス色温度(K)6000LED9個明るさ(Lm)2000防水性IP67相当
  • 三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様 NIGHTSTAR(ナイトスター)

    三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    48,980税込53,878
    1セット
    翌々日出荷
    純正をはるかにしのぐ明るさと流れるウインカー機能で視認性がアップし、事故発生率を低減。デイライト機能を付加し、より安全性を高めるウインカーです。破損やレンズ黄ばみなどの経年劣化でお困りの方にもおすすめ。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。オレンジの光が内側から外側にスムーズに流れるシーケンシャルウインカー仕様。 ※点滅モードの切り替え機能はありません。純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。デイライト機能+ポジションランプ。近年では標準装備となっている安全装備デイライト機能を付加。キーONで現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯し、自車の存在を周りにアピールすることで事故防止につながります。 ポジション(スモール)時はデイライトから減光して点灯。 ウインカー点滅時は、ウインカーの視認性確保の為デイライトがいったん消灯、ウインカーが消えるとデイライトが自動的に再点灯します。カプラーオン取付。ハイフラ防止抵抗内蔵、カプラーオンで取付が可能。配線キット付きで取り付けも安心。純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。保安基準適合。メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証。水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。カラー クリアーメッキタイプ。取付説明書付き
    用途三菱ふそう スーパーグレート・フォワード 交換・補修用のLEDウインカーセット内容左右セットクリアーメッキタイプ
  • トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) スモーク KOITO(小糸製作所)

    トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) スモーク

    KOITO(小糸製作所)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    トラック用テールランプ
    用途シーケンシャルターンスモーク定格電圧(V)24
  • LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!用途に合わせてお使いいただけます!
    用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000
  • トレーラー用新カメラケーブル/20M クラリオン (Clarion)

    トレーラー用新カメラケーブル/20M

    クラリオン (Clarion)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)20
  • TS1700(ワークライト) HELLA

    TS1700(ワークライト)

    HELLA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    革新的な新しい熱管理システムを備えたリバースランプ。コンパクトなデザインで強力な光出力。ブラックのデザインによるモダンでエレガントな外観。バックライト(LED)付き
    電圧(V)24消費電力(W)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)15×5×11.5cm光源LED色温度(K)5700ケーブル長(mm)3000光束(Lm)1700IP等級IP6K9K/IP6K7
  • クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付) TCI

    クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付)

    TCI
    249,800税込274,780
    1セット
    翌々日出荷
    ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。クレーンの見える化に貢献します。誰でもかんたん、ワンタッチ取付。カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。強力な磁石の力で取り付けるので、。鉄であればどんな場所でも設置することができます。取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。振り子ステーで常時垂直下方向を監視。カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。振り子ステーのスムーズな回転運動。振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリー。カメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(。1)です。こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。接続する製品により変動します。
    用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
  • トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個 MAD MAX(マッドマックス)

    トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個

    MAD MAX(マッドマックス)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
    用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)2
  • トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 1個

    MAD MAX(マッドマックス)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
    用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)1
  • 超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HD JET INOUE(ジェットイノウエ)

    超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HD

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    51,980税込57,178
    1セット
    4日以内出荷
    GX-111AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット(592671)のカメラ単品
    用途電装パーツ適合モニター:YKM-700HD(592730)セット内容カメラ本体×1/専用ブラケット×1/カメラ固定用ネジM4×8mm:3個/ブラケット用ネジ+ボルトM4×30mm:3個/ブラケット用タッピングネジ#8×19mm:3個規格鏡像/有線モデル適合ケーブル(Φmm)592843(10m)/592844(15m)/592845(20m)カメラ仕様ECE基準適合(E-11)動作電圧(V)DC12~24
  • JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用レンズ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用レンズ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    JB激光LEDクリスタルHPマーカー2用補修部品です
    用途電装パーツ材質ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×73適合品番LSL-211Y/LSL-212A/LSL-213R/LSL-214G/LSL215B/LSL-216W/LSL-217CRB
  • JB激光LEDハイパワーマーカーユニット JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB激光LEDハイパワーマーカーユニット

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    路面をより明るく照射し安全を確保!。マーカーランプの電球を超高輝度LEDに交換!
    用途電装パーツレンズ色クリアー定格電圧(V)DC12/DC24口金BA15S寸法(Φ×高さH)(mm)58×47LED使用数(個)6
  • パイプバンパー用フォグランプブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    パイプバンパー用フォグランプブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプバンパーなどに使用される丸パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット。厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。強度も抜群!!
    用途外装パーツ/ブラケット材質SUS304/2Bねじ穴(Φmm)13
  • EAGLE製ワークランプ MARVELLOUS

    EAGLE製ワークランプ

    MARVELLOUS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    優れた視認性を誇るマーベラスLEDワークランプです。
    寸法(mm)88×88×70電圧(V)12明るさ(W)25×1LED色温度(K)6000光束(Lm)2000
  • 185-200Φ丸型フォグランプバイザー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    185-200Φ丸型フォグランプバイザー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ及び200mmΦ用の鏡面ステンレス製バイザー。丸棒チップ付きで重量感をUPさせて豪華さを加え、ドレスアップ効果は抜群。取付けに加工する必要はなく、ハロゲンランプ本体に挟み込むだけの簡単取付け!
    用途外装パーツ仕様(丸棒位置)上付き、(磨き)片面表のみ材質ステンレス板厚(mm)0.8取付穴径(Φmm)13出幅(mm)約70
  • ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会

    ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途サイドマーカー・バックランプ等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
  • 8角パイプバンパー用フォグブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    8角パイプバンパー用フォグブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ジェットイノウエオリジナルのパイプバンパー(510447/510448/510450)やルーフバー(510695)に使用される8角パイプ専用のフォグランプ取付けブラケット。厚みあるステンレス材を使用し、連結はパズル方式を採用することで脱着が簡単になりました。もちろん強度は抜群!!
    用途外装パーツ適合日野大型17プロフィア用パイプバンパー(510447/510448)、ふそう大型17スーパーグレート用パイプバンパー(510450)、ふそう大型NEWスーパーグレート/17スーパーグレートハイルーフ車用ルーフバー(510695)材質ステンレス(SUS304 2B)取付穴(mm)(フォグランプ)Φ13
  • LED車高灯&ストップ・ターン ロングVer. KOITO(小糸製作所)

    LED車高灯&ストップ・ターン ロングVer.

    KOITO(小糸製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    テールランプが見えない後続車・周囲の歩行者へ、自車の挙動を早く確実にアピールし、追突リスクの低減、事故防止に役立ちます。
    用途LED車高灯定格24/車高灯 0.4・ストップ 2.3・ターン 2.4(V/W)
  • 角型2灯式 KOITO(小糸製作所)

    角型2灯式

    KOITO(小糸製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
    用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)20(ハロゲン比較約1/3)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)1000(ハロゲン比較約2倍)光源タイプLED
  • いすゞ ギガ プロジェクタ―LEDヘッドライト&LEDフォグシーケンシャルウインカーコーナーランプセット NIGHTSTAR(ナイトスター)

    いすゞ ギガ プロジェクタ―LEDヘッドライト&LEDフォグシーケンシャルウインカーコーナーランプセット

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    199,800税込219,780
    1セット
    翌々日出荷
    車検対応・保安基準適合Eマーク付き ナイトスター いすゞ ギガ用 プロジェクターLEDヘッドライト&ウインカー 純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。 事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で 大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。 大型シングルプロジェクタ―LED 純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。 安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。 コの字型立体ファイバーLED デイライト機能(エンジンONで点灯) 運転中、昼間点灯することにより 1ドライバー自らの安全意識を高めることができる 2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる 3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。 現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯 Eマーク(ECE R87)取得済み 新保安基準適合(1440カンデラ以下) ポジション ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。 ※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。 デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。 LEDウインカー 近年多くの新車で採用されている流れるシーケンシャルリレー方式を採用。 裏側のカプラー接続方法により、流れる⇔流れない(通常点滅)を簡単に切り替え可能。 LEDフォグランプ フォグランプには大型LEDチップを使用し、悪天候時の視界を強力にサポートします。 カプラーオン取付 車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 ※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。 ※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、 室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。 保安基準適合 アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) ※保証内容はメーカー規約に基づきます。 新品左右セット カラー クロームタイプ/プラックタイプ 取付説明書付き
    用途トラック用LEDテールランプ
  • 小型トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番182-9456電流容量(A)抵抗負荷:10機能動作AC125V20A、AC250V9A、DC30V20A回路数ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)DC 500V 1G以上取付穴寸法(mm)10mΩ以下
  • ワークライト イエロー BRAITH(ブレイス)

    ワークライト イエロー

    BRAITH(ブレイス)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷
    2個セットなので荷台作業灯、フォグランプとして便利です。
    用途荷台作業灯、フォグランプ付属品ステー1個、ボルト長短各1個、ナット1個材質アルミ合金電圧(V)(対応)12~24全光束(Lm)2000定格出力(W)72×2コード長さ(cm)22作業温度範囲(℃)-40~80LED使用数(個)2防水保護等級IP67
  • 花魁COMBO 剛 花魁JAPAN

    花魁COMBO 剛

    花魁JAPAN
    139,800税込153,780
    1セット
    翌々日出荷
    高輝度280LEDを採用! シーケンシャルウィンカー仕様のみ。(切り替え不可) 各社緊急制動シグナル対応。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
    用途トラックのテールランプクリアレンズ/レッド奥行(mm)95横幅(mm)612縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/Lセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
    日野大型'17プロフィア専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー下部に取り付けます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット
    用途ボディパーツ材質ステンレス板厚(mm)5適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)
  • フォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9 Strands

    フォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9

    Strands
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。
    用途電装パーツ/スポットライト材質アルミ電圧(V)12/24寸法(幅W×奥行D)(mm)230.5×132レンズ色スモークコード長さ(m)3LED色ホワイト/オレンジ
  • WASボタンマーカー WAS(ワズ)

    WASボタンマーカー

    WAS(ワズ)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
    用途電装パーツ/ポジション厚さ(mm)9.4直径(Φmm)29電圧(V)12/24レンズ色クリア取付穴(mm)21防塵防水性能IP66/68コード長さ(cm)22

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装