カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(412)
- KOITO(小糸製作所)(208)
- SYS(118)
- CGC(千代田)(110)
- 花魁JAPAN(89)
- 竹村商会(75)
- 槌屋ヤック(71)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(70)
- ドーワ(58)
- クラリオン (Clarion)(49)
- STANLEY(スタンレー電気)(47)
- Strands(40)
- エスワイエス(35)
- MAD MAX(マッドマックス)(33)
- 信和自動車工業(33)
- カシムラ(17)
- ケリー電気産業(16)
- 三菱電機(9)
- セルスター(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DCプラグ配線キット
カシムラ¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ML-1、ML-2、ML-3、ML-4、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の配線キット。 電源をON/OFFできるコントロールスイッチ付。 DC12/24V車対応。付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、スリーブ オス×2個、スリーブ メス×2個許容電流(A)最大6コード長さ(m)3入力電圧(V)DC12/24ヒューズ容量(A)8
LED4 車高灯NEO用レンズ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥299税込¥3291個4日以内出荷用途電装パーツ適合ジェットイノウエ製LED4車高灯ランプNEO/NEO3D(533581~592/533611~622)材質PC
3連USBソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷これ1台でiPhone・スマートフォン・タブレットの充電が同時にできます。 さらにシガープラグ付電装品が使用できます。 USB接続機器充電対応。用途電装パーツ材質ABS色ブラック出力電圧(V)DC9~36(車両電圧と同じ)入力電圧(V)DC9~36対応iPhone・iPad・androidスマートフォン・androidタブレット・iPod・PSP・MP3Player等定格出力DC9V~36V 7A(USBポート含む全ポートの合計) 瞬間最大10A内蔵ヒューズ10AコネクタAタイプヒューズプラグ内ヒューズ(10A/30mm)USBポート数3USBポートDC5V 6.3A(2.1A+2.1A+2.1A・3ポート)
LED流線回転灯(橙)12V24V兼用
グリーンクロス(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番850-0657質量(kg)0.9色橙定格電圧(V)DC12/24電球LED
バス用LEDステップランプ
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。従来品と取付け互換、簡単に交換できます。広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ。LEDを採用した長寿命、省電力モデル。小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。。 ・広い範囲を均一に照射。 ・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)。 ・乗客に眩しさを与えない。。JABIA規格準拠/3年保証電圧(V)24電力(W)12光源白色LED1灯電球の種類LED
LED庫内灯STD12V 12個仕様
槌屋ヤック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC12V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC12定格電圧DC12V定格電圧(V)DC12外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約190(DC14V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃定格電圧変動範囲DC10~16V照度(Lux)約55(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
LED庫内灯STD24V 12個仕様
槌屋ヤック(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚)材質(ベース)ABS/(レンズ)PC厚さ(mm)10質量(g)約80タイプDC24V車専用規格意匠登録:第1331004号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)241×54コード長さ(m)110(0.3sp)本体質量(g)約80定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10コード長さ(mm)110(0.3sq)使用環境温度(℃)-40℃~+80℃材質(レンズ)PC材質(ベース)ABS質量(g/個)約80取付ピッチ(mm)208定格電流(mA)約80(DC28V時)動作温度(℃)-40℃~+80℃定格電圧変動範囲DC20~32V照度(Lux)約50(距離1m直下)主材質(ベース)ABS/(レンズ)PCLED使用数(個)12
中間サイド イエローレンズ バルブ無し
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)4日以内出荷サイドターンシグナルを彩る中間サイドランプレンズに新色登場。鮮やかに映えるイエローレンズ。シックに決めるスモークレンズ。お好みに合わせてサイドをコーディネイト色イエロー
ランプ型壁掛けシャンデリア
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷内装パーツに壁掛けタイプのシャンデリアが新登場!。シンプルに飾るもよし!個性あふれるカスタマイズもよし!室内アクセントに!用途内装パーツ付属品24V12Wバルブ付(本体に装着済み)寸法(Φ×高さH)(mm)145×260
COBフォグランプ ホワイト ブルーイカリング付き 12/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷LEDフォグランプ付登場!。おしゃれなアクセントに!付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール奥行(mm)44.35消費電力(W)(12V時)27、(24V時)28.8寸法(Φmm)95定格電流(A)(12V時)2.25、(24V時)1.2色温度(K)6500防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85
LED4 超ミニフラットマーカー取付ステー ステンレス
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ジェットイノウエ製超ミニフラットマーカー用のステンレスステー。
バンパーウィンカーランプ UD4t/大型用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,398税込¥7,0381セット(2個)当日出荷純正バンパー用用途外装パーツ仕様24V・25W適合車種UD大型クオン(H17.1~H29.3)/4tファインコンドル(H16.6~H22.10)
プロフィアテラヴィタイプバンパー用ウィンカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,598税込¥8,3581セット(2個)4日以内出荷ジェットイノウエ製プロフィアテラヴィタイプバンパー以外に純正バンパーにも取付できます。用途ボディパーツ仕様24V・25W、アンバーバルブ付適合【適合バンパー】502451/502452/502453光源24V/25Wアンバー適合車種日野4tスペースレンジャー(H11.5~H13.12)、日野大型プロフィアテラヴィ(H12.4~H15.10)、いすゞ4tフォワード342/大型ギガ(H17.6~H19.6)
JTL-1102 LEDテール用3連ブラケット R/L
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷仕様エルフ取付用L型ステー付奥行(mm)80縦(mm)140横(mm)340適合車種いすゞ2tエルフ、ふそう2tキャンター
車高灯ランプ取付ステー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷JET製以外のメーカーの車高灯も取付出来ます。(一部除く)用途電装パーツ材質ステンレス
白熱電球式フォグランプ単品丸型 バンパー上付型 補修用
KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷形状丸型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
白熱電球式フォグランプセット丸型 バンパー上付型 補修用
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット(2個)当日出荷形状丸型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
白熱電球式フォグランプセット角型 バンパー上付型 補修用
KOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット(2個)当日出荷から24日以内出荷形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球最大光度(cd)4000光色イエロー電球の種類白熱電球
白熱電球式フォグランプ 角型 バンパー下付型 補修用
KOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 24V
KOITO(小糸製作所)¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。幅(mm)550定格電圧(V)24
散光式警光灯M型 55型 フラッシュランプ 12V
KOITO(小糸製作所)¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷小糸のM型散光式警光灯は、高速走行時あるいは強風時の走行を充分に考慮し、風圧抵抗の削減、風切り音の低減を図った空気力学から得られたエアロダイナミックタイプの警光灯です。 M型は全長寸法の異なる5機種、さらに360°全周発行のワイドタイプ4機種を揃え、それぞれに、発光ユニット、グローブ、反射鏡などを組み合わせると事で多種多様な用途に対応できます。 また、シャーシーレス構造とすることで、メンテナンス工数の低減を図っています。幅(mm)550質量(kg)5.7タイプフラッシュランプS型電流(A)全光時/3.0、減光時/2.5定格電力(W)キセノン放電管×3(全光36)定格電圧(V)12閃光数(min-1[回/分])外/全光時185-減光時110、中/220、内/全光時185-減光時110電球キセノン放電管
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ)
KOITO(小糸製作所)¥15,980税込¥17,5781個12日以内出荷ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。質量(kg)1.2色黄タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140