絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,721件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JB看板灯専用ソフトモール JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JB看板灯専用ソフトモール

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    日本ボデーパーツ社製アルミ看板灯用に特化した、専用の長さを要したピッタリサイズなソフトモール。看板灯の内部側面をキレイに1周這わせて貼り付けることができます。JB看板灯に合わせ長さを中型用1600mmと大型用2200mmをご用意。24V車用
    用途電装パーツホワイト使用可能電圧(V)DC24
  • 花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ 花魁JAPAN

    花魁 LEDシーケンシャルウィンカーバルブ

    花魁JAPAN
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    手軽に流れるウインカーを実現! ランプの分解・加工不要 流れる・流れないの切り替え可能 保安基準適合 6か月間のメーカー保証付き
    用途トラックウインカー仕様12V/24V対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 テールランプ用 メタル抵抗器 2個入 花魁JAPAN

    花魁 テールランプ用 メタル抵抗器 2個入

    花魁JAPAN
    3,798税込4,178
    1セット
    翌々日出荷
    100W80Ωの単体抵抗器
    用途球切警告灯点灯防止仕様80Ω適合花魁製品汎用 スモール用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 LEDテールランプ-角- 花魁JAPAN

    花魁 LEDテールランプ-角-

    花魁JAPAN
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    次世代の煌めきを放つ角型テールランプ。 先進のチューブLEDと高輝度LEDで魅せる、こだわりの角型テールです。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプタイプウィンカータイプ奥行(mm)90横幅(mm)195縦幅(mm)212レンズ幅(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁JAPAN 46LED 花魁JAPAN

    花魁JAPAN 46LED

    花魁JAPAN
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    特装車にも使用可能なハイクラステールレンズ。 洗練の煌めきで、革新の光を放つフルLED。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ奥行(mm)90横幅(mm)185縦幅(mm)208レンズ幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 花魁 COMBO 颯 花魁JAPAN

    花魁 COMBO 颯

    花魁JAPAN
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷
    今までに無いシャープなデザインは圧倒的な存在感を与えます。 シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。 本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。 1年間のメーカー保証付き
    用途トラックのテールランプ奥行(mm)126横幅(mm)611.5縦幅(mm)218レンズ幅(mm)570RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
    用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロセット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1角度(°)水平105/対角135(可視)有効画素数NTSC:960(H)×480(V)解像度600TVL保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max視野角約105°動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max防塵防水性能IP69KS/N比≧45dB(AGC OFF)ホワイトバランス自動露出補正自動動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10映像化方式NTSCイメージセンサー1/3” COLOR CMOS動作電圧(V)DC12~32最低照度(Lux)0.1
  • NCヘンカンケーブル クラリオン (Clarion)

    NCヘンカンケーブル

    クラリオン (Clarion)
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    ケーブル長(m)0.3適合カメラCC-2000系、CC-3000E
  • 12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ NIGHTSTAR(ナイトスター)

    12V/24V用 LEDドライビングライト V2 ハイパワータイプ

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    中央に設置された6発のハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。 トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。 重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。 ファイバーLEDポジションランプ アルミニウム製ヒートシンクハウジング ポリカーボネート製レンズ&リフレクター IP68準拠の防水・防塵性能
    用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適付属品ステンレス製取付ブラケット幅(mm)245.7高さ(mm)160.9奥行(mm)117.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×117.5光源ハイパワーLED×6発色(フレーム)前面:クローム
  • 12V/24V用 LEDドライビングライト スタンダードタイプ NIGHTSTAR(ナイトスター)

    12V/24V用 LEDドライビングライト スタンダードタイプ

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    左右に設置されたハイパワーLEDをリフレクターに反射させる事で広がりのある光りが前面を明るく照らします。 トラックのハイバー、ミニバー、キャブルーフバーに取り付けて実用性だけでなくドレスアップ効果も抜群です。 重機やトラクター、クルーザーなどの船舶の作業用照明としても最適。 ファイバーLEDポジションランプ アルミニウム製ヒートシンクハウジング ポリカーボネート製レンズ&リフレクター IP68準拠の防水・防塵性能
    用途樽型バーライト スポットライト フォグランプ トラック/重機/トラクター/船舶などに最適付属品ステンレス製取付ブラケット幅(mm)245.7高さ(mm)160.9奥行(mm)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245.7×160.9×118.0光源ハイパワーLED×2発色(フレーム)前面:クローム
  • 日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター)

    日野 レンジャー/グランドプロフィア ファイバーLEDシーケンシャルウインカー 左右セット

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車検対応保安基準適合Eマーク付き 純正ウインカーをはるかにしのぐ明るさで視認性アップと事故発生率低減に配慮。 OLEDファイバーを横方向に8本レイアウトし、見た目にも大きく印象を変えられるウインカーです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 最新有機ELファイバー「OLED」採用。 有機ELファイバー「OLED」は従来のLEDのような点光源とは違い、面で光るため均質性の良い光源となっています。 これにより、純正ウインカーよりも格段に視認性に優れた明るさを実現いたしました。 純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。 点滅モード 点滅モードは通常点滅モードとシーケンシャルモードの2パターンを選択可能。 本体裏のカプラーを抜き差しすることにより、お好みに合わせて点滅モードを切り替えることができます。 カプラーオン取付 ハイフラ抵抗が内蔵されており、カプラーオンで取付が可能。 純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 【点滅モード切替用カプラー】 接続時 →点滅モード 非接続時→シーケンシャルモード 保安基準適合 メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) 【適合車種】 日野レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア 平成14年1月~平成29年4月 参考純正品番 右:81510-2120G、81510-2081、81510-E0090 左:81520-1970G、81520-1931、81520-E0090
  • 日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター)

    日野 レンジャー/グランドプロフィア プロジェクターLEDヘッドライト 左右セット

    NIGHTSTAR(ナイトスター)
    189,800税込208,780
    1セット
    翌々日出荷
    車検対応保安基準適合Eマーク付き。 純正ヘッドライトをはるかにしのぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。 事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で3連LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 プロジェクタ―LED 外側2灯 Hi/Loビーム(切替式)、内側1灯 フォグランプ コの字型立体ファイバーLED デイライト機能(エンジンONで点灯)運転中、昼間点灯することにより 1ドライバー自らの安全意識を高めることができる 2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる 3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。 現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。 Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下) ポジション ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。 ※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。 デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。 カプラーオン取付 レベライザー付属で車両側ハーネスにメインカプラーを差し込むだけの簡単配線。 純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 ※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、 室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。 保安基準適合 アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れLED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) 【適合車種】 日野 レンジャー、レンジャープロ、エアループレンジャー プロフィア、グランドプロフィア、エアループプロフィア 平成14年1月~平成29年4月 純正ハロゲン車 参考純正品番:81110-3693(右)、81150-3063(左) 純正HID車 参考純正品番:81110-3930(右)、81150-3310(左) 81110-E0632(右)、81150-E0632(左) Jバス(ジェイバス) 日野セレガ/いすゞガーラ 純正ハロゲン車/HID車 平成17年8月~ RU系
    用途トラック用LEDヘッドライト定格電圧(V)DC24
  • LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバーロング(室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーロングを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
    用途中間ハーネスを使用し取付間隔が広い場合に使用できます長さ(mm)1015適合品番LEDLL24LSL/SSL/SSR/SSLR/LEDLLCH
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側

    KOITO(小糸製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。セット内容本体1個質量(g)79使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
  • LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤

    KOITO(小糸製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
  • LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフ(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.15定格出力(W)1.8適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
  • LEDラインライト・スラントカバー (室内灯) KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントカバー (室内灯)

    KOITO(小糸製作所)
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    スラントカバーを装着すれば、連結部のハーネスが隠れ、荷室内の”見映え”が向上します。
  • LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/中間ハーネス

    KOITO(小糸製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    LEDラインライト(LEDLL24)、LEDラインライトスラントロング(LEDLL24LSL)に適合した中間ハーネスです。
    長さ(mm)ハーネス:760適合品番LEDLL24/LEDLL24LSL
  • LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤

    KOITO(小糸製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
    用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
  • LEDラインライト(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。 LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。
    質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)3.6定格電圧(V)24定格電流(A)0.15適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
  • トレーラソクホウケーブル クラリオン (Clarion)

    トレーラソクホウケーブル

    クラリオン (Clarion)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    長さ(m)5
  • バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    超音波式距離識別センサーユニットGX-109のディスプレイユニット用中間ケーブルです。 部材としてお使い下さい。
    動作電圧(V)DC12-DC24
  • 韋駄天テール 単体 スモーク JET INOUE(ジェットイノウエ)

    韋駄天テール 単体 スモーク

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    24V車用連結式オールLEDテールランプ。 スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
    防塵防水性能IP67
  • 韋駄天テール 単体 標準 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    韋駄天テール 単体 標準

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    24V車用連結式オールLEDテールランプ。 スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
  • 韋駄天テール 3連テールR/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    韋駄天テール 3連テールR/Lセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    77,980税込85,778
    1セット
    4日以内出荷
    24V車用連結式オールLEDテールランプ。 スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
    仕様片側スモール/ウィンカー/バック×1、スモール/ブレーキ×2奥行(mm)85保護等級IP67縦(mm)190横(mm)約525定格電流(mA)約36~146/約20~60/約17~57/約62~131(スモール/ブレーキ/ウィンカー/バック)光度(cd)スモール/約5.03、ブレーキ/約67.05、ウィンカー/約62.16、バック/約159.28
  • 韋駄天テール 3連テールR/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    韋駄天テール 3連テールR/Lセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    74,980税込82,478
    1セット
    4日以内出荷
    24V車用連結式オールLEDテールランプ。 スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
    仕様片側スモール/ウィンカー/バック×1、スモール/ブレーキ×2タイプ標準奥行(mm)85保護等級IP67縦(mm)190横(mm)約525定格電流(mA)約36~146/約20~60/約17~57/約62~131(スモール/ブレーキ/ウィンカー/バック)光度(cd)スモール/約7.47、ブレーキ/約108.7、ウィンカー/約97.96、バック/約250.8
  • 角型マーカー ステンリング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角型マーカー ステンリング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • GX-101AHD接続分配ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GX-101AHD接続分配ケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷
    GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
    仕様適合レコーダー:YM-201長さ(m)配線:約250適合カメラGX-101AHD
  • 側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
    ケーブル長(m)22センサー赤外線ランプ8個有効画素数720(H)×480(V)消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR動作電圧(V)DC12/24
  • 広角カメラ専用ケーブル 10M+15M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角カメラ専用ケーブル 10M+15M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    9,298税込10,228
    1セット
    4日以内出荷
    GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
    適合YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHDケーブル長(m)10+15
  • アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。
    セット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサー規格鏡像/有線モデル
  • YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
    規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38
  • 広角バックカメラ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラ用取付ブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    箱車以外の平ボディ車などにおいて、バックカメラを取付けたいときに後方フレームを利用して、GXシリーズ超広角カメラを取付けることができる下面取付金具。フレーム部に挟み込んで取付けるだけで加工の必要がありません。
    適合GX-001/002/003/004/005/006/007/008材質スチール
  • 広角バックカメラ GX-007 配線コード別売 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラ GX-007 配線コード別売

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    GX-001 超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
    規格鏡像/無線モデル防塵防水性能IP67
  • LED16 2WAYテールレンズ用レンズカバー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED16 2WAYテールレンズ用レンズカバー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    カバー式で取付、取り外しが簡単です!!
    用途外装パーツ適合小糸/市光(IKI)製 純正2連、3連テールランプ用材質樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)151×161×13
  • JET角3連大型フラッシュテール用 裏カバー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JET角3連大型フラッシュテール用 裏カバー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
    用途外装パーツ適合ジェットイノウエ大型角フラッシュテールランプ(525701/525705/525711/525721)材質樹脂奥行(mm)105縦(mm)178横(mm)587
  • JET 丸型テール用センターレンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JET 丸型テール用センターレンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    419税込461
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ジェットイノウエ製丸型テール補修用パーツです
    用途外装パーツ材質樹脂ねじピッチ(mm)53.5
  • 丸型2連テールランプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸型2連テールランプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    26,980税込29,678
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
    用途外装パーツ材質ステンレス/樹脂タイプリレー無光源テール・ストップランプ21/5W、ウィンカーランプ:25W適合車種DC24V車
  • イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
    材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラスクリアー消費電力(W)LED(縁部分):約3.5明るさ約8cd

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装