絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: トラック電装

1,718件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工事用LEDルーフ灯(青) 12V24V兼用 グリーンクロス

    工事用LEDルーフ灯(青) 12V24V兼用

    グリーンクロス
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    回転しない常時点灯仕様の青色LEDライトになります。独立して稼働する3個の強力マグネットでフラット面でないルーフ部分にもがっちりと取付可能です。車両のシガーソケットから電源を確保できます。
    用途工事、緊急時の車両の視認性向上に。電源(V)DC12-24兼用、シガーソケットコード長さ(m)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×143×142保護等級IP67取付け方法底面ラバーマグネット点灯方式常時全灯光度(cd)192
  • ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハイパワーLEDダウンライトNEO 12/24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
    用途電装パーツ材質本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装寸法(mm)25×75×15ねじピッチ(mm)60~70防塵防水性能IP67動作電圧(V)DC10~36
  • 角型マーカー ベース ゴムパッキン付 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    角型マーカー ベース ゴムパッキン付

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    材質ゴム、ステンレス規格(口金)BA9S G-14
  • ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 6LED 丸型 12V/24V 共用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)352奥行(mm)38光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)6防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキン JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーレンズ用パッキン

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531985 の後継です。(単品販売へ変更)
  • 球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11~)のLEDバルブ交換に最適!
    材質アルミ寸法(mm)33×12Φ色温度(K)約8000定格電流(mA)約220適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11~)明るさ(Lm)約200
  • LEDワークライト ミニ角 6灯 18W カシムラ

    LEDワークライト ミニ角 6灯 18W

    カシムラ(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個、六角ボルト×1本、25mmボルト×1本、12mmボルト×4本、25mmボルト用ナット×1個、平ワッシャー×4個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装、(レンズ)アクリル、(ステー)金属+酸化防止塗装、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)97白色高さ(mm)103質量(g)640奥行(mm)75入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)16色温度(K)6000LED色白色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45防水仕様IP67明るさ1440ルーメン(メーカー理論値)、18W仕様(3W LED×6個)LED使用数(個)6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×103×75電球の種類LED
  • LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研

    LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)

    小林総研(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
    用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24
  • RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
    ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
  • COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COBルームランプセット 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
    付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
  • ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    クリアー定格電力(W)70
  • リフレクター(反射板) スクエアタイプ 76×44mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    リフレクター(反射板) スクエアタイプ 76×44mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
    厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)寸法(mm)76×44
  • 特殊バルブ回転灯用 12V KOITO(小糸製作所)

    特殊バルブ回転灯用 12V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアークリア定格電力(W)35定格電圧(V)12
  • リフレックスリフレクター(トレーラー用ボディ付) KOITO(小糸製作所)

    リフレックスリフレクター(トレーラー用ボディ付)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
    仕様ECE部品認証取得品セット内容RR-424(リアリフレクター)、NRRP-55B-SB(サイドリフレクター)材質オール樹脂製規格UN部品認証取得品
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4) KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H4)

    KOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4
  • テールランプ イスズ ドーワ

    テールランプ イスズ

    ドーワ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    レンズとフレームがセットになった商品です。
  • ワーキングランプ ドーワ

    ワーキングランプ

    ドーワ(19件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質樹脂
  • マルチコンビテールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    マルチコンビテールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    399税込439
    1枚ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ECE規格認証品。DC24V(電球式)
    用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。
  • LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
    用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67
  • LEDマーカーランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDマーカーランプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    本商品はアクセサリーランプ専用です。 サイドマーカーとしては取付けできません。 (UN部品認証を取得していません。) 本商品は日星工業製品です。
    光源LED光色イエローLED使用数(個)4
  • LEDカーゴランププラス KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランププラス

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
    質量(g)130LED使用数(個)18使用環境温度(℃)-30~80光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
  • 12/24V対応 USBソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    12/24V対応 USBソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
    用途電装パーツブラック入力電圧(V)DC12-24(MAX34)入力電圧範囲(V)DC12~24(MAX34)配線接続赤線(+) 黒線(-)
  • オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)

    オールLEDリアコンビネーションランプ 2連シーケンシャルターン

    KOITO(小糸製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    省スペースにも取付可能なオールインワン。シーケンシャルターン(クリアVer.、レッドVer.)がラインナップ。。【UN部品認証取得品】。●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
    質量(g)1760タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8電球の種類LED
  • Pトップマーカーランプ玉付 槌屋ヤック

    Pトップマーカーランプ玉付

    槌屋ヤック
    590税込649
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
    定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM5(2個)材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル直径(Φmm)90高さ(mm)96質量(g)約100タイプボルトアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)90×96コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約100定格電流(A)約0.5(DC28V時)定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)使用電球DC24V/BA15s 12W材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約100取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル材質(リング)PP電球の種類BA15s適合電球DC24V/BA15s 12W
  • LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO 全長100mm 24V専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
    全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約30配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
  • A-1/G-1バスマーカーランプ用メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1/G-1バスマーカーランプ用メッキリング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    A/1-G-1型バスマーカーランプ部材JET INOUE品番 531988 の後継です。(単品販売へ変更)
  • BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
    寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
  • LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
    寸法(mm)Φ83×33定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13使用電圧範囲(V)DC12~80
  • LEDモール接続配線 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDモール接続配線

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    カットしたソフトモールを点灯できる。LEDモール接続ピン。
    用途電装パーツ適合切断可能な幅10mmソフトモール(530661/530664)
  • WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
    仕様角型ワークランプ材質レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス定格出力(W)27光源LED所要電力DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)防塵防水性能IP68相当製品サイズ(mm)縦110×横110×奥60照射角約60度LED使用数(個)9電球の種類LED
  • 車高灯取付ステー L型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    車高灯取付ステー L型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    車高灯をバスマーカーランプのようにサイドに取り付けるステーです。
  • ウインカーソケット シングル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウインカーソケット シングル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    口金BA15S配線長約20~30
  • RCA2分配コネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCA2分配コネクター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    RCA信号を2系統に分岐します。
    用途電装パーツ
  • LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    配線方法によって点灯と点滅が選べます。
    寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
  • マーカーランプパッキン エスワイエス

    マーカーランプパッキン

    エスワイエス(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    マーカーランプ用のパッキンです。
    材質ゴム厚さ(mm)1内径(Φmm)68外径(Φmm)80
  • 小型船舶用 24V KOITO(小糸製作所)

    小型船舶用 24V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    口金BA15d光色クリアークリア定格電圧(V)24
  • LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所)

    LEDカーゴランプミニ

    KOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
    電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当
  • LED車高灯 ミックワークス

    LED車高灯

    ミックワークス(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC24電球の種類LED寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×37×35LED使用数(個)5
  • マーカーランプ ドーワ

    マーカーランプ

    ドーワ(7件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    業界の人気No.1商品1個からお届けします。 24V電球付。
    外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電圧 DC V24ビス間(mm)43~60材質レンズ:ガラス 土台:プラスチックコード長さ(mm)140

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装