絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,718件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED蛍光管用金具 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED蛍光管用金具

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    449税込494
    1セット(2個)
    当日出荷
    ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
    用途電装パーツ材質ステンレス幅(mm)10
  • Y-88/89レフレクター 槌屋ヤック

    Y-88/89レフレクター

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ
    適合CE-10、CE-13、CV-121、CV-L121、Y-89、Y-90、YT-88、YT-99材質PP材質(本体)PP・鉄(亜鉛メッキ)材質(ベース)PP・鉄(亜鉛メッキ)主材質PP
  • ルーム・フラッシャーランプ 24V KOITO(小糸製作所)

    ルーム・フラッシャーランプ 24V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ルーム、マップランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
  • 補修用レンズ 406用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    補修用レンズ 406用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    適合406AA
  • DCDCコンバーター FIRSTCOM

    DCDCコンバーター

    FIRSTCOM
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)でDC12Vのカー用品が楽しめます。車両のDC12~32V、ACC電源へ接続し、バックカメラ等のDC12V機器へ電圧を変換します
    付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、ギボシ端子オス用スリーブ×2個、ギボシ端子メス用スリーブ×2個、取扱説明書(保証書付)×1部質量(g)約35(ケーブル含む)出力電圧(V)DC10~12入力電圧(V)DC12~32本体寸法約63(幅)×22(高さ)×22(奥行)mm動作温度(℃)-20~70最大出力電流(A)2
  • LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用
    用途電装/LEDランプ質量(g)92コード長さ(m)3防塵防水性能IP65相当起動電圧DC12V/24V車共用
  • アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    898税込988
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • KOITO LEDマーカー&アンダーライト用取付ステー(Z型) 信和自動車工業

    KOITO LEDマーカー&アンダーライト用取付ステー(Z型)

    信和自動車工業
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質SUS304表面処理#400適合品番81SMLUL-24B・81SMLUL-24G・81SMLUL-24Y板厚t(mm)1.5
  • 星型リフレクター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    星型リフレクター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スターマークのオシャレなリフレクター!ワンポイントのアクセサリーに!!。立体感ある形状とギラギラ感ある反射板。台座は輝くメッキタイプ
    用途外装アクセサリ材質樹脂/クロームメッキ寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×13
  • LED車高灯&ストップ・ターン KOITO(小糸製作所)

    LED車高灯&ストップ・ターン

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。 コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。 省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。 LED化により 省電力を実現。 また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。
    レンズ色クリア定格電圧(V)24LED色アンバー・レッド
  • LEDメッセージボード50 富士倉

    LEDメッセージボード50

    富士倉(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。
    用途イベントなどでの製品の告知に寸法(mm)500×100×22消費電力(W)5光源色RGB7色文字ピッチ(mm)5
  • LEDワークランプ丸型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ丸型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
    用途電装パーツ適合12~24V車色温度(K)6000動作電圧12~最大32V
  • Pトップマーカーランプ玉付 槌屋ヤック

    Pトップマーカーランプ玉付

    槌屋ヤック
    590税込649
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    環境対策だけではなく、ガラスレンズに劣らない品質と外観を徹底的に追求したこれからのスタンダードマーカー。 カドミウムを使用しない樹脂製レンズのPトップマーカー。
    付属品フランジナットM5(2個)材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル直径(Φmm)90高さ(mm)96質量(g)約100タイプボルトアース電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)90×96コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約100定格電流(A)約0.5(DC28V時)定格電圧 DC VDC24コード長さ(mm)約140mm (0.5sq)使用電球DC24V/BA15s 12W材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約100取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約500(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]アクリル材質(リング)PP電球の種類BA15s適合電球DC24V/BA15s 12W
  • BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    BA9Sタイプ 3Dバルブ LC-05

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3D特殊レンズを使用しているため180度以上の超拡散を実現。角マーカーに最適!
    寸法(mm)Φ11×28定格電流(mA)約55
  • COBルームランプセット 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COBルームランプセット 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
    付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用ホワイト消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
  • バルブソケット Aタイプ シングル球 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バルブソケット Aタイプ シングル球

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    付属品アースコード付口径BAY15Sバルブ用
  • A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング JET INOUE(ジェットイノウエ)

    A-1型バスマーカーランプ(プラスチックレンズ)メッキリング

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
    用途24V サイドマーカーランプ
  • 2連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)

    2連式リアコンビネーションランプ

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    用途トラック・産業車両用補修用パーツ端子ギボシ端子
  • ミニチュア電球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 24V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    269税込296
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合ミニチュア球クリアタイプシングル球定格電力(W)6定格電圧(V)24口金BA9sガラス球形式G14
  • ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ヘッドランプ・フォグランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)24
  • ミリオンマーカークリアレンズ 槌屋ヤック

    ミリオンマーカークリアレンズ

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(レンズ)
    適合YT-99、CE-100系、CV-121、CV-124、CV-L121材質ガラス材質(レンズ)ガラス主材質ガラス
  • 流星Re6LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック

    流星Re6LED車高灯(DC24V)

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM4(2個)材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約62タイプコードアース規格意匠登録:第1296594号電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約62g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約62g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
  • ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ヘッドランプ・フォグランプ適合一般タイプシングル球定格電圧(V)24口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線
  • リフレックスリフレクター 75タイプ KOITO(小糸製作所)

    リフレックスリフレクター 75タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用仕様ECE部品認証取得品幅(mm)(ボルト)101取付方式サイドボルト
  • パネル・シグナルランプ 30V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ 30V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリア定格電力(W)3定格電圧(V)30口金BA9sガラス球形式T10
  • LED車高灯 ミックワークス

    LED車高灯

    ミックワークス(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC24寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×37×35LED使用数(個)5電球の種類LED
  • アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED7連 ワークライト 小型 8W 角型 作業灯 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    799税込879
    1個
    欠品中
    直径約64mmの小型ワークライト。高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)8定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会

    ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
    用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
  • LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDワークランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!。12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!。スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
    用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67
  • WASボタンマーカー WAS(ワズ)

    WASボタンマーカー

    WAS(ワズ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
    用途電装パーツ/ポジション厚さ(mm)9.4直径(Φmm)29電圧(V)12/24レンズ色クリア取付穴(mm)21防塵防水性能IP66/68コード長さ(cm)22
  • リングライトソケット24V 槌屋ヤック

    リングライトソケット24V

    槌屋ヤック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ソケットリングとモニターランプがブルーに光る 3種類の電装品が使える。(シガーライターは使用不可) 付属の両面テープで簡単に取付可能。
    仕様通電モニターランプ付き材質ABS・PC・スチールタイプトリプル電圧(V)DC24定格電圧(V)DC20~32許容電流(A)許容出力電流:最大7コード長さ(m)約1口数3ヒューズ10Aヒューズ付き
  • 花魁 テールランプ用 メタル抵抗器 2個入 花魁JAPAN

    花魁 テールランプ用 メタル抵抗器 2個入

    花魁JAPAN(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    翌々日出荷
    100W20Ωの単体抵抗器
    用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル仕様20Ω適合花魁製品汎用 ブレーキ/ウインカー用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)

    車種別取付ブラケット

    クラリオン (Clarion)
    969税込1,066
    1台
    当日出荷
  • ハイマウントモニター取付キット クラリオン (Clarion)

    ハイマウントモニター取付キット

    クラリオン (Clarion)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    事故衝突時、運転手の頭部を衝撃から守る安全機構構造です。 3Dアングル+UP&DOWN。モニターの可動はルームミラーと同様に上下左右の振り(3Dアングル)に加え、上下にも移動できるので、小型車でも前方視界を妨げません。
  • LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白

    KOITO(小糸製作所)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
    用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
  • カメラケーブル クラリオン (Clarion)

    カメラケーブル

    クラリオン (Clarion)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    適合CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A長さ(m)0.3
  • ベンツタイプ テールランプ用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ベンツタイプ テールランプ用交換レンズ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ジェットイノウエ製ベンツタイプテールランプの交換用レンズです。
    用途外装パーツ適合ジェットイノウエベンツタイプテールランプ(525761/525762)セット内容レンズ本体、ビス×5、ゴムパッキン×1材質樹脂サイズ(mm)約530×140×90
  • H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC定格電流(mA)550±20明るさ(Lm)1000
  • ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED 12V/24V兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
    材質本体:アルミ合金、ステー:鉄発光色ホワイト材質(レンズ)PCレンズ動作電圧DC12/24V兼用適合車種12V/24V兼用防水性IP67
  • LEDサイドマーカーランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDサイドマーカーランプ 角型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
    ピッチ(mm)120(螺子)LED12PCS寸法(縦×横×高さ)(mm)約40×143×20明るさ(Lm)2.4W/200LM

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装