絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: トラック電装

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,721件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

    竹村商会(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個ほか
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【35w相当の明るさ!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。
    用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)
  • ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会

    ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
    用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
  • BAU15S S25 24V21W ピン違いバルブ クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    BAU15S S25 24V21W ピン違いバルブ クリアー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ファイブスターギガ用JETドアサイドマーカーランプ「ブルー/イエロー」用の補修用バルブ。珍しいクリアーバルブのピン違い球!もちろん同形状バルブ使用の他車種にもご利用いただけます。BAU15S S-25 シングル球 クリアー 24V/21W
    用途電装パーツ規格DC24V21W口金BAU15Sシングル球電球S-25クリアー
  • LSL-1011A  LED小型作業灯(正方形) JB(日本ボデーパーツ工業)

    LSL-1011A LED小型作業灯(正方形)

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    消費電力を抑えた省エネのLED作業灯です。DC12/24V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC36V)。LED素子は信頼性の高いOSRAM製。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製。ブリスターパック包装
    用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA、取付金具/ボルト:ステンレス形状正方形電流(A)12V時:0.7/24V時:0.38消費電力(W)9入力電圧(V)DC12/24コード長さ(mm)約300使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~36光束(Lm)820寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)43×40×75LED使用数(個)OSRAM製3W×4個防水性IP67
  • LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ

    LEDワークライト 丸 14灯 42W

    カシムラ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
    定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
  • LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン) 信和自動車工業

    LEDワークライト(小型作業灯)/5cm角型 1.5Wx8灯 IP68/IP69K(900ルーメン)

    信和自動車工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    Eマーク認証商品になります。ノイズが他の機器に影響を与えず、他の機器からもノイズの影響を受けない耐性のある商品です。
    用途小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯・バックランプとしてもご使用いただけます。付属品角度調節ステー×1、ボルトL35mm×1、ゆるみ止めナット(L35mm用)×1、ボルト(L20mm)×1、ゆるみ止めナット(L20mm用)×1形状角型材質(本体)樹脂電圧(V)10-30定格電力(W)15光源LED防塵防水性能IP68/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)LED使用数(個)8防水保護等級IP68/IP69K電球の種類LED
  • ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用

    竹村商会(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
    用途ストップランプ・テールランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)ブレーキ2/スモール0.6口金BAY15d対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16/0.05・24v/0.08/0.02
  • フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    フラットマーカー ユーロスタイル 楕円型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    埋め込み式の12V/24V共用小型LEDマーカー!ヨーロッパスタイルのパイプバンパー装着に最適。取付面がフラットな形状と丸みを帯びたパイプ状の双方に対応できるように2種の台座(グロメット)を付属。消費電力で数を気にせず取付けできます。
    用途電装パーツ定格電流(mA)DC12V時125/DC24V時90
  • ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
    用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
  • LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水 信和自動車工業

    LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水

    信和自動車工業
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
    付属品角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、丸ワッシャー(L45mm用)×2、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャー(L25mm用)×1形状角型材質(本体)アルミ電圧(V)9-32(DC12/24対応)光源LED防塵防水性能IP67/IP69K材質(レンズ)ポリカーボネート(プラスチック)防水保護等級IP67/IP69K電球の種類LED
  • トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トグルスイッチ4連ソケットセパレート 1USB

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。
    付属品両面テープ2枚電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12Vコード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38口数4定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8AUSBポート数あり
  • 変換ケーブル クラリオン (Clarion)

    変換ケーブル

    クラリオン (Clarion)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B長さ(m)0.2
  • バックセンサー用防水ケース JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックセンサー用防水ケース

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バックセンサー オプションパーツ
    材質樹脂
  • エアコンディスプレイ用LED球 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    エアコンディスプレイ用LED球

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    エアコンスイッチのランプをカスタムできる電装パーツです!
  • 路肩灯用交換LEDバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    路肩灯用交換LEDバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
    用途電装パーツ適合使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等材質アルミクロームメッキ口金BA15S消費電力(mA)約250(約6W)色温度(K)6000相当LED色ホワイト外径(mm)74推奨機器小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等動作電圧(V)DC24
  • ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
    イエロー電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)2300明るさ(Lm)1600±10%
  • 作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック。 ワークライトやオートバイ用のフォグランプ等を取り付ける際に大変便利なステーです。 アルミ製ボディで耐久性にも優れております。 付属のゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
    材質アルミ製/ボルト類はスチール製ホワイト発光色ホワイト適合車種汎用
  • オールLEDリアコンビネーションランプ 3連シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)

    オールLEDリアコンビネーションランプ 3連シーケンシャルターン

    KOITO(小糸製作所)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    省スペースにも取付可能なオールインワン。シーケンシャルターン(クリアVer)がラインナップ。。【UN部品認証取得品】。●小型トラック(24V車)にも装着可能。●LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき、追突事故を低減します。。※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。●本製品を常に最良の状態でご使用お取付けいただくために、必ず商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。●本製品は自動車専用品です。自動車以外には使用しないで下さい。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。●保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用下さい。●必ず車種適合を確認の上、お求め下さい。
    質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
  • テールユニット ハイゼット S500P LH CGC(千代田)

    テールユニット ハイゼット S500P LH

    CGC(千代田)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    適合メーカーDAIHATU
  • マーカーリングSTD クローム 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    マーカーリングSTD クローム 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    JET INOUE品番 534708 の後継です。(単品販売へ変更)
    材質/仕上樹脂/クロームメッキ
  • トレーラーテールランプ 丸型 電球式 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    トレーラーテールランプ 丸型 電球式

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トレーラーテール ランプ丸型 電球式
    用途外装パーツ材質レンズ/アクリル、ベース/スチール、レンズ固定バネ/ステンレス寸法(mm)Φ145×50
  • マグネット台座 カシムラ

    マグネット台座

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の台座キット。 強力マグネット式なので取付けカンタン、設置場所を自由に変えることができます。 取付け面のボディーの傷を防ぐ傷防止シート付。
    付属品ボルト×1本、ナット×1個、スプリングワッシャー×1個材質(本体)金属、ゴム、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス質量(g)265本体寸法(mm)Φ76×20(ボルト除く)
  • LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
    寸法(mm)Φ17×45電圧(V)DC12/24共用口金BA15S
  • 大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン KOITO(小糸製作所)

    大・中型トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ歌舞伎デザイン

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    Smart & Stylish 斬新な歌舞伎調のデザインを採用した、存在感のある新デザイン!! シーケンシャルターン仕様で視認性を向上!! UN(ECE)部品認証取得品。 大型化・LED灯数増による迫力アップで存在感をアピール。 歌舞伎の隈取りをイメージする独創的な光。 レンズには割れにくいポリカーボネイト樹脂を採用。 LED化(瞬時点灯白熱比▲0.3秒)により、80Km/h走行時に後続車が7m早く確認でき追突事故を低減します。
    用途トラック用テールランプレッド質量(g)3590タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.8、ストップ:7.9、ターン:33.3、バック:8.4電球の種類LED
  • 路肩灯ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    路肩灯ブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワークランプを路肩灯として取付けするためのステーです。長さは取付けしやすいよう、小糸製丸型路肩灯に合わせて設計しました。ステンレス製でサビにも強く堅牢です。左右共通で使用できます。
    角度調整範囲約20度の角度調整が可能取付穴径(Φmm)(ワークランプ)10.5、(本体)8.5
  • COBデイライト アイスブルー 12/24V共用 2本セット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    COBデイライト アイスブルー 12/24V共用 2本セット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!
    付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール幅(mm)181.7アイスブルー高さ(mm)22.5奥行(mm)40消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45波長(nm)485~490色温度(K)アイスブルーLED色アイスブルー防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
  • 車高灯取付ステー Z型 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    車高灯取付ステー Z型

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    車高灯をバスマーカーランプのようにサイドに取り付けるステーです。
  • ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スーパーホワイトタイプH7定格電力(W)70定格電圧(V)24
  • バルブソケット ウェッジ球用 Cタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バルブソケット ウェッジ球用 Cタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    539税込593
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途T-10ウェッジバルブ用口金W2.1×9.5d・ウェッジ球
  • スイッチボックス JET INOUE(ジェットイノウエ)

    スイッチボックス

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    複数の器具のON/OFFコントロールを1台に集約。
    用途内装パーツ材質ステンレス寸法(mm)100×295×45タイプ12Pタイプ定格各スイッチとも12V/24V 10A以下
  • RCAジョイントコネクター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    RCAジョイントコネクター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電装パーツ
  • LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    配線方法によって点灯と点滅が選べます。
    寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
  • フロントコンビトランプ エスワイエス

    フロントコンビトランプ

    エスワイエス(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントコンビネーションランプです。
  • 特殊バルブ回転灯用 24V KOITO(小糸製作所)

    特殊バルブ回転灯用 24V

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途回転灯用クリア定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアー
  • ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)

    ピカライト PKL型Φ130タイプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
    質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
  • テールランプ トヨタ ドーワ

    テールランプ トヨタ

    ドーワ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    レンズとフレームがセットになった商品です。
  • JB輝ら アクリルマーカー白リム JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB輝ら アクリルマーカー白リム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白リムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
    用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60
  • LEDテープライトCOBタイプ 1m 非防水 3mm幅 24v 専用 竹村商会

    LEDテープライトCOBタイプ 1m 非防水 3mm幅 24v 専用

    竹村商会
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【超スリムな3mm幅設計】。 。従来品では難しかった極細3mm幅を実現。狭い場所や細部にも取り付け可能で、取付の自由度が格段に広がります。2つ目【3mm幅だからこそ叶う 細く美しい発光 】。極細3mm幅設計により、一般的なLEDテープでは表現できないシャープで美しい光を実現。 。狭い場所やライン状の演出でも、均一でムラのない発光が楽しめます。 。3つ目【24V専用・非防水設計】。非防水設計と優れた放熱性で、熱がこもりにくく、長時間の点灯でも安定した明るさをしっかり維持します。 トラックやバスなどの業務用車両の内装に最適です。
    用途車内で取り付け可能です。幅(mm)3厚さ(mm)2長さ(m)1消費電力(W)19消費電流(A)0.8配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性非防水適正電圧(V)24
  • アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 LED8連 ワークライト 10W 角型 作業灯 ストロボ機能付き 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    898税込988
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
    用途トラック用材質アルミ定格電力(W)10定格電圧(V)12/24兼用対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。適合車種汎用LED使用数(個)8防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
  • 360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ

    360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き)

    ブロードウォッチ
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    ・4方向で広角に撮影。・4つのカメラで大型車の前後左右を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
    用途大型車用、M1080Px,7インチ4ch、5mx3、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約530(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:4 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH4CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

トラック電装