カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- タカギ(442)
- カクダイ(392)
- サンホープ(239)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- GAONA(ガオナ)(194)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- セフティー3(151)
- ネタフィム(145)
- 住化アグリテック(110)
- 岩崎製作所(110)
- アイリスオーヤマ(109)
- ニッコーエクステリア(96)
- グリーンライフ(72)
- TOYOX(トヨックス)(72)
- エスコ(67)
- 三洋化成(49)
- カクイチ(42)
- RAINBIRD(40)
- UNISON(ユニソン)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

オシレートスプリンクラー
タカギ(9件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。用途散水用。トラスコ品番381-4009材質ABS樹脂質量(g)383散水範囲(m)2~14適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
丈夫で、表面さらっとホース
浅香工業¥2,198~税込¥2,418~1巻(10m)ほか翌々日出荷表面さらっと触感で夏場のべとつきを感じさせない。ねじれを矯正するツイストスパイラル構造。藻の発生を抑える遮光性内管ホースを採用。許容圧力:1.2Mpaと耐圧力UP!材質ホース本体:軟質塩化ビニル樹脂/補強糸:ポリエステル外径(mm)20内径(mm)15許容圧力(MPa)1.2
おそとキッチン ステンレス流し台55(蛇口付)
サンカ¥11,980税込¥13,1781台11日以内出荷庭先の洗い物に便利な屋外用流し台。届いたらすぐに組立てられる充実の付属品。工具不要で組立てカンタン。置きたい場所に合わせて蛇口取付け位置を変えられます。タオル掛け、ラック、作業台付き。サビに強いステンレス製。寸法(mm)545×450×800(蛇口取り付け時1040)質量(g)6300
ホースノズル メタルタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。用途園芸・洗車・清掃。適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~152018年トラスコ掲載ページ9 1304
散水タイマー スタンダード
セフティー3(14件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
メインホース用エンドキャップ
セフティー3(2件のレビュー)¥378税込¥4161セット(2個)当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12
フルカバーホースリール スリムHG (10m / 15m / 20m)
アイリスオーヤマ¥4,398~税込¥4,838~1台翌々日出荷【軽量】【水形6パターン】スリムタイプ(薄型)でコンパクトに収納できるホースリールです。 ホースを外さずに水道が使える分水蛇口口金付きのフルカバーホースリールスリムHGです。 本体にアクアガンが収納できるガンホルダータイプです。 ワンタッチコネクター付きで蛇口への接続が簡単です。 用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。 アクアガンは握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。 ねじれ防止仕様で防藻機能付きのつぶれにくい耐圧ホースを採用しています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途屋外での散水などに材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール/【分水蛇口口金】AES樹脂、ポリアセタール、EPDMカバーありキャスターなしホース内径(Φmm)8耐熱温度(℃)ホース:60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ワンタッチミストシャワー
グリーンライフ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!! ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。 ペットの暑さ対策もOK!! お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。 先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。 テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス色本体:ブラック寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57適合ホース外径(Φmm)~16.5適合ホース内径(Φmm)12シャワー種類ミスト
黄銅製 町野式カップリングメスのみ(A-101)
岩崎製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)ホース継手のメス金具となります。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
水栓柱
(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン色アイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
カクダイスプリンクラー
カクダイ(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷バンド1個付き用途内径15・18mmホース用トラスコ品番420-2368材質鋼、黄銅、ABS質量(g)505適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-6513-75
散水パーツ コック付きジョイントニップル
タカギ¥1,198税込¥1,3181個(1個)当日出荷ホースコネクター同士を接続するコック付きのジョイントニップルです。用途コネクター同士を接続してジョイントニップルで通止水切替えしたい方に。トラスコ品番701-2475高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ推奨適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
ロング伸縮散水お掃除スポンジ
セフティー3¥4,298税込¥4,7281個当日出荷お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。材質(柄部)アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム材質(頭)ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)60伸縮範囲(cm)約100~150
5m ミストホース
エスコ(1件のレビュー)¥6,800税込¥7,4801個当日出荷超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500
タカギ スティックノズル
タカギ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スティックタイプの散水ノズル。通水、止水がワンタッチででき、可変式ノズルで、水やりしやすい。キリ・シャワー・ストレート・ジョロに切り替え可能。内径7.5~9mm、外径13.5mmまでのスリムホースに対応。2年間の保証付き。材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×3.9×22
PCコックツギテ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥959税込¥1,0551個当日出荷ホース同士を中間でつなぎます。一時止水、水量調節が可能。付属品バンド2個材質ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)12~18
タカギ ストップコネクタースリム
タカギ(4件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷水を止めずにパーツを交換トラスコ品番758-2455高さ(mm)120質量(g)55接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
ホースジョイントL(裸)
タカギ¥599税込¥6591個当日出荷ホースの延長および補修用品です。用途ホースとホースの接続用トラスコ品番818-7498材質主要部:ABS樹脂質量(g)48内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18
スミサンスイM
住化アグリテック(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2列折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
ネジ式コネクター(水道ホースジョイント)
サンホープ(8件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ホース用クイックカップラー(LQ40)に接続する部品。樹脂製。ホース継手3/4"オス×Qオス蛇口取付形状ネジ付
ディスクフィルターAR301
サンホープ(13件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)20
自動水やり器
セフティー3(14件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。用途芝生から鉢植え、畑などの水やり仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間)適合園芸用耐圧ホース質量(g)1138電源:DC6V 単3電池4本(別売)適合ホース外径(Φmm)16~20流量(L/min)3~15適合ホース内径(Φmm)13~15寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
異径カップリング 金属製
セフティー3(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ホースの口径を小さくするときに。 ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続します。用途ポンプパーツ材質金属形状カップリング
エンド16
ネタフィム¥189税込¥2081個当日出荷ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX 用の継手です。用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXタイプリング付き規格16mm
これエエやん 万能ホーム水栓用パイプ
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2(W26山20)
ステンレス製水栓柱支持金具
SPG(サヌキ)(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)28仕上ヘアライン