カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- タカギ(442)
- カクダイ(392)
- サンホープ(239)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- GAONA(ガオナ)(194)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- セフティー3(151)
- ネタフィム(145)
- 住化アグリテック(110)
- 岩崎製作所(110)
- アイリスオーヤマ(109)
- ニッコーエクステリア(96)
- グリーンライフ(72)
- TOYOX(トヨックス)(72)
- エスコ(67)
- 三洋化成(49)
- カクイチ(42)
- RAINBIRD(40)
- UNISON(ユニソン)(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ワンタッチホースニップル
セフティー3(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷散水散水作業をより快適に行えます。ホースを分岐します。コネクターとコネクターに接続し三方向に分岐します。用途散水アタッチメント。仕様3方向に分岐材質ABS接続方式コネクタ-コネクタ-コネクタ
4mmジョイント 4分岐
タカギ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 4mm水やりホースを4分岐するジョイントです。 4mm水やりホースを4分岐する止水キャップ付き。用途散水用仕様止水キャップ付トラスコ品番758-2579材質ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
16mmクイックチーズ
グローベン(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷16mmチューブを三方に接続する時に使用します。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9209材質ABS樹脂質量(g)40
ステンレスホースリール リールのみ
ハタヤリミテッド(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷ホースの巻き取りが楽な大型ハンドルです。 丈夫で美しいステンレスタイプです。 「コロコロガイド」で巻取りがスムーズです。用途建築現場、食品工場、機械洗浄、DIY仕様巻取り長さ/20mトラスコ品番370-4424材質フレーム・ドラム/ステンレス(SUS430)幅(mm)349.5カバーなし質量(kg)2.7高さ(mm)357.5奥行(mm)408キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
ホースカップリング 25mm
カクイチ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷内径25mmのホースどうしをつなげます、ネジで取り外し可能。オスメスセット、ホースにタケノコ部分を差し込んでバンドで固定してください。材質スチール寸法(縦×横)(mm)140×22
首振り蛇口G1/2ジョイントパイプ
タカギ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付トラスコ品番866-6085耐熱温度(℃)60材質(樹脂部)ポリアセタール材質(ゴム)NBR原材料金属:銅、真鍮ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ミスト交換用部品 ミストパーツ
YUYPRO¥359税込¥3951個欠品中同社の装着ミスト用オプション品です。ミストの目詰まりで交換や、ミストの延長の時に便利。用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。トラスコ品番385-8418材質ミスト:PE+真鍮長さ(mm)15幅(mm)40高さ(mm)20
屋外用ステンレス流し台
ファミリー・ライフ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷屋外の水仕事がラクラク便利!!水栓蛇口付きステンレス流し台。●好きな場所に簡単に設置できる流し台です。熱や汚れに強いステンレス製で、ガーデニング用品のお手入れや靴の浸け置き、野菜の泥落とし等に便利な深型タイプ。●頑丈でサビにくいステンレス製●屋外でジャブジャブ思いきり洗えます!●立って作業できるから腰にやさしい。●小物やバケツなども置ける便利な収納棚付き。●脚部はアジャスター付き。傾斜地でも微調整が可能●備え付けの蛇口はお庭のホースと直接つなげます●浸け置き洗いなどに便利な水溜めもできる排水口●お客様組立式[仕様]●排水ホースの長さ約1.2m質量(kg)(約)7.08材質(本体)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×45×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×38×18
散水4分岐コネクター
セフティー3(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷面倒なホースの差し替え作業も楽々解決します。蛇口・ホースリールの有効活用が可能です。つまみ部をひねるだけで流水・止水が簡単に操作できます。用途散水ホースの分岐。材質ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
ABS樹脂製 PF(G)平行めねじ 3段 異径 タケノコ継手 給水・排水・散水配管用
岩崎製作所(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷ABS樹脂製のPF(G)管用平行めねじ 3段異径タケノコ継手です。ホース内径に合わせて接続サイズを選択できる3段タケノコ形状を採用しており、ホースを差し込んでバンドなどで固定することで接続が可能です。PF(G)平行おねじ規格に対応しているため、各種配管機器や継手との接続に使用できます。めねじ部分にはゴムパッキンが付属されております。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備、散水設備、ポンプ配管など幅広い用途に対応します。異なるホースサイズへの接続や配管の変換にも便利で、農業設備、工業設備まで幅広く使用できる配管継手です。用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製
アクアガンS後レバー
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×55×215適合ホース内径(Φmm)9~12シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
ワンタッチプラグ メネジ
TOYOX(トヨックス)¥479税込¥5271個当日出荷トヨックス散水ズルワンタッチ交換用アダプター。【ワンタッチ】ノズル交換をワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途ノズルのワンタッチ交換部品材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム取付ねじG3/4使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状ネジ付
スーパーカセット 蛇口側
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
Gアクア
グリーンライフ¥4,198~税込¥4,618~1台6日以内出荷洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂色ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ノズルひっかけノズルTwinノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
ストレートコネクター
ネタフィム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX用のストレート継手です。用途灌水用資材適合ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインXの12mmに適合寸法(mm)12タイプリング付き
スチールホースリールセット
グリーンライフ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から6日以内出荷丈夫でオシャレなスチール製ホースリール。 シックな雰囲気のあるカラーでお庭や外壁に馴染むスタイリッシュなデザインです。 ホースはねじれにくい、高密度ストリングス構造。 ノズルはメタル製で耐久性が高く、水量たっぷりで散水作業に便利な大水量ひっかけメタルノズルです。 水形はカクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワーの5種から使用シーンに合わせて選べます。材質【本体】スチール、本体ホース・補助ホース:軟質塩ビ、【大水量ひっかけメタルノズル】本体:亜鉛、ABS樹脂、グリップ:TPRカバーなしキャスターなしホース内径(Φmm)15コネクタ3点止め蛇口コネクター適合蛇口外径(Φmm)丸型蛇口:16シャワー種類カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー巻取形式手動
首振りスプリンクラー
セフティー3(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。用途庭木・芝生等の水やり。材質アルミ・PP・ABS・POM角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン)適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)縦約11.5×横約15適合ホース内径(Φmm)12~15
タカギ ノズルシックスW
タカギ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 コネクター部はワンタッチで着脱可能です。 手元には水量調節可能な節水レバー付です。間口W×奥行D×高さH(mm)142×66×253適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップTKG品番9-1376-0401TKG品番(2017)6-1233-1901
ディスクフィルター25A
住化アグリテック(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から10日以内出荷円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
ディスクフィルターAR311
サンホープ(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から6日以内出荷隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)25