11ページ目: 散水・かん水資材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,398件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
    材質亜鉛ダイカストシャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • タカギ ストップコネクタースリム タカギ

    タカギ ストップコネクタースリム

    タカギ(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    水を止めずにパーツを交換
    トラスコ品番758-2455高さ(mm)120質量(g)55接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
  • 広角扇形ノズル PVC樹脂製 いけうち

    広角扇形ノズル PVC樹脂製

    いけうち(2件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
    用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。全長(mm)21.5質量(g)1.8六角対辺(mm)12圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)ねじサイズR1/8シャワー種類噴霧
  • 散水ホースセット 中部ビニール工業

    散水ホースセット

    中部ビニール工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    家庭用、園芸、農業、洗車など幅広い用途にお使いいただけます。糸でホースを補強し圧力に強いのが特徴です。ジョイント・蛇口ニップル・散水ノズル付き
    用途家庭用、園芸、農業、洗車材質PVC(軟質塩ビ)ブルー使用温度範囲(℃)-0~60常用圧力(MPa)0.4(環境温度23時)材質(糸)ポリエステル
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジつきホーセンド20 カクダイ

    ネジつきホーセンド20

    カクダイ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    欠品中
    パッキン付き
    材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4
  • 折れ曲がりにくいカットホースΦ15 アイリスオーヤマ

    折れ曲がりにくいカットホースΦ15

    アイリスオーヤマ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースのカットホースです。 ホースの内管の厚みが約8%アップ、ポリエステル糸の織り目数を増量し、折れ曲がりにくく使いやすくなりました。(従来品比) どんな外壁にも合わせやすいブラックカラーです。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ブラック適合外径(Φmm)14~18(蛇口)ホース内径(Φmm)15使用流体耐熱温度(℃)60ホース外径(Φmm)20特性耐寒、耐圧適合水圧(MPa)0.1~0.7
  • ステンレス製水栓柱支持金具 SPG(サヌキ)

    ステンレス製水栓柱支持金具

    SPG(サヌキ)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。
    用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)28仕上ヘアライン
  • ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用) GAONA(ガオナ)

    ネジ口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル G1/2 ネジのある蛇口用)

    GAONA(ガオナ)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-48
  • 蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    蛇口口金・耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。丸蛇口に取付けると、ワンタッチでホースの取り外しができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途丸蛇口にホースを簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)104寸法(Φ×高さH)(mm)口金:46.0×56.0、ワンタッチコネクター:39.0×75.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×45×173適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状止めねじ型
  • パルススプリンクラー本体 タカギ

    パルススプリンクラー本体

    タカギ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • エバフローA型 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    エバフローA型

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。 レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく) 特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
    用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
  • 定量ボタンドリッパー サンホープ

    定量ボタンドリッパー

    サンホープ(2件のレビュー)
    159税込175
    1台
    当日出荷
    スーパーティフシリーズ。ストッパー機構付き。
    仕様定流量タイプ、ストッパー付使用圧力(MPa)0.1~0.35取付部4mmバーブ
  • ポリ式ハンガースプレーセット サンホープ

    ポリ式ハンガースプレーセット

    サンホープ(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
  • ディスクフィルターAR301 サンホープ

    ディスクフィルターAR301

    サンホープ(13件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
    最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)20
  • フラッシングバルブ 低圧用 サンホープ

    フラッシングバルブ 低圧用

    サンホープ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
    規格3/4"オス最高使用圧力(MPa)1.0作動圧力範囲(MPa)0.07
  • ハードジェットN TOYOX(トヨックス)

    ハードジェットN

    TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮適合ホース外径(Φmm)19~25使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)15~18シャワー種類拡散・直射・ストップ
  • ガーデンクーラー ホースエンド タカギ

    ガーデンクーラー ホースエンド

    タカギ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ガーデンクーラーのエンド部品です。
    トラスコ品番818-7356材質エストラマー質量(g)11
  • 異径カップリング 金属製 セフティー3

    異径カップリング 金属製

    セフティー3(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホースの口径を小さくするときに。 ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続します。
    用途ポンプパーツ材質金属形状カップリング
  • おそとキッチン ステンレス流し台65(蛇口付) サンカ

    おそとキッチン ステンレス流し台65(蛇口付)

    サンカ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    11日以内出荷
    庭先の洗い物に便利な屋外用流し台。届いたらすぐに組立てられる充実の付属品。工具不要で組立てカンタン。置きたい場所に合わせて蛇口取付け位置を変えられます。タオル掛け、ラック、作業台付き。サビに強いステンレス製。
    寸法(mm)645×500×800(蛇口取り付け時1040)質量(g)7700
  • ネジつきホーセンド20 カクダイ

    ネジつきホーセンド20

    カクダイ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    材質PP取付ねじ(外ネジ)G3/4
  • 散水チューブエンド カクダイ

    散水チューブエンド

    カクダイ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    散水チューブ用エンドプラグ
    材質ABS/PP
  • スタートコネクター ネタフィム

    スタートコネクター

    ネタフィム
    349税込384
    1個
    当日出荷
    肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
    用途灌水用資材適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど寸法(mm)17タイプオスネジ
  • これエエやん ブッシング 変換アダプター GAONA(ガオナ)

    これエエやん ブッシング 変換アダプター

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    ネジサイズを変換するブッシングです。 平行ネジのサイズ変換できます。 カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
  • 樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ) 岩崎製作所

    樹脂(PP)製 配管継手 T型ホースニップル(両端タケノコ)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PP樹脂製のT型ホースニップル(三方分岐用・全口タケノコタイプ)です。1本のホース配管を2方向へ分岐したり、3本のホースを接続したりする際に使用できる便利な継手です。3方向すべてがホース差込口(タケノコ形状)になっており、ホースを差し込んでホースバンドで固定することで、安定した接続が可能です。PP樹脂製のため軽量で扱いやすく、耐薬品性や耐腐食性に優れているため、屋外での使用や水回りの設備にも適しています。給水・排水・散水設備をはじめ、農業用設備や園芸用設備など、幅広い用途でご使用いただけます。農業用・園芸用の散水設備やスプリンクラー配管、ポンプ配管、水道・給排水設備、工場設備など、ホース配管の分岐や延長に最適な製品です。【用途】● 配管用● 給水・排水用● 散水用● スプリンクラー設備用● ポンプ配管用● 農業・園芸設備用● 農業用給排水設備用● ホース配管の分岐・延長用。
    用途検索キーワード:/分岐/T型/水道/配管/タケノコ/延長/ニップル/潅水/消雪/ホース/鉄/樹脂/ジョイント/散水/スプリンクラー/ポンプ/排水/給水/三方/二口材質プラスチック製
  • PA樹脂製 PF (G) 平行おねじ ホースニップル『ブランド名:ブラックカップ』 給水・排水・散水用 岩崎製作所

    PA樹脂製 PF (G) 平行おねじ ホースニップル『ブランド名:ブラックカップ』 給水・排水・散水用

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PA(ポリアミド)樹脂製のPF(G)平行おねじホースニップルです。PF(G)管用平行めねじ規格に対応しており、配管機器や継手にねじ込むことで、ホースと配管を簡単に接続することができます。ホース側はタケノコ形状を採用しているため、ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで接続が可能です。軽量で耐衝撃性・耐摩耗性・耐薬品性に優れたPA樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、散水設備、農業用・園芸用設備など幅広い用途に対応します。水道配管やポンプ配管、スプリンクラー設備、工場設備の配管システムなどにも使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。
    用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製
  • ジェットガン TOYOX(トヨックス)

    ジェットガン

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ハンドル握り具合で拡散、直射の切替可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・PP・POM・PA、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類拡散・直射・ストップ
  • マチノカップリングセット カクダイ

    マチノカップリングセット

    カクダイ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    材質黄銅
  • Oリングセット カクダイ

    Oリングセット

    カクダイ(3件のレビュー)
    269税込296
    1セット
    当日出荷
    カップリングシステムのOリングとネジ口金の呼13用のパッキンのセット
    材質NBR
  • JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)> 岩崎製作所

    JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>

    岩崎製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
    用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭材質本体:アルミ製、樹脂
  • パチットラクロック蛇口(FJ) タカギ

    パチットラクロック蛇口(FJ)

    タカギ
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
    用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
  • 自在散水ノズル 報商製作所

    自在散水ノズル

    報商製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。 下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。 持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
    用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用材質AC4A使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐チーズ サンホープ

    分岐チーズ

    サンホープ(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。
  • ソケット カクダイ

    ソケット

    カクダイ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用材質PP内径(Φmm)11.0
  • ストップコネクターL(裸) タカギ

    ストップコネクターL(裸)

    タカギ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    通水状態でもニップルから外しても止水状態になるコネクターです。
    トラスコ品番392-4732
  • ワイヤバンド高圧ドライバ タカギ

    ワイヤバンド高圧ドライバ

    タカギ
    96税込106
    1個
    当日出荷
    高圧ドライバー締めのホースバンドです。
    材質スチール
  • 地下散水栓ジョイントパイプタイマー用 タカギ

    地下散水栓ジョイントパイプタイマー用

    タカギ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。
    呼び径13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×15×520(パッケージ)管用平行ねじ呼び径G1/2
  • エルボ サンホープ

    エルボ

    サンホープ(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    16mm硬質点滴チューブ用エルボ。点滴チューブ同士を接続。
    適合16mm硬質点滴チューブ用(内径15mm)サイズ16mm用×16mm用
  • 金象印 メタルリール 浅香工業

    金象印 メタルリール

    浅香工業(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
    用途散水作業に適します。付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレスカバーなしキャスターなし適合ホース内径(Φmm)15~18巻取形式手動
  • 散水パーツ 自在コネクター(CG) タカギ

    散水パーツ 自在コネクター(CG)

    タカギ
    899税込989
    1個(1個)
    当日出荷
    ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。
    用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2478高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21適合ニップルタカギ製ニップル推奨
散水・かん水資材