掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,394件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル セフティー3

    ホースニップル

    セフティー3
    139税込153
    1個
    当日出荷
    散水用パーツです。コネクターとコネクターをつなぎます。
    用途散水パーツ。接続方式コネクタ-コネクタ適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ABS樹脂製 3段異径両タケノコホース継手 給水・排水・散水ホース用 岩崎製作所

    ABS樹脂製 3段異径両タケノコホース継手 給水・排水・散水ホース用

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製の3段異径両タケノコホース継手です。両端に異なるサイズに対応した3段タケノコ形状を採用しており、ホース内径に合わせて接続サイズ(3サイズ)を選択できます。ホースを差し込んでホースバンドなどで固定することで、異なる径のホース同士を簡単に接続することが可能です。軽量で耐衝撃性・耐食性・耐薬品性に優れたABS樹脂製のため、給水・排水設備をはじめ、各種配管、散水用・農業用・園芸用など幅広い用途に対応します。農業設備、工場設備・その他散水設備の配管システムで使用できる、汎用性に優れたホース接続用継手です。
    用途検索キーワード:/散水/農業/平行/ネジ/継手/タケノコ/ホース/カップリング/設備/汎用/亜鉛/真鍮/樹脂/水道/配管/スプリンクラー/JIS/ニップル/異径/ポンプ材質プラスチック製サイズ25A×25A/20A/15Aインチ表示1×1・3/4・1/2
  • 9mmジョイント4mm分岐 タカギ

    9mmジョイント4mm分岐

    タカギ
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースから4mmチューブを接続し、分岐するジョイントです。 吐水パーツを設置する箇所に必要です。
    用途散水用トラスコ品番758-2544材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP)適合ホース外径(Φmm)7/12.7適合ホース内径(Φmm)4/9適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7使用限界水圧(MPa)0.4
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用の台紙付アクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×242適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • ハンディホースリール 10m アイリスオーヤマ

    ハンディホースリール 10m

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    【軽量コンパクト】 手軽に持ち運べて便利なハンディホースリールです。S字フックが付いているため、蛇口に引っ掛けたり、ラティスに掛けることも可能です。ホース10m付きです。水流がキリ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるアクアガンを使用しています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などに材質ポリプロピレン、ABS樹脂、PVC、スチール(ニッケルメッキ)カバーなし寸法(mm)約220×124×276グリーン質量(g)1405キャスターなしホース内径(Φmm)9ホース長さ(m)10噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • アーバン ホースリール 三洋化成

    アーバン ホースリール

    三洋化成
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:6キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • 自在蛇口用カセット TOYOX(トヨックス)

    自在蛇口用カセット

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
    用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状万能水栓(首振り)
  • ウェイビーキューブ グリーンライフ

    ウェイビーキューブ

    グリーンライフ(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    スイングガイドで手を汚さず巻ける! ホースを左右に自然移動! BOX型だから、直射日光を防ぎホースの劣化を防止! 丸型の蛇口外径16mmに適合します。
    付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付仕様耐寒・耐圧ホースカバーありライトグレーキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×345×300(ハンドル含む)ホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)17適合蛇口外径(Φmm)16巻取形式手動
  • カクマル蛇口ニップル(CG) タカギ

    カクマル蛇口ニップル(CG)

    タカギ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    横水栓・立水栓に取り付け可能です。ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
    材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)53質量(g)47適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)、11×20(角蛇口)蛇口取付形状止めねじ型
  • ラクロック蛇口(FJ) タカギ

    ラクロック蛇口(FJ)

    タカギ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
    用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。トラスコ品番593-5069高さ(mm)60適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)16~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
  • IoT散水タイマー スマジョロSJ1 T&D(ティアンドデイ)

    IoT散水タイマー スマジョロSJ1

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
    適合水流量:1~17L/分寸法(mm)99×94×98質量(g)255電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続温度センサー先端部:-40~110℃インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/nアズワン品番64-2326-55タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位)適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
  • ガーデニングパン 樹脂製 モノタロウ

    ガーデニングパン 樹脂製

    モノタロウ(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 据え置き、埋め込み両方にて設置できます。 排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。 洗剤等収納できるポケット付きです。
    用途ガーデンシンクに材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDMミカゲ
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番483-4780質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • 耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ

    耐圧糸入りカットホース

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    339税込373
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ホース寸法(mm)内径15、外径20
  • カップリング サンホープ

    カップリング

    サンホープ(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
  • 泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス)

    泡沫蛇口プラグ

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状泡沫蛇口用
  • 鉄製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用 岩崎製作所

    鉄製 ゴミ除けストレーナー タケノコ継手付き 排水ホース接続用 給水・排水用

    岩崎製作所(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄製の丈夫なストレーナーにタケノコ継手を装備した、給水・排水ホース接続用のゴミ除けストレーナーです。水と一緒に流入する落ち葉や小石、ゴミなどをしっかり捕集し、ポンプやホース、散水機器の詰まりや故障を防止します。タケノコ継手付きのため、ホースへの接続が簡単で、各種給排水設備への取り付けもスムーズに行えます。鉄製ならではの高い耐久性を備えており、屋外での使用や長期間の使用にも適しています。農業用の給水・排水設備をはじめ、水田や畑の灌水設備、スプリンクラー設備、ポンプ吸水口の保護、排水作業、仮設配管など、幅広い用途でご使用いただけます。【主な用途】・農業用給水設備・農業用排水設備・スプリンクラー設備・ポンプ吸水口の保護・排水ホース接続用・各種給水・排水設備・仮設配管設備
    用途検索キーワード:/タケノコ/配管用/ゴミ取り/メッシュ/ポンプ/濾過/フィルター/除去/潅水/農業/井戸/散水/ろ過/ホース/異物/ウォーター/ストレーナー/樹脂/鉄/保護材質鉄製
  • ホースノズル TRUSCO

    ホースノズル

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
    用途園芸・洗車・清掃。適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~152018年トラスコ掲載ページ9 1299
  • ヴァルナ ホースリール 三洋化成

    ヴァルナ ホースリール

    三洋化成(7件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ホース)PVCホース長さ(m)20、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • Jフックハンガー スリット セフティー3

    Jフックハンガー スリット

    セフティー3(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ホースの収納に最適です。スリット入の為、蛇口へのセットが楽に出来ます。蛇口にかけ使用できます。ラティスなどにインシュロック等で固定して使用します。前スリット部で散水ノズルが収納可能です。
    用途水道ホースの収納。材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)25
  • スプレイガン カクダイ

    スプレイガン

    カクダイ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
    材質亜鉛
  • フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m) アイリスオーヤマ

    フルカバーホースリールEX JET (15m/20m/30m)

    アイリスオーヤマ
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    頑固な汚れもメーカー史上強力ジェット※1で瞬時に除去できる、フルカバーホースリールです(ジェットパワー約20%UP※2)。アーチ形状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースが巻き取りやすいです。用途によって使い分けできる、4つの噴射パターン(キリ、カクサン、シャワー、ジェット)があります。JET仕様のアクアガンのパワフルな水圧で汚れを落とします。外壁・玄関・車・ベランダ等などの、泥/ほこり/コケ/カビ/油汚れ等のしつこい汚れもきれいに洗浄します。防藻処理ホース・サイドホース付きです。簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタ付きです。土台部分にピタッとスタッキングできるリブが付いているので、陳列もラクにでき、山積みに最適です。※1アイリスオーヤマ史上、アクアガン「ジェット」噴射において。2025年10月現在。※2水圧0.3Mpaでジェット噴射したときの力を、アイリスオーヤマ従来品(AGFS-6)と比較した場合。
    用途水撒き、洗車、清掃等材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂【ホース】塩化ビニル樹脂【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタール【ゴム】EPDMホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)30適合蛇口外径(Φmm)14~18再生材使用使用水流切替強力ジェット、キリ、カクサン、シャワー
  • ラクロック蛇口アダプター タカギ

    ラクロック蛇口アダプター

    タカギ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。 蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓 接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
    材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM質量(g)89寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)0.7
  • ミニバルブ サンホープ

    ミニバルブ

    サンホープ(10件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    4mmチューブに接続できるバルブ。ハンガースプレーセットやドリッパーの手前に。
    仕様バルブ4mmバーブ式
  • ネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸) タカギ

    ネジ付蛇口ニップルG3/4L(裸)

    タカギ
    429税込472
    1個
    当日出荷
    カップリング散水栓(ネジ径G3/4)に対応するニップルです。
    トラスコ品番392-4733
  • ホースジョイント 金属製 セフティー3

    ホースジョイント 金属製

    セフティー3(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ材質亜鉛ダイカスト
  • 標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90° いけうち

    標準扇形ノズル PP樹脂製 1/4 90°

    いけうち(9件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
    用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。全長(mm)27質量(g)2.2ねじ径R1/4六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)噴射角度90°(0.3MPa)ねじサイズR1/4シャワー種類噴霧
  • 地下散水栓ニップル(CG) タカギ

    地下散水栓ニップル(CG)

    タカギ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    地下散水栓にホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂高さ(mm)70質量(g)18適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2蛇口取付形状地下水栓用
  • スリム異径ジョイント(CG) タカギ

    スリム異径ジョイント(CG)

    タカギ
    369税込406
    1個
    当日出荷
    異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用。仕様異径ホースジョイントタイプ材質ABS樹脂高さ(mm)34質量(g)38接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)左:13.5、右:21適合ホース内径(Φmm)左:7.5~9、右:12~15
  • ラクロック蛇口アダプターセット タカギ

    ラクロック蛇口アダプターセット

    タカギ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    質量(g)149寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター ブラウン) GAONA(ガオナ)

    ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター ブラウン)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
    材質ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-72
  • 4mm水やりホース10m タカギ

    4mm水やりホース10m

    タカギ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単水やりシステムの基本パーツです。 吐水パーツを接続するためのホースです。 9mm水やりホースから分岐して使用します。
    用途散水用トラスコ品番758-2676材質塩化ビニール樹脂(PVC)内径(Φmm)4外径(Φmm)7ホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
  • ミニ取出し カクダイ

    ミニ取出し

    カクダイ(11件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質黄銅取付ねじM6×1.0
  • 9mm 水やりホース タカギ

    9mm 水やりホース

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個(10m)
    当日出荷
    簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
    トラスコ品番758-2668材質塩化ビニル樹脂質量(g)800長さ(m)10内径(Φmm)9外径(Φmm)12.7使用流体
  • ネジ式コネクター サンホープ

    ネジ式コネクター

    サンホープ(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ホース用クイックカップラー(LQ40)に接続する部品。樹脂製。
    蛇口取付形状ネジ付
  • メタルネジカセット蛇口側 TOYOX(トヨックス)

    メタルネジカセット蛇口側

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム取付ねじG1/2使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
  • Φ7延長ホース5m タカギ

    Φ7延長ホース5m

    タカギ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
    用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番818-7565質量(g)414材質(ホース)塩化ビニル樹脂ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)5ホース外径(Φmm)11
  • ラクロック蛇口アダプター タカギ

    ラクロック蛇口アダプター

    タカギ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。
    質量(g)89寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×42×120
  • 洗車革命アクアスナイパー EIGERTOOL(アイガーツール)

    洗車革命アクアスナイパー

    EIGERTOOL(アイガーツール)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能! 電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード! ワンタッチ装着!即発射!! 傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。 実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。 角度調整MAX300° 無段階水圧調整レバー。 洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。
    材質Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber全長(mm)約790(カップリング含む)質量(g)332耐熱温度(℃)40パターン8パターン耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.41-0.55(4.2-5.6)
  • オーロラハンドル小(NB) タカギ

    オーロラハンドル小(NB)

    タカギ(8件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合R220TNBWP、R320TNBE、R330TNBWP、RC220NB、RC330NB、RT215TNB、RT220TNB、RT330TNBRoHS指令(10物質対応)対応
散水・かん水資材