絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 防除機・噴霧器

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5,406件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型分水器 BIGM(丸山製作所)

    T型分水器

    BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 一斗缶用ストレーナ BIGM(丸山製作所)

    一斗缶用ストレーナ

    BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ゴミの進入を防ぎます。
    サイズ3/4インチ×19mm
  • アルミ巻取機SALR-150(1/4捩戻付) 永田製作所

    アルミ巻取機SALR-150(1/4捩戻付)

    永田製作所(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    寸法(mm)395×560×500本体質量(kg)5.7
  • ステンレス先パイプ750型 永田製作所

    ステンレス先パイプ750型

    永田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ステンレスパイプを採用し、従来の先パイプに比べパイプ径が太く丈夫です。特にブラッシングエース等地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布する作業には最適です。
    長さ(mm)750取付ねじG1/4
  • 8.5Φ先クリーナー(小)(G1/4) 永田製作所

    8.5Φ先クリーナー(小)(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • 中二頭口(G1/4) 永田製作所

    中二頭口(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • フード付ピストル噴口FL-1(G1/4) 永田製作所

    フード付ピストル噴口FL-1(G1/4)

    永田製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
    用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。全長(mm)350タイプ動力本体質量(g)545最高圧力(MPa)3.0機能ストップ機能、切替機能吸水量(L/min)15以上パターン直射/円錐噴出穴径(Φmm)1.8出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
  • 除草用クリアカバーL(動力用)(G1/4) 永田製作所

    除草用クリアカバーL(動力用)(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリカバーL(動力用)は、大型カバーで作業効率がアップ。
    本体質量(g)180カバー寸法(mm)370×216×115水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.0]、3.0[1.5]
  • キリナシ除草 人力1頭口 セフティー3

    キリナシ除草 人力1頭口

    セフティー3
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途除草用(バスター・プリグロックス等)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)60質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-15R噴出量(mL/min)560(0.2MPa)
  • ケーシングCセット 工進

    ケーシングCセット

    工進
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-15CDX-AAA-2など部品番号45746401
  • メカニカルシールホルダー 工進

    メカニカルシールホルダー

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ES-20C-AAA-2など部品番号45389901
  • スイッチクミ(洗浄) 工進

    スイッチクミ(洗浄)

    工進
    429税込472
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GT-5HSR-AAA-1など部品番号50807901
  • 伸縮ノズル2段1頭口 麻場

    伸縮ノズル2段1頭口

    麻場
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    作業に合わせて伸縮できるノズルです。先端部を回すと遠近調節が可能です。人力噴霧機や乾電池・バッテリ式噴霧器で使用できるため、家庭菜園や園芸等の防除に最適です。
    荷姿ヘッダー付取付ねじG1/4サイズ(mm)縮:610、伸:1050
  • タンクキャリー動噴(モーター式) BIGM(丸山製作所)

    タンクキャリー動噴(モーター式)

    BIGM(丸山製作所)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
    用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。質量(kg)21.5種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)タンク容量(L)30最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)対応溶液薬剤
  • キリナシ除草3頭口(G1/4) ヤマホ工業

    キリナシ除草3頭口(G1/4)

    ヤマホ工業
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    取付ねじG1/4
  • ホースカップリング 50mm(2") メネジ 麻場

    ホースカップリング 50mm(2") メネジ

    麻場
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
    取付ねじG2適合ホース径(Φmm)50
  • ホースカップリング 32mm(1”-1/4) メネジ 麻場

    ホースカップリング 32mm(1”-1/4) メネジ

    麻場
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    金属製だからきっちり固定しっかり丈夫です。
    取付ねじG1-1/4適合ホース径(Φmm)32
  • ボールコック(10) G1/2 オス×メス 麻場

    ボールコック(10) G1/2 オス×メス

    麻場
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG1/2適合ホース径(Φmm)13
  • KCボールコック(6) G1/4 麻場

    KCボールコック(6) G1/4

    麻場
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG1/4適合ホース径(Φmm)8.5
  • プレッシャー式噴霧器 単頭式ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 単頭式ノズル

    フルプラ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ステンレス製ショートノズルは丈夫で長持ち。
    トラスコ品番335-3346型式肩掛式質量(kg)2.71種類蓄圧式タンク容量(L)7材質(ホース)エラストマー(TP)ホース長さ(m)2ノズル長(mm)390ノズル一頭口材質(ノズル)真鍮材質(タンク)ポリエチレン(PE)
  • 動噴用ボールコック G3/8xR3/8 永田製作所

    動噴用ボールコック G3/8xR3/8

    永田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • Φ8.5巻取用捩戻し45°(G1/4) 永田製作所

    Φ8.5巻取用捩戻し45°(G1/4)

    永田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.0 永田製作所

    ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.0

    永田製作所
    469税込516
    1個
    当日出荷
  • ステンレス製杓型噴霧器 1L 工進

    ステンレス製杓型噴霧器 1L

    工進
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    スプレータイプのステンレス製小型噴霧器。噴霧・直射OK。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水やりや薬剤の散布にタイプスプレータイプタンク容量(L)1本体質量(kg)0.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.3[3]噴射能力(mL/min)600噴霧能力(mL/min)300材質(タンク)ステンレス主な用途殺虫・消毒剤用ポンプ噴霧調整霧・直射アズワン品番64-9482-44噴口自在1頭口噴口
  • ミエールスプレー 500 ダイヤスプレー

    ミエールスプレー 500

    ダイヤスプレー
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    液が見える透明ペットボトルタイプ500mL。肩の丸いかわいらしい透明ボトル。コンパクトでも機能はしっかり。軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。
    ブラック容量(mL)500質量(g)116幅(cm)12ボトル径(Φmm)95全高(cm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ 工進

    工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノズルパイプの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 3530シリーズ共通ノズルパッキングセット フルプラ

    3530シリーズ共通ノズルパッキングセット

    フルプラ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    エクセレントスプレーシリーズ共通ノズルパッキングセットです。
    適合本体エクセレントスプレーシリーズアズワン品番64-6732-44
  • ポンプ部シャフトセット フルプラ

    ポンプ部シャフトセット

    フルプラ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    No.7400、7450用のポンプ部シャフトセットです。
    適合本体No.7400、No.7450アズワン品番64-6732-30
  • レバー式バルブ本体セット フルプラ

    レバー式バルブ本体セット

    フルプラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    噴霧器 No.7000シリーズの、伸縮ノズルタイプのレバー式バルブ本体部品です。
    適合本体No.7000
  • マキ太郎 HARAX(ハラックス)

    マキ太郎

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    翌々日出荷
    仕様Φ8.5より戻し金具付全幅(mm)413
  • 肩掛噴霧機 N-5P 永田製作所

    肩掛噴霧機 N-5P

    永田製作所
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    型式肩掛式材質(本体)ステンレス製種類手動式(半自動式)タンク容量(L)5
  • JP-40ジェットポンプ(ノズルΦ3.5、Φ1.5付)(G1/4男ネジ) 永田製作所

    JP-40ジェットポンプ(ノズルΦ3.5、Φ1.5付)(G1/4男ネジ)

    永田製作所(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa最大吐出量(L/min)160最大揚程(m)20ホース内径(Φmm)38ノズル内径(Φmm)3.5取付ネジ径G1/4男ネジ
  • 1頭口ノズルエルボ付き BIGM(丸山製作所)

    1頭口ノズルエルボ付き

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    人力噴霧機の修理に使います。
    仕様肩掛9型用
  • ニューパール噴口1型(G1/4) 永田製作所

    ニューパール噴口1型(G1/4)

    永田製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途そ菜、果樹、園芸、全般の防除。全長(mm)45本体質量(g)70水量(L/min)[圧力(MPa)]1.5~2.6[1.5]、1.9~3.2[2.0]、2.1~3.6[2.5]
  • 中一頭口(G1/4) 永田製作所

    中一頭口(G1/4)

    永田製作所(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
  • 新広角 人力用 2頭口 セフティー3

    新広角 人力用 2頭口

    セフティー3(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
    用途防除用(立体野菜用)材質NBRPOMSUS304幅(mm)40高さ(mm)80質量(g)40奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルNN-SL-10噴出量(mL/min)1910(0.2MPa)
  • ラウンドノズル25人力1頭口 セフティー3

    ラウンドノズル25人力1頭口

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。 セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
    用途除草用(ラウンドアップ用)材質PPPOMSUS304幅(mm)25高さ(mm)65質量(g)20奥行(mm)20ねじ径PF1/4ノズルN-KAL-9SB噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
防除機・噴霧器