絞り込み
タンク容量(L)
ノズル長(mm)
ホース長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 動力式噴霧器

特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
172件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式噴霧器 二頭口 3L welzo

    電池式噴霧器 二頭口 3L

    welzo
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    ・電池長持ち・音の静かな振動型ポンプ内臓!。・単1電池4本使用。・1分間噴霧量:約400ml/分。・1分間直射:約735ml/分。・作業時間目安:約7時間半。・電池寿命:約180L。・直噴飛距離(45度):約2.2m(一頭口で約4m)。・ノズルの長さ:約32~93cm
    用途・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー材質・本体・ノズル:ポリプロピレン・容器:ポリエチレン・耐圧ホース:軟質ビニール樹脂・ノズルパイプ:グラスファイバー質量(g)1370規格TGMN-3T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×190(D)×265(H)
  • 芝草枝刈っ太郎(3.6V)用替刃「バリカンブレード」 アルミス

    芝草枝刈っ太郎(3.6V)用替刃「バリカンブレード」

    アルミス
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • 【部品】 ポンプ 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ

    【部品】 ポンプ 背負式噴霧機ESK815-SC

    新ダイワ
    129税込142
    1本ほか
    3日以内出荷
  • 【部品】 ノズル 背負式噴霧機ESK815-SC 新ダイワ

    【部品】 ノズル 背負式噴霧機ESK815-SC

    新ダイワ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 車輪付ハンドルASSY(ガードマン用) 麻場

    車輪付ハンドルASSY(ガードマン用)

    麻場
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ガードマン・ガードマンジュニアと組み合わせてることで、作業時間の短縮等に繋がります。 ハンドルを折りたたんでコンパクトに運べます。
    質量(kg)3全長(cm)161高さ(cm)【カバー(底部)】最下位置:タイヤ接地部から13、最上位置:タイヤ接地部から5
  • 背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」 麻場

    背負動噴 EP-220D 麻場 「さすけ」

    麻場
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    用途果樹・畑作の防除・除草型式背負式質量(kg)8.8容量(L)20排気量(mL)25.6最高圧力(MPa)2.5燃料タンク容量(L)0.65動力エンジン式ポンププランジャ式吸水量(L/min)7噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)、除草用(グラッパー25動力用/Zノズル用ノズルチップ)エンジン型式D26C
  • バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ 麻場

    バッテリ動噴 BP-1511HM 麻場 「翔」 本機のみ

    麻場
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    充電工具のバッテリが使える!
    用途ハウス内の防除・プロ向け型式背負式質量(kg)4.8(バッテリ除く)容量(L)15最高圧力(MPa)1吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54動力バッテリ式ポンプギヤ式吸水量(L/min)2.8適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
  • 乾電池式動噴 DP-5DX 麻場 「静」 麻場

    乾電池式動噴 DP-5DX 麻場 「静」

    麻場
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    圧力スイッチ付 人力で加圧するのが大変な方におすすめ 単三・単一電池ケース付き
    用途家庭菜園型式肩掛式質量(kg)2.3容量(L)5最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60動力乾電池式ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)1.3噴口防除用(自在ジェットノズル)
  • 充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L 工進

    充電式タンクキャリー付きモーター動噴 25L

    工進
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで使用場所を選ばないバッテリー動噴。バッテリー充電式なので電気が無い場所でも使用出来ます。移動に便利な25Lタンク・20mホースリール・専用キャリーの一体式。直射距離4m、高い木への噴霧が可能。噴霧ノズルのグリップを回せば直射・噴霧の調節が出来ます。便利なボールコック付き。ポンプ:水平一連差動ピストン式。噴霧量(高圧時):噴霧2.0L/分 直射2.3L/分。噴霧量目安:噴霧120L(タンク約5杯分) 直射138L(タンク約5.5杯分)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途家回りの消毒作業に付属品ノズル(54cm)・吐出ホース(6mm×20m)・吸水ホース(10mm×0.7m)・余水ホース(7mm×0.8m)・ストレーナー・ジュビリバンド・ボールコックタイプ充電器・バッテリー付き寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×600×640-900本体質量(kg)18.3モーターブラシモーターバッテリーリチウムイオン DC36V2.5Ah×2個最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5使用電池PA-334 36V2.5Ahバッテリーモーター出力(W)250吸水量(L/min)2.8充電時間(分)約90運転時間(分)約60(2個使用時)
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    標準的な区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除に最適なモデル
    長さ(mm)395最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3.5L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)1始動方式マジかるスタートエンジン型式FE362排気量(cm3)35.5
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    スイングタンク。カスケードポンプ。ダブルマジかる
    長さ(mm)355幅(mm)435質量(kg)6高さ(mm)525タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・1頭口<1.0>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)~6.0エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550タンク容量(L)液剤:15圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.5(5.0)吸水量(L/min)1.1標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)40運転時間(分)30~120
  • ポータブル動噴 丸山製作所

    ポータブル動噴

    丸山製作所
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
    長さ(mm)285幅(mm)220質量(kg)8.5高さ(mm)200圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替ホース長さ(m)10寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10モーター出力(W)250V吸水量(L/min)2.9標準付属ノズルペットズームノズル定格電流(A)(50/60Hz)5.7
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    スイングタンク。差動式ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    長さ(mm)250幅(mm)370高さ(mm)550種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:15ノズル長(mm)680最高圧力(MPa[kgf/cm2])1[10]吸水量(L/min)1.5標準付属ノズル2頭口、除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)45~300
  • ポータブル動噴 丸山製作所

    ポータブル動噴

    丸山製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びがラクなハンディタイプです。水和剤に強いダブルユニフローポンプ採用!パワフルな防除作業が可能です。
    長さ(mm)350幅(mm)295質量(kg)7.4高さ(mm)350圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルユニバーサルノズルエンジン排出量(cm3)25
  • 背負動力噴霧機 トマピーA アリミツ

    背負動力噴霧機 トマピーA

    アリミツ
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)3.2タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
  • 背負動力噴霧機 トマボーイA アリミツ

    背負動力噴霧機 トマボーイA

    アリミツ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)3.9タンク容量(L)薬液:15最高圧力(MPa)0.4連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
  • 背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎 アリミツ

    背負動力噴霧機 高圧シリーズ 金太郎

    アリミツ
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    エンジンタイプの背負動力噴霧機です。軽くて背負いやすい高圧ポンプを搭載しています。パワフルな噴霧で高い樹木・果樹もばっちり!
    用途防除燃料潤滑油混合ガソリン(混合比50:1)
  • ポータブルスプレイヤー専用ACアダプター 大一産業

    ポータブルスプレイヤー専用ACアダプター

    大一産業
    1,998税込2,198
    1個(1台)
    当日出荷
    ポータブルスプレイヤー専用ACアダプターとなります。
    用途ACアダプタートラスコ品番388-0171種類充電器電源(V)100連続使用時間(分)30噴射能力(mL/min)70消費電力(VA)129
  • 電池式噴霧器ロイヤルアンジャルダン ダリヤ(マルハチ産業)

    電池式噴霧器ロイヤルアンジャルダン

    ダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    最新鋭モーターポンプ搭載! 電池長持ち! 音の静かな振動型ポンプ内蔵!従来のギアモーターポンプと比べ、静穏化を実現。隣近所にもやさしい駆動音です。 JapanQualityの3年保証!自信があるから3年保証。長い保証で安心を形にしました。
    付属品ショルダーベルト、スポイト 各1本、延長ジョイントパイプ使用電池単1型乾電池4本(別売り)ホース長さ(cm)160
  • バッテリー動噴(充電式)用バッテリー BIGM(丸山製作所)

    バッテリー動噴(充電式)用バッテリー

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合本体353031種類動力式噴霧器パーツ
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    239,000税込262,900
    1台
    5日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    その他動力噴霧器:MS339質量(kg)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×520×380燃料タンク容量(L)2.5最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5{35}エンジン形式GB131LN始動方式リコイルスタータ給水量(L/分)24エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3{31}
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    サビに強く軽量なアルミフレームに搭載したセット動噴
    仕様動力噴霧器:MS419質量(kg)32.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×530×420燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[50]給水量(L/分)30始動方法リコイルスタータ定格出力(kW[PS])3.4[4.7]エンジン型式GB181LN
  • セット動噴 丸山製作所

    セット動噴

    丸山製作所
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化。MILAIスタート搭載。(小型軽量リチウムイオンバッテリを搭載したセル始動方式です)
    質量(kg)35種類エンジン定格出力(kW)3.4{4.7}{PS}燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}給水量(L/分)30寸法(長さ×幅×高さ)(mm)548×525×410
  • アルミキャリー動噴 丸山製作所

    アルミキャリー動噴

    丸山製作所
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    動力式噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアドバンスフロー動噴を搭載しています。サビに強く、軽量なアルミフレームです。大型車輪で移動がスムーズに行えます。ホースは軽量な丸山ライトホースです
    質量(kg)73.3定格出力(kW)3.4{4.7}{PS}燃料タンク容量(L)3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0{50}寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100給水量(L/分)30寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1402×592×761
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています
    質量(kg)6.9寸法排水ホース:Φ13×3.0(mm×m)、給水ホース:Φ13×3.0(ストレーナ付)(mm×m)最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.5(1.0) {35(10)}動力所要:0.7~1.3(0.7(PS))給水量(L/分)10~13(17.5)所要動力(kW)0.5~1.0(0.5)回転速度800~1000(1400(rpm))寸法(長さ×幅×高さ)(mm)378×215×288
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。・ホース長さ(m):3。・内容量:1台
    仕様所要動力(PS):7.3~9.1長さ(mm)551幅(mm)312質量(kg)20高さ(mm)417寸法(Φmm×m)吸水ホース:25×3.6(ストレーナ付)、排水ホース:19×3.6最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.5)[50(15)]回転速度(min-1[r.p.m])750~900吸水量(L/min)52~67所要動力(kW)5.4~6.7
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
    質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50)回転速度(min-1[r.p.m])650~850原動機定格出力(PS)5.0~6.4吸水量(L/min)36~47(61)ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)【吸水ホース】25×3600(ストレーナ付)【排水ホース】19×3600所要動力(kW)3.7~4.7
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。・ホース長さ(m):3。・内容量:1台
    仕様【所要動力】3.5~4.5PS長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)11高さ(mm)361寸法(Φmm×m)【吸水ホース】19×3.0(ストレーナ付)【排水ホース】13×3.0最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}吸水量(L/min)26~32所要動力(kW)2.6~3.3回転速度900~1100rpm
  • バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1 麻場

    バッテリー噴霧器 BP-10Li-DX1

    麻場
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    本体3.2kgと軽く、手軽に扱えます。充電時間40分に対し、使用時間最大110分使用可能です。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能です。ダイヤフラムポンプ採用により、静かで振動が少なく、住宅街でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)3.2タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:71.5~77L連続使用時間(分)110バッテリーリチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah充電時間(分)40
  • 芝草枝刈っ太郎(18V)用替刃「トリマーブレード」 アルミス

    芝草枝刈っ太郎(18V)用替刃「トリマーブレード」

    アルミス
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • 伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用充電器 アルミス

    伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用充電器

    アルミス
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
動力式噴霧器