絞り込み
全長(mm)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(2)
- 260~280未満(18)
- 280~300未満(9)
- 300~350未満(4)
ブランド
- 一心産業
- モノタロウ(2)
- 道刃物工業(157)
- MIKI(156)
- 常三郎(125)
- エスコ(94)
- 与板利器工業(88)
- 三木章(67)
- BIGMAN(ビッグマン)(62)
- 角利(角利産業)(51)
- 梅心子圀光(42)
- 大五郎(38)
- 千吉(34)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(24)
- SK11(18)
- 伝匠(17)
- 小山金属工業所(15)
- GISUKE(タカギ)(14)
- 本喜秀(13)
- ヤヨイ化学(11)
- ブランドをもっと見る

ゴムグリップオールステンハッカー
一心産業¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
13mmドラゴンハッカー
一心産業¥6,798税込¥7,4781本当日出荷ベアリング内蔵により、回転力抜群。 本体は錆びにくいSUS403を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。 龍の刻印入り(一心斉作)。全長(mm)285寸法(Φmm)13軸受種類ベアリング
ゴールドハッカー
一心産業¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷本体に付した印により、配筋の際の間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 落下防止用ロープ取り付け対応型で、安全に作業ができ、ロープの取り外し可能。 ロングメタルブッシュ内蔵により回転がスムーズで、使いやすさ抜群。仕様落下防止用ロープ取り付け可能軸受種類ロングメタルブッシュ
キングパワーハッカー
一心産業¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。 ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類ベアリング
ニューゼブラハッカー
一心産業¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から翌々日出荷メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類メタル
ニューカラーハッカー 9mm
一心産業¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄に絞り加工してますのでスムーズに回転します。柄はローレット加工で滑りにくいです。本体に付した印で鉄筋を配筋する際の間隔が一目でわかるようになりました。特殊表面処理により、表面が硬く、耐久性が向上しました。用途結束線の締め付け作業。材質本体:炭素鋼 柄:炭素鋼全長(mm)265寸法(Φmm)9柄塗装仕上げ
9mmブラックハッカー(落下防止穴付)
一心産業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷【安全・安心・安定の落下防止キャップ付きでリーズナブルな価格!】 ハッカーを誤って落とす危険を回避する、落下防止用安全ロープ対応型の穴あきキャップをつけることで、安全に作業ができるようになりました。 穴あきキャップをつけることで、尻部に隙間がなくなり、手袋を挟まず安定した作業ができます。 穴あきキャップをつけることで、ハッカー本体の芯がぶれず、スムーズな回転が可能になりました。全長(mm)275寸法(Φmm)9仕様落下防止用ロープ取り付け可能柄長さ(mm)145
ステン新型八角ハッカー
一心産業¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷本鍛造品のため、耐久性抜群。 メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。 本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類メタル
ゼブラハッカー
一心産業¥4,198税込¥4,6181本当日出荷針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄が鉄筋と同じ形なので持ちやすくなっています。本体はステンレスで錆びに強いです。握りやすく滑りにくい抜群のグリップです。付け部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げです。用途結束線の締め付け作業。材質本体:SUS403(ステンレス) 柄:炭素鋼全長(mm)265寸法(Φmm)13
9mmスーパーDXハッカー
一心産業¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷本体に付した印により、配筋のキワの間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 グリップのパイプの両端を絞り込み、本体との間隔を小さく仕上げる事により、スムーズで滑らかな回転性が生まれました。 尻部の止め方を一新し、スッキリとした仕上がりとなりました。全長(mm)265寸法(Φmm)9
キングオールステンハッカー
一心産業¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷から3日以内出荷グリップ部は中心部が太く、握りやすい。 ベアリング仕様により、最高の回転性を保障。(No.177・No.179) 本体はSUS403(ステンレス)、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
ホワイトゼブラハッカー
一心産業¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体はSUS403(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。