絞り込み
全長(mm)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- エスコ(7)
- WIZ'A(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
- SK11(5)
- 大五郎(4)
- GISUKE(タカギ)(3)
- BONDHUS(3)
- 千吉(3)
- 与板利器工業(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- ANEX(2)
- Wera(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- ノーブランド(2)
- ヤヨイ化学(2)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
- 若井産業(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(3)
120~140未満(4)
140~160未満(2)
160~180未満(9)
180~200未満(3)
200~220未満(9)
240~260未満(2)
280~300未満(7)
300~350未満(3)

万能スクラッチオゥル
ツールメイトジャパン(2件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷用途材木の下穴あけ、アイスピックに便利仕様高衝撃樹脂製材質クロームバナジューム鋼軸径(Φmm)6寸法(mm)232×70×30全長(mm)175質量(g)88軸長(mm)100グリップ径(Φmm)42材質(グリップ)耐剛性アクリル樹脂
重友 四方錐
与板利器工業¥409~税込¥450~1本当日出荷木釘の下穴に、家具、指物、建具などの加工に使用します。四方錐は本来、木釘を打つ前の釘の通り道としての穴をあけるための物です。軟材の穴あけにも適しています。四方錐で開く穴は木釘の断面と同じく円錐状になります。用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
四角錐ポンチ
ANEX¥999税込¥1,0991本当日出荷石膏ボードやプラスチック板の穴あけに。 木ネジや釘の下穴あけやうすい鉄板や缶の穴あけに。 金属板のケガキ作業に。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。仕様ハンマー打撃が可能な座金付トラスコ品番493-6701材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ全長(mm)199質量(g)151軸長(mm)110ハンドル径(Φmm)30
四方錐
大五郎¥499税込¥5491個当日出荷細く長い円錐形の穴があけられます。先端の形状は四角錐で鋭い円錐形の穴があけられ、四ツ目錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。用途穴あけ作業に。全長(mm)280質量(g)25刃長(mm)45柄長さ(mm)235
重友 三ツ目錐
与板利器工業¥439~税込¥483~1本当日出荷釘の下穴用の錐です。三ッ目錐は丸釘を打つ前に釘の通り道として開ける穴に使用するものです。軸がくびれているため少ない抵抗で作業できます。刃先が材に入りますと、穴の断面はちょうど丸釘の断面と同じものとなります。用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
スクラッチアウル
ANEX¥928税込¥1,0211本当日出荷木ネジの下穴あけや穴あけ前のマーキングに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。トラスコ品番493-7244材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ全長(mm)169質量(g)122軸長(mm)80ハンドル径(Φmm)30
キリ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ハンドルは耐衝撃性に優れたPBオリジナルのプラスチック製。用途軽作業用。全長(mm)120質量(g)34軸長(mm)60
四ッ目錐 中
WIZ'A¥629税込¥6921個当日出荷用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ中先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
波板キリ 5.5mm
若井産業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷手動式なので、高い所や電源がない場所の作業がしやすい。使用していない時、ガイド部分がキリを保護。握りやすく、力の入れやすいグリップ形状を採用。穴をあけやすいように鋭角キリを採用。先端部分が半透明で、キリのねらいをつけやすい用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
三ツ目錐
大五郎¥499税込¥5491個当日出荷一定の径の穴あけに。先端の形状は三角錐で上から下まで同じ大きさの円形の穴があけられ、三方錐とも呼ばれます。キャップを装着すると転がりにくくなります。用途穴あけ作業に。全長(mm)290質量(g)29刃長(mm)55柄長さ(mm)235
丸キリ
BONDHUS¥859税込¥9451個当日出荷軸径(Φmm)6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)34グリップ長さ(mm)110材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
角柄 四方錐
SK11¥509~税込¥560~1本当日出荷細く長い穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。用途小さな釘、竹クギの下穴あけ。
角柄 三方錐
SK11¥499~税込¥549~1本当日出荷一定の太さの穴をあけることができます。角コミを使用していますので柄の空回りがありません。柄の元部分を四角に加工してあるため、転がりにくくなっています。用途大きな釘、木ネジの下穴あけ。
四ッ目錐 小
WIZ'A¥609税込¥6701個翌々日出荷用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木色ウッドサイズ小先端形状四ツ目錐機能引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
『錐(キリ)/千枚通し』には他にこんなカテゴリがあります
- 錐
- 千枚通し








































![千枚通し トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963360-260121-02.jpg)