カテゴリ
絞り込み
切断対象
使用目的
- ガーデニング(56)
- キワ刈り(3)
- フラワーアレンジメント・生花(7)
- 交換・補修・メンテナンス(36)
- 刃固定(4)
- 切り花・摘花(17)
- 刈り込み・仕上げ(92)
- 剪定(258)
- 園芸・家庭菜園(61)
- 手芸・クラフト(7)
- 替バネ(12)
- 束ね切り(3)
- 果実などの採取・収穫(123)
- 枝・葉落とし(3)
- 枝刈り(103)
- 根切り(3)
- 生花・華道(31)
- 芽切り(27)
- 鋏ケース(15)
- 雑草刈り(3)
- 使用目的をもっと見る
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(45)
- 160~180未満(144)
- 180~200未満(251)
- 200~220未満(287)
- 220~240未満(36)
- 260~280未満(24)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(18)
- 500~550未満(32)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(34)
- 650~700未満(84)
- 700~800未満(48)
- 800~900未満(19)
- 1000~1200未満(31)
- 1400~1600未満(11)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(41)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(234)
- 千吉(153)
- エスコ(115)
- BAHCO(バーコ)(115)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(88)
- カマキ(72)
- サボテン(65)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 浅香工業(37)
- 岡恒(37)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- 越路(35)
- Berger(34)
- 越乃興三(33)
- TAKAGI(高儀)(32)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・エスコ・BAHCO(バーコ)・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・フェルコ・鋼典・浅香工業・岡恒・ドウカン・ビクトリノックス・越路・Berger・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 10ページ目
10ページ目: 鋏

剪定鋏
千吉¥1,098税込¥1,2081本当日出荷高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約180切断能力(mm)生木切断目安:約12
パイプ柄刈込鋏
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷誤って枝を挟み込んでも切れ味持続 。刃物の産地日本刃付け 。刃研ぎサービス付き 。日本製用途枝の剪定などに材質(刃部)S65Mn (柄)アルミ (グリップ)ポリプロピレン刃長(mm)150切断能力(mm)Φ約10(刃元)
ステンレス回転式芝生鋏
GS(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ステンレスでサビに強く、耐摩耗性に優れ軽い切れ味が持続します。トラスコ品番683-7874全長(mm)340刃長(mm)130
ミニチョキ・Vシリーズ用バネ
アルスコーポレーション¥339税込¥3731個(2個)翌々日出荷VSシリーズ/VAシリーズ/130シリーズ/140シリーズ用のバネです。適合品番VS-7Z/VS-8Z/VS-9Z/VS-7R/VS-8R/VS-9R/VA-7Z/VA-8Z/130DX/130DX-G/130DX-P/130DX-Y/130DX-V/130B/130DX-D/140DX/140DX-G/140DX-P/140DX-Y/140DX-V/140B/140DX-D
剪定鋏 ハンドクリエーション P180 黒フッ素コーティング
坂源¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷切れ味が良く、汚れが付きにくく、錆に強い剪定ハサミです。炭素配合のフッ素コーティングにより、P-180に比べて汚れの付きにくさとコーティングの剥がれにくさが向上しました。片手で刃のロックと解除が出来ます。軽い力で枝を切ることが出来ます。バネの力で手が疲れにくいです。材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)116幅(cm)5.5長さ(cm)18使用目的剪定
ミニチョキブラック
アルス¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷アルスが誇る軽量小型 剪定はさみの決定版。お花屋さんも愛用のロングセラー剪定用ハサミ。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)135刃長(mm)43表面処理【刃】ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×185×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)(生木)15
長刃刈込鋏
伝匠¥2,388税込¥2,6271個5日以内出荷長刃タイプで狭い所の刈り込み作業に最適!用途庭木の刈り込み作業に。全長(mm)720質量(g)928刃渡り(mm)約195(刃先からカシメ部まで)
M12 剪定バサミ
ミルウォーキーツール¥49,980税込¥54,9781個当日出荷32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能。SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能。付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド全長(mm)370質量(kg)1.3電圧(V)12最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード)モードモード数:2適合バッテリーM12
パワーアップ剪定鋏 SGS-25
KAKURI¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。生木Φ20mmまで切断可能です。用途草木の剪定に。トラスコ品番817-9296セット内容収納ケース材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル長さ(mm)80幅(mm)200高さ(mm)20刃長(mm)55切断能力(mm)20使用目的剪定
アルミ柄 エッジ付剪定鋏 200mm
キンボシ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷少しの力で楽々切断の薄刃仕様 掴んだ枝を逃がさないエッジ付 軽量アルミ合金ハンドル全長(mm)200最大切断寸法(mm)15刃渡り(mm)60最大切断径(Φmm)15
刈込鋏(長刃)
BIGMAN(ビッグマン)¥2,998税込¥3,2981丁4日以内出荷長刃型の刈込鋏木柄付です。庭木の刈込みに、太い枝(直径15mmまで)が切れるように刃の形状に作られています。刃先ケース付き。用途木の外見を整えるのに最適。全長(mm)680タイプ長刃刃長(mm)約155(有効)使用目的剪定切断対象庭木切断目安(Φmm)15まで
伸輝ロング芽切鋏
キンボシ¥1,998税込¥2,1981丁3日以内出荷庭木のお手入れ、芽切もカンタン。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。用途庭木のお手入れに。全長(mm)約235質量(g)約150使用目的庭木の手入れ切断対象庭木刃渡り(mm)50
みかん鋏 大型 袋入
近正¥899税込¥9891丁当日出荷果実・野菜の収穫に最適 。用途みかん、デコポン、柿等の収穫に。種別直刃材質刃/高級炭素刃物工具鋼、ハンドル/高衝撃ABS樹脂全長(mm)145質量(g)63刃長(mm)24使用目的みかん、デコポン、柿等の収穫に切断対象果実
葉刈鋏
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581丁翌日出荷切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃用途庭木の手入れ・葉刈に全長(mm)225使用目的剪定切断対象庭木の手入れ・葉刈に切断能力(Φmm)3※生木の場合材質(刃)SK-85
スマートカット1.8m
ムサシ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷長さと軽さを両立。脚立を立てずに剪定・収穫を。 キャッチ機能付きでつかんだ果実を落としません。用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼、ハンドル:グラスファイバー樹脂質量(g)580長さ(m)1.8使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×38×1804
GF剪定鋏用 コイルバネ
千吉(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。用途GF剪定鋏用のバネ。適合機種SGFP-1/SGFP-2/SGFP-5/SGFP-6材質(本体)鉄使用目的バネ
FH用 新型クッションゴム
千吉(2件のレビュー)¥75税込¥831個当日出荷剪定鋏用の替ゴムです。交換・補修用パーツです。用途FH剪定鋏用のクッションゴム。適合機種SGP-29FH/G-F02材質(本体)ゴム
ラチェット鋏 替刃セット
千吉(4件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷剪定鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。用途ラチェット剪定鋏用の替刃。適合機種SGP-22R/SGP-22RC/CWGP-22R材質刃部:刃物鋼
高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット
ムサシ¥6,998税込¥7,6981セット翌々日出荷超軽量の高枝切鋏です。 長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。 ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。 伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。 手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。 またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油本体質量(g)1000切断径(mm)(直径)15使用目的カット、採果、花摘み機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ刃の種別アンビル刃切断対象果実、枝本体サイズ(mm)1400×78×48刃部加工フッ素樹脂伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
握りやすい万能鋏 ソフトハンドル
GARDEN FRIENDS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。全長(mm)190材質(グリップ)エラストマー樹脂使用目的園芸用材質(刃)S55C
ロング刃園芸鋏
千吉(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR全長(mm)260刃長(mm)120刃部硬度HRC52±2使用目的仕上作業、整枝、葉刈切断対象新芽材質(刃)ハードクロムメッキ
本刃付ステンレス花木鋏
FUKUZEN×TAKAGI(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。用途太めの小枝・茎の切断、フラワーアレンジメントに全長(mm)約165切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ8.0mm切断対象太めの小枝、茎材質(刃)ステンレス鋼WR-2刃渡り(mm)約82
シャインカットプラス
サボテン¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン全長(mm)170質量(g)58刃長(mm)45切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
ガーデニング長刃鋏
ツリー¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量な樹脂グリップに、お手入れが楽なステンレス刃を採用!刃部の根本に切断物をシッカリとらえてすべらないギザ刃付!用途ガーデニング等の各種剪定作業に。全長(mm)190切断能力(mm)約5(生木)使用目的ガーデニング、各種剪定作業材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)刃渡り(mm)約70
ザクト 太枝切鋏
三陽金属(ERBA)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。切断能力(mm)生木30
高級剪定鋏PRO用替刃
アルス(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。用途生木の剪定使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
プチクラフト鋏
アルス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先が、細かな芽摘み作業等に最適です。 柄はソフトグリップで手の負担が少なく、長時間の使用でも疲れにくくなっています。用途細かな切断作業に仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げ全長(mm)126質量(g)25刃長(mm)30表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ぶどう鋏デラックス 直刃 袋入
アルス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。用途ぶどうなどの果実の採果作業に仕様ソフトグリップ全長(mm)155質量(g)45刃長(mm)30使用目的採果作業切断対象ぶどう、果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果エクストラロングタイプ
アルス(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)125刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニング鋏万能ギザ刃
千吉(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷サビにくいステンレス刃なので、多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線(4mmまで)・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。用途園芸鋏。材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR全長(mm)約180質量(g)約72切断能力(mm)(生木)6使用目的園芸鋏
軽量伸縮高枝切鋏2段
千吉(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。仕様長刃仕様長さ(mm)約1040~1520質量(g)約650材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ切断目安(Φmm)生木:(最大)5
木柄刈込鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。 直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。材質刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材寸法(mm)500×150×60質量(g)579タイプ小刃長(mm)135柄長さ(mm)300