絞り込み
切断対象
使用目的
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・BAHCO(バーコ)・エスコ・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・鋼典・フェルコ・浅香工業・岡恒・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目:

2,116件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 楽切 刈込鋏 サボテン

    楽切 刈込鋏

    サボテン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    従来の鋏に比較して約1/2の力で枝が切れます。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。倍力機構で15mmまでの太枝を楽々カットできます。
    用途枝の剪定刈込作業。材質ポリエチレン樹脂 アルミパイプ寸法(mm)600使用目的刈込作業、剪定切断対象材質(刃)フッ素コート
  • ロング芽切鋏 左利き用 サボテン

    ロング芽切鋏 左利き用

    サボテン(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
    用途庭木や果樹の剪定。仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート全長(mm)200刃長(mm)58使用目的剪定切断対象庭木、果樹
  • 本刃付ステンレス芽切小枝切鋏 FUKUZEN×TAKAGI

    本刃付ステンレス芽切小枝切鋏

    FUKUZEN×TAKAGI(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    サビに強い高級ステンレス鋼+本刃付けによる植物への抵抗が少なく軽い切れ味&キレイな切り口!手にやさしいソフトグリップ。
    用途芽・小枝の剪定や、フラワーアレンジメントに!ショート刃だから気になる部分を的確に剪定。全長(mm)約160切断能力小枝(一年目の若枝)約Φ5.0mm使用目的フラワーアレンジメント、剪定切断対象小枝、芽材質(刃)ステンレス鋼WR-2刃渡り(mm)約44
  • アルミダイキャスト剪定鋏(ステン刃) SunGarden

    アルミダイキャスト剪定鋏(ステン刃)

    SunGarden
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    力が入れやすく太めの枝が切れるステンレス刃。軽くて強靭なアルミダイキャストハンドル
    用途庭木・果樹の剪定に全長(mm)200使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝(一年目の若枝)約12
  • 片手刈込鋏(金止) 兼次

    片手刈込鋏(金止)

    兼次(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷
    握りタイプのプロユース向け
    用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用全長(mm)275刃長(mm)130材質(柄部)炭素刃物鋼使用目的刈り込み作業、剪定切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • キリ娘万能鋏 カット&キャッチ ゴールデンスター

    キリ娘万能鋏 カット&キャッチ

    ゴールデンスター(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    翌々日出荷
    錆に強いステンレスR刃
    用途薔薇の剪定、茄・きゅうりなどの採果全長(mm)172刃長(mm)60材質(柄部)樹脂使用目的剪定、採果切断対象きゅうり、茄、薔薇材質(刃)炭素刃物鋼
  • 鋏ケース B3 近正

    鋏ケース B3

    近正(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
    適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200全長(mm)210質量(g)120刃長(mm)0
  • ハンディラチェット剪定鋏 千吉

    ハンディラチェット剪定鋏

    千吉
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。
    用途庭木の剪定作業用。全長(mm)175質量(g)170使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)アルミ切断目安(Φmm)生木18まで
  • 大久保鋏差し BIGMAN(ビッグマン)

    大久保鋏差し

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工具の携帯に
    仕様ベロ付・ペンホルダー・キーホール付・ベルト通し材質600デニールポリエステル・EVAフォーム・ベルポーレン長さ(mm)【ベルトホック】50寸法(mm)250×160×30ブラック質量(g)102収納幅(mm)約110ベルト通し幅(mm)約55
  • 左手用剪定鋏 GISUKE(タカギ)

    左手用剪定鋏

    GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    コンパクトで軽く、手によくなじみ疲れにくい。手に優しいソフトグリップ。
    寸法(mm)200切断サイズ許容/約15(1年目の若枝)
  • ベルトハンガー ビクトリノックス

    ベルトハンガー

    ビクトリノックス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ズボンのベルトに掛けられるステンレススチールのキーホルダーです。
  • AG-1、7、8、9専用替バネ サボテン

    AG-1、7、8、9専用替バネ

    サボテン
    169税込186
    1丁
    当日出荷
    適合品番AG-1、7、8、9専用
  • 伸縮刈込鋏 のび~る カマキ

    伸縮刈込鋏 のび~る

    カマキ
    5,498税込6,048
    1丁
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長刃により仕事重大。 特殊綱を全身焼入れで強靭な刃が保てます。 伸縮で高い所や低いところまで自由自在。 刃にスベリ止め付き。 切断能力最短時約12mm。
    刃渡り(mm)210
  • 兼次ステンレス剪定鋏 兼次

    兼次ステンレス剪定鋏

    兼次
    2,698税込2,968
    1丁
    欠品中
    ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
    用途庭木・果樹の剪定にトラスコ品番868-2278材質ステンレス鋼全長(mm)200質量(g)200材質(柄部)ステンレス刃物鋼使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)10材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)60
  • 鋏正宗 芽切鋏 本革サック 吉岡刃物製作所

    鋏正宗 芽切鋏 本革サック

    吉岡刃物製作所(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合芽切り鋏専用材質牛革幅(mm)80mm(うち口の部分:65mm)全長(mm)210適合ベルト幅(mm)40アズワン品番64-8284-74
  • のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏 PRUMAN(プルーマン)

    のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏

    PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。 アルミ製。
    用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。トラスコ品番818-8036材質●刃:炭素工具鋼(SK-5)●柄:楕円アルミパイプエラストマグリップ全長(mm)770~1180質量(g)900刃長(mm)150切断能力(mm)12使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣、高枝柄長(m)585 ~ 985
  • 株切鋏(太枝切鋏) 鋼典

    株切鋏(太枝切鋏)

    鋼典(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8018材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫全長(mm)605質量(g)1030刃長(mm)100柄長さ(mm)450最大切断径(Φmm)25
  • 宝長久 古流鋏 浅香工業

    宝長久 古流鋏

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    欠品中
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途生花、華道用材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)165質量(g)180切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)55
  • 宝長久 大久保鋏 浅香工業

    宝長久 大久保鋏

    浅香工業
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途園芸作業、農作業に材質スチール全長(mm)180質量(g)200刃長(mm)60切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸作業、農作業刃渡り(mm)60
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-100

    浅香工業(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途ツルの太い作種の剪定作業にトラスコ品番868-2236材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)182質量(g)146刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)約12使用目的剪定作業切断対象ツルの太い作種
  • DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR GREEN FINGER

    DX ラチェット剪定鋏 GF-D200AR

    GREEN FINGER(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    4段ラチェット式 切断が楽なアンビルタイプ
    寸法(mm)200刃長(mm)55切断能力(mm)直径20mmの枝材質(柄部)アルミ合金、PVC材質(刃)刃物鋼 SK-5、フッ素樹脂加工(PTFE)
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール刈込タイプ

    アルス(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
    用途高所の葉刈り、枝切り付属品専用鋸仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式刃長(mm)123切断能力(mm)(目安)生木9(※ツカミ部取外時)材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り、葉刈り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃190ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高枝切鋏専用鋸刃 E-Value

    高枝切鋏専用鋸刃

    E-Value(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質刃物鋼使用目的交換部品
  • 超軽量高枝鋏ライトチョキ アルス

    超軽量高枝鋏ライトチョキ

    アルス(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    6日以内出荷
    スリム&シャープ。敢えて伸縮気機構は採用せず、極限の軽さに挑戦しました。左右30°に刃先角度を変えられます。製品安全協会のSGマーク認定商品のため安全・安心です。替刃式で経済的です。するどい切れ味にに加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機構付です。
    トラスコ品番382-0297全長(mm)1815質量(g)550刃長(mm)48切断能力(mm)12材質(刃)高炭素刃物鋼/フッ素樹脂加工材質(ポール)アルミ合金
  • 刈込鋏55型 ショートハンドル 岡恒

    刈込鋏55型 ショートハンドル

    岡恒(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
    全長(mm)515質量(g)740刃長(mm)145
  • 剪定鋏 千吉

    剪定鋏

    千吉
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    高品質の日本製です。刃先にかけての板厚が薄くなっており、枝に対しての食い込みが良いため、楽に切断できます。弾力性のあるエラストマー樹脂が切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。
    用途剪定・整枝作業用。材質刃部;特殊刃物鋼材(S58C),グリップ;エラストマー樹脂,バネ;ステンレス全長(mm)約180切断能力(mm)生木切断目安:約12
  • 12Vコードレス 高枝電動ハサミ YARD FORCE

    12Vコードレス 高枝電動ハサミ

    YARD FORCE
    18,280税込20,108
    1セット
    3日以内出荷
    軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
    用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理にセット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター材質樹脂、アルミ他質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)充電時間(分)(フル充電)約120分刃渡り(cm)6本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
  • ガーデン剪定鋏 千吉

    ガーデン剪定鋏

    千吉(1件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    軽くて握りやすい小型剪定鋏です。軽量で使いやすいPC製ハンドルです。ワンタッチで操作できるロック機能付きです。
    用途枝葉の剪定・整枝作業に。材質刃部;S50C,ハンドル;PP+TPR刃部硬度HRC50±2刃先剪定刃
  • M12 剪定バサミ ミルウォーキーツール

    M12 剪定バサミ

    ミルウォーキーツール
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    32mmの枝を剪定可能なパワーで、剪定バサミと太枝切りバサミ両方の機能を備えた高性能な剪定バサミ。モード切り替えにより、ブレードをフルカットモードまたはハーフカットモードに固定し、多様な作業のニーズに対応。手動式と比べて作業速度が約1.7倍以上。ブレード制御機能により、ブレードの動作がトリガーの操作に連動し、作業時に剪定径をより正確に制御可能。SK5の高強度鋼製ブレードで耐久性に優れ、さまざまな素材を一気に切断可能。M12 2.0Ahバッテリーにより、1回の充電で25mmの枝を1,000回まで剪定可能。付属のリストバンドに対応するリストバンドフック付き。
    付属品本体、ブレード保護カバー、リストバンド全長(mm)370質量(kg)1.3電圧(V)12最大切込深さ(mm)32(フルカットモード)、16(ハーフカットモード)モードモード数:2適合バッテリーM12
  • アンビル剪定鋏 切刃セット アルス

    アンビル剪定鋏 切刃セット

    アルス
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    セット内容切刃、刃止めネジ・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 刈込鋏ケース Forza

    刈込鋏ケース

    Forza(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刈込鋏の刃先をカバーして保管すれば道具も長持ち!
    用途刈込鋏刃先保護ケース。使用目的保護
  • ガーデニング鋏ワイヤーカット 千吉

    ガーデニング鋏ワイヤーカット

    千吉(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    便利なワイヤーカット付です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。便利なワイヤーカット付です。
    用途園芸鋏。仕様ワイヤーカット付材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約180質量(g)約89切断能力(mm)生木:8使用目的園芸鋏
  • SGFL-6用ボルトナット 千吉

    SGFL-6用ボルトナット

    千吉(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    太枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
    用途交換パーツ。適合機種SGFL-6材質(本体)使用目的交換パーツ
  • L型芝生鋏SGSL-1用バネ 千吉

    L型芝生鋏SGSL-1用バネ

    千吉
    159税込175
    1個
    当日出荷
    芝生鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
    用途交換パーツ。適合機種SGSL-1材質(本体)使用目的交換パーツ
  • SGFP3.4用 Vバネ 千吉

    SGFP3.4用 Vバネ

    千吉
    249税込274
    1個
    当日出荷
    剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
    用途GF剪定鋏用のバネ。適合機種SGFP-3/SGFP-4材質(本体)使用目的バネ
  • GF剪定鋏用 コイルバネ 千吉

    GF剪定鋏用 コイルバネ

    千吉(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
    用途GF剪定鋏用のバネ。適合機種SGFP-1/SGFP-2/SGFP-5/SGFP-6材質(本体)使用目的バネ
  • FH用 新型クッションゴム 千吉

    FH用 新型クッションゴム

    千吉(2件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    剪定鋏用の替ゴムです。交換・補修用パーツです。
    用途FH剪定鋏用のクッションゴム。適合機種SGP-29FH/G-F02材質(本体)ゴム
  • ラチェット鋏 替刃セット 千吉

    ラチェット鋏 替刃セット

    千吉(4件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    剪定鋏用の替刃です。交換・補修用パーツです。
    用途ラチェット剪定鋏用の替刃。適合機種SGP-22R/SGP-22RC/CWGP-22R材質刃部:刃物鋼
  • 高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ

    高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット

    ムサシ
    6,998税込7,698
    1セット
    翌々日出荷
    超軽量の高枝切鋏です。 長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。 ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。 伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。 手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。 またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
    用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油本体質量(g)1000切断径(mm)(直径)15使用目的カット、採果、花摘み機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ刃の種別アンビル刃切断対象果実、枝本体サイズ(mm)1400×78×48刃部加工フッ素樹脂伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
  • 剪定鋏 金止 KA70鋼 花酔

    剪定鋏 金止 KA70鋼

    花酔(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。果樹の剪定、庭木や植木の整枝作業等に。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。受刃と切刃(上刃)で切断するので他の園芸鋏と違い、太めの枝の切断に向いております。バネ付きですので連続作業にも適した鋏です。※保管時は刃が開かないよう柄尻に留め具(金止め)を掛けてください。
    用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。材質(刃)日立安来鋼青紙

農具』には他にこんなカテゴリがあります
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
8ページ目: 鋏 【通販モノタロウ】 農具:農業資材・園芸用品