絞り込み
切断対象
使用目的
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・エスコ・BAHCO(バーコ)・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・フェルコ・鋼典・浅香工業・岡恒・ドウカン・ビクトリノックス・越路・Berger・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目:

2,126件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木柄刈込鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    木柄刈込鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    庭木、垣根、芝等の刈込用で、主に細枝切りに使います。 直径6以上の枝を無理して切ると刃コボレします。
    材質刃部:炭素刃物鋼、柄部:天然木材寸法(mm)500×150×60質量(g)579タイプ刃長(mm)135柄長さ(mm)300
  • 立バネ 菊堂

    立バネ

    菊堂
    149税込164
    1個
    当日出荷
    サイズアズワン品番64-4063-70
  • ステンレス刃長大久保鋏 菊堂

    ステンレス刃長大久保鋏

    菊堂
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    サビに強く切れ味持続ステンレス製。
    用途植木・鉢物などの枝切り・草花切りに。材質(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410寸法(mm)195使用目的枝切り、草花切り切断対象植木、鉢物切断サイズ(許容)1年目の若枝約8
  • ステン大久保鋏 雅琴

    ステン大久保鋏

    雅琴
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • 210x 75mm 剪定はさみ用ホルダー エスコ

    210x 75mm 剪定はさみ用ホルダー

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    用途剪定鋏用エスコ品番EA925KB-5材質牛革寸法(mm)210×75ベルト幅(mm)50
  • パワーカットSP Tsukishika

    パワーカットSP

    Tsukishika(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビニール紐もあっけなく切れるから、切れ口の違いを比べてみて下さい。 植物にとって切り口は命取りだから右手だけではありません、左利きの方でも素晴らしい切れ味を体感していただけます。 女性の手にも馴染むサイズです。
    全長(mm)165材質(刃)アンビル刃
  • 新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏 ゴールデンスター

    新型アルミ柄 エッジ付伸縮刈込鋏

    ゴールデンスター
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。 刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。
    用途庭木、生垣などの刈り込みにトラスコ品番788-1550材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金全長(mm)700~1000刃長(mm)170切断能力(mm)6~12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • スイスカードライトT3 BK ビクトリノックス

    スイスカードライトT3 BK

    ビクトリノックス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    暗がりを照らすライト(LED)、4種類のドライバー、ルーペを装備したモデルです。 「レッドドット・デザインアワード2004」(ノルトラン・ヴェストファーレンデザインセンター主催)で、機能性と創造性を兼ね備える最も優秀なプロダクト・デザインとしてベスト・オブ・ベスト賞に受賞。はさみ、ボールペン、レターオープナーなどの機能に加え、暗がりを照らすライト(LED)、ルーペなどを新装備したカード型マルチツール。スケルトンタイプのレッド、ブルー、ブラックの3色からお選びいただけます。
    セット内容レターオープナー、はさみ、ボールペン、ピンセット(毛抜き)、ルーペ、マイナスドライバー(小)3mm、マイナスドライバー(大)5mm、フィリップス型ドライバー00-0、フィリップス型ドライバー1-2、ライト(LED)、スケール(cm)、スケール(inch)、ピン質量(g)26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)82×54×4
  • 衝撃吸収 摘果はさみ サボテン

    衝撃吸収 摘果はさみ

    サボテン
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。 クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
    寸法(mm)175刃形直刃
  • エクセレント レディース剪定鋏 押切 サボテン

    エクセレント レディース剪定鋏 押切

    サボテン
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    ピポスライド。給油なしで長期間ガタ付を抑え、バランスを保ちます。 フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
    全長(mm)175タイプ押切タイプ
  • 剪定鋏 ハードクロム刃 ストレートタイプ カマキ

    剪定鋏 ハードクロム刃 ストレートタイプ

    カマキ
    1,898税込2,088
    1丁
    5日以内出荷
    全長(mm)195質量(g)170刃渡り(mm)45
  • ロープ式高枝切鋏 3段伸縮式 カマキ

    ロープ式高枝切鋏 3段伸縮式

    カマキ(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1丁
    翌日出荷
    女性にもラクに使える超軽量アルミ合金! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断! 頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製! ロープを引いてラクに枝切りができます。 切断能力25mm。
    用途25cmまでの枝切りに。 鋸で太い枝を切る場合。質量(g)1200切断対象25cmまでの枝、太い枝
  • 伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式 アンビルタイプ カマキ

    伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式 アンビルタイプ

    カマキ
    9,898税込10,888
    1丁
    翌日出荷
    切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 三段ポール式(アルミポール使用) コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
  • ステンレス収穫鋏(ステンバネ) 越路

    ステンレス収穫鋏(ステンバネ)

    越路(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。
    用途菜園用材質ステンレス鋼全長(mm)200刃長(mm)70替えバネA-202
  • ザクト剪定鋏 185用本革ケース 三陽金属(ERBA)

    ザクト剪定鋏 185用本革ケース

    三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合機種ZS-185
  • のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏 PRUMAN(プルーマン)

    のびちぢみ 伸縮自在刈込鋏

    PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。 アルミ製。
    用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。トラスコ品番818-8036材質●刃:炭素工具鋼(SK-5)●柄:楕円アルミパイプエラストマグリップ全長(mm)770~1180質量(g)900刃長(mm)150切断能力(mm)12使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣、高枝柄長(m)585 ~ 985
  • 調質草刈用刈込鋏 鋼典

    調質草刈用刈込鋏

    鋼典(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    調質焼入(ダブル焼入) 柄は丈夫な樫を使用。
    トラスコ品番818-8020材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫全長(mm)705質量(g)860刃長(mm)165柄長さ(mm)510柄長(m)510
  • FG フラワー鋏小枝切用 浅香工業

    FG フラワー鋏小枝切用

    浅香工業
    1,598税込1,758
    1丁
    翌々日出荷
    グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途細い枝の剪定、芽切作業に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂全長(mm)190質量(g)135刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約8使用目的切作業、剪定切断対象細い枝、芽
  • 宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付 浅香工業

    宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
    用途生花、華道用材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)165質量(g)175切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)45
  • ガーデニング鋏 アルス

    ガーデニング鋏

    アルス
    2,598税込2,858
    1丁
    翌々日出荷
    家庭菜園にオススメのガーデニング剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太めの枝までカットでき、果樹・野菜・花など幅広い用途で手軽に使えます。 切断作業がラクな「剪定刃」タイプ。
    用途庭木の剪定に付属品刃カバー仕様専用キャップ付き、替刃式材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ全長(mm)160質量(g)82刃長(mm)30使用目的剪定切断対象庭木アズワン品番65-0324-96RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
  • ガーデニング鋏 アルス

    ガーデニング鋏

    アルス
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    高級ステンレス刃使用の花はさみ。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 大きなグリップで握りやすく、草花の手入れやフラワーアレンジメントに適しています。
    用途花木のお手入れに付属品刃カバー仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、打ち合いクッション材質ステンレス鋼ソフトグリップ全長(mm)184質量(g)110刃長(mm)58使用目的お手入れ切断対象花木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:9
  • ガーデニング鋏 アルス

    ガーデニング鋏

    アルス(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    菜園・果樹・園芸など幅広い用途にお使い頂けます。 プロの摘果・採果鋏の切れ味をそのままに、手軽に楽しく使えるガーデニング用鋏として開発しました。 持ちやすい、使いやすい、おしゃれ、コンパクトなど、女性の手にフィットするさわやかな感触です。
    用途庭木のお手入れ、収穫、剪定などに仕様替刃式使用目的剪定、収穫、手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青果鋏 近正

    青果鋏

    近正
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    刃先が巾広く丸いので収穫物を傷つけません。
    用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、葉もの野菜の収穫トラスコ品番409-4891材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング全長(mm)210質量(g)140刃長(mm)63使用目的収穫切断対象アスパラ、ナス、玉ねぎ、葉もの野菜
  • ステンレス摘果鋏 近正

    ステンレス摘果鋏

    近正
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    刃がステンレス製なのでサビにくいです。収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かい作業ができるように刃先を細かくしています。
    用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。トラスコ品番409-4859材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング全長(mm)170質量(g)100刃長(mm)35使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜
  • 采園鋏 近正

    采園鋏

    近正(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    芽切ハサミに比べ刃厚があります。
    用途玉ねぎ、ナス、アスパラ、トマトの収穫トラスコ品番409-4883材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング全長(mm)195質量(g)130刃長(mm)48使用目的収穫切断対象アスパラ、トマト、ナス、玉ねぎ
  • 鋏用ネジナットセット 千吉 金

    鋏用ネジナットセット

    千吉 金(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    千吉金鋏シリーズ用ネジ&ナットセットです。
    質量(g)10
  • 刃長大久保鋏 千吉 金

    刃長大久保鋏

    千吉 金
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。鋼付刃で切れ味抜群。刃長タイプで効率抜群。
    用途木鋏材質刃部:刃物鋼質量(g)260切断能力(mm)(生木)8切断対象
  • プロ200 芽切鋏 ケース ニシガキ工業

    プロ200 芽切鋏 ケース

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
    幅(mm)75厚さ(mm)45全長(mm)230質量(g)140適合ベルト幅(mm)50適合サイズ(mm)200
  • 替刃高枝切り鋏専用 替刃 ムサシ

    替刃高枝切り鋏専用 替刃

    ムサシ
    459税込505
    1パック(3枚)
    3日以内出荷
    刃を替えるたびに新品の切れ味 薄刃0.6mm+アンビル構造で切る力の負担20%軽減で軽く切れます。(メーカー従来品アンビル刃と比較) 刃を簡単に交換できる 究極の薄刃を実現 刃のみの交換で経済的
    質量(g)4(1枚)刃の厚さ(mm)0.6対応機種替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.621)、替刃2段式高枝切り鋏アンビル刃(No.631)使用目的高枝切り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×0.6×19材質(刃)高炭素鋼
  • ハサミ・剪定 エスコ

    ハサミ・剪定

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    バイパス型。太い茎をカットするためのノッチ付きブレード。強くて軽量なアルミのハンドル。ハンドルにはショックアブソーバー付で切断時の衝撃や負担を吸収し軽減します。チタンコーティングされたブレードにより強度が向上し、滑らかな切断と錆びにくさを実現します。下刃は樹液溝付きで、樹液が溜まって刃同士がくっつくのを防ぐために、刃から樹液を遠ざける (移動させる) ように設計されています。
    全長(mm)203質量(g)250刃長(mm)20切断能力(mm)Φ20材質(刃)チタン
  • 菜園収穫鋏ロング チタンコート トップマン[工具・金物]

    菜園収穫鋏ロング チタンコート

    トップマン[工具・金物]
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    チタンコートで耐久性アップ・切れ味長持ち
    切断能力(mm)6サイズ(mm)185
  • 摘果鋏(全鋼) トップマン[工具・金物]

    摘果鋏(全鋼)

    トップマン[工具・金物]
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    よく切れる全鋼製
    サイズ(mm)195
  • 園芸ハサミ収穫用 トップマン[工具・金物]

    園芸ハサミ収穫用

    トップマン[工具・金物]
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    長時間の作業も手が疲れにくい!
    仕様収穫用全長(mm)195刃長(mm)75
  • 刈込鋏 ステンレス 165 浅香工業

    刈込鋏 ステンレス 165

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    翌々日出荷
    錆びにくいステンレス刃を使用したお手軽刈込鋏です。
    用途庭木の刈り込み時に使用します。全長(mm)660質量(g)830刃長(mm)165切断能力(mm)10(※生木に限る)
  • ステンレス鋼芽切鋏 豊稔企販

    ステンレス鋼芽切鋏

    豊稔企販
    1,698税込1,868
    1丁
    3日以内出荷
    高級ステンレス鋼を使用したさびにくい芽きり鋏です。シブが着きにくいので手入れが簡単。
    用途芽きり、摘果、野菜の収穫他。全長(mm)195
  • 豊稔光山作 園芸万能鋏 豊稔企販

    豊稔光山作 園芸万能鋏

    豊稔企販
    1,498税込1,648
    1丁
    3日以内出荷
    安来鋼を使用した園芸用万能鋏です。花、野菜の収穫、他。用途は万能に使えます。
    全長(mm)180
  • ステンレス剪定鋏 千吉

    ステンレス剪定鋏

    千吉
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    サビに強く、メンテナンスが簡単なステンレス刃です。作業時・保管時に便利なストッパー付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
    用途剪定・整枝作業用。仕様ストッパー付材質刃部;ステンレス(420J2),グリップ;鉄(PVC樹脂コーティング),バネ;バネ材(5Mn)全長(mm)200切断能力(mm)生木切断目安:15
  • 池之坊鋏 TAKAGI(高儀)

    池之坊鋏

    TAKAGI(高儀)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    茎の柔らかい植物から、茎の硬い枝まで切断可能
    用途生花用付属品●本体×1サイズ(mm)切断許容:1年目の若枝約Φ8
  • 芽切鋏 箱入り サボテン

    芽切鋏 箱入り

    サボテン
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    超軽量65gで、Vリブ加工で耐久性もアップしました。Vリブ加工で耐久性がアップしました。HRC60度の高硬度です。
    用途野菜の芽切、収穫。材質刃部;刃物鋼,柄部;PP+TPE樹脂刃長(mm)45
  • オートマチックぶどう鋏丸そり サボテン

    オートマチックぶどう鋏丸そり

    サボテン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。
    用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃

農具』には他にこんなカテゴリがあります