絞り込み
切断対象
使用目的
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・BAHCO(バーコ)・エスコ・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・フェルコ・鋼典・浅香工業・岡恒・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目:

2,120件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮替刃式高枝鋸 ポールソー カマキ

    伸縮替刃式高枝鋸 ポールソー

    カマキ
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適!
  • 伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式 アンビルタイプ カマキ

    伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式 アンビルタイプ

    カマキ
    9,898税込10,888
    1丁
    翌日出荷
    切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 三段ポール式(アルミポール使用) コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
  • 芽切鋏 近正

    芽切鋏

    近正
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 新型アルミ柄刈込鋏(大) ゴールデンスター

    新型アルミ柄刈込鋏(大)

    ゴールデンスター
    3,998税込4,398
    1丁
    3日以内出荷
    楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
    用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みにトラスコ品番868-2971材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)695切断能力(mm)12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
  • 青果鋏 越路

    青果鋏

    越路(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    女性に丁度良い刃寸、トマト・なす・きゅうり。ピーマンの青果の収獲に、先丸タイプ
    用途菜園用材質炭素鋼全長(mm)185刃長(mm)50替えバネA-102
  • 柿芯切鋏 越路

    柿芯切鋏

    越路(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    枝と実が近い柿の収獲に特化した形状、アールが小さく使い易い
    用途果樹用材質炭素鋼全長(mm)155刃長(mm)55切断対象果樹替えバネA-102
  • 打物  シノギ付芽切鋏 越路

    打物 シノギ付芽切鋏

    越路(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    職人が丹精込めて打った収獲鋏、ネジ止め式で調整可能なプロモデル先細で細かい作業に便利
    用途果樹・菜園用材質鍛造炭素鋼全長(mm)180刃長(mm)54替えバネA-302
  • 鋏正宗 刈込鋏用 本革サック 吉岡刃物製作所

    鋏正宗 刈込鋏用 本革サック

    吉岡刃物製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    適合刈込鋏用幅(mm)95全長(mm)305アズワン品番64-8284-81
  • 植木鋏 吉岡刃物製作所

    植木鋏

    吉岡刃物製作所(8件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ガーデニング、農園等に。使用目的ガーデニング
  • ミニ芝生刈込鋏 鋼典

    ミニ芝生刈込鋏

    鋼典
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番818-8023材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)ムク全長(mm)420質量(g)460刃長(mm)135切断能力(mm)6柄長さ(mm)210
  • 金象印 刈込鋏165 全鋼 450樫柄 浅香工業

    金象印 刈込鋏165 全鋼 450樫柄

    浅香工業
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    切味と強度を両立させた本格派 刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します 切れ味と強度を両立させた刃の角度です 強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
    用途庭木の剪定、整枝作業。材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木全長(mm)670質量(g)800刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)約15柄長さ(mm)450使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木刃渡り(mm)150
  • FG フラワー鋏小枝切用 浅香工業

    FG フラワー鋏小枝切用

    浅香工業
    1,598税込1,758
    1丁
    翌々日出荷
    グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです 刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途細い枝の剪定、芽切作業に材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(握り部)樹脂全長(mm)190質量(g)135刃長(mm)45切断能力(mm)(生木)約8使用目的切作業、剪定切断対象細い枝、芽
  • 宝長久 さつき鋏 浅香工業

    宝長久 さつき鋏

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌々日出荷
    刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
    用途さつきの手入れ、細枝切りに材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)180質量(g)100切断能力(mm)(生木)約3使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝刃渡り(mm)45
  • 宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付 浅香工業

    宝長久寛文作 池の坊鋏 鋼付

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
    用途生花、華道用材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)165質量(g)175切断能力(mm)(生木)約8使用目的生花、華道刃渡り(mm)45
  • 宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付 浅香工業

    宝長久寛文作 刃長大久保鋏鋼付

    浅香工業
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
    用途園芸・農作業に材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)200質量(g)255切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸、農作業刃渡り(mm)70
  • 宝長久寛文作 刃長園芸鋏鋼付 浅香工業

    宝長久寛文作 刃長園芸鋏鋼付

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    7日以内出荷
    刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます
    用途込み入った場所での芽切りに材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)(生木)約10切断対象刃渡り(mm)70
  • 立バネ 菊堂

    立バネ

    菊堂
    189税込208
    1個
    翌日出荷
    材質硬鋼線(60C)寸法(mm)125×70×4質量(g)5
  • 伸縮アルミ柄刈込鋏 SunGarden

    伸縮アルミ柄刈込鋏

    SunGarden(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
    用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×200×35全長(mm)約665~1000mmまで質量(g)926刃長(mm)140切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC55材質(刃)S65MO柄長(m)約460~800mmまで
  • 葉刈鋏 菊堂

    葉刈鋏

    菊堂(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能。若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。
    用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に寸法(mm)325×80×30全長(mm)270材質(本体)S58C質量(g)253刃長(mm)115切断能力(mm)Φ8使用目的仕上げ、葉刈り切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)60±1
  • ホーム鋏 SunGarden

    ホーム鋏

    SunGarden
    999税込1,099
    1丁
    翌々日出荷
    刃先はサビにくいステンレススチール。喰い込みやすく、すべりにくいのこ刃加工
    用途芽切・小枝切り。手芸・布切りに。くるみ割りに寸法(mm)250×100×13全長(mm)190材質(本体)ステンレス特殊刃物鋼質量(g)115刃長(mm)80切断能力1年目の若枝約Φ8mm使用目的切、切り、割り、手芸切断対象くるみ、小枝、布、芽硬度HRC(刃部)50±1材質(ハンドル)ABS樹脂
  • ガーデニング鋏 アルス

    ガーデニング鋏

    アルス
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    携帯にも適した小型鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の芽摘みや花がら摘みなど、細かな作業に適したミニ鋏です。
    用途細かな切断作業に付属品刃カバー仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ全長(mm)126質量(g)25刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力クラフト アルス

    強力クラフト

    アルス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    剪定タイプの刃先で丸い棒などもしっかり掴み強力にカット。 刃元にワイヤーカット付き。 刃先が曲がっているので、丸い棒などをしっかり掴み強力にカットします。
    用途厚紙や樹脂の切断仕様ソフトグリップ、ワイヤーカット付きトラスコ品番515-9164材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ全長(mm)160質量(g)52刃長(mm)40切断対象厚紙、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#18(直径1.2mm)×1本
  • 伸縮式刈込鋏K-900Z アルス

    伸縮式刈込鋏K-900Z

    アルス
    7,598税込8,358
    1丁
    翌々日出荷
    特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
    用途生垣・植え込みの葉刈りに仕様ダイヤルナット刃カバー付きトラスコ品番410-3289材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ全長(mm)720~1050質量(g)980刃長(mm)150切断能力(mm)6使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮式強力型刈込鋏 E-Value

    伸縮式強力型刈込鋏

    E-Value
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
    用途刈込鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)最短650、最長1000質量(g)980刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15使用目的刈込
  • ガーデンナイフ 千吉

    ガーデンナイフ

    千吉(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)25高さ(mm)170質量(g)80奥行(mm)15
  • アルミ柄植木鋏 長刃 千吉

    アルミ柄植木鋏 長刃

    千吉(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミボディ。バネ付きで作業楽々。
    用途木鋏材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ全長(mm)235質量(g)260刃長(mm)85切断能力(mm)(生木)10切断対象
  • レディース剪定鋏 千吉

    レディース剪定鋏

    千吉(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。
    用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR全長(mm)190質量(g)150刃長(mm)50切断能力(mm)13使用目的剪定作業切断対象庭木
  • 楽切剪定鋏 サボテン

    楽切剪定鋏

    サボテン(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    刃物の自然な動きを再現!! 楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。 1/2の力で切る!!
    全長(mm)170
  • 木柄枝切鋏 ゴールデンスター

    木柄枝切鋏

    ゴールデンスター
    4,398税込4,838
    1丁
    4日以内出荷
    特に太い枝切りに最適です。 薄くて幅広の剪定刃タイプで鋭い切れ味です。
    用途庭木・生垣の刈り込み作業に。トラスコ品番248-8591全長(mm)575質量(g)900刃長(mm)100切断能力(mm)25材質(柄部)天然木使用目的刈り込み作業切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
  • プロ200 芽切鋏 ケース ニシガキ工業

    プロ200 芽切鋏 ケース

    ニシガキ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    極上牛革使用! 型くずれしにくいプレス型押仕上げ!(ポケット部分) 防水効果抜群!アクリル加工仕上げ!(台部分) ポケットには高級ヌメ革使用! 台には両面エバ革使用! 大型補強リベット使用! 丈夫な極太糸使用!
    幅(mm)75厚さ(mm)45全長(mm)230質量(g)140適合ベルト幅(mm)50適合サイズ(mm)200
  • プロ200 芽切鋏 ニシガキ工業

    プロ200 芽切鋏

    ニシガキ工業(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    使い易く、切れ味抜群! 鋭利な刃先で狭い場所に最適! 超軽量、メッキ仕上げ! スベリ止め加工の軽量ハンドル! 本職使用!
    用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用全長(mm)200質量(g)140刃長(mm)70使用目的切り花、摘み取り、芽切り切断対象果樹、植木
  • 伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス

    伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ

    アルス(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
    用途高所の枝切り、果実の採収付属品専用鋸仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時)材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的採収、枝切り仕上ハードクロム仕上げ切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃160ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 枝切はさみ エスコ

    枝切はさみ

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-6全長(mm)330質量(g)550ロープ長さ(m)6切断能力(Φmm)【生木】25まで
  • 万能ハサミ エスコ

    万能ハサミ

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    刃元にエッジがついている為丸い物も切れます。 0.1mmまでのステンレス板も切断可能です。 刃先キャップ付。
  • のびのび枝切り用ハサミ替刃 ニシガキ工業

    のびのび枝切り用ハサミ替刃

    ニシガキ工業
    2,598税込2,858
    1セット
    翌々日出荷
    ニシガキ工業のびのび枝切用のハサミの替刃です。上刃、下刃、ツカミのセットです。
  • 衝撃吸収 収穫はさみ サボテン

    衝撃吸収 収穫はさみ

    サボテン
    1,798税込1,978
    1丁
    翌々日出荷
    クッション機能で腱鞘炎対策。 吸収クッション機能により、切断時におきる手への衝撃を大幅に軽減します。 楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。 No.AG-1は収穫・軸(芯)切りに。大きく曲がった刃は、実を傷付けにくい。
    寸法(mm)160オレンジ刃型大曲
  • 伸縮式高枝切鋏 長刃 TAKAGI(高儀)

    伸縮式高枝切鋏 長刃

    TAKAGI(高儀)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ 。約1.8~3m5段階伸縮 。カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構(キャッチャーは取り外し可能)
    用途葉刈り・小枝切りに仕様太枝切に便利!240mm鋸刃付き!全長(mm)約1.8~3切断径(mm)【生木鋏】5(キャッチャー付の場合約Φ3)
  • 伸縮式ラチェット刈込鋏 片山利器

    伸縮式ラチェット刈込鋏

    片山利器
    3,998税込4,398
    1丁
    4日以内出荷
    用途剪定作業材質刃部:S50C、柄部:アルミ合金、TPR、PP全長(mm)約515~700刃渡り(mm)約75
  • オールステンレス剪定鋏200mm TAKAGI(高儀)

    オールステンレス剪定鋏200mm

    TAKAGI(高儀)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    オールステンレス製でサビにくく、お手入れ簡単
    用途枝の剪定などに材質ステンレス鋼切断能力(mm)約Φ15(1年目の若枝)
  • 刈込鋏 太枝 直刃槌目入 トップマン[工具・金物]

    刈込鋏 太枝 直刃槌目入

    トップマン[工具・金物]
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    日本の名工が造りました。刃先は高周波焼入れをしているのでよく切れる。18mmの枝まで切断可能。刃長:165mm。材質/刃部:SAE1075、柄部材質:クヌギ、刃部硬度:HRC56~58。日本製。
    用途太い枝の切断に威力を発揮!材質刃部:SAE1075 柄部材質:クヌギ 刃部硬度:HRC56~58刃長(mm)165最大切断寸法(mm)18まで

農具』には他にこんなカテゴリがあります