カテゴリ
絞り込み
切断対象
使用目的
- ガーデニング(57)
- キワ刈り(3)
- フラワーアレンジメント・生花(7)
- 交換・補修・メンテナンス(36)
- 刃固定(4)
- 切り花・摘花(17)
- 刈り込み・仕上げ(92)
- 剪定(259)
- 園芸・家庭菜園(62)
- 手芸・クラフト(7)
- 替バネ(12)
- 束ね切り(3)
- 果実などの採取・収穫(123)
- 枝・葉落とし(3)
- 枝刈り(103)
- 根切り(3)
- 生花・華道(31)
- 芽切り(27)
- 鋏ケース(15)
- 雑草刈り(3)
- 使用目的をもっと見る
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(45)
- 160~180未満(143)
- 180~200未満(247)
- 200~220未満(282)
- 220~240未満(36)
- 260~280未満(24)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(18)
- 500~550未満(32)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(35)
- 650~700未満(84)
- 700~800未満(49)
- 800~900未満(19)
- 1000~1200未満(31)
- 1400~1600未満(11)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(40)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(234)
- 千吉(153)
- BAHCO(バーコ)(115)
- エスコ(114)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(88)
- カマキ(72)
- サボテン(65)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 浅香工業(37)
- 岡恒(37)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- Berger(35)
- 越路(35)
- 越乃興三(33)
- TAKAGI(高儀)(31)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・BAHCO(バーコ)・エスコ・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・フェルコ・鋼典・浅香工業・岡恒・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
7ページ目: 鋏

握りやすい植木鋏 ソフトハンドル
GARDEN FRIENDS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定、紐やビニール等の切断に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。全長(mm)200材質(グリップ)エラストマー樹脂使用目的園芸用材質(刃)S55C
ロング芽切鋏 左利き用
サボテン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。用途庭木や果樹の剪定。仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート全長(mm)200刃長(mm)58使用目的剪定切断対象庭木、果樹
ぶどう鋏首長先丸そり刃
サボテン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂全長(mm)185使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先そり刃・先丸
ライトチョキ専用鋸 金具付き
アルス(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高枝鋏専用のこぎりです。用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)102刃長(mm)180使用目的剪定切断対象鋏では切れない太い枝材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
エスコ(2件のレビュー)¥22,400~税込¥24,640~1個翌日出荷多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。 軽量アルミパイプを採用し、耐久性を保ちながら、作業の負担を軽減します。 切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットピッチ(mm)【鋸刃】9刃長(mm)370材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
のこかり
吉岡刃物製作所¥4,298~税込¥4,728~1丁翌々日出荷から7日以内出荷刈込刃とノコギリ刃の形状が1つになってパワー倍増。 滑らずにカットするギザ刃形状、手になじみやすいナタ樫柄。仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止めナット付、裏スキ刃長(mm)180刃渡り(mm)180
ラクぎりミニ 太枝切鋏
PRUMAN(プルーマン)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から8日以内出荷直径30mmまでの枝用。用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。刃長(mm)65使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)最大切断径(Φmm)30
Gクラシック ガーデニング鋏
アルス¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。用途生木の剪定・植物のお手入れに色ダークグリーン使用目的お手入れ、剪定切断対象植物、生木
宝長久 池の坊鋏
浅香工業¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途生花、華道用材質スチール/(刃先)炭素鋼全長(mm)165質量(g)160切断能力(mm)(生木)8以下使用目的生花、華道刃渡り(mm)55
宝長久 大久保鋏
浅香工業¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。用途園芸作業、農作業に材質スチール全長(mm)180質量(g)200刃長(mm)60切断能力(mm)(生木)約8使用目的園芸作業、農作業刃渡り(mm)60
ガーデニング鋏
アルス¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。用途庭木のお手入れに付属品刃カバー仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ全長(mm)190質量(g)160刃長(mm)42使用目的お手入れ切断対象庭木RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9
クラフトチョキ プリザ
アルス¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング)全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40切断能力(mm)Φ1.2使用目的カット、フラワーアレンジメント切断対象ワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ
アルス(5件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし用途高所の枝切り付属品専用鋸仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式トラスコ品番515-9113全長(mm)最短/1332、最長/2082質量(g)1040タイプ3段階伸縮ショートタイプ刃長(mm)60切断能力(mm)(目安)生木15材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ使用目的枝切り仕上ハードクロム仕上げ対応商品ZTR-SH材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃適合替刃180ZTR-1RoHS指令(10物質対応)対応
強力剪定三段伸縮高枝切鋏
千吉(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属の鋸刃で枝切り作業も。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。コンパクト収納で車のトランクにはいります。用途剪定・整枝・収穫作業用材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)90高さ(mm)1440質量(g)1300奥行(mm)50使用目的剪定、収穫作業、整枝
草取り18番 立ち刈りハサミ
E-Value(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。全長(mm)900質量(g)1540刃長(mm)320材質(柄部)アルミ材質(刃)刃物鋼
刈込鋏55型 ショートハンドル
岡恒(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用全長(mm)515質量(g)740刃長(mm)145
ファミリーブラック
アルス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルスが誇る軽量小型 刃長剪定はさみの決定版。真直ぐ伸びた刃は、草花の束ね切りに適しています。お花屋さんも愛用のロングセラー園芸用ハサミ。真刃タイプで刃が大きく、草花の束ね切りに最適。女性でも簡単に扱える、軽量で使いやすいサイズ。刃の表面は防錆仕上げでお手入れ簡単。打ち合いゴムが切断時の衝撃を吸収し、手への負担を軽減。用途に応じて開き幅を調整可能。長時間の作業でも疲れにくいエラストマーグリップ。安心の日本製。用途生木の剪定。材質高炭素刃物鋼質量(g)130刃長(mm)42表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木本体寸法(縦×横×高さHmm)65×192×20RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木直径/9
アルミ柄軽量刈込鋏
GARDEN FRIENDS¥1,488~税込¥1,637~1個5日以内出荷軽やかに刈込作業!!超軽量タイプ!!。軽量パイプ柄で疲れにくい。用途庭木の剪定作業に。切断能力(Φmm)10(生木)
軽量すご腕プッシュカット2段式アンビル刃
ムサシ¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。 世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.7~2.9mの13段階伸縮が出来ます。仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)980全長(m)1.7~2.9刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×48×1700切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象枝伸縮範囲(cm)170~290/13段伸縮
日本刃付剪定鋏 180mm
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891丁翌日出荷切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き用途庭木や果樹の剪定に材質SK85長さ(mm)180使用目的庭木や果樹の剪定に切断対象庭木や果樹切断能力(Φmm)10
オートラチェット剪定鋏
千吉¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ラチェットのON/OFFが自動で切り替わるラチェット剪定鋏です。太い枝の時はラチェット機能が自動的にONになります。フッ素コート刃でお手入れが簡単です。TPR樹脂で、素手で握っても滑りにくく、またナイロングラスファイバーハンドル採用で軽量かつ耐久性も向上します。用途剪定作業。仕様フッ素コート刃材質刃部:SK5、ハンドル:ナイロンファイバーグラス、グリップ:TPR全長(mm)約190質量(g)約120使用目的剪定作業硬度HRC(刃部)52±2切断目安(Φmm)20まで(ラチェット使用時)
ラチェット鋏 コイルバネ
千吉¥209税込¥2301個当日出荷剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。用途ラチェット剪定鋏用のコイルバネ。適合機種SGP-22R/SGP-22RC/SGP-34R/CWGP-22R材質(本体)鉄使用目的コイルバネ
高枝用 ハンドル部バネ
E-Value(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途高枝切鋏ハンドル部のバネ。適合機種EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3材質(本体)鉄使用目的ハンドル部のバネ