絞り込み
切断対象
使用目的
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・BAHCO(バーコ)・エスコ・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・フェルコ・鋼典・浅香工業・岡恒・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目:

2,120件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC 刃パイプ固定ネジ アルスコーポレーション

    PC 刃パイプ固定ネジ

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個(2個)
    翌々日出荷
    PCシリーズ用の刃パイプ固定ネジ(2個組)です。
    適合品番160PC-1.8D/(部品番号)5、180PC-1.8D/(部品番号)5
  • VA ゆるみ止め金具一式 アルスコーポレーション

    VA ゆるみ止め金具一式

    アルスコーポレーション
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    VAシリーズ用のゆるみ止め金具一式です。
    適合品番VA-7Z/(部品番号)2、VA-8Z/(部品番号)2
  • 150Z ズームレバー一式 アルスコーポレーション

    150Z ズームレバー一式

    アルスコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    150Z-3.0-5D用のズームレバー一式です。
    適合品番150Z-3.0-5D/(部品番号)9
  • 160ZTR 受刃ツカミ ネジ付 アルスコーポレーション

    160ZTR 受刃ツカミ ネジ付

    アルスコーポレーション
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    160ZTRシリーズ用の受刃ツカミ(ネジ付)です。
    適合品番160ZTR-2.0-3D/(部品番号)2、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)2
  • 150S/150Z タイコ アルスコーポレーション

    150S/150Z タイコ

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    150S-1.8D/150Z-3.0-5D用のタイコです。
    適合品番150S-1.8D/(部品番号)19、150Z-3.0-5D/(部品番号)21
  • 160ZTR 上刃ツカミ ネジ付 アルスコーポレーション

    160ZTR 上刃ツカミ ネジ付

    アルスコーポレーション
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    160ZTRシリーズ用の上刃ツカミ(ネジ付)です。
    適合品番160ZTR-2.0-3D/(部品番号)1、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)1
  • 150ZZ刃部固定ネジ 4M アルスコーポレーション

    150ZZ刃部固定ネジ 4M

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用の刃部固定ネジ(2個組)です。
    適合品番150S-1.8D/(部品番号)7、150Z-3.0-5D/(部品番号)7、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)8、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)8
  • 打物シノギ芽切鋏 小林製鋏

    打物シノギ芽切鋏

    小林製鋏
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    軽い切れ味で手が疲れにくい芽切鋏です。見た目もアンティーク感がありオシャレ。
    用途ガーデニングの作業などに。全長(mm)204質量(g)197刃長(mm)55使用目的ガーデニング
  • 打物 芽切鋏 170 曲刃 小林製鋏

    打物 芽切鋏 170 曲刃

    小林製鋏
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    軽量かつコンパクトなサイズで手が疲れにくく細かい部分にも使いやすい芽切狭です。切れ味抜群で見た目もアンティーク感がありオシャレです。
    用途ガーデニングの作業などに。全長(mm)172質量(g)109タイプ曲刃刃長(mm)49使用目的ガーデニング
  • 打物 剪定芽切 小林製鋏

    打物 剪定芽切

    小林製鋏
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    軽い切れ味で手が疲れにくい剪定鋏です。見た目もアンティーク感がありオシャレ。
    用途庭木の剪定作業などに。全長(mm)185質量(g)177刃長(mm)45使用目的剪定
  • 生花鋏 ミニクリエーション F フッ素コーティング 坂源

    生花鋏 ミニクリエーション F フッ素コーティング

    坂源
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    フラワーアレンジメントに最適な生花・園芸用ハサミです。観葉植物にもおすすめの刃が細いハンドクリエーションシリーズです。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
    付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)62幅(cm)9長さ(cm)16.5使用目的生花・園芸用切断対象生花
  • 生花鋏 ハンドクリエーション F170 ステライト合金 坂源

    生花鋏 ハンドクリエーション F170 ステライト合金

    坂源
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。本体にステンレス鋼、刃にステライト合金を使用したF-170の最高級モデル。良く切れる上に錆びない優れものです。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
    付属品本革製刃先カバー(ダークブラウン)材質(本体)ステンレス鋼、(刃)ステライト合金、(柄)エラストマー樹脂ブラウン質量(g)126幅(cm)11長さ(cm)17使用目的生花・園芸用切断対象生花
  • 生花鋏 ハンドクリエーション F170 左利き用 フッ素コーティング 坂源

    生花鋏 ハンドクリエーション F170 左利き用 フッ素コーティング

    坂源
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。左利きの方向けの刃の組み合わせと向きになっております。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
    付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)130幅(cm)11長さ(cm)17使用目的生花・園芸用切断対象生花
  • 生花鋏 ハンドクリエーション F170 フッ素コーティング 坂源

    生花鋏 ハンドクリエーション F170 フッ素コーティング

    坂源
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    切れ味が良く、軽くて持ちやすい。初心者にもおすすめの生花・園芸用ハサミです。フッ素コーティングにより汚れが付きにくく、錆に強い花鋏です。柄のくぼみに人差し指を掛けることで力が入れやすい形状になっています。軽い力で切ることが出来、腱鞘炎になりにくいです。切れ味抜群で茎の導管を潰さずに切れるため、生けた花が長持ちします。
    付属品合皮製刃先カバー(色指定不可)材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂質量(g)128幅(cm)11長さ(cm)17使用目的生花・園芸用切断対象生花
  • 又枝切鋏(先細)180mm 諏訪田製作所

    又枝切鋏(先細)180mm

    諏訪田製作所
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
    材質刃物鋼
  • 又枝切鋏(小)170mm 諏訪田製作所

    又枝切鋏(小)170mm

    諏訪田製作所
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    盆栽の手入れの必需品です。幹から枝を切り落とす時に使用します。剪定部をえぐり取るように切るので、切り口が再生した際にコブになりにくいのが特徴です。 特に三ツ又になっている枝の中央を切るのに最適で、この鋏の名の由来にもなっています。庭木の剪定にもお使いいただけます。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
    材質刃物鋼
  • DKW-0335T-R用オプション アルスコーポレーション

    DKW-0335T-R用オプション

    アルスコーポレーション
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    DKW-0335T-R用
  • 軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き CLUB.J

    軽量伸縮式高枝切鋏 アンビル刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き

    CLUB.J
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    付属品鋸刃仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャストオレンジ/シルバー全長(m)約1.8~3.0切断径(mm)(生木)Φ15以下使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に切断対象葉や小枝
  • 軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き CLUB.J

    軽量伸縮式高枝切鋏 長刃 1.8~3.0m 5段階伸縮 鋸刃付き

    CLUB.J
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    付属品鋸刃仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー全長(m)約1.8~3.0切断径(mm)(生木)Φ5以下使用目的剪定の際に切断対象葉や小枝
  • 金切鋏 喜久和

    金切鋏

    喜久和
    3,088税込3,397
    1個
    当日出荷
    見た目は小さいですがしっかりと切れます。鋏タイプの小型の針金切です。
    全長(mm)115質量(g)45切断能力【銅線】#16切断能力(mm)【アルミ線】2.5mmまで
  • 針金切 喜久和

    針金切

    喜久和
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    盆栽用の針金切です。
  • 菜園鋏用バネ 喜久和

    菜園鋏用バネ

    喜久和
    249税込274
    1個(2本)
    当日出荷
    AXIS菜園鋏、ガーデニングシザース、ステンレス菜園鋏用の替えバネです。
    全長(mm)50質量(g)5
  • 立バネ 200mm用 喜久和

    立バネ 200mm用

    喜久和
    399税込439
    1個(2本)
    翌々日出荷
    一辺の長さが65mmです。お持ちの剪定鋏のバネの長さをご確認ください。
    用途鍛造剪定鋏専用の替えバネです。質量(g)12
  • 丸刃又枝切 喜久和

    丸刃又枝切

    喜久和
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。刃の形状は球形でコブ切としても使用できます。切断能力は7mm以下の生木です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
    全長(mm)165質量(g)125規格
  • ステンレス 小枝切鋏 喜久和

    ステンレス 小枝切鋏

    喜久和
    6,388税込7,027
    1個
    翌々日出荷
    奥まったところの剪定に便利です。サビに強いステンレス製の小枝用の盆栽鋏です。
    全長(mm)210質量(g)125
  • 左刃 盆栽鋏 喜久和

    左刃 盆栽鋏

    喜久和
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用の植木鋏です。
    全長(mm)190質量(g)163
  • 小枝切鋏 小 喜久和

    小枝切鋏 小

    喜久和
    3,088税込3,397
    1個
    翌々日出荷
    鍛冶の町新潟三条の職人が手がけた盆栽用の鋏です。全体に細い為、奥まったところ枝が切りやすいです。
    材質鋼/S58C鋼全長(mm)180質量(g)85
  • 左 サツキ鋏 185mm 喜久和

    左 サツキ鋏 185mm

    喜久和
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    名称はサツキ鋏となっておりますが多くの盆栽愛好家が使われている鋏です。細かい枝や芽きりにお使いください。鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用のサツキ鋏です。
    全長(mm)195質量(g)117
  • 左利 刃長木鋏 喜久和

    左利 刃長木鋏

    喜久和
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    少し刃が長いタイプです。鋼は安来白紙鋼を使用しています。左利き用の植木鋏です。
    質量(g)235全長(m)200
  • 別製 線切鋏 喜久和

    別製 線切鋏

    喜久和
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    通常の針金切より刃幅が細く、上級者や小品盆栽愛好家に好評です。切断能力はアルミ線2.5mm、銅線#16まで。鋏タイプの針金切です。
    全長(mm)160質量(g)104規格
  • ミディ 盆栽鋏 喜久和

    ミディ 盆栽鋏

    喜久和
    3,480税込3,828
    1個
    翌々日出荷
    通常品よりも小ぶりな為、女性の方でも気軽に使うことができます。鋼はSK5鋼を使用しております。
    全長(mm)155質量(g)137使用目的盆栽鋏
  • B型剪定鋏 喜久和

    B型剪定鋏

    喜久和
    7,998税込8,798
    1個(230mm)
    翌々日出荷
    大型の鍛造剪定鋏です。
    材質鋼/S58C鋼全長(mm)230質量(g)309
  • ウルトラロッソ 花鋏 FLORIST(フローリスト)

    ウルトラロッソ 花鋏

    FLORIST(フローリスト)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    導管を潰さずカット。生花の水揚げ効果抜群。刃先キャップ付き。ヤニがつきにくい。高級フッ素加工刃。指かけと丈夫なグリップで、指先にムリなく力が加わります。ソフトクッションの位置を刃に近づけ今までよりショックをやわらげます。グリップの材質をやわらかいゴム質に変更しました。安全性・携帯性を考えて本革ケース(別売)をご用意しております。
    用途花の茎や小枝を切ることや、生花やフラワーアレンジメントなどに。材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、グリップ:エラストマー樹脂、キャップ:PP全長(mm)170ピンク質量(g)105刃長(mm)47切断対象生花
  • 刈込鋏 ロンパイ (特大) ドウカン

    刈込鋏 ロンパイ (特大)

    ドウカン
    4,198税込4,618
    1丁
    翌々日出荷
    ハマグリ研ぎで喰い込みが良く、人気商品です。柄部を補強するため従来の金口と異なりロングタイプを使用しています。
    全長(mm)700質量(g)970刃長(mm)195使用目的刈込グリーン購入法適合
  • ザッソーL型 ピンク (メッキタイプ) ドウカン

    ザッソーL型 ピンク (メッキタイプ)

    ドウカン
    4,998税込5,498
    1丁
    翌々日出荷
    L型形状は手が地面にあたることなく、バネ式で開閉もラクラク。また刃先の特殊カット目が草を逃がさずキャッチします。ペンチで簡単に交換できるばね鋼あります
    全長(mm)580質量(g)780刃長(mm)155グリーン購入法適合
  • 芽切鋏 両刃 金止 ドウカン

    芽切鋏 両刃 金止

    ドウカン
    8,798税込9,678
    1丁
    翌々日出荷
    松の芽摘みや細かい芽切作業に最適。
    全長(mm)200質量(g)200刃長(mm)78使用目的芽切鋏グリーン購入法適合
  • ラクぎり太枝鋏替刃 PRUMAN(プルーマン)

    ラクぎり太枝鋏替刃

    PRUMAN(プルーマン)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    刃の交換により切れ味復活で長くお使い頂けます。
    用途PRUMANラクぎり太枝鋏OM-600用替刃。適合本体注文コード:724833質量(g)250
  • 葉刈鋏 ガード無し 千吉 金

    葉刈鋏 ガード無し

    千吉 金
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    効率抜群の刃長タイプで葉刈りなどの仕上げに最適です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群です。
    用途剪定・整枝作業。全長(mm)約270切断能力(mm)生木:3(刃先)~8(刃元)材質(刃)刃物鋼
  • SGFL1.6用ボルトナット 千吉

    SGFL1.6用ボルトナット

    千吉
    229税込252
    1セット
    翌々日出荷
    交換用のボルト・ナットです。SGFL-1、6用ボルト・ナットです。
    用途交換用部品。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー材質
  • ハトメボルトナット(SGP-34R、55R用) 千吉

    ハトメボルトナット(SGP-34R、55R用)

    千吉
    149税込164
    1セット
    4日以内出荷
    SGP-34R、SGP-55R用の刃部ボルト・ナットです。チェット剪定鋏SGP-34R、SGP-55R用の刃部ボルト・ナットです。逆ネジ仕様です。
    用途交換部品。仕様逆ネジ適合機種SGP-34R・SGP-55R材質

農具』には他にこんなカテゴリがあります