カテゴリ
絞り込み
切断対象
使用目的
- ガーデニング(56)
- キワ刈り(3)
- フラワーアレンジメント・生花(7)
- 交換・補修・メンテナンス(36)
- 刃固定(4)
- 切り花・摘花(17)
- 刈り込み・仕上げ(92)
- 剪定(258)
- 園芸・家庭菜園(61)
- 手芸・クラフト(7)
- 替バネ(12)
- 束ね切り(3)
- 果実などの採取・収穫(123)
- 枝・葉落とし(3)
- 枝刈り(103)
- 根切り(3)
- 生花・華道(31)
- 芽切り(27)
- 鋏ケース(15)
- 雑草刈り(3)
- 使用目的をもっと見る
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(45)
- 160~180未満(143)
- 180~200未満(249)
- 200~220未満(285)
- 220~240未満(36)
- 260~280未満(24)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(18)
- 500~550未満(31)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(35)
- 650~700未満(84)
- 700~800未満(48)
- 800~900未満(19)
- 1000~1200未満(31)
- 1400~1600未満(11)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(40)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(234)
- 千吉(153)
- BAHCO(バーコ)(115)
- エスコ(113)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(88)
- カマキ(72)
- サボテン(65)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 浅香工業(37)
- 岡恒(37)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- Berger(35)
- 越路(35)
- 越乃興三(33)
- TAKAGI(高儀)(31)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・BAHCO(バーコ)・エスコ・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・フェルコ・鋼典・浅香工業・岡恒・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 16ページ目
16ページ目: 鋏
![本職用刈込鋏 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677239-260407-02.jpg)
本職用刈込鋏
トップマン[工具・金物]¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷日本の名工が作りました。刃長:180mm。全長:700mm。切断能力:15mm(刃元で生木切断の場合)。刃部硬度:HRC56~58。木柄:樫材。日本製。用途庭木の刈り込み、葉刈りに!切断能力(mm)15刃部硬度HRC56~58サイズ(mm)全長700×刃長180
伸縮式高枝切鋏 剪定刃
TAKAGI(高儀)¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷切れ味に優れる剪定タイプ 。4段階で約1.3~2mまで伸縮 。枝木・果実を落とさないキャッチャー付き(下キャッチャーは取り外し可能)用途枝切り・果実などの収穫に 。太枝切りに付属品本体/240mm鋸刃1枚質量(kg)約0.85(キャッチャー付・鋸刃なし)全長(m)約1.3~2切断能力(Φmm)生木切断能力(刃元)約10
剪定鋏 SR型
飛庄¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷切れ味・耐久性・価格・使いやすさを高次元で実現した剪定鋏です。赤・黄色のカラーグリップは持ちやすさに加え、日中・日没時の屋外作業での視認性が良いのも特徴です。用途果樹や庭木の剪定などに材質(刃)ハイカーボンスチール(全体鍛造)
本刃付ステンレスロングリーチ芽切小枝切鋏
FUKUZEN×TAKAGI¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ロングリーチ形状だから軽い力で剪定できる。軽い切れ味キレイな切り口。サビに強い高級ステンレス鋼。用途芽・小枝の剪定に全長(mm)190切断能力(mm)5材質(刃)ステンレス鋼WR-2
剪定鋏エフビー
アルス¥2,798~税込¥3,078~1丁翌々日出荷ガーデニングや果樹剪定に活躍する、握りやすい剪定鋏。握るだけで簡単に開く安全ワンタッチストッパーです。切断時の衝撃を吸収する打ち合いクッションゴム入り。落下防止のため、グリップにはストラップなどが通せる穴があいています。用途ガーデニング・果樹剪定に。色グリーン表面処理刃:ハードクローム仕上げ切断能力(mm)目安:15材質(刃)高炭素刃物鋼
電動剪定鋏専用ケース
近正¥2,498税込¥2,7481個当日出荷作業の邪魔にならないスイング機能付きです。スイング式で三脚の上り下りや屈む作業でも邪魔にならないです。用途バッテリー式電動剪定鋏を簡単に収納、取り出しが可能。材質ナイロン製全長(mm)460
電動剪定鋏スゴセン プロ
アルス¥69,980税込¥76,9781台当日出荷剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。刃の開き調整は任意で無段階に可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)![剪定鋏アルミハンドル チタンコート トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927141-260108-02.jpg)
剪定鋏アルミハンドル チタンコート
トップマン[工具・金物]¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷耐久性と切れ味アップのチタンコート剪定鋏。仕様チタンコート切断能力(mm)約18(生木切断時の目安)サイズ(mm)210
ガーデン鋏 FG-AH100
FG¥1,898税込¥2,0881丁翌々日出荷手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減。用途の幅が広がるワイヤーカット付。便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式。切断目安:15mm(生木に限る)。庭木、果樹等の剪定。樹木の整枝。用途庭木・果樹等の剪定、樹木の整枝。材質刃部:SK-5 (表面処理:ハードクロムメッキ)/握り部:アルミ+TPR全長(mm)200質量(g)190刃長(mm)55切断能力(mm)~15
豊稔光山作 両刃剪定鋏(かぼちゃ鋏) 皮止
豊稔企販¥9,998税込¥10,9981丁3日以内出荷本格的な鍛造製法により仕上げました。薄刃のため大変よく切れます。用途かぼちゃの軸きり、牛のつめきりなどに。全長(mm)200
豊稔光山作 別打剪定鋏 A型 金止
豊稔企販¥12,980税込¥14,2781丁3日以内出荷本来のA型剪定鋏の製法である切り刃、受け刃に高級刃物鋼をロー付けし、切れ味強靭性を兼ね備えた剪定鋏です。用途果樹、植木の剪定に。全長(mm)225
剪定鋏
近正¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷用途枝切りや刈り込み、摘心、収穫など、さまざまな園芸作業の際に仕様刃の緩み止めプレート付き、ワンタッチストッパー付き、ソフトクッションばね材質刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ:PA+GF色ブラック/レッド/シルバー質量(g)約210刃長(mm)約52表面処理(切刃)高級フッ素加工 (受刃)無電解ニッケルメッキ材質(グリップ)軽量ハード(ガラス繊維入り樹脂)、滑り止め加工あり奥行D×幅W×高さH(mm)約210×58×21
ステンレス剪定鋏
千吉¥1,298税込¥1,4281本当日出荷サビに強く、メンテナンスが簡単なステンレス刃です。作業時・保管時に便利なストッパー付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。用途剪定・整枝作業用。仕様ストッパー付材質刃部;ステンレス(420J2),グリップ;鉄(PVC樹脂コーティング),バネ;バネ材(5Mn)全長(mm)200切断能力(mm)生木切断目安:15
剪定鋏
MROCAT¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷フッ素コーティングにより、ヤニや汚れが付きにくくお手入れも簡単です。開口幅を調整できるため、手の小さな方でも握りやすく快適に使用できます。滑りにくく手にフィットするPP+TPRグリップで、長時間の作業も快適。安全ロック機構付きで、使用後も安心して保管できます。用途園芸、庭作業、家庭菜園などに。材質切り刃:SK85(SK5)炭素工具鋼(フッ素コーティング)、受け刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR質量(g)243刃長(mm)50最大切断能力(mm)半開:10 全開:15(生木)サイズ(mm)223×64×25
コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷コンパクト設計で握りやすい。ステンレス製だからさびにくい。コルク柄だから手に優しく馴染む用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に切断能力(mm)Φ10以下材質(グリップ)コルク材質(バネ部)硬鋼線(80C)ハンドル亜鉛合金材質(刃)ステンレス鋼(4202)材質(ストッパー)ポリアセタール
オートマチックぶどう鋏丸直
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細そり刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
オートマチックぶどう鋏細直
サボテン¥2,398税込¥2,6381個当日出荷磁力で自動で動き軽く開きます。打ち合わせ部分にマグネットが入っており、軽く開くことができます。ステンレス刃物鋼にフッ素樹脂加工でサビ・ヤニに強いです。マグネットは取り外し可能で別売りのチューニングマグネットにより磁力を調整することが可能です。先細タイプで狭いすきまでもお手入れができます。両面目盛つきで房づくりに便利です。用途ぶどうのお手入れ。材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:PP+TPE樹脂、ストッパー部:PA6刃長(mm)35刃形先細直刃特性マグネットつき、フッ素加工刃
剪定ばさみ(18V)
DEWALT¥34,980税込¥38,4781台当日出荷偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。コードレスパワー対応です。用途剪定作業に最適です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7599セット内容バッテリー・充電器長さ(mm)45全長(mm)342電圧(V)18切断能力(mm)38切断径(mm)最大38バッテリー容量(Ah)5
大型園芸ハサミ
近正¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷刃先が鋭く強靭な刃です。植木ハサミ型なので操作が手軽です。軽くて丈夫なABS樹脂使用で、手によくなじむソフトなニギリ感です。用途剪定など。植木、花、野菜や青果の収穫。トラスコ品番409-4760材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:高衝撃ABS樹脂全長(mm)190刃長(mm)48
剪定鋏
WORKPRO¥1,798税込¥1,9781丁欠品中バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を実現します。アルミ合金ハンドルです。ロック機構付きです。用途乾燥していない植物の剪定に材質SK5 / 刃、 アルミ鋳造 / ハンドル質量(g)280使用目的剪定切断対象観賞用の低木や樹木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×2×7
剪定鋏
WORKPRO¥1,498税込¥1,6481丁翌日出荷アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。用途乾燥した植物の剪定に材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)267使用目的剪定切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7
マルチCANVASケース
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐久性に優れとにかく丈夫な帆布生地のケースです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えるキャンバスケースです。園芸道具・小物・スマホ等なんでも収納できるシンプルデザインです。カラビナ付きで楽々装着可能です。用途収納。材質生地、帆布寸法(縦×横×奥行)(mm)265×115×20
SGLP11他鋏セット
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。鋏セット部分の交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)材質本体:鉄
150 刃カバー
アルスコーポレーション¥249税込¥2741個翌々日出荷150S-1.8D/150Z-3.0-5D/150ZZシリーズ用の刃カバーです。適合品番150S-1.8D/(部品番号)2、150Z-3.0-5D/(部品番号)2、150ZZ-2.8-6D/(部品番号)2、150ZZ-4.1-6D/(部品番号)2
PC 刃パイプ固定ネジ
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個(2個)翌々日出荷PCシリーズ用の刃パイプ固定ネジ(2個組)です。適合品番160PC-1.8D/(部品番号)5、180PC-1.8D/(部品番号)5




![本職用刈込鋏 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75677239-260407-02.jpg)






![菜園収穫鋏ソリ刃 チタンコート トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927290-260108-02.jpg)
![菜園収穫鋏ショート チタンコート トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927299-260108-02.jpg)
![園芸ハサミ菜園用 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927238-260108-02.jpg)
![フラワーハサミフッ素 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927229-260108-02.jpg)
![剪定鋏アルミハンドル チタンコート トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69927141-260108-02.jpg)