カテゴリ
絞り込み
切断対象
使用目的
- ガーデニング(56)
- キワ刈り(3)
- フラワーアレンジメント・生花(7)
- 交換・補修・メンテナンス(36)
- 刃固定(4)
- 切り花・摘花(17)
- 刈り込み・仕上げ(92)
- 剪定(258)
- 園芸・家庭菜園(61)
- 手芸・クラフト(7)
- 替バネ(12)
- 束ね切り(3)
- 果実などの採取・収穫(123)
- 枝・葉落とし(3)
- 枝刈り(103)
- 根切り(3)
- 生花・華道(31)
- 芽切り(27)
- 鋏ケース(15)
- 雑草刈り(3)
- 使用目的をもっと見る
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(45)
- 160~180未満(143)
- 180~200未満(249)
- 200~220未満(285)
- 220~240未満(36)
- 260~280未満(24)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(18)
- 500~550未満(31)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(35)
- 650~700未満(84)
- 700~800未満(48)
- 800~900未満(19)
- 1000~1200未満(31)
- 1400~1600未満(11)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(40)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(234)
- 千吉(153)
- BAHCO(バーコ)(115)
- エスコ(113)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(88)
- カマキ(72)
- サボテン(65)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 浅香工業(37)
- 岡恒(37)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- Berger(35)
- 越路(35)
- 越乃興三(33)
- TAKAGI(高儀)(31)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・BAHCO(バーコ)・エスコ・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・フェルコ・鋼典・浅香工業・岡恒・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 45ページ目
45ページ目: 鋏

刈込鋏 165
金象印¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷軽くて使い易い刈込鋏です。用途庭木の刈り込み時に使用します。全長(mm)670質量(g)720刃長(mm)150柄長さ(mm)450使用目的刈り込み切断対象庭木
青果鋏
龍宝丸¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷1:長い刃で、たまねぎ等の収穫や、布・ホース等の切断に大変便利!。2:長い刃+ヤニ取り用溝付!用途果実・野菜(たまねぎ等)の収穫に最適。全長(mm)210使用目的収穫切断対象たまねぎ、果実、野菜アズワン品番64-3244-63刃渡り(mm)75
プロ200 剪定鋏
ニシガキ工業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷超軽量!こだわりの軽さと切れ味 プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。 高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。用途果樹、植木剪定用(剪定全般)仕様ガード付、ハードクロムメッキ全長(mm)200質量(g)約205刃長(mm)60使用目的剪定全般、剪定用切断対象果樹、植木
ガーデン芽切鋏 ブリスター
千吉(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個3日以内出荷芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。 スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。用途収穫鋏仕様刃部:65Mn質量(g)102切断能力(mm)(生木)6使用目的収穫鋏材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)
フローリスト花鋏DX
近正¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷刃部に高級フッ素加工を施しておりヤニやシブなどの汚れが付着しにくい。刃部にワイヤーをカット可能なワイヤー切り付。ハンドル部に切断時の手に伝わる衝撃を吸収するソフトクッション採用。 エラストマー樹脂のハンドルで手になじみやすく、水に濡れても滑りにくい。指かけグリップに指をかけて使用することで指先に無理なく力が加わります。全長(mm)180質量(g)150刃長(mm)45
鋏ケース T7G
近正¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。適合S-200G、T-600G、T-700G、T-710GDX全長(mm)245質量(g)140刃長(mm)0
採果鋏曲刃 ガード付 袋入
近正¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷曲刃仕様。鋏の落下を防ぐためのガード付。ガードの幅が広いため、軍手をしても楽々使用可能。果実・野菜の収穫、窪んだヘタの軸切りに最適。全長(mm)165質量(g)110刃長(mm)23
オールステンレス収穫鋏 BP
近正(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。全長(mm)195質量(g)110刃長(mm)45
HANA細工万能鋏 ステン刃 BP
近正¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷刃はハードクロームメッキを刃部にほどこしており水に濡れてもでサビにくい。刃先が細いため細かい作業にも適しています。全長(mm)140質量(g)44刃長(mm)32
松葉鋏 メッキ刃ガード付 BP
近正¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷刃部にハードクロームメッキを施しており、サビさびにくい。グリップには落下防止のためのガード付き。ガードが大きいため軍手を着用しても楽々使用可能。全長(mm)220質量(g)145刃長(mm)63
青果鋏 先丸長刃ガード付BP
近正¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷厚く、鈍角に付けているため丈夫な刃。収穫物をキズつけにくい刃先丸仕様。鋏の落下を防ぐためのガード付。ガードの幅が広いため、軍手をしても楽々使用可能。果実の摘果作業・野菜の収穫・たまねぎの根切り作業に最適。全長(mm)215質量(g)145刃長(mm)63
青果鋏 玉ねぎ用 箱入
アルス¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。用途庭木のお手入れ、収穫などに全長(mm)210質量(g)118刃長(mm)65表面処理ブラック仕上げ使用目的収穫、手入れ切断対象庭木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
高枝鋏ポールチョキ 剪定型
アルス¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし用途高所の枝切りに仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式全長(mm)1817質量(g)695刃長(mm)60表面処理フッ素樹脂加工刃切断対象枝材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
芯切鋏 曲刃 BP
アルス¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷先丸の曲刃でキズつきを防いで、果実の芯を根元でカットします。 採収鋏310よりも刃先の反りが大きく、柿・梨・不知火・デコポン・デコチョンの収穫、芯切りに最適です。用途果実の芯切り作業に仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)155質量(g)90刃長(mm)25使用目的切り作業切断対象果実の芯材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
菜園鋏 ステンレス ガード付
アルス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 また、グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)135刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
菜園鋏
アルス¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)130刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果エキストラロングタイプ ガード付
アルス(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷プロも愛用!摘果鋏エクストラロング、ガード付タイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)200質量(g)130刃長(mm)55使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏ミニエース用替刃
アルス¥799税込¥8791個3日以内出荷ミニエース133DX-W用替刃。用途生木の剪定全長(mm)60質量(g)15刃長(mm)44表面処理フッ素樹脂加工刃使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
太枝切鋏
アルス¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝を、ラクラクカット!軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。 アンビル式を採用することでさらに小さな力で切断できるようになりました。用途剪定鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)810質量(g)1090刃長(mm)83使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニング鋏キャップ付
千吉¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。用途園芸鋏。仕様キャップ付材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR全長(mm)約168質量(g)約65切断能力(mm)(生木)5使用目的園芸鋏
レディースアルミ剪定鋏
千吉¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷手の小さな方にも使いやすいスリムタイプです。丈夫で軽くて使いやすいアルミ製ハンドルです。錆びにくく、汚れも落ちやすいフッ素コート刃です。用途庭木の剪定、整枝作業用。全長(mm)約170質量(g)約140使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)アルミ切断目安(Φmm)生木13まで
ツゲ(黄楊) 刈込鋏
ドウカン¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。 裏刃はヤニ除け加工を施しています。用途巾の広い生垣の剪定に仕様刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9930材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm)全長(mm)680質量(g)850刃長(mm)180切断能力(mm)15使用目的剪定切断対象巾の広い生垣
タフロンパイ 太枝切付刈込鋏
ドウカン¥8,398税込¥9,2381丁9日以内出荷刃の根元で直径25mmほどの枝の切断も可能です。 太枝切付ハサミです。用途細い枝から少し太めの枝まで仕様450mm天然木本樫柄付、刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工トラスコ品番769-9891材質刃:刃物用特殊鋼、柄:木樫全長(mm)680刃長(mm)180切断能力(mm)25切断対象少し太めの枝、細い枝
調質 又開(門型) 刈込鋏 尺7赤塗り柄入
鋼典¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。 ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。 510mm柄と少し長くバランスが良いです。 切れ味を追求するセミ・プロ用です。用途一般刈込にトラスコ品番818-8026材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)735刃長(mm)180切断能力(mm)12柄長さ(mm)510使用目的刈込