絞り込み
切断対象
使用目的
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・BAHCO(バーコ)・エスコ・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・フェルコ・鋼典・浅香工業・岡恒・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目:

2,119件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm DAISHIN(大進)

    EG 軽量ラチェット式剪定鋏 175mm

    DAISHIN(大進)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。 ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。 軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。
    用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4412材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂全長(mm)175質量(g)117刃長(mm)48切断能力(mm)18使用目的剪定用
  • EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型 DAISHIN(大進)

    EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型

    DAISHIN(大進)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。
    用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂全長(mm)180質量(g)168刃長(mm)45切断能力(mm)15使用目的剪定用
  • 伸縮型剪定ばさみ BAHCO(バーコ)

    伸縮型剪定ばさみ

    BAHCO(バーコ)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    高い木の枝を切るための剪定ばさみです。 ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。 スライスカット式です。
    用途庭木・生垣の刈り込みにトラスコ品番486-1060材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム全長(mm)700~900質量(kg)1刃長(mm)80切断能力(mm)40使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣
  • 剪定鋏クッション付210ミリ BIGMAN(ビッグマン)

    剪定鋏クッション付210ミリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    庭木の(直径15ミリ以下の小枝の)剪定作業にご使用下さい。無駄な枝を取り除いて、木の成長を促す。老化したり枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。日当たり、風通しを良くし、開花や結実を促す。病害虫防除のために。刃は幅広く開くので、太い枝等いろいろな剪定作業に使用できます。又、ゴムクッション付きですので、切った瞬間の手や腕への衝撃が軽減され長時間使用しても疲れません。グリップ形状も程よい肩の張りが有り、手になじみやすく作業性が良い。サイズも通常200mmの所、柄を10mm長くすることにより力が入りやすく、楽に切る事が出来ます。
    質量(g)299
  • 剪定芽切鋏 直刃 BIGMAN(ビッグマン)

    剪定芽切鋏 直刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
    寸法(mm)200×50×20全長(mm)200質量(g)205タイプ剪定用・直刃径(Φmm)【剪定可能】15刃長(mm)65
  • 徒長枝切り ヒシカ工業

    徒長枝切り

    ヒシカ工業
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    徒長枝から太枝剪定に徹底的にこだわった鋸です。引き心地も軽く腕・肩への負担が少ないので女性や年配の方にも扱い易い剪定鋸です。夏場の剪定から冬場の剪定までフルシーズン使用できる新しいタイプの剪定鋸です。
    材質質量(g)250刃渡り(mm)240
  • 足長盆栽鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    足長盆栽鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    首長に作られているので盆栽などの、奥の方や枝や葉をきるのに適してます。細刃ですが厚く作ってあるので、枯れ枝や固い小枝切りなどにも使えます。
    寸法(mm)200質量(g)150
  • 刃長植木鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    刃長植木鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。
    寸法(mm)195×110×15全長(mm)195ブラック/シルバー質量(g)252タイプ刃長植木鋏刃長(mm)65切断能力生木:10mm以下
  • 芝生兼用刈込鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    芝生兼用刈込鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    庭木・芝生の刈込に
    寸法(mm)500×160×60全長(mm)約500質量(g)612タイプバネ付径(Φmm)【剪定可能】8柄長さ(mm)約290切刃(mm)約125(有効)適合用途果樹・庭木
  • 刈込鋏 太枝専用刃付 BIGMAN(ビッグマン)

    刈込鋏 太枝専用刃付

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    庭木の刈込に
    全長(mm)660切刃(mm)有効150
  • 刈込鋏 ロング口金 BIGMAN(ビッグマン)

    刈込鋏 ロング口金

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    庭木の刈込に
    全長(mm)490質量(g)617切刃(mm)有効125
  • 刈込鋏 165ミリ BIGMAN(ビッグマン)

    刈込鋏 165ミリ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    庭木の刈込に
    全長(mm)695質量(g)894切刃(mm)有効145
  • さつき鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    さつき鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    さつきや盆栽の芽切に適しています。 さつきは花が終わったらすぐに新芽の切りつめをします。 残っている花弁は手で掴み取る。 秋になってからの剪定は翌年の発芽はつかなくなります。
    寸法(mm)180質量(g)136
  • カラーS型剪定鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    カラーS型剪定鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    無駄な枝を取り除いて、木の生長を促す。 老化したり枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。 日当たり風通しを良くし、開花や結実を促す。 病害中防止の為に。 刃先を回し加減して切ると上に切れます。
    寸法(mm)200質量(g)231
  • ステンレス古流鋏 菊堂

    ステンレス古流鋏

    菊堂
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    サビに強く切れ味持続ステンレス製。
    用途生花切りや、枝切りなどに。材質(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410寸法(mm)165切断対象枝、生花切断サイズ許容/1年目の若枝約Φ8mmまで
  • ステンレス池之坊鋏 菊堂

    ステンレス池之坊鋏

    菊堂
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    サビに強く切れ味持続ステンレス製。
    用途生花切りや、枝切りなどに。材質(刃部)ステンレスSUS420J2、(柄部)ステンレスSUS410寸法(mm)165切断対象枝、生花切断サイズ許容/1年目の若枝約Φ9mmまで
  • アルミダイキャストコンパクトハンドル刃長木鋏 SunGarden

    アルミダイキャストコンパクトハンドル刃長木鋏

    SunGarden
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷
    握りやすく扱いやすい、携帯に便利な枝切り鋏。刃先クロームメッキ仕上げ。収納に便利なキャップ付き。
    用途庭木・果樹の剪定に。果実・野菜の収穫に。盆栽に。花やハーブの採取に。仕様キャップ付寸法(mm)190切断能力(mm)小枝(一年目の若枝)8使用目的剪定、収穫、採取切断対象ハーブ、庭木、果実、果樹、盆栽、花、野菜
  • 鋼付盆栽鋏 菊堂

    鋼付盆栽鋏

    菊堂
    2,488税込2,737
    1本
    翌日出荷
    日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。
    用途盆栽や鉢物などの整枝、芽摘みに。寸法(mm)180使用目的整枝、芽摘み切断対象盆栽、鉢物切断サイズ許容/1年目の若枝約5(刃元)
  • 鋼付 刃長大久保鋏 菊堂

    鋼付 刃長大久保鋏

    菊堂(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌日出荷
    刃が長いので、葉刈など幅広く使用。日立安来鋼青紙使用。刃研ぎサービス付。
    用途植木・鉢物などの枝切・草花切り。寸法(mm)200本体安来鋼青紙2号刃部硬度HRC60使用目的枝切、草花切り切断対象植木、鉢物切断サイズ(許容)1年目の若枝約8
  • 剪定鋏B型 菊堂

    剪定鋏B型

    菊堂
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    用途庭木や果樹の剪定に。寸法(mm)200使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断サイズ許容/1年目の若枝約12(刃元)※枝や木の種類により切断許容範囲以下となる場合があります。
  • 葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入 鋼典

    葉刈鋏 ワイヤー仕上和釘打桂 2尺栗柄入

    鋼典
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 600mmの椎柄を使用し、使う方の好みによってカットして使用します。 仕上鋏として使用します。
    用途仕上刈込にトラスコ品番818-8011材質刃:日立安来鋼、柄:樫全長(mm)865刃長(mm)210切断能力(mm)8使用目的仕上、刈込
  • 普通刈込 白樫柄入 鋼典

    普通刈込 白樫柄入

    鋼典
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 普通タイプ刈込鋏です。 丸棒を打って伸ばして造った刃物のため、刃先に粘りがあります。
    用途一般刈込にトラスコ品番818-8019材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫全長(mm)650刃長(mm)150切断能力(mm)10使用目的刈込
  • 芝生刈鋏 鋼付 ムク柄入 鋼典

    芝生刈鋏 鋼付 ムク柄入

    鋼典
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 地面に刺さらないように、反り刃になっています。
    用途芝刈、草刈りにトラスコ品番818-8017材質刃:日立安来鋼付、柄:ムク全長(mm)655刃長(mm)165切断能力(mm)8使用目的刈、刈り切断対象芝、草
  • 刈込鋏 庭師ネジ式 尺7白樫 鋼典

    刈込鋏 庭師ネジ式 尺7白樫

    鋼典
    6,998税込7,698
    1丁
    9日以内出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 刃物鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げで樹液にも強いです。
    用途仕上刈込にトラスコ品番818-8016材質刃:SK-5鋼、柄:樫全長(mm)745質量(g)965刃長(mm)195切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
  • 刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mmコブ付和釘樫 鋼典

    刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mmコブ付和釘樫

    鋼典
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。
    用途仕上刈込にトラスコ品番818-8013材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)725質量(g)945刃長(mm)240切断能力(mm)8使用目的仕上刈込
  • 刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫 鋼典

    刈込鋏 安来鋼付止ナシ 430mm コブ付白樫

    鋼典
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 刃元と刃先で刃付けを変えてあり仕上と一般刈込の二通りの使い方ができます。 刃裏が裏押ししてあり、樹液がつきにくいです。
    用途一般刈込、仕上刈込にトラスコ品番818-8012材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)665質量(g)955刃長(mm)195切断能力(mm)8使用目的一般刈込、仕上刈込
  • 刈込鋏 安来鋼付 青紙 尺5白 和釘打桂 鋼典

    刈込鋏 安来鋼付 青紙 尺5白 和釘打桂

    鋼典(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼青紙を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
    用途一般刈込にトラスコ品番818-8009材質刃:日立安来鋼付、柄:樫全長(mm)690質量(g)900刃長(mm)195切断能力(mm)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×286×176使用目的刈込有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×220×158
  • ステン足長盆栽鋏 雅琴

    ステン足長盆栽鋏

    雅琴
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
  • ステン刃長大久保鋏 雅琴

    ステン刃長大久保鋏

    雅琴
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 池坊鋏 翠柳

    池坊鋏

    翠柳
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • 古流鋏 翠柳

    古流鋏

    翠柳
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
  • 小枝切鋏 翠柳

    小枝切鋏

    翠柳
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • さつき鋏 翠柳

    さつき鋏

    翠柳
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • 足長盆栽鋏 翠柳

    足長盆栽鋏

    翠柳
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • 盆栽鋏 翠柳

    盆栽鋏

    翠柳
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
  • 刃長大久保鋏 翠柳

    刃長大久保鋏

    翠柳
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
  • フッ素剪定鋏 CLUB.J

    フッ素剪定鋏

    CLUB.J
    1,798税込1,978
    1丁
    翌々日出荷
    軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくくヤニがつきにくいフッ素コート刃。
    用途芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等材質刃部:カーボンスチールSK-5(フッ素加工)、ハンドル部:アルミダイキャスト+TVC全長(mm)約200切断能力(mm)(目安)12以下使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り切断対象果実、盆栽
  • フッ素ガーデン鋏 CLUB.J

    フッ素ガーデン鋏

    CLUB.J
    1,698税込1,868
    1丁
    翌々日出荷
    軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくくヤニがつきにくいフッ素コート刃。
    用途芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等材質刃部:カーボンスチールSK-5(フッ素加工)、ハンドル部:アルミダイキャスト+TVC全長(mm)約190切断能力(mm)(目安)10以下使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り切断対象果実、盆栽
  • 250x140mm 植木はさみ用ホルダー エスコ

    250x140mm 植木はさみ用ホルダー

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    用途植木鋏用エスコ品番EA925KB-6材質牛革寸法(mm)250×140ベルト幅(mm)50
  • 高枝切(ヘッドのみ) エスコ

    高枝切(ヘッドのみ)

    エスコ
    8,020税込8,822
    1個
    翌日出荷
    仕様EA650AX-58、旧EA650AX-56用、旧EA650AX-57エスコ品番EA650AX-51全長(mm)270質量(g)1250切断能力(Φmm)40材質(刃)特殊刃物鋼

農具』には他にこんなカテゴリがあります
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
46ページ目: 鋏 【通販モノタロウ】 農具:農業資材・園芸用品