カテゴリ
絞り込み
切断対象
使用目的
- ガーデニング(56)
- キワ刈り(3)
- フラワーアレンジメント・生花(7)
- 交換・補修・メンテナンス(36)
- 刃固定(4)
- 切り花・摘花(17)
- 刈り込み・仕上げ(92)
- 剪定(258)
- 園芸・家庭菜園(61)
- 手芸・クラフト(7)
- 替バネ(12)
- 束ね切り(3)
- 果実などの採取・収穫(123)
- 枝・葉落とし(3)
- 枝刈り(103)
- 根切り(3)
- 生花・華道(31)
- 芽切り(27)
- 鋏ケース(15)
- 雑草刈り(3)
- 使用目的をもっと見る
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(45)
- 160~180未満(143)
- 180~200未満(249)
- 200~220未満(285)
- 220~240未満(36)
- 260~280未満(24)
- 300~350未満(26)
- 350~400未満(13)
- 400~450未満(12)
- 450~500未満(18)
- 500~550未満(31)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(35)
- 650~700未満(84)
- 700~800未満(48)
- 800~900未満(19)
- 1000~1200未満(31)
- 1400~1600未満(11)
- 2000~3000未満(19)
- 3000~4000未満(40)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- アルスコーポレーション(234)
- 千吉(153)
- BAHCO(バーコ)(115)
- エスコ(113)
- アルス(99)
- 喜久和(97)
- 近正(88)
- カマキ(72)
- サボテン(65)
- フェルコ(39)
- 鋼典(38)
- 浅香工業(37)
- 岡恒(37)
- ドウカン(36)
- ビクトリノックス(35)
- Berger(35)
- 越路(35)
- 越乃興三(33)
- TAKAGI(高儀)(31)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・BAHCO(バーコ)・エスコ・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・フェルコ・鋼典・浅香工業・岡恒・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 49ページ目
49ページ目: 鋏

ロング剪定&採集鋏 アンビルタイプ
カマキ¥3,598~税込¥3,958~1丁翌日出荷から5日以内出荷超軽量で女性にもラクラク作業! 長時間の使用でも疲れにくい! 剪定鋏では届きにくい所も楽な姿勢で作業できます! 切断能力15mm。用途少し高い所、少し離れたところ、狭い手の届きにくいところタイプアンビル
伸縮式高枝切鋏 かるのびサンダン 6段階伸縮式
カマキ¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!質量(g)1300全長(m)1.4~3.0
伸縮式高枝切鋏 かるのび 6段階伸縮式 アンビルタイプ
カマキ¥8,098税込¥8,9081丁翌日出荷切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 切断能力10mm。質量(g)1100全長(m)1.8~3.0
伸縮式高枝切鋏 かるのび 6段階伸縮式 葉刈タイプ長刃
カマキ¥7,998税込¥8,7981丁翌日出荷切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 切断能力10mm。用途切ってつかむ、枝の切断。質量(g)1100全長(m)1.8~3.0切断対象枝
伸縮式高枝切鋏 かるのび 6段階伸縮式
カマキ¥7,998税込¥8,7981丁翌日出荷切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 切断能力10mm。用途採取バサミ、鋸として、枝の切断として使えます。質量(g)1100全長(m)1.8~3.0切断対象枝
伸縮式高枝切鋏 かるのび 3段階伸縮式
カマキ¥8,998税込¥9,8981丁翌日出荷切ってつかめる万能タイプの刃先! 女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金! レバーを押すだけで伸縮自在! 専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断! 切断能力10mm。用途採取バサミ、鋸として、枝の切断として使えます。質量(g)1060全長(m)1.8~3.0切断対象枝
剪定ハサミ
Berger¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。用途植物の剪定作業や採果作業に。トラスコ品番486-4557全長(mm)200刃長(mm)60切断能力(mm)20使用目的剪定作業、採果作業材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(黒染め)
刈込ハサミ
Berger¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷使い勝手のいいサイズの刈込みハサミです。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。用途庭木・生垣の剪定や刈込作業に。トラスコ品番486-5324材質高品位刃物鋼(クロムコーティング)、柄:アルミニウム全長(mm)450質量(g)835刃長(mm)95切断能力(mm)35使用目的刈込作業、剪定切断対象庭木、生垣
スマートカット (伸縮なし)
ムサシ¥3,698税込¥4,0681丁翌日出荷花摘み、枝きり、果実採りに最適です。 枝の太さに合わせ刃の開く角度を2段階調整可能です。 枝の太さに合わせて刃の開く角度を2段階調整できます。 切った果実や枝をつかめるキャッチ機能付です。用途枝切、果実採りに最適、狭いところもラクラクカット、庭木の剪定仕様伸縮なしトラスコ品番480-3957材質刃:高炭素鋼(ハードクロム加工)、ポール部:アルミ、刃:高炭素鋼(S65Mn)、ハンドル:グラスファイバー樹脂全長(mm)1804質量(g)580刃長(mm)48本体寸法(mm)1804×69×38切断能力(mm)8使用目的剪定、果実採り、枝切切断対象庭木アズワン品番64-8901-48
アルミ柄伸縮刈込鋏(小)
ゴールデンスター¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。 全長550~700mmの伸縮ハンドルです。用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みにトラスコ品番868-2970材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)550~700切断能力(mm)6~12材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣、高枝材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
みかん切鋏(直刃)
越路¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷手袋をしたまま使える!清水型みかん切鋏。切れ味が良く一日収獲しても疲れにくい用途果樹用材質炭素鋼全長(mm)140刃長(mm)28切断対象果樹
ステンレス芽摘・摘粒手曲鋏
越路¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷上向き作業に適した手曲がり鋏、ミニトマト・イチゴにも用途果樹・菜園用材質ステンレス鋼全長(mm)158刃長(mm)35替えバネバネ無し
ステンレス ワニのくち α
越路¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷ギザ刃で誘引ロープ・肥料袋の開封等の収獲外の作業に対応用途あみ紐・ロープ・ネット用材質ステンレス鋼全長(mm)180刃長(mm)53切断対象あみ紐、ネット、ロープ替えバネバネ無し
ステンレスぶどう手曲り鋏
越路(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷上向きの作業が多いぶどう農家さんに声を形にしました。なめこの収獲にも。用途果樹・菜園用材質ステンレス鋼全長(mm)175刃長(mm)48替えバネバネ無し
打物 芽切鋏
越路¥3,298税込¥3,6281個10日以内出荷信州型芽切と言われた形状、刃が短い、グリップ無しのプロ仕様用途果樹・菜園用材質鍛造炭素鋼全長(mm)170刃長(mm)48替えバネA-302
剪定鋏 全長195mm 箱入
吉岡刃物製作所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁翌々日出荷切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。 切れ味鋭い薄刃仕様。用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。仕様ネジ式材質全身焼入全長(mm)195質量(g)230刃長(mm)50切断能力(mm)15使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-61
京型葉刈鋏
吉岡刃物製作所¥13,980税込¥15,3781丁翌々日出荷プロの園芸屋さんに最適な葉刈専用です。仕様ネジ式(9mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ材質安来鋼白紙アズワン品番64-8284-13刃渡り(mm)195