カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- びん/容器類(3,748)
- カルシウム管(15)
- ビーカー/計量カップ/コップ(570)
- 試験管/チューブ/栓類(1,882)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(488)
- 石英製品(80)
- ヘマトクリット毛細管(14)
- 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(779)
- ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(829)
- ディスポ容器(134)
- バケツ/バケツ型密閉容器(291)
- メスシリンダー(280)
- 共通摺合せ商品/セパラブル製品(752)
- フラスコ(1,039)
- メスフラスコ(318)
- 実験研究用液量計(37)
- ガラス製蒸発皿/時計皿(51)
- 比色管(27)
- フリージングコンテナ(フリーズボックス)(269)
- 実験研究用トラップ(192)
- 乳脂計(11)
- ガラス・樹脂・金属容器
- 科学研究・開発用品
絞り込み
容量(mL)
- 1~2未満(227)
- 2~3未満(247)
- 3~4未満(246)
- 4~5未満(187)
- 5~6未満(530)
- 8~9未満(114)
- 10~20未満(1,325)
- 20~30未満(973)
- 30~40未満(635)
- 50~60未満(1,297)
- 60~70未満(249)
- 100~200未満(1,949)
- 200~300未満(1,605)
- 300~400未満(606)
- 500~600未満(1,511)
- 1000~2000未満(1,415)
- 2000~3000未満(769)
- 3000~4000未満(290)
- 5000~6000未満(282)
- 10000~20000未満(209)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(30)
- climbing(クライミング)(210)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(329)
- NEG(日電理化硝子)(1,382)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(335)
- SIBATA(柴田科学)(334)
- TGK(東京硝子器械)(635)
- Thermo Fisher Scientific(414)
- Thermo Scientific Nalgene(165)
- アズワン(955)
- エスコ(380)
- ケニス(201)
- コスモスビード(304)
- サンプラテック(195)
- ナリカ(121)
- マルエム[理化学・容器](220)
- 三商(722)
- 日本理化学器械(NRK)(373)
- 旭製作所(232)
- 瑞穂化成工業(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(203)
グリーン購入法適合(1)
サービス分類
- 名入れ(1)
価格
価格で絞り込む
ガラス・樹脂・金属容器とは、ガラスや樹脂、金属でできた計量・保存に使用される容器類のことで、液体や薬品、食品など幅広い用途に対応できるよう様々な種類があります。ガラス容器は、透明で中身がわかりやすく化学反応に強いなどの長所があります。樹脂容器にはポリスチレンやPETなど、素材にもたくさんの種類があり、それぞれ特徴を有しています。ステンレスやスチール、アルミなどの素材が使われている金属容器は、ガラスや樹脂と比べ、強度の高さがメリットです。中には耐食性が強いものもありますが、中に入れるものによっては錆びやすいものもあるので注意が必要です。

ポリタンク コック付き
(93件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。用途水の補給作業、 飲料水の運搬材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50口数両口ノズルなしコックあり取手あり
ビーカー PP製 取手付
(196件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
オープンペール缶 スチール製 20L
(198件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
ポリプロピレン手付ビーカー
サンプラテック(59件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。材質ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー目盛あり
広口瓶 中栓付
(36件のレビュー)¥87~税込¥96~1本ほか当日出荷食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白色(本体)白
ポリエチレン缶 灯油用
(48件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。用途灯油用材質ポリエチレン種類灯油用(第四類・第ニ石油類)口数両口ノズルなしコックなし取手あり
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
扁平缶(両口・取っ手付き・ノズルなし)
瑞穂化成工業(23件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。用途液体の保存・保管、廃液回収 等仕様パッキン付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A1(Φmm)44寸法A'(mm)44取手ありパッキンあり
ウォッシャブルタンク コック付き
岩谷マテリアル(191件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から翌々日出荷必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(32件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐熱温度(℃)約120材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口色(本体)クリア中栓なし
NEWポリ蛇口 40mm
井上工具(33件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
ウォータータンク 折りたたみ式
(65件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに材質LDPE
広口瓶
瑞穂化成工業(58件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)白口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
両口扁平缶 ノズル付
(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。 食品衛生法適合品です。用途液体の保存・保管に仕様ジャバラノズル付材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色白規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)80
両口扁平缶 ノズル無
(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷便利な両口パッキン付2つ口タイプです。食品衛生法適合品です。用途液体の保存・保管に仕様パッキン付材質ポリエチレン(PE)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×350×415口数両口ノズルなし耐熱温度(℃)80コックなし取手あり
一斗缶 スチール製 18L
(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
扁平缶 片口 取手ノズル付
(30件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。用途液体容器として。材質高密度ポリエチレン目盛なし口内径(Φmm)31.6口数片口ノズルありコックなし取手あり
ノズル ポリエチレン缶 灯油用
(17件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷給油に大変便利なノズルです。用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用適合10L ・18L ・20L兼用長さ(mm)350
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥7,128~税込¥7,841~1箱(55本)ほか当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類手付ビーカー耐熱温度(℃)130
中型容器
成和化学工業(12件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。材質ポリエチレン色ナチュラル目盛なしノズルなしコックなしRoHS指令(10物質対応)対応取手あり
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
PE広口瓶
サンプラテック(24件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。色(フタ)白色(本体)白![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978638-160808-02.jpg)
スクリュー管瓶
マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)¥68~税込¥75~1本ほか当日出荷から翌日出荷液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
メスシリンダー ポリ製
(129件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
広口瓶(HDPE・目盛りなし)
アズワン(6件のレビュー)¥673~税込¥740~1個当日出荷その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
手付きビーカー(目盛付き)
サンダイヤ(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。仕様本体のみ(蓋は別売)材質ステンレス(SUS304)種類手付ビーカー目盛あり
ドラム缶キャップ クローズタイプ用
(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています用途外部保管ドラム用材質ポリエチレン(PE)色黒高さ(mm)35質量(g)550タイプクローズタイプ用外形寸法(mm)Φ597×35
...




































![スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978638-160808-02.jpg)



















![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785591-261008-02.jpg)
![PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品] PDC200L-4 852094-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785600-261008-02.jpg)


![プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品] プラスチックドラムクローズタイプ ブルー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785618-261008-02.jpg)