絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,494件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC オザックス

    クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC

    オザックス
    39,980税込43,978
    1ケース(250枚×8冊)
    5日以内出荷
    100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。使用後、古紙として再生できます。
    材質ブルーサイズA3坪量(g/m2)64RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”LTKクリーンルームワイパー” アドクリーン

    ”LTKクリーンルームワイパー”

    アドクリーン
    69,980税込76,978
    1箱(1500枚)
    9日以内出荷
    自己発じん性、耐摩耗性、引裂強度に優れたクリーンルーム対応の低発じんワイパーです。厚手タイプで吸水量、吸水速度も優れています。
    用途クリーンルーム内での拭き取り作業に。トラスコ品番803-6801材質ポリエステルケース入数150枚×10袋シートサイズ(mm)229×229箱入数1500
  • フィルターユニット 日本エアーテック

    フィルターユニット

    日本エアーテック
    161,980税込178,178
    1個
    8日以内出荷
    高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。0.3μm以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
    質量(kg)14.5電源(V)AC100 50/60Hz構造SUS430外寸(mm)610×610×185風量(m3/min)10フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット風速(m/s)0.51清浄度ISOクラス5(クラス100) 集塵効率:0.3μm以上粒子にて99.99%以上
  • 防護服デュポン^TM プロシールド(R)10 アゼアス

    防護服デュポン^TM プロシールド(R)10

    アゼアス
    39,980税込43,978
    1組(50枚)
    8日以内出荷
    SMS3層素材の防護服で、軽量・柔軟で通気性のある快適な着心地を提供します。フード部は3枚はぎ構造で、ゆとりがあります。
    材質SMSホワイトタイプフード付続服(前ファスナー(カバー付) フードゴム入 背ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)入数(枚)50
  • 活性炭入キーメイト(R)マスク クラレ

    活性炭入キーメイト(R)マスク

    クラレ
    43,980税込48,378
    1箱(200枚)
    4日以内出荷
    プリーツマスクの口元側に活性炭シート「クラシートR」を独立配置し、高い防臭性を実現しました。厚みのある「クラシートR」により、プリーツ型マスクの薄型活性炭フィルタよりも防臭効果が長持ちします。外観上、活性炭の黒色が目立ちません。
    寸法(mm)175×95入数(枚)20/箱 (1ずつ個包装)構造3層+1層 不織布(ポリプロピレン) 活性炭シート ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/丸ゴム
  • 活性炭入ヘパリーゼマスク 小津産業

    活性炭入ヘパリーゼマスク

    小津産業
    29,980税込32,978
    1箱(200枚)
    翌日出荷
    脱臭効果の高い繊維状活性炭入りのマスクです。ベンリーゼを使用していますのでリントの発生がほとんどありません。
    寸法(mm)175×90 3段プリーツ入数(枚)50/袋 (1ずつ個包装)構造4層 不織布(コットン100% ベンリーゼR) ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/平ゴム捕集効率(%)97.7(試験粒子平均3μm)
  • 殺菌ランプ ケニス

    殺菌ランプ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1本(1本)
    11日以内出荷
    殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
    口金G5定格ランプ電力(W)5.9±1.0点灯方式直管スタータ形動作開始電圧(V)89定格ランプ電流(A)0.147±0.02紫外線カット19.0μW/cm2(ランプから1m離れた距離)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトモップ(伸縮式) ケニス

    ライトモップ(伸縮式)

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。柄は使いやすい長さに調節することができます。
    材質ヘッド・柄/アルミ ジョイント/ナイロン グリップ/特殊ポリエチレン柄長さ(mm)890~1485(伸縮式)
  • ヘパリーゼマスク 小津産業

    ヘパリーゼマスク

    小津産業
    36,980税込40,678
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    捕集効率に優れた低発塵マスクです(接着剤不使用)。クリーンルーム用に1枚ずつ個別包装されています。フィルタ用に開発された超極細繊維不織布を使用しています。吸気抵抗が小さく通気性がよいので、不快感がありません。また長時間の使用にも最適です。コットン生まれですので、ソフトな肌ざわりです。
    入数(枚)50/箱 (1ずつ個包装)構造3層 不織布(コットン ベンリーゼR) ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/平ゴム大きさ170×90mm 3段プリーツ捕集効率(%)97.7(試験粒子平均3μm)
  • ディスポ続服 アゼアス

    ディスポ続服

    アゼアス
    5,498税込6,048
    1袋(10枚)
    8日以内出荷
    軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です。
    材質ポリプロピレンホワイトタイプフード付続服(前ファスナー 左胸・右尻ポケット付 背ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入 フードヒモ入)入数(枚)10
  • キムテックス(R) 日本製紙クレシア

    キムテックス(R)

    日本製紙クレシア
    29,980税込32,978
    1箱(600枚)
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたポリプロピレン素材のワイパーです。油や薬品の拭き取りに最適で拭き取りにチリや毛羽を残しません。ポップアップタイプです。
    材質ポリプロピレンホワイトタイプポップアップ入数(枚)150×4箱シートサイズ(mm)355×425
  • クリーン粘着マット(アドクリーンマット) ガードナー

    クリーン粘着マット(アドクリーンマット)

    ガードナー
    40,980税込45,078
    1組(6枚)
    15日以内出荷
    チリやホコリを確実にキャッチし、逆汚染の少ないディスポタイプの粘着性除塵マットです。クリーンルーム入室時の除塵に最適です。
    材質ポリエチレンブルー大きさ600×900mm粘着力中粘着
  • ホビー綿棒 先細 20本入 ミネシマ

    ホビー綿棒 先細 20本入

    ミネシマ
    399税込439
    1個(20本)
    5日以内出荷
    材質筆毛:ナイロン、柄:グラスファイバー質量(g)10サイズ(mm)85×3×3
  • ホビー綿棒 丸 20本入 ミネシマ

    ホビー綿棒 丸 20本入

    ミネシマ
    399税込439
    1個(20本)
    5日以内出荷
    材質筆毛:ナイロン、柄:グラスファイバー質量(g)20サイズ(mm)85×3×3
  • ホビー綿棒 極太 20本入 ミネシマ

    ホビー綿棒 極太 20本入

    ミネシマ
    449税込494
    1個(20本)
    5日以内出荷
    材質筆毛:ナイロン、柄:PP質量(g)20サイズ(mm)85×3×3
  • クリンクル粘着スペアテープ全面塗り クルピカ

    クリンクル粘着スペアテープ全面塗り

    クルピカ
    299税込329
    1パック(3巻)
    欠品中
    カーペット用粘着テープ
  • バッテリー専用収納ケース 東洋リントフリー

    バッテリー専用収納ケース

    東洋リントフリー
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    ファンジャケット(3J1131)、ファン装着対応フード一体上着(JF2504)に使用する薄型バッテリ(A-72126)を収納するためのケースです。別売のベルト(FD9201)と併用し、バッテリーの重さを分散することで身体への負担を軽減します。
    用途食品工場、異物混入対策適合3J1131、JF2504グレーサイズフリーサイズ幅(cm)8高さ(cm)13マチ(cm)3
  • 面ファスナー着脱式クリーンマスク(ナイロン素材) 白 東洋リントフリー

    面ファスナー着脱式クリーンマスク(ナイロン素材) 白

    東洋リントフリー
    6,998税込7,698
    1袋(10枚)
    3日以内出荷
    頬部に面ファスナーが付いているクリーンフードと組み合わせてご使用いただける、ナイロン素材のクリーンマスクです。
    用途クリーンルーム用(半導体・精密機器)ホワイト
  • オートクレーブ滅菌処理対応フード(目出しタイプ) 東洋リントフリー

    オートクレーブ滅菌処理対応フード(目出しタイプ)

    東洋リントフリー
    3,298税込3,628
    1枚
    3日以内出荷
    製薬工場、クリーンルームでご使用いただけるオートクレーブ滅菌処理対応のクリーンフード(目出しタイプ)です。後頭部はオートクレーブ滅菌対応ゴム絞り+アジャスター調整仕様となっており、ご使用される方のお好みのサイズに調整しご着用いただけます。マスクは立体的な構造で、口元に隙間が出来るため、呼吸が楽にできます。目出し開口部はゴーグル装着時に隙間が出来にくい仕様設計となっています。(ゴーグルサイズ目安:幅180×高さ76mm)
    用途クリーンルーム用(製薬)
  • AGV用被覆マグネットシート 積水樹脂

    AGV用被覆マグネットシート

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷
    AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
    用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
  • AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ) 積水樹脂

    AGV用被覆マグネットシート(コーナータイプ)

    積水樹脂
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    AGVの経路誘導には主に磁気テープが採用されていますが、テープの破れ・捲れなどの破損が生じやすく、AGVの誤動作の原因となって停止や不具合を起こすことがあります。「AGV用被覆マグネットシート」は、耐久性が向上しメンテナンスの省力化を実現しました。磁力もアップするため、AGVの動作が安定します。独自の構造により直立性があるため綺麗に貼りやすく、施工性にも優れています。【耐久性】磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。メンテナンス回数を削減できます。【施工性】直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、施工スピードや仕上がり感がアップしました。【省施工】保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。貼り付け作業の負担を軽減します。【磁力アップ】金属箔複合により磁力がアップするため、AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。
    用途AGV無人搬送車用の磁気テープ材質AGV用マグネット・ステンレス箔・被覆材:軟質PVC改質樹脂・両面テープ厚さ(mm)1.8全幅(mm)40
  • クリーン粘着マット(1枚入) ホーザン

    クリーン粘着マット(1枚入)

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    帯電防止仕様の粘着マット。靴に付着したホコリの除去に。床に貼りつけて使用する粘着マット。粘着シートを積層したタイプで、汚れて粘着力が弱まった時、シートを剥がして新しい面を使用することができます。帯電防止素材のシートは、人体やシートへの帯電を抑制※し、マットに付着したホコリや塵の離散を防ぎます。
    材質ポリエチレン(帯電防止素材)厚さ(mm)2.7質量(kg)1.4内容40シート外形寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600
  • シンガー エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入) 宇都宮製作[手袋]

    シンガー エアシャワークリーンシート (30枚×10シート入)

    宇都宮製作[手袋]
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷
    1枚ごとに通しNO.付きです。 異物の確認がしやすいホワイト色。 一般的なエアシャワーサイズに対応。 内部の壁面に貼り付け、異物の再付着を軽減します。 30枚積層×10シート入り。
    用途舞い上がった、ホコリ・毛髪などを吸着する粘着シート材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)フィルム:0.04ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上型クリーンベンチ 交換用LED灯 ケニス

    卓上型クリーンベンチ 交換用LED灯

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
  • 殺菌ランプ ケニス

    殺菌ランプ

    ケニス
    7,898税込8,688
    1個
    11日以内出荷
    殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。 。一般的なクリーンベンチに使用されている殺菌灯です。 。空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌などの様々な用途でお使いいただけます。
    規格8W
  • クリーンスーツ ゴールドウイン

    クリーンスーツ

    ゴールドウイン
    10,980税込12,078
    1着
    当日出荷
    大幅なコストダウンを実現した普及タイプです。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
    用途クリーンルーム内の作業に。トラスコ品番394-2357材質ポリエステルホワイトサイズ3Lタイプクリーンパック有無:無胸囲(cm)適合:100~108股下(cm)80ISO規格Class:6
  • 導電性ワークチェアー(足掛) エスコ

    導電性ワークチェアー(足掛)

    エスコ
    54,800税込60,280
    1脚
    翌日出荷
    足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
  • 導電性ワークチェアー エスコ

    導電性ワークチェアー

    エスコ
    47,000税込51,700
    1脚
    翌日出荷
    足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)5.3耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(Φmm)620×420~530(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
  • 導電チェアー(足掛) エスコ

    導電チェアー(足掛)

    エスコ
    67,300税込74,030
    1脚
    翌日出荷
    足掛付。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    材質足掛:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)8.7耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(mm)620(W)×620(D)×840~1020(H)脚幅(mm)620
  • 導電チェアー エスコ

    導電チェアー

    エスコ
    59,300税込65,230
    1脚
    翌日出荷
    足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    質量(kg)7.6耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H)脚幅(mm)620
  • ガラス円筒用キャップ SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒用キャップ

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    降下ばいじんの採取に用いるダストジャーH型用スペアパーツです。
    材質シリコン寸法(Φ×mm)135×30
  • ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可) カノマックス(KANOMAX)

    ハンドヘルドパーティクルカウンター(6粒径:温湿度プローブ接続不可)

    カノマックス(KANOMAX)
    439,800税込483,780
    1式
    3日以内出荷
    大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
    用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験付属品計測ソフトウェア( Windows7、10、11対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド仕様●アラート機能:計測累積値Σの表示上限値を設定●インターバル時間:6秒~99分59秒(測定周期)●サンプリング回数:1~999回 または連続計測●サンプリング時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)●データ:最大10,000個、CSV形式●最大可測濃度:2,000,000個/cf 計数損失10%以内●粒径区分:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm●計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して)(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)●計測モード:繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)質量(g)650 (電池を含まない)電源内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V定格流量(L/min)2.83連続使用時間(時間)5(単純計測)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×213×55動作環境10~40℃、0~85%RH(結露なきこと)通信機能USB(保存した計測データをCSV形式で転送)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可)偽計数1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠)
  • Acerpure 交換用HEPAフィルター Acer(エイサー)

    Acerpure 交換用HEPAフィルター

    Acer(エイサー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    4層から形成されるフィルターは最大99.99%のコロナウィルスや空気中のバクテリアを除去し、99.97%の超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.1をキャッチします。直径275mm、高さ400mmの大型フィルターがパワフルに空気を正常します
  • ステンレス製スリッパUV殺菌ロッカー TRUSCO

    ステンレス製スリッパUV殺菌ロッカー

    TRUSCO
    849,800税込934,780
    1台
    91日以内出荷
    SUS304製のスリッパ殺菌ロッカーです。ステンレスの網棚はパンチング加工されているため、全方位からUVライトが当たります。
    用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。トラスコ品番206-5188材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)455電源(V)単相100V電源単相100V収納物22足/2列11段
  • ステンレス製マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカー TRUSCO

    ステンレス製マイクロプラズマ殺菌消臭ロッカー

    TRUSCO
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    91日以内出荷
    マイクロプラズマ発生器を搭載しているため、抗菌能力・消臭能力に優れています。
    用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。トラスコ品番206-5187材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1800奥行(mm)515間口(mm)900収納物クリーンルームウェア用
  • ステンレス製UV殺菌ロッカー TRUSCO

    ステンレス製UV殺菌ロッカー

    TRUSCO
    829,800税込912,780
    1台
    91日以内出荷
    SUS304製のUV殺菌ロッカーです。
    用途病院、製薬工場、クリーンルームなどでの使用に。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)2000奥行(mm)515間口(mm)900電源(V)単相100V電源単相100V
  • ステンレス製ブーツドライヤー TRUSCO

    ステンレス製ブーツドライヤー

    TRUSCO
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    91日以内出荷
    各段にヒーターがつき、一足ごと(1ペア)ごとにファンが装着されているため、温風がムラなく出て、温度差が少ないです。秒、分、時間で設定ができるタイマーがついているので経済的です。
    用途食品工場や薬品工場等での長靴の乾燥に。材質内外装:ステンレス(SUS304 HL)高さ(mm)1913奥行(mm)800電源(V)三相200
  • KC-52A用キャリングケース リオン

    KC-52A用キャリングケース

    リオン
    19,980税込21,978
    1個
    60日以内出荷
    適合機種KC-52A

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品