絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,494件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンクル抗菌粘着スペアテープ Life-do.Plus

    クリンクル抗菌粘着スペアテープ

    Life-do.Plus
    429税込472
    1個(90巻×3個)
    翌日出荷
  • 粘着マットフレーム ブラストン

    粘着マットフレーム

    ブラストン
    21,980税込24,178
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    粘着マットを固定する為のフレームです。 粘着マットによる床への傷や糊移りを防ぎます。 繰り返しご使用頂けます。 置くだけで使用出来る為、粘着マットの場所移動や貼りにくい場所にも簡単に設置できます。
    用途粘着マットの固定に。 粘着マットの糊移り防止に。材質/仕上スチレンブタジエンゴムグリーン
  • 帯電防止粘着マット (10枚入) ブラストン

    帯電防止粘着マット (10枚入)

    ブラストン
    28,980税込31,878
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    帯電防止効果により、静電気帯電を軽減します。 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 フィルムの角についたカウントダウンタグで、交換時期もわかりやすくなっております。
    トラスコ品番537-8955材質/仕上フィルム:低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンのハイブリッド(hybrid of LDPE and HDPE)、粘着剤:水性アクリル(Aqueous Acrylic)質量(kg)6.18ブルータイプ粘着寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)600×900×15フィルム厚さ(μm)35
  • 腕カバー(スリムタイプ) ブラストン

    腕カバー(スリムタイプ)

    ブラストン
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
    ニット素材を使用していますので、腕にフィットします。
    用途クリーンルーム内での作業に。塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。トラスコ品番368-3819材質ポリエステル100%サイズフリー長さ(cm)リブ:19、カバー:13全長(cm)32ISO規格10000
  • クリーンインナー上衣 東洋リントフリー

    クリーンインナー上衣

    東洋リントフリー
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンルーム用インナーウェアです。吸汗性・速乾性に優れた高機能ニット素材を使用、ベタつきを抑えます。肌ざわりがよく、着心地に優れています。
    用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。 。医薬品・バイオ・化学・包装に。材質ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)ホワイトサイズ3L胸囲(cm)115肩幅(cm)51着丈(cm)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • つなぎ服 フードなし ブラストン

    つなぎ服 フードなし

    ブラストン
    8,298税込9,128
    1着
    翌々日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
    用途クリーンルーム内での作業に。材質ポリエステルサイズS胸囲(cm)112股下(cm)61ウエスト(cm)80~104着丈(cm)142RoHS指令(10物質対応)対応
  • つなぎ服 フード付 ブラストン

    つなぎ服 フード付

    ブラストン
    8,998税込9,898
    1着
    翌々日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
    用途クリーンルーム内での作業に。材質ポリエステルサイズS胸囲(cm)112股下(cm)61ウエスト(cm)80~104着丈(cm)142RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード一体クリーンスーツ 東洋リントフリー

    フード一体クリーンスーツ

    東洋リントフリー
    6,498税込7,148
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    製薬・食品業界で嫌われる衿元マジックテープを脱落防止ホック仕様にし、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策フード一体ツナギ服です。衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています。袖部はスリム形状でタブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。手袋・ブーツは別売りです。
    用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装・食品材質ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)ISO規格6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”スティッキーマット” エコノミータイプ ブラストン

    ”スティッキーマット” エコノミータイプ

    ブラストン
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。裏面も高い粘着性で確実に固定します。連番タグ付でマットの残数確認が容易です。
    用途塵や埃の持ち込み防止に長さ(mm)1200幅(mm)600厚さ(mm)1.2入数(枚)シート:10入数10シートフィルム寸法(mm)厚さ0.03
  • CCクリーンクロス TORAY(東レ)

    CCクリーンクロス

    TORAY(東レ)
    7,998税込8,798
    1袋(10枚)
    当日出荷
    直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100%長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
    用途油膜汚れなどの拭き取りに。トラスコ品番229-3953材質素材:ポリエステル超極細繊維、組織:織物厚さ(mm)0.16ホワイトシートサイズ(mm)320×320RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロアバキューム用ダストバック 京セラインダストリアルツールズ

    ブロアバキューム用ダストバック

    京セラインダストリアルツールズ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    適合機種RESV-1020・RESV-1020V
  • フィルターユニット 日本エアーテック

    フィルターユニット

    日本エアーテック
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    高性能HEPAフィルタと送風ファンを一体化した小型空気清浄ユニットで、どこにでも簡単に取付けでき手軽にクリーンな環境を作ることができます。 0.3㎛以上の粒子を99.99%以上除去し、噴出口清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 本体はステンレス製鏡面仕上げで耐食性に優れています。
    材質SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)フィルターメインフィルタ:低圧損HEPAフィルタ、プレフィルタ:サランネット清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
  • 卓上送風機 ツインバード

    卓上送風機

    ツインバード
    7,798税込8,578
    1個
    翌日出荷
    卓上タイプの送風機で、上下の角度調節を簡単に行うことができます。
    寸法(mm)280×160×280質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)風速(m/min)強:約190/中:約125/弱:約100(強・中・弱3段階切替)風向水平~垂直(5段階切替)
  • PEガウン(袖口ゴム) ジャパックス

    PEガウン(袖口ゴム)

    ジャパックス
    3,598税込3,958
    1組(25枚)
    翌日出荷
    ポリエチレン製の袖付エプロンです。 袖口ゴム付、腰ヒモを背面で結ぶタイプです。 背面の首かけ部分はスリット入なので取り外ししやすく衛生的です。
    材質ポリエチレン(エンボス加工)ブルーサイズフリータイプ袖口ゴム入全長×幅W(mm)1100×1050
  • 白衣(ショート丈) ケニス

    白衣(ショート丈)

    ケニス
    8,198税込9,018
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    あらゆる動きを考慮したショート丈の白衣です。 裾部分のアクティブカットエッジが抜群の動きやすさを実現した人気のモデルです。 シルクタッチのラグジュアリーな肌触りで、ハリのあるビジュアルと爽やかな質感をもっています。 透け防止、形態安定、柔軟性を併せもった最高品質の素材です。 帯電防止、UVカット、防汚加工を施しています。
    ホワイトタイプシングルボタン、ポケット付混率(%)ポリエステル100
  • ビューイングボックス ケニス

    ビューイングボックス

    ケニス
    179,800税込197,780
    1個
    11日以内出荷
    のぞき穴にUV光をカットする保護フィルタが付いており、保護メガネが不要です。
    寸法(mm)420×296×280
  • タックシート サカセ化学工業

    タックシート

    サカセ化学工業
    10,980税込12,078
    1枚
    40日以内出荷
    非シリコーンタイプ、透明制電非シリコーンタイプ(タッククリアE)、導電シリコーンタイプ、シリコーンタイプの4種類があります。 非シリコーンタイプは、低アウトガス性です。 透明制電非シリコーンタイプは、制電性に優れ低アウトガス性です。 導電シリコーンタイプは、導電性で耐熱性・耐薬品性に優れています。 シリコーンタイプは、耐熱性・耐薬品性に優れています。 多彩な粘着力で、精密部品や各種組立部品、治具、工具などをしっかり保持します。 低アウトガス:アウトガスやイオン溶出が少ない商品です。透明:光を透過する商品です。制電:静電気対策を施した半導電性の商品です。粘着:粘着のある商品です。
    用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替仕様粘着材質制電非シリコーン透明質量(g)30呼び非シリコーン20粘着耐熱温度(℃)90寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×0.5
  • クリーンブース用出入口シート ホーザン

    クリーンブース用出入口シート

    ホーザン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CL-903
  • クリーンブース用シート ホーザン

    クリーンブース用シート

    ホーザン
    179,800税込197,780
    1個
    13日以内出荷
    適合機種CL-903質量(kg)11.5
  • クリーンブース用出入口シート ホーザン

    クリーンブース用出入口シート

    ホーザン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CL-901/CL-901-A
  • ガラス円筒用キャップ ダストジャー用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス円筒用キャップ ダストジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    ・ダストジャーH型のスペアパーツです。 ・ガラス円筒に蓋をする場合に使用します。
  • 菌対空間 大成ファインケミカル

    菌対空間

    大成ファインケミカル
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    紫外線の力で綺麗な空間を作ることが出来ます。低コスト・工事不要・簡単設置が出来る商品です。
    用途食品工場や仮設事務所、窓のない会議室や空気が淀みやすい場所に使用頂けます。幅(mm)605質量(kg)約1.7高さ(mm)128奥行(mm)92電源AC100V風量(m3/min)0.74消費電力(W)(50/60Hz)22/23紫外線出力(W)4.9ランプGL-15点灯方式インバーター
  • MCクロス TORAY(東レ)

    MCクロス

    TORAY(東レ)
    52,980税込58,278
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。 100%長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
    用途油膜汚れなどの拭き取りに材質ポリエステル超極細繊維、組織:織物厚さ(mm)0.16
  • 排気HEPAフィルター(T12/1) ケルヒャー

    排気HEPAフィルター(T12/1)

    ケルヒャー
    9,998税込10,998
    1パック
    当日出荷
    本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。
    トラスコ品番208-2897適合機種T12/1幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)112奥行(mm)200
  • 遮蔽ブース ホーザン

    遮蔽ブース

    ホーザン
    549,800税込604,780
    1個
    41日以内出荷
    部屋間の移動が容易な全高上下型遮蔽ブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また集塵機を併用して溶接ヒュームや機械のオイルミスト対策のブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。
    厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)40.5kg(シート13+フレーム27.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530容積(m3)ブース:3.74~11
  • 陰圧ブース ホーザン

    陰圧ブース

    ホーザン
    839,800税込923,780
    1個
    41日以内出荷
    現場周囲の清浄環境を保つ陰圧ブース(ドラフトブース) CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置を低コストで導入が可能 部屋間の移動が容易な全高上下型陰圧ブース ブース内部を陰圧に保つことで、汚染をブース外部に拡散するのを防ぎます。HEPAフィルターを通して排気するため、微粒子も拡散させません。 内部圧力は4カ所にある三角形のダンパで調整可能。折りたたみ可能なフレームで、キャスターによる移動も可能。 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。
    用途感染症(コロナウイルス、インフルエンザ、結核、SARS等)対策の陰圧室を低コストで導入できます。CDCガイドラインに準拠した簡易陰圧装置として使用可能。付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、57(シート14+フレーム29.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz排気:10.8/12.8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
  • クリーンブース ホーザン

    クリーンブース

    ホーザン
    719,800税込791,780
    1個
    41日以内出荷
    部屋間の移動が容易な全高上下型クリーンブース 「移動・伸縮機能」にブースの高さを上げ下げできる機能が加わり、高さを可変できるため、部屋間の移動や戸口※の通過も容易になりました。 ※最低2mまでの戸口を通過できます。 帯電防止剤練り込みシートを使用しているため、ホコリを寄せ付けません。 ファンフィルターユニット・ブースが含まれております。
    付属品強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)/シート、アルミ/フレーム厚さ(mm)0.3(シート)質量(kg)13.5(HEPA/プレフィルター装着時)/ファンフィルターユニット、53(シート12+フレーム27.5+FFU13.5)/ブース周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz吐出:9.0/10.5定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2000×1897/2200×850~2530フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)消費電力(W)(50/60Hz)64/60風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)(HEPA/プレフィルター装着時)清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E)容積(m3)ブース:3.74~11捕集効率(%)0.3μm 99.97以上
  • HEPAフィルター取付ネジセット ホーザン

    HEPAフィルター取付ネジセット

    ホーザン
    1,898税込2,088
    1セット
    3日以内出荷
    アズワン品番64-8965-86
  • フレーム一式 ホーザン

    フレーム一式

    ホーザン
    359,800税込395,780
    1個
    31日以内出荷
    全高上下型
    適合機種CL-901-A/CL-905-A/Z-902-A質量(kg)27.5
  • 陰圧ブース用出入口シート ホーザン

    陰圧ブース用出入口シート

    ホーザン
    89,980税込98,978
    1枚
    3日以内出荷
    出入口シートのみ
    アズワン品番64-8897-04
  • 陰圧ブース用シート ホーザン

    陰圧ブース用シート

    ホーザン
    299,800税込329,780
    1枚
    13日以内出荷
    陰圧ブース用シート、CL-905-2含むシート一式
    アズワン品番64-8897-03
  • タオル式厚手ワイパー TORAY(東レ)

    タオル式厚手ワイパー

    TORAY(東レ)
    8,998税込9,898
    1袋(10枚)
    当日出荷
    起毛加工を施したマイクロファイバーワイパーです。 吸水性も高く、拭き取り性能も優れています。
    用途吸水性も高く、ウェットでのご使用に。材質/仕上表裏素材:ポリエステル、ナイロン、中綿素材:ポリエステル質量(g)48シートサイズ(mm)200×310
  • 光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ コトヒラ工業

    光触媒方式スリッパ殺菌脱臭ロッカー 専用スリッパ

    コトヒラ工業
    8,798税込9,678
    1足
    4日以内出荷
    スリッパの繊維に光触媒加工が施されています。 スリッパに光が当たると二酸化チタンの光触媒反応により、吸着した物質を分解・脱臭します。
    用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。トラスコ品番458-7251質量(g)210
  • ホースノズル口 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)

    ホースノズル口 FLD-1用

    SIBATA(柴田科学)
    50,980税込56,078
    1個
    4日以内出荷
    ※屋外用粉じんモニターFLD-1の吸気口にチューブを接続するための部品です。 ホースノズル口を使うことでFLD-1にチューブを接続でき、FC-M1を利用して吸引流量校正が可能になります。
    アズワン品番64-8273-33
  • 異物管理暴露保管ケース バンドー化学

    異物管理暴露保管ケース

    バンドー化学
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    13日以内出荷
    DEC-20用部品
  • 異物管理暴露モニター板 バンドー化学

    異物管理暴露モニター板

    バンドー化学
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    13日以内出荷
    DEC-20用部品
  • 簡易異物検査ツール バンドー化学

    簡易異物検査ツール

    バンドー化学
    729,800税込802,780
    1個
    13日以内出荷
    操作が簡易な異物確認ツールです。製品の製造工程内の床や装置、作業台の上に堆積する不良に繋がる異物(20μm以上)を確認することができます。(虫、ティッシュ、ウール、皮脂、髪の毛など) DEC-20は軽量(950g)で持ち運びし易く、製造現場の異物をリアルに確認できます。 検出結果をデータ化が可能となっており、製造工程内の状況把握として役立てるものとなります。
    用途製造工程内の堆積する異物の確認仕様【最小確認径】20μm以上質量(g)950寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×260×132有効画素数500万画素インターフェースUSB2.0最大解像度2592×1944ピクセル動作温度範囲(℃)5~35
  • グッとかちん 100mm用金具 ホワイトマックス

    グッとかちん 100mm用金具

    ホワイトマックス
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。 キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。 キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。 壁にテープがくっつかない仕様。
    用途粘着ローラー・コロコロローラー100mm用本体材質SUS304幅(mm)閉じたとき:約116.0、開いたとき:約125.0全長(mm)約325質量(g)約118内径(Φmm)約25適合ローラー幅(mm)100
  • TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ) TRUSCO

    TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1袋(150枚)
    当日出荷
    表面が凸凹になっているため、接触表面積が大きく、拭き取り効率が高いです。ワイパー強度が強いため、激しく拭き取っても繊維の脱落やパーティクルの発生が少ない商品です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
    用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。トラスコ品番160-9436材質ポリエステル100%質量(kg)1.1ホワイトシートサイズ(mm)228×228包装形態クリーンパックISO規格5
  • クリーングローブパック ケニス

    クリーングローブパック

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(10枚)
    3日以内出荷
    ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
    付属品封印具 クリップ材質PE寸法(mm)700×790

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用品