カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- アズワン(214)
- ADVANTEC(100)
- ガードナー(92)
- ゴールドウイン(84)
- ブラストン(74)
- アズピュア(アズワン)(67)
- TRUSCO(64)
- アドクリーン(45)
- 東洋リントフリー(41)
- ケニス(40)
- ホーザン(25)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- 小津産業(20)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- ミヤマ産業(19)
- 桜井(18)
- コトヒラ工業(16)
- マックス[手袋](16)
- 原田産業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
26ページ目: クリーンルーム用品

クリーンシェルフ
キャニオン¥319,800~税込¥351,780~1個15日以内出荷シェルフ内を清浄度ISOクラス6相当に保てます。材質棚板・ポール・天板:ステンレスSUS304、カーテン:オレフィン系ポリエチレン、HEPAユニット筐体:ステンレスSUS430消費電力(W)[HEPAユニット仕様]28/36電源[HEPAユニット仕様]AC100V 単相50:60Hz電源コード(m)[HEPAユニット仕様]アース付プラグ5m集塵効率(%)[HEPAユニット仕様]0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上棚板5枚
ノアリポフィリワイプ
小津産業¥18,980税込¥20,8781ケース(50枚×18袋)7日以内出荷油拭き取り性に優れ、脱落繊維の非常に少ないワイパーです。用途金型に付着した離型剤等のオイルの拭き取り。食品工場等のフライヤーまわりの拭き取り。自動車などの整備会社でのオイル拭き取り。その他、様々な油汚れの清拭用途に。折数4折寸法(cm)34×35耐熱温度(℃)100~120
グッとかちん80mm用長金具
ホワイトマックス¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません 壁にテープがくっつかない仕様用途粘着ローラー・コロコロローラー80mm用 本体ローラー幅(mm)80
MKクロス
東京スクリーン¥2,398~税込¥2,638~1パック(20枚)7日以内出荷超極細繊維を使用した高密度ニットのワイピングクロスです。優れたワイピング性と高吸液性が特徴です。クラス100対応の「MKクリーンクロス」と一般環境用の(いずれも端面はヒートカット処理)があります。
塩ビ製簡易ビニールフード
新光化成¥45,980~税込¥50,578~1個7日以内出荷金属を排除したビニールフードです。 組立式なので不要時は分解して収納できます。 正面のカーテンは跳ね上げ式です。 GPは手袋付なので庫内作業も可能です。カバー軟質PVC透明寸法(mm)500×700×500H枠塩ビ角パイプ30角
静電気帯電防止靴 ハイクリーンブーツ917
ミヤマ産業¥7,398~税込¥8,138~1足7日以内出荷足もとからの塵埃をシャットアウト。ハイグレードのクリーンルームに最適です。洗濯ができます。(60℃以下で静置乾燥してください。)
静電気安全靴 メガハイクリーンブーツ4171
ミヤマ産業¥14,980税込¥16,4781足7日以内出荷安全性に優れています(JIS-T8101/L級に準拠) 静電気帯電防止〈1.0×105<R<1.0×108Ω(JIS-T8103法に準拠)〉 洗濯ができます。(60℃以下で静置乾燥してください。)
除電トレビアン
テラモト¥32,980税込¥36,2781個(1m)7日以内出荷人体の静電気を除く除電マット。・静電防止糸や導電性裏材を併用し、このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されます。材質表面:ナイロン100%、裏面:特殊塩化ビニール色シルバーグレー幅(cm)180
支柱取付金具 FLD-1型用
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷・屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品です。 ・FLD-1を単管パイプ(外径Φ48.6mm)に取り付けるときに使用する金具です。FLD-1の背面に取り付けます。2個入りです。
フィルターカートリッジ FLD-1型用
SIBATA(柴田科学)¥5,298税込¥5,8281箱(2個)3日以内出荷・屋外用 粉じんモニター FLD-1用の消耗品です。 ・ポンプ保護用フィルターと清浄空気用フィルターの交換用カートリッジです。1 セット2 個入りです。 ・ポンプ保護用と清浄空気用の区別はありません。
PM2.5重量分析用PTFEサンプリングフィルター
SIBATA(柴田科学)¥84,980税込¥93,4781箱(50枚)3日以内出荷PM2.5サンプラーLV-250Rの重量分析用フィルターです。寸法(Φmm)47
STクリーンマット
コクゴ¥59,980税込¥65,9781箱7日以内出荷導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マット。優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付きを抑えます。用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。幅(mm)600長さ(m)900積層枚数(シート)40
ベンコットクリーン
コクゴ¥34,980税込¥38,4781ケース(100枚×30袋)7日以内出荷ベンコットのリントフリー性能をさらに一段と高めたクリーンルーム用ワイパー。記載された製品は全てケース販売となります。サイズ(cm)30×25
ベンコットリントフリー
コクゴ¥42,980税込¥47,2781ケース(100枚×30袋)欠品中高密度集積化など、次世代産業のトップレベルのクリーン化に対応して生まれました。記載された製品は全てケース販売となります。サイズ(cm)30×25
エアコンスタンド
ホーザン¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷家庭用セパレートエアコンの設置に便利な専用台です。 冷房時、室内機に結露した水は、ポリタンク※1に受ける構造です。用途ブース用空調設備の設置に適合【エアコン】6畳用までの家庭用セパレート型質量(kg)15寸法(幅W×奥行D)(mm)【室外機取付スペース】680×450(固定ネジW3/8×20:4本付属)寸法(幅W×高さH)(mm)【コンセント取付スペース】100×100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×780×1900
TNクリーンルームワイパー10
TRUSCO¥9,498税込¥10,4481セット(150枚)9日以内出荷トラスコ品番114-4244材質ポリエステル100%質量(kg)1.1色ホワイトシートサイズ(mm)228×228
ワイプオールX60 スモールロール
日本製紙クレシア¥21,980税込¥24,1781組(12巻)当日出荷ワイプオールX70の薄手タイプです。 食品加工作業に安心して使える衛生的な不織布ワイパーです。 持ち運びが便利なスモールロールは各種メンテナンス作業に便利です。材質パルプ+ポリプロピレン(ハイドロニット)シートサイズ(mm)300×235RoHS指令(10物質対応)対応カット数120カット
エバーマスク
日昭産業¥8,498税込¥9,3481組(50枚)当日出荷ポリウレタンフォームを特殊処理したマスクです。材質ポリウレタンフォーム包装1枚ずつ個別包装オートクレーブの可否可溶融温度(℃)270
ディスポフェイスシールド
Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,9781組(24個)3日以内出荷衛生的な使い捨てタイプの保護面です。 頭との接触面はスポンジ製で柔らかく軽量です。厚さ(mm)0.18寸法(mm)330×190材質(レンズ)ポリエステル
掃除機・マイクロクリーナ
ケニス¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)寸法(mm)413×413×570質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000タンク容量(L)22コード長さ(m)10風量(m3/min)3回収容量(L)10真空度(kPa)20
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981箱(10本)当日出荷テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去セット内容キャップ20個、ハンドル10本材質シャフト:ステンレス、キャップ:ポリエチレン
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品