カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- アズワン(831)
- エスコ(192)
- アズピュア(アズワン)(175)
- ガードナー(118)
- 東洋リントフリー(108)
- ゴールドウイン(101)
- ADVANTEC(100)
- TRUSCO(78)
- ブラストン(76)
- Canon(61)
- NEC三菱(57)
- TGK(東京硝子器械)(53)
- TexWipe(テックスワイプ)(53)
- ケニス(51)
- ホーザン(49)
- アドクリーン(45)
- 桜井(41)
- バークシャー(41)
- ミドリ安全(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
40ページ目: クリーンルーム用品
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
タッキークロス厚手
原田産業¥32,980税込¥36,2781箱(50枚)当日出荷アンティコン100ヘビーウェイト(14×18インチ)を2枚使用し、4枚重ねにして肉厚感を出し、ゾウキン状に仕上げました。床壁等のメンテナンスに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応![IVワンピース[CL10000] ゴールドウイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06388295-050811-02.jpg)
IVワンピース[CL10000]
ゴールドウイン¥5,498~税込¥6,048~1着当日出荷から15日以内出荷素材は通気性を重視したタフタの織物IVを使用。クリーン環境に応じた使用が可能です。色白仕様フロントファスナー、袖・ウエスト・足裾口ゴム絞り。材質Ⅳポリエステル100%清浄度クラス10000対応生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応
IVフード
ゴールドウイン¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から7日以内出荷プリータⅣ素材を使用したフード。バイオクリーンルームのグレードC以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)材質プリータⅣ(ポリエステル100%)清浄度クラス10000対応RoHS指令(10物質対応)対応
カラーテープ 巾15mm 5m巻 茶色
TGK(東京硝子器械)¥569税込¥6261巻8日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃位)にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。色茶寸法W15mm×L5m
工業用綿棒 XW801
平和メディク¥499税込¥5491袋(100本)当日出荷毛羽立ちにくく、吸水性に優れています。ホコリを寄せ付けにくい静電気防止フィルムを使用しています。トラスコ品番658-9402材質綿球:綿軸径(Φmm)1.5全長(mm)76タイプ極細水滴型軸長(mm)73先端径(mm)2.7軸紙箱入数100
カーチャージャー/シガーソケット充電器/USB車載充電器/USB Type-A×2ポート/かしこく充電/DC12V/DC24V/合計最大出力4.8A/シルバー
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷Type-A×2ポート 合計最大出力4.8Aの高出力 機器に合わせて最適な充電モードに自動切替するSmartIC搭載 12V/24V両対応 安心の1年保証 対応機種:iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコなど 出力形式:USB Type-Aポート×2 入力電圧:DC12/24V 出力仕様:USB Type-A(単独使用):5V/2.4A出力電力 合計12W(MAX)、USB Type-A(2ポート同時使用):5仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231130●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品がないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4481-56
交換ローラーキット DR-6050C/9050C
Canon¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●交換目安:25万枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-40
DR-X10C用クリーニングシート
Canon¥7,998税込¥8,7981個13日以内出荷DR-X10C用クリーニングシート仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120105●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-22
DR-G1130/G1100用交換ローラーキット
Canon¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷交換ローラーキット仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-75
アクティブペン用替え芯
富士通¥3,698税込¥4,0681個13日以内出荷破損時補充品。替え芯 3本/set。 POM仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-19
A0プロセスカートリッジ
沖データ(OKI)¥119,800税込¥131,7801個13日以内出荷ユーザー交換可能な感光体ユニット、保守契約期間中は不要。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:無線機器ではないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171031●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品目外のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4224-58
キャップ RSシリーズ
ミドリ安全¥1,598税込¥1,7581着6日以内出荷クリーン用キャップ。仕様等を変更させていただく場合がございます。種別クリーンウェア色ホワイトサイズフリー混率(%)ポリエステル100コード3189403320アズワン品番65-1329-10
エレップクリーナー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥949~税込¥1,044~1個(10m)ほか3日以内出荷クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。 汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。粘着剤アクリル系
帯電防止無硫黄指サック
TGK(東京硝子器械)¥2,790~税込¥3,069~1袋(500個)ほか7日以内出荷塩素・硫黄分を含みません。 指先に細かい滑り止めがあり、グリップ力に優れます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられません。厚さ(mm)0.14±0.02材質天然ゴム表面抵抗値(Ωsq)1010~1012長さ(mm)50±2径(Φmm)15(口元部)
EXクリーン ホワイト A3 250枚×5冊
桜井¥13,980税込¥15,3781箱6日以内出荷低価格、低発塵、100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。 72g/m2(1平方メートルの重量)色ホワイトサイズA3
ポリエプロン ライト 50枚
TGK(東京硝子器械)¥931税込¥1,0241箱3日以内出荷衛生的な使い捨てタイプのエプロンです。 表面にエンボス加工を施し、ソフトな使い心地です。 食品衛生規格合格品サイズフリー材質ポリエチレン(PE)寸法(幅W×長さL)(mm)700×1200
ハンドヘルドパーティクルカウンター
アリアテクニカ¥319,800税込¥351,7801個25日以内出荷・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード
ハンドヘルドパーティクルカウンター
アリアテクニカ¥459,800税込¥505,7801個25日以内出荷・0.3~10.0μmのワイドな粒径範囲(6粒径モデル) 。・3粒径モデルと6粒径モデルをラインナップ。・0.1CFM (2.83 L/min) 自動流量制御機能内蔵。・15,000レコードのデータ保存容量(6粒径モデル)。・タッチパネル式・大画面4.3インチ・カラーディスプレイ採用。・光源、流量、アラームの状態をリアルタイムにステータス表示。・リモートコントロールモード(BLE通信、ETHERNET通信)を標準装備。・排気にHEPA高効率エアフィルターを搭載。・リチウムイオン電池採用で約4時間の連続運転が可能。・2年間保証 (内蔵ポンプを除く)用途・クリーンルームの清浄度管理。・病院・医療・再生医療機関等での清浄度管理。・医薬品・食品・飲料他の製造工程の環境監視。・ISO、GMPガイドラインに沿った測定モード
吸着テープ レガボンドS 0.5シリーズ
エクセルトレィディング¥159,800税込¥175,7801巻6日以内出荷片面は固定用の粘着剤、もう片面はミクロの吸盤の吸着面で仮固定し、つけたりはがしたり半永久的に着脱可能な吸着テープです。幅(mm)1020厚さ(mm)0.6長さ(m)30
ミラーバインダー SE-A4A
TGK(東京硝子器械)¥12,999税込¥14,2991枚11日以内出荷ステンレス製のバインダーです。割れ、錆びの心配がなく、異物混入リスクの低下に役立ちます。裏面に鏡面加工を施しており、ステンレスミラーとしてもご使用可能です。食品・製薬・化粧品工場など、様々な場所でご使用いただけます。材質SUS304型式SE-A4A質量(g)約 360種類A4入数(枚)1寸法(幅W×奥行D)(mm)230×330
高真空排気装置 DS-A312Z 空冷タイプ
大亜真空¥1,898,000税込¥2,087,8001台7日以内出荷AC100Vで使用可能。安全回路により油回転ポンプと油拡散ポンプを保護。油回転ポンプ停電復帰による停止後の自動復帰防止。モーター過負荷保護(サーマルリレー)。油拡散ポンプの異常昇温防止(バイメタル)。油拡散ポンプのヒーター過電流防止(ヒューズ)。ピラニ真空計(PT-4P)標準装備仕様※納品は車上渡しになります。荷降ろしや搬入が必要な場合は別途お問い合わせください。寸法(mm)544×738×1090質量(kg)82容量粗引きポンプ:150(L/min)到達圧力(Pa)×10^-4Pa台速度排気:75(L/sec)入力電力(KVA)1.9((kVA)50(60Hz)1Φ100V)アズワン品番68-5577-03
インナー手袋 滅菌済 1箱 1双×36袋入
ナビス(アズワン)¥6,698~税込¥7,368~1箱(36袋×1双)当日出荷ムレによる肌荒れ予防に。1双ずつ個包装されたEOG滅菌済みのコットン100%の手袋です。滅菌済みのため、取り出してすぐに使用できます。手ざわりの良い薄手タイプです。吸水性が良いので、ムレや手荒れを予防するインナー手袋として使用できます。材質綿100%
卓上クリーンベンチ用架台 USシリーズ
ナビス(アズワン)¥97,980税込¥107,7781個14日以内出荷耐薬品性の強いステンレス製です。天板の手前はラウンド加工されています。仕様足元:キャスター材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150kgキャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1220×650×800アズワン品番7-3431-12
クリーンベンチ用架台 USシリーズ
ナビス(アズワン)¥58,980~税込¥64,878~1個14日以内出荷耐薬品性の強いステンレス製です。天板の手前はラウンド加工されています。材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)150kgキャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)※キャスター付き仕様のみ
ポリッシングクロス 磨き・クリーニング向け アズピュア AP-POCシリーズ
アズピュア(アズワン)¥829~税込¥912~1袋(2枚)ほか当日出荷極細繊維により、良好な拭き取り能力を発揮します。二層構造のため分厚く、しっかりと拭き取ることができます。材質ポリエステル70%・ナイロン30%サイズ約158×158mm
ハンドヘルドパーティクルカウンタ 「KC-52A」 基本セット
リオン¥669,800~税込¥736,780~1セット20日以内出荷から25日以内出荷気中パーティクルカウンタ KC-52Aをすぐにご使用いただける基本セットです。製品本体に加え、ACアダプター、キャリングケースを標準付属しています。本体単品にはACアダプターおよびUSBケーブルが付属していないため、導入後すぐに使用できる本セットがおすすめです。・高精細カラー液晶を搭載したハンディタイプのハイエンドモデル。・シンプルな操作画面で快適な操作性を実現。・リアルタイムおよび履歴データのグラフ表示が可能。・日本語/英語表示に対応。・PDF出力、オーディットトレイル機能搭載でデータインテグリティに対応用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理その他【最大粒子個数濃度】140,000,000個(cm3) (計数損失10%以内)付属品KC-52A本体、ACアダプタ(国内専用品)、USBケーブル(C-C)、キャリングケース、ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ寸法(mm)307×93×54(※突起物を除く)質量(g)680電源内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100 V~240 V、50/60 Hz)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)粒径(μm)0.3 μm以上 / 0.5 μm以上 / 1 μm以上 / 2 μm以上 / 5 μm以上 / 10 μm
卓上型クリーンベンチ
日本医化器械製作所¥409,800税込¥450,7801個(1個)当日出荷クリーン度の高い作業スペースを、手軽に経済的に設置できるパーソナルタイプのクリーンベンチです。コンパクト設計にもかかわらず間口760mmのワイドな作業スペースを確保しています。前面扉は上下スライド式で、調整可能です。付属品白色LED 15W殺菌灯 コンセント ガス管用穴 専用ガスバーナー用コンセント材質本体:鋼板製焼付塗装、作業台:ステンレスSUS304質量(kg)50電源AC100V 50/60Hz 90W外寸(mm)872×516×820風量(m3/min)約2.5フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)風速(m/s)0.3~0.4m/sec 垂直気流清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97%以上サイズ(mm)ワークエリア:852×468×585(間口760)扉形式前面扉:スライド式 ポリカーボネート 開高0・100・200・440mm 4段 取外し可能
ウルトラクリーン
橋本クロス¥16,980税込¥18,6781ケース(3000枚)当日出荷マイクロファイバー極細繊維を使用した低発塵ワイプです。ESファイバーにより繊維間を融着し、繊維の脱落を極限まで抑えました。マイクロファイバーによるかき取り性能とレーヨンファイバーの吸収力であらゆる対象物をしっかりとクリーンに拭き取る高性能ワイパーです。用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。デリケートな光学機器やガラス面のふき取りに。仕様クリーンパック:無トラスコ品番697-0163材質レーヨン・マイクロファイバー・ES不織布シートサイズ(mm)230×250
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品





![IVワンピース[CL10000] ゴールドウイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06388295-050811-02.jpg)