カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Merck(メルクミリポア)(1,300)
- ビーエム機器(686)
- ベクトン・ディッキンソン(368)
- アズワン(338)
- Thermo Fisher Scientific(314)
- Simport(259)
- TPP(209)
- コーニング(203)
- WATSON(172)
- TGK(東京硝子器械)(158)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(144)
- ケニス(142)
- Porvair(122)
- 三商(117)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- GVS(98)
- Celltreat(90)
- SKC(環境測定)(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

アレルゲンアイ(R) 食品検査用 食物アレルゲン検査キット
プリマハム¥11,980税込¥13,1781箱(5回分)5日以内出荷誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。仕様●アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ●くるみ(加熱用)●入数:5回分●検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm●テスト時間:20分●保存方法:1~30℃(室温)●セット内容:テストストリップ(個包装・乾燥剤入)/5本、検出液(凍結乾燥品)/5本、抽出液(10倍濃縮)/12.5mL×2本●※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。アズワン品番65-5519-78![フラットシャーレ70(ガラス製) FLAT(フラット)[理化学硝子器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55052779-240226-02.jpg)
フラットシャーレ70(ガラス製)
FLAT(フラット)[理化学硝子器]¥709税込¥7801個5日以内出荷板ガラス製シャーレ 底面は磨き板ガラスを使用のため、凸凹、キズがなく、透明かつ平面な培養用品。 マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7827-03材質ガラス
Protein LoBind チューブ 500本
Eppendorf(エッペンドルフ)¥16,299税込¥17,9291袋(500本)当日出荷Eppendorf Protein LoBind プレートは、プロテオミクスやプロテイン研究の分野専用に設計されています。この場合、プロテイン濃度は非常に小さくなる傾向になり、試料回収は分析試料の結果に対して不可欠となります。下流分析用に多くのプロテインが回収され、酵素は活性状態のままです。Eppendorf LoBind材料は最適な試料回収を保証し、アッセイ結果を改善します試料の干渉リスクを最小限にする表面コーティング(例:シリコン)なしロット別認定PCR clean純度等級: ヒトDNA、DNase、RNase、PCR阻害因子皆無様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています精確なカバーシーリングで蒸発を軽減生物学的な試料を標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって24 時間以内に90%以上の試料が失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tubeでは、試料が表面に結合しにくくなっているため、試料を最大限回収することができます。特殊な2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重な試料を最適に回収できることを保証します。Protein LoBind Tubeは、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。Eppendorfタンパク質 LoBind製品これらの製品はチューブ、マイクロプレート、ディープウェル プレートフォーマット対応で、異なる用途別ニーズに合い、多様な試料容量や処理能力に対応します。タンパク質を極めて高い歩留まりで回収できるEppendorf タンパク質LoBindチューブなら96時間インキュベーションすれば他のローバインドチューブより優れます。(詳細については、アプリケーションノート180を参照してください)。MALDI TOF分析Eppendorfタンパク質 LoBindチューブを使用することでペプチドアンギオテンシンIのMALDI TOF分析では標準チューブより極めて高い信号を発揮できます。1 pmolレベルの分析は標準マイクロテストチューブでは不可能です。矢印は各実験での信号を指します。(出処:Dr. S. Seeber and Dr. Humeny, Institute of Biochemistry, University of Erlangen-Nurnberg, Germany(詳細については、アプリケーションノート 180を参照してください)。仕様容量:0.5mL PCR clean カラーレスアズワン品番64-8925-46
NMRチューブ用スパチュラ ステンレス製 全長220mm
三商¥639税込¥7031個当日出荷NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。チューブ内の試料の調整に適しています。材質SUS304全長(mm)220先端幅(mm)ヘラ部:5.5さじ幅(mm)3
クライオチューブ アウターキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ
Biosigma¥23,980~税込¥26,378~1箱(500個)3日以内出荷から10日以内出荷液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。1Dバーコード付。材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV
PCRチューブ フラット型シングル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981袋(1000本)当日出荷オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形が平らです。トラスコ品番239-7956材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-13
ナノトラップEasy
森永生科学研究所¥11,980税込¥13,1781組(10本)4日以内出荷専用の測定機器を必要とせず、ふき取り検査液・洗浄水を対象にした特定原材料タンパク質を検出するための検査キットです。 ふき取り検査液や洗浄水を、そのまま検査することができます。仕様【検出感度】検査試料中0.5ppm容量10検査用(スティック10本)測定時間10分有効期限冷蔵保存にて製造から12カ月
ガラス製マイクロチューブ
ケニス¥4,898~税込¥5,388~1組(6本)翌日出荷PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。材質硬質ガラス(JR-2)
プラントカルチャーディッシュ
ケニス¥20,980~税込¥23,078~1袋(100個)ほか6日以内出荷植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。 優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。 カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。材質ポリスチレン(クリスタルグレード)径(Φmm)100滅菌ガンマ線滅菌済寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
マウス保定用グローブ カマレナイーネ
アズワン¥2,420~税込¥2,662~1個当日出荷から4日以内出荷マウス、ラットの保定時に噛まれやすい親指と人差し指の内側をしっかり保護する牛革製の専用グローブです。材質牛革製
EasyPlate
キッコーマンバイオケミファ¥18,980税込¥20,8781箱(100枚)当日出荷粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC-RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 黄色ブドウ球菌のコロニーは発色酵素基質により、明瞭な青色を呈します。 コロニーの判別、カウントが容易です。(卵黄反応の確認不要) 培養時間は24時間、従来法(48時間)に比べ検査の迅速化が可能です。 選択性能が高く、従来の寒天培地で卵黄反応が陰性である、一部の黄色ブドウ球菌も検出が可能です。仕様冷蔵温度(℃)(培養)35±1保管温度(℃)2~8アズワン品番4-5420-04培養時間24時間±1時間
ビオラモガラスボトムディッシュ GBCD15シリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥2,490税込¥2,7391袋(10枚)当日出荷ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。 顕微鏡による細胞観察に適しています。 持ちやすい形状です。 USPClassVI準拠のPSを採用しています。 ガラス表面は親水性材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mmサイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10アズワン品番4-2673-02
フローター 24穴 10枚入
アズワン¥2,090税込¥2,2991袋(10枚)当日出荷各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。 0.2・0.5mLチューブに適しています。材質発泡PE寸法(mm)100×70×4穴径(Φmm)6穴数24穴アズワン品番1-5979-02
EasyPlate 大腸菌・大腸菌群数測定用 25枚/袋×4袋/箱×5箱入 EC
キッコーマンバイオケミファ¥46,980税込¥51,6781ケース(500枚)当日出荷粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 2種類の発色酵素基質により大腸菌のコロニーは青紫~紺色に、それ以外の大腸菌群のコロニーはピンク~赤紫色に発色します。 従来の寒天培地と液体培地を用いた検査を、本製品1枚に置き換えることが可能です。 コロニーの判別、カウントが容易です。(気泡の有無や大きさを確認する必要がない)温度(℃)【培養】35±1培養時間24時間±1時間アズワン品番4-5420-53
EasyPlate 一般生菌数測定用 25枚/袋×4袋/箱×10箱入 AC
キッコーマンバイオケミファ¥74,980税込¥82,4781ケース(40袋×25枚)当日出荷粉末培地の調製や事前のオートクレーブ滅菌が不要で、不意の検査にもすぐに対応できます。 混釈・重層の必要がなく、作業時間も短縮可能です。 発色剤を使用していますので、コロニーと残渣との判別が容易です。 AOAC RIからPTM認証されています。 食品衛生検査指針 微生物編2018に収載されています。 一般生菌のコロニーは酸化還元指示薬により、明瞭な赤色を呈します。 標準寒天培地で広がりやすいBacillus属のコロニーが広がりづらく、視認性に優れています。温度(℃)【培養】35±1培養時間48時間±2時間アズワン品番4-5420-51
角型ジャー
スギヤマゲン¥5,998~税込¥6,598~1箱ほか4日以内出荷から8日以内出荷マイクロプレートや角1号シャーレでの培養ができます。 インキュベーター内でジャー同士の積み重ねが可能です。 薄型は検体輸送や培地を観察しながらの培養に便利です。 タテ置きにすると試験管での培養にも使えます。 この角型ジャーに使用できる剤はアネロパックだけです。
マイクロプレート 96ウェル 50枚
TGK(東京硝子器械)¥10,890税込¥11,9791箱4日以内出荷から8日以内出荷未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。 フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。 未滅菌タイプです。材質ポリスチレン(PS)
原色植物標本 再乾燥用ダンボール
日本ヴォーグ社¥470税込¥5171セット(7枚)6日以内出荷吸湿した乾燥マットの間にはさんで再乾燥を素早く行うための道具です。折れ曲がったら買い替えましょう。説明書通りに使用すれば、折れ曲がることはほとんどありません。セット内容再乾燥用ダンボール×7枚寸法(mm)465×305アズワン品番63-5691-20
バイオディッシュ N 6分画 ろ紙なし 250個入
硝英製作所¥8,498税込¥9,3481箱(250個)3日以内出荷から4日以内出荷固くて丈夫です。検体採取からパラフィン浸透ままで、フタの開閉が必要なく検体の取り違い等重大事故を防ぎます。形状入出孔:0.4mm角外寸(mm)40×28×6
MacConkey寒天培地 顆粒 「ニッスイ」 マッコンキー寒天培地 300g
島津ダイアグノスティクス¥6,198税込¥6,8181本当日出荷日本薬局方準拠培地。腸内細菌分離用質量(g)400容量(g)300アズワン品番63-5753-46
1.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41152シリーズ
ザルスタット¥5,699~税込¥6,269~1箱(1000本)3日以内出荷から8日以内出荷1.5mLサンプリングチューブ材質PP容量(mL)1.5
BD BBL TM サブローデキストロース寒天培地 20枚
ベクトン・ディッキンソン(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個(20枚×1本)4日以内出荷サブローデキストロースCG 寒天培地は、サブローデキストロース寒天培地にクロラムフェニコール、ゲンタマイシンを添加することにより、さまざまな検査材料から病原性あるいは非病原性の真菌を分離するのに適していますタイプ真菌、イースト、カビ用種類寒天培地アズワン品番63-6527-49保管環境冷蔵
BD Difco TM ラクトバシラスMRS寒天培地
ベクトン・ディッキンソン¥18,980税込¥20,8781個当日出荷乳酸桿菌の分離および培養に使用される培地です。質量(g)500タイプ乳酸菌用種類寒天培地アズワン品番63-6530-38保管環境冷蔵
BD Difco TM LB寒天培地ミラー Luria - Bertani
ベクトン・ディッキンソン¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷分子生物学試験で使用する大腸菌の培養および保存用の培地です。塩化ナトリウムを10g/L含有します。質量(g)500タイプ大腸菌用種類寒天培地アズワン品番63-6528-55
BD Bacto TM トリプティックソイブロス
ベクトン・ディッキンソン¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から41日以内出荷BD Difco(TM) トリプティックソイ寒天培地の寒天を抜いた製品で、製造ライン洗浄や増菌、菌液調整等の幅広い検査に使用します。タイプ一般細菌用
ウェスタンブロットボックス 5個入 B1200シリーズ
MTCbio¥5,998~税込¥6,598~1パック(5個)翌々日出荷から12日以内出荷ヒンジのフタにより、薬液の蒸発を抑え、試薬や抗体の消費を減らせます。材質PS
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
Vial Kit, 1.5 mL Polypropylene with Caps and Septa, Pack of 100 for Dionex(R) 1袋 100個入エレメンタルマイクロアナリシス税込¥16,478¥14,980




![フラットシャーレ70(ガラス製) FLAT(フラット)[理化学硝子器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55052779-240226-02.jpg)