7,331件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポーザブル静電気防止さじ コーニング

    ディスポーザブル静電気防止さじ

    コーニング
    12,980税込14,278
    1組(50本)ほか
    4日以内出荷から43日以内出荷
    サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌包装個別包装
  • PC製三角フラスコ コーニング

    PC製三角フラスコ

    コーニング
    29,980税込32,978
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
  • セルカルチャーインサート FALCON

    セルカルチャーインサート

    FALCON
    23,980税込26,378
    1箱(48個)
    4日以内出荷
    滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
    材質PET滅菌包装個別ブリスターパック
  • ぺたんチェック(R)DD 10 PTシリーズ 栄研化学

    ぺたんチェック(R)DD 10 PTシリーズ

    栄研化学
    3,198税込3,518
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    ぺたんと押して微生物チェックします。特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
    仕様測定する集落:集落周辺に卵黄反応(白濁や真珠様光沢)が観察される黒色集落品名PD寒天培地(CP加)使用目的食品真菌検出用アズワン品番2-6430-28保管環境冷蔵面積(cm2)培地表:10
  • 【滅菌】粉末用スパチュラ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    【滅菌】粉末用スパチュラ(PS)

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    67,980税込74,778
    1箱(100個)
    23日以内出荷
    ディスポーザブルスパチュラ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他材質PSブレード幅(mm)18
  • サンプルチューブ 丸底 NEG(日電理化硝子)

    サンプルチューブ 丸底

    NEG(日電理化硝子)
    4,698税込5,168
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    強化硬質オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。
    口形状直口(W/O Rim規格)底形状丸底材質強化硬質ガラス
  • サニスペック粉末培地 アズワン

    サニスペック粉末培地

    アズワン
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷
    種類粉末培地内容量(g)300保存方法2~10℃(冷蔵)
  • 細胞培養用フラスコ スミロン

    細胞培養用フラスコ

    スミロン
    19,980税込21,978
    1ケース(18本)ほか
    6日以内出荷
    培養面は平滑性に優れ、検鏡時の視界がクリアです。ピペッティングやセルスクレーパー(ポリスマン)操作が容易なデザインです。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • 細胞培養用シャーレ スミロン

    細胞培養用シャーレ

    スミロン
    19,780税込21,758
    1ケース(90本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厳選されたポリスチレンを原料とし、精密な成形技術により平滑性・均一性に優れます。ノンパイロジェニック,放射線滅菌済み。
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン
    8,316税込9,148
    1個
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス寸法(Φ×mm)200×30アズワン品番2-9169-20
  • マイクロスパチュラ ハマー

    マイクロスパチュラ

    ハマー
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    先端幅(mm)9材質WIRONIT(18-12ステンレス製)仕様片側V字ヘラ付
  • コースター マルチウエルプレート コーニング

    コースター マルチウエルプレート

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(50枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
    材質ポリスチレン
  • ハマー 振動スパチュラ 三商

    ハマー 振動スパチュラ

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    歯車を回転させると、その振動で少量ずつ試料を落とすことができます。スパチュラ部分にはフッ素コーティングが施されているため、試料の帯電防止効果があります。Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
    材質スパチュラ部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、柄部分:PVC(ポリ塩化ビニル)全長(mm)220先端幅(mm)5.5
  • アルミホイルシャーレ 三商

    アルミホイルシャーレ

    三商
    4,198税込4,618
    1セット(200個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 白金耳 三商

    白金耳

    三商
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    Φ0.5mm以下の代用白金線、ニードルにご使用頂けます。
  • マイクロスパチュラ ハインマン 三商

    マイクロスパチュラ ハインマン

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス軸径(Φmm)2.5
  • Hペトリシャーレー 焼口 三商

    Hペトリシャーレー 焼口

    三商
    2,190税込2,409
    1個
    3日以内出荷
  • インキュベーター SIB-35用 三商

    インキュベーター SIB-35用

    三商
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • コロニーカウンターペン 三商

    コロニーカウンターペン

    三商
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。
    質量(g)約20電源LR41ボタン電池1個表示デジタル5桁(0~99999)表示外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×19×19
  • 手動式ターンテーブル 三商

    手動式ターンテーブル

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手動で回すだけで操作、スプレーディングが簡単にできます。鋳鉄製。
    テーブル内径(Φmm)94
  • ケーン 三商

    ケーン

    三商
    6,998税込7,698
    1セット(50個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。
    長さ(cm)29
  • バイセル 凍結処理容器 三商

    バイセル 凍結処理容器

    三商
    19,980税込21,978
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
    外寸(mm)Φ88×H109適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本耐熱温度(℃)-80~+40
  • 5mlプレップチューブ 三商

    5mlプレップチューブ

    三商
    6,098税込6,708
    1セット(250個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    -90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
  • タンパク吸着制御チューブ ザルスタット

    タンパク吸着制御チューブ

    ザルスタット
    20,980税込23,078
    1セット(500個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
    材質PP
  • インキュベーター 三商

    インキュベーター

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
    付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚質量(kg)約17容量(L)約35温度範囲(℃)(室温+5)~60方式自然対流式有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360ヒーターシリコンコードヒータ 100W温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545プログラム機能最大16ステップタイマー1分~99時間59分観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
  • PCRチューブ Axygen AXYGEN

    PCRチューブ Axygen

    AXYGEN
    6,998税込7,698
    1ケース(1000個×1パック)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    透明
  • サンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ アズワン

    サンプル保管トレー 1×10マス T-004-10 10マスシリーズ

    アズワン
    1,440税込1,584
    1枚ほか
    4日以内出荷から13日以内出荷
    サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
    種別5×5マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A7
  • アネロパック・ケンキ 中/3.5L用 アネロパック

    アネロパック・ケンキ 中/3.5L用

    アネロパック
    10,980税込12,078
    1箱(30個)
    12日以内出荷
    水、触媒、ガスボンベなしで簡単に嫌気培養が行えます。中型(3.5L)のジャー用の剤です。
    アズワン品番62-3092-02
  • ペプトン緩衝液 B225-030 サンセイ医療器材

    ペプトン緩衝液 B225-030

    サンセイ医療器材
    12,980税込14,278
    1ケース(30本)
    11日以内出荷
    組成:ペプトン緩衝液(1000mLあたり)。ペプトン 10.0g。塩化ナトリウム 5.0g。リン酸ニ水素カリウム。 リン酸水素ニナトリウム(12水和物) 9.0g。 精製水 1000mL / pH 7.0±
    仕様サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)材質本体PP/キャップPEキャップアズワン品番62-6282-05
  • 0.2ml PCR8連キャップ WATSON

    0.2ml PCR8連キャップ

    WATSON
    5,298税込5,828
    1箱(120ストリップ)
    翌々日出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
  • 0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ WATSON

    0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ

    WATSON(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。オートクレーブ可能。
  • マイクロチューブ 1000本入 131シリーズ WATSON

    マイクロチューブ 1000本入 131シリーズ

    WATSON
    6,298税込6,928
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能
  • ストレージボトル角型 コーニング

    ストレージボトル角型

    コーニング
    8,098税込8,908
    1ケース(2パック×12個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 96穴マイクロテストプレート TARSONS

    96穴マイクロテストプレート

    TARSONS
    239税込263
    1個
    6日以内出荷
    材質容器:PS製
  • PTFE ペトリ皿 NR0213シリーズ フロンケミカル

    PTFE ペトリ皿 NR0213シリーズ

    フロンケミカル
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
  • コラーゲンⅠコート マイクロプレート IWAKI(AGCテクノグラス)

    コラーゲンⅠコート マイクロプレート

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    22,980税込25,278
    1箱(20枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • カバーガラスチャンバー IWAKI(AGCテクノグラス)

    カバーガラスチャンバー

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    21,980税込24,178
    1箱(20個)
    7日以内出荷
  • 滅菌シャーレ SH90シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    滅菌シャーレ SH90シリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    7日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • PTFE万能容器 上径 F-1088シリーズ フロン工業

    PTFE万能容器 上径 F-1088シリーズ

    フロン工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
  • UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST Merck(メルクミリポア)

    UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0311-37
バイオ・食品(菌)関連用品