7,300件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST Merck(メルクミリポア)

    UVランプ 254nm TLC用 112537 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番61-0311-37
  • モレキュラーシーブ 0.3 nm ビーズ状 ~ 2 mm 105704 1KG Merck(メルクミリポア)

    モレキュラーシーブ 0.3 nm ビーズ状 ~ 2 mm 105704 1KG

    Merck(メルクミリポア)
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0298-22
  • PCRプレート UltraFlux アズワン

    PCRプレート UltraFlux

    アズワン
    5,890税込6,479
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    インデックスの文字が黒くはっきり見えます。シーリング時のサンプルの蒸発を防げるように各ウェルにはエッジがあります。
    用途DNase・RNase・DNAフリー
  • マクロチューブ 5mL MacroTubes TM MTC Bio

    マクロチューブ 5mL MacroTubes TM

    MTC Bio
    10,980税込12,078
    1ケース(10袋×20個)
    翌々日出荷
    片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
    用途γ線滅菌済仕様仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G材質PP使用温度範囲(℃)-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)滅菌滅菌サイズ(mm)Φ16.5×54アズワン品番3-8692-01
  • クライオバイアル(アウターキャップタイプ) ケニス

    クライオバイアル(アウターキャップタイプ)

    ケニス
    8,998税込9,898
    1組(100本)ほか
    4日以内出荷
    キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。
    材質本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~121規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニス

    マイクロチューブ(帯電防止タイプ)

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(500本)
    当日出荷
    「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
    容量(mL)1.5仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • NMRサンプルチューブ ケニス

    NMRサンプルチューブ

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(50本)
    翌々日出荷
    NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38
  • LB寒天培地 ナリカ

    LB寒天培地

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1セット(5袋)
    当日出荷
    遺伝子組換え実験に最適なLB処方の栄養培地 100mL用の個包装タイプで無駄なく使えます。pH調整済み。
    種類寒天培地種別100mL用保管環境室温
  • ステンレスシャーレ ナリカ

    ステンレスシャーレ

    ナリカ
    1,350税込1,485
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 腰高シャーレ(焼口) ナリカ

    腰高シャーレ(焼口)

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ガラス
  • 特定微生物試験培地 Merck(メルクミリポア)

    特定微生物試験培地

    Merck(メルクミリポア)
    8,298税込9,128
    1箱(20枚)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    日本薬局方適合の生培地です。
    種類生培地
  • PFAマイクロチューブ(蓋付) サビレックス

    PFAマイクロチューブ(蓋付)

    サビレックス
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂製です。
  • 滅菌4オンスコンテナー Thermo Fisher Scientific

    滅菌4オンスコンテナー

    Thermo Fisher Scientific
    36,980税込40,678
    1箱(100袋)
    翌々日出荷
    透明度が高く、中身が容易に確認できます。モレにくいプラグシールタイプのスクリューキャップです。
    種別120mlアズワン品番2-7424-01
  • マルチ・ウエスタンボックス BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    マルチ・ウエスタンボックス

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    5,998税込6,598
    1箱(4個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    1つの容器で複数枚のメンブレンを処理できるので、操作効率がアップします。抗体反応/ウォッシュ~ストリッピングまで使用できます。容器のゆがみや凹凸がほとんどないので、少ない液量でもムラなく抗体反応が行えます。フタ底にリブがあるので、積み重ねての抗体反応やサンプル管理ができます。
  • 光学研磨板付石英シャーレ アズワン

    光学研磨板付石英シャーレ

    アズワン
    57,900税込63,690
    1組
    当日出荷
    石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。
    材質石英ガラス板厚(mm)2
  • フレキシブルニードル アズワン

    フレキシブルニードル

    アズワン
    19,100税込21,010
    1本
    当日出荷
    ニードル部分は特殊加工で自在に曲げることができます。
    種別300mmアズワン品番3-6805-01
  • クライオバイアル アズワン

    クライオバイアル

    アズワン
    6,534税込7,187
    1箱(50個)
    当日出荷
    Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
  • クライオバイアルキャップインサート アズワン

    クライオバイアルキャップインサート

    アズワン
    3,160税込3,476
    1袋(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    バイアルを色で識別でき便利です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • マイクロプレート傾斜スタンド アズワン

    マイクロプレート傾斜スタンド

    アズワン
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
    種別MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mmアズワン品番1-5926-02
  • 遠沈管用ラック IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管用ラック

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    白色の簡易ラックです。 発泡スチロール製。
  • 組織細胞培養ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    組織細胞培養ディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    19,980税込21,978
    1箱(300個)ほか
    3日以内出荷
    放射線滅菌済です。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL ディッシュ培養面には、特殊表面処理を施してあり、優れた細胞の付着と成長を得ることができます。 材質は透明なポリスチレン製で、特に表面の平滑性と、光学的特性に優れています。
  • 角型培地瓶(PETG製・滅菌済) Thermo Fisher Scientific

    角型培地瓶(PETG製・滅菌済)

    Thermo Fisher Scientific
    39,980税込43,978
    1箱(12本×2セット)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
    材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • アルミスリーブ マイサイエンス

    アルミスリーブ

    マイサイエンス
    22,980税込25,278
    1セット(50本)
    5日以内出荷
    バイアル・ストロー 落下防止用。 ケーンからチューブの落下を防ぎます。アルミ製の為丈夫です。
  • 滅菌パック サン化学

    滅菌パック

    サン化学
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アズワン品番6-9517-07
  • サンコリセット No.20 サン化学

    サンコリセット No.20

    サン化学
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。 食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。 検出紙を検体に浸漬し、恒温器に入れるだけで、検出できます。※サルモネラ簡易検出紙のみ、ブイヨンで培養した後に検出紙で検出する必要があります。 判定後の検出紙は長期間保存することができます。 〔セット内容〕サルモネラ簡易検出紙セット:
    保存方法要冷蔵2~8℃(遮光保存)保管環境冷蔵反応大腸菌群・ブドウ球菌・一般細菌反応変色-
  • 細胞凍結保存液 日本ジェネティクス

    細胞凍結保存液

    日本ジェネティクス(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。 バンバンカー Directは細胞を遠心分離することなく-80℃で保存できます。
    規格DMSO含有、血清不含保管環境冷蔵
  • ファルコン組織培養フラスコ ケニス

    ファルコン組織培養フラスコ

    ケニス
    25,980税込28,578
    1箱(12個×5包)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
    材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
  • エチジウムブロマイド溶液 フナコシ

    エチジウムブロマイド溶液

    フナコシ
    13,980税込15,378
    1個(10mL)
    3日以内出荷
    DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
  • 滅菌シャーレ(BIO-BIK) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    滅菌シャーレ(BIO-BIK)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(10枚×10包)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    残留ガスによる影響のない電子線滅菌済みの一般細菌用ポリスチレン製シャーレです。 フタ内側の3つのリブにより通気性をそこなわずに使用できます。 シャーレ底部にはリブやリングがありませんので、コロニーカウンターによる読み取りも可能です。 滅菌ロットごとに滅菌証明書が発行できます。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン

    タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    114,000税込125,400
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    対流方式自然対流エアージャケット温度調節範囲(℃)室温+5~80温度分布2℃(at37℃)温度制御方式PID制御、SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω棚ピッチ(mm)35材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス排気口Φ32mm×1個電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(3Pプラグ)付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対
  • 拭き取り検査用クイックスワブ(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    拭き取り検査用クイックスワブ(冷蔵)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    10,779税込11,857
    1箱(25本×2袋)
    当日出荷
    3Mペトリフィルム培地専用の拭き取りスワブです。 一体設計なので、ピペットを用いずにそのまま検液を3Mペトリフィルム培地に接種できます。 スワブが乾いた状態でも、湿らせた状態でも拭き取りができます。 予め装填されているリージンブロス液は損傷菌を回復させるので、環境検査に適しています。
    保存温度(℃)8以下アズワン品番6-8641-16保管環境冷蔵
  • インキュベーター用棚板 アズワン

    インキュベーター用棚板

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    型番FCI-SHアズワン品番2-926-11
  • PCRプレート用フラットキャップストリップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    PCRプレート用フラットキャップストリップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    13,980税込15,378
    1箱(12本×10セット)
    欠品中
    0.1および0.2mLウェル用の8個のマイクロキャップが付いたストリップ Eppendorf twin.tec PCR Plates、PCRストリップ、その他の標準マルチウェルプレートを素早く簡単にシーリング フラット Cap Stripsはリアルタイム PCRに最適 オートクレーブ可能 (121℃、 20 min)
    アズワン品番61-0169-07
  • PCRプレート用ドームキャップストリップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    PCRプレート用ドームキャップストリップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    10,980税込12,078
    1箱(12本×10セット)
    4日以内出荷
    0.1および0.2mLウェル用の8個のマイクロキャップが付いたストリップ Eppendorf twin.tec PCR Plates、PCRストリップ、その他の標準マルチウェルプレートを素早く簡単にシーリング フラット Cap Stripsはリアルタイム PCRに最適 オートクレーブ可能 (121℃、 20 min)
    アズワン品番61-0169-06
  • PCR チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    PCR チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,098税込10,008
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷
  • ディープウェルプレート 96/500 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ディープウェルプレート 96/500

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    53,980税込59,378
    1箱(8枚×5袋)
    4日以内出荷
    ウェル数96容量(μL)500
  • RCS用培地 アガーストリップYM(冷蔵) Merck(メルクミリポア)

    RCS用培地 アガーストリップYM(冷蔵)

    Merck(メルクミリポア)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番6-8799-12保管環境冷蔵
  • ペトリフィルム培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ペトリフィルム培地(冷蔵)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類フィルム培地保管環境冷蔵
  • 簡易菌検出紙 カビ・酵母用(冷蔵) サン化学

    簡易菌検出紙 カビ・酵母用(冷蔵)

    サン化学
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    アズワン品番6-9517-10保管環境冷蔵
  • 滅菌スタンプスプレード 栄研化学

    滅菌スタンプスプレード

    栄研化学
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ25×13品名滅菌スタンプスプレード型番TF2000アズワン品番1-9494-01有効期限3年
バイオ・食品(菌)関連用品