絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,302件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    ¥1,247~税込¥1,372~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉末ロート Kartell(カルテル)

    粉末ロート

    Kartell(カルテル)(6件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷
    60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
  • 一斗缶用ロート ケニス

    一斗缶用ロート

    ケニス(11件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
    材質PE口径(Φmm)215足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
  • アラムミニハーフコネクター アラム

    アラムミニハーフコネクター

    アラム(6件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
    ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールド洗浄瓶(細口) アズワン

    モールド洗浄瓶(細口)

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥218~税込¥240~
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)17.5
  • 解剖はさみ ケニス

    解剖はさみ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(1m)
    当日出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    長さ(m)1材質天然ゴム
  • ヒンジ付角型ケース(帯電防止) アズワン

    ヒンジ付角型ケース(帯電防止)

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥3,099~税込¥3,409~
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷
    本体・フタともに帯電防止タイプです。
    用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。仕様●帯電防止材質ABS樹脂
  • るつぼ挟み モノタロウ

    るつぼ挟み

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥598税込¥658
    1個
    当日出荷
    用途ルツボ挟み材質SUS201全長(mm)250
  • スチロール角型大型ケース サンプラテック

    スチロール角型大型ケース

    サンプラテック(7件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。 フタ付きです。
  • ポリロート(ジョイント式) NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロート(ジョイント式)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
    材質PE(ポリエチレン)
  • クラウン真空エコホース コクゴ

    クラウン真空エコホース

    コクゴ(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
    材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
  • ディスポ針ボックス ナビス(アズワン)

    ディスポ針ボックス

    ナビス(アズワン)(4件のレビュー)
    ¥208~税込¥229~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フタは一度ロックすると開きません。フタは半透明ですので中身が確認できます。
    用途注射針に手を触れることなく確実に回収できます
  • スポイトボトルキャップ 瑞穂化成工業

    スポイトボトルキャップ

    瑞穂化成工業(20件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
    用途内用液の識別等適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 大型スライドグラス 松浪硝子

    大型スライドグラス

    松浪硝子(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(50枚)
    当日出荷
    大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
    仕様寸法:76×52mm寸法(mm)52×76入数(枚)50表面処理脱脂洗浄済みフロストなし平面度(mm)-アッベ数-
  • 安全ネトロン サンプラテック

    安全ネトロン

    サンプラテック(4件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1巻(5m)
    当日出荷
    転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
    材質エチレン酢酸ビニル共重合体長さ(m)5
  • ナフロン(R) テープ(非粘着) ニチアス

    ナフロン(R) テープ(非粘着)

    ニチアス(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
    用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
  • 洗眼器 SP scienceware

    洗眼器

    SP scienceware(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷
    鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
    材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
  • PVCニップル アラム

    PVCニップル

    アラム(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
    用途軟質ホース接続用。材質塩化ビニールねじ規格PT1/2
  • 白シリコンスポンジ アズワン

    白シリコンスポンジ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥663~税込¥729~
    1巻(1m)
    当日出荷
    低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
    材質シリコンゴム色白長さ(m)1硬度HRA20使用温度(℃)200耐冷温度(℃)-80
  • ステンレスねじ込みブッシング 三商

    ステンレスねじ込みブッシング

    三商
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304
  • 薬包紙 白パラフィン薄口 三商

    薬包紙 白パラフィン薄口

    三商(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1包(500枚)
    当日出荷
    耐水性、耐湿性のあるグラシン紙を使用。
    紙種白パラフィン
  • シリコンゴムシート アラム

    シリコンゴムシート

    アラム(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
    材質シリコンゴム硬さ50度RoHS指令(10物質対応)対応
  • NT洗瓶 B型 カラーcap 1L 安元化成

    NT洗瓶 B型 カラーcap 1L

    安元化成
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)1000高さ(mm)303口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
  • スプーン マルエム[理化学・容器]

    スプーン

    マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1ケース(100本)ほか
    当日出荷
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)

    タイゴン(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(15m)
    当日出荷から7日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    最高使用温度(℃)74脆化温度(℃)-50
  • ボトルプロテクター アズワン

    ボトルプロテクター

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥2,190~税込¥2,409~
    1個
    当日出荷
    試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
    用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
  • ダイヤペン オグラ宝石精機工業

    ダイヤペン

    オグラ宝石精機工業(8件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
    用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
  • ローラークランプ ケック

    ローラークランプ

    ケック(16件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • 工作ネット(ステンレス網) エスコ

    工作ネット(ステンレス網)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥2,700~税込¥2,970~
    1本
    当日出荷
    簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ロート(ジョーゴ) GA(グリーンエース)

    ロート(ジョーゴ)

    GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
    用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。材質PP耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ガラス板 ケニス

    透明ガラス板

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1組(10枚)
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • 平台スタンド アズワン

    平台スタンド

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷
    材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
  • シリコーンゴム丸紐 タイガースポリマー

    シリコーンゴム丸紐

    タイガースポリマー(5件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
  • アースコード JUSTRITE

    アースコード

    JUSTRITE
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
    適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶コード長さ(m)3端子クリップ端子
  • 角板 TGK(東京硝子器械)

    角板

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5色白耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
  • プッシュボトル ケニス

    プッシュボトル

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    片手で押すだけで、プッシュ部に溶剤が出てきます。拭き取り等の容器として最適です。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
    仕様1プッシュ:約1mL材質ポリエチレン ポンプ/主にポリプロピレン寸法(mm)Φ75×140容量(mL)300口内径(Φmm)17
  • SA18-8 一斗缶用ロート TKG

    SA18-8 一斗缶用ロート

    TKG(6件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス高さ(mm)108下径(Φmm)26上径(Φmm)155TKG品番9-0507-0301TKG品番(2017)6-0454-0401
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    ¥445~税込¥490~
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
  • シリコンOリング 三商

    シリコンOリング

    三商(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
研究関連用品・実験用必需品