カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類(404)
- ヘラ/さじ/トング(360)
- 液送/ポンプ類(154)
- ハンドラップ(27)
- 漏斗(ロート)/じょうご(294)
- アスピレーター(55)
- 磁性実験用品(263)
- ラボジャッキ(83)
- 架台/スタンド/ホルダー類(894)
- 保存/デシケーター(207)
- はさみ/カミソリなど(87)
- 危機管理(92)
- 実験関連品(668)
- 実験研究用素材(498)
- 天秤/はかり関連品(27)
- 実験用文具/備品(98)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(1,241)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(231)
- 試薬(148)
- 紫外線照射装置(15)
- 試験機(26)
- 洗面器/洗面台(13)
- 樹脂/消毒バット・トレー(72)
- 顕微鏡周辺用品(355)
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- 三商(788)
- アズワン(730)
- フロンケミカル(626)
- ケニス(518)
- コクゴ(298)
- ナリカ(295)
- TGK(東京硝子器械)(248)
- アラム(233)
- サンプラテック(122)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(102)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- エスコ(79)
- CC印(ニッカトー)(70)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- テラオカ(ANEX)(60)
- TRUSCO(58)
- ハマー(57)
- レオナ(51)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

フロストスライドグラス
松浪硝子(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100枚)当日出荷フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済みフロストあり屈折率Ne=1.521平面度(mm)-寸法(フロスト部)(mm)15×26アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT
サンゴバン(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(7.5m)当日出荷から3日以内出荷ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
ドライペット 乾燥キーパー
エステー(5件のレビュー)¥329税込¥3621袋(10g×12個)当日出荷密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用材質A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有)区分A型シリカゲル有効期間1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります)アズワン品番64-1138-57
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型
サンプラテック¥669~税込¥736~1袋(10個)当日出荷耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。材質ポリメチルペンテン(PMP)
キャパティ ドライボックス(トレー付き)
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー質量(kg)0.8材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205RoHS指令(10物質対応)対応
キャップボトル
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)色白耐熱温度(℃)80中栓無
PTFE ブッシング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。材質PTFE適合流体酸、アルカリ
ビニールテープS
ナリカ¥160税込¥1761個当日出荷試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく! 通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。 アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。色灰テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10
カバーグラス 長方形 No.1
松浪硝子(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(50枚)ほか当日出荷厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
トアロンーGチューブ
コクゴ¥881~税込¥969~1巻当日出荷から3日以内出荷超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ
豊田化工(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1缶(20g×400個)ほか翌々日出荷から6日以内出荷電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。用途電機部品・機械部品の長期防錆用に区分A型シリカゲルタイプ不織布タイプ吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
匙 タイトプレートタイプ
サンダイヤ(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷細口試薬びん30mLに対応。 。皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。材質sus410幅(mm)さじ部/ 12.0
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥1,569~税込¥1,726~1巻(10m)当日出荷から5日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
アラメックPPチューブ
アラム(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。長さ(m)20材質PP色無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
NEOカバーグラス 長方形 No.1
松浪硝子(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(200枚)当日出荷スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)アッペ数/ve=56±2材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17色無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
乾燥剤(モレキュラーシーブ)
信和化工(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(100g)当日出荷様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。形状1.6mmペレット状構造ソーダライト![スプレー容器ガンタイプ500ml アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65996149-250403-02.jpg)
スプレー容器ガンタイプ500ml
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥364税込¥4001個(500mL)当日出荷テーブルなどの据え置き用に。ガンタイプ。材質:容器本体,ストロー:PE,ノズル:PP。サイズ:250×89×65mm用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP寸法(mm)250×89×65容量(mL)500
PPチューブジョイント Y型
アラム(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
試験管立
(14件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。材質PS幅(mm)167高さ(mm)94穴径(Φmm)19奥行(mm)56立て数(本)6
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)
ニチアス(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(1m)当日出荷長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260材質PTFE(四フッ化エチレン)色透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
チューブホルダー
三商¥189~税込¥208~1個当日出荷クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)
ピグ¥23,980税込¥26,3781箱(100枚)当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。トラスコ品番406-0873材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)4.5吸収量約362mL/枚吸収量(L/箱)約36.2縦(cm)25アズワン品番1-8086-03横(cm)33
マイクロチューブラック
ケニス(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷1.5mL/2.0mLマイクロチューブ、スクリューキャップチューブ(全サイズ)を80個収容できます。 表面は1から80までナンバリングしています。裏面には0.5mL用の穴が60個(4×15)あります。材質PP寸法(mm)227×66×27
ポリ丸型洗浄瓶(広口)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥379税込¥4171個当日出荷円周に記された成型目盛により、どの位置においても内容液が計量できます。 ボトルの口径が大きいため、内容液の注入が容易に行えます。材質(本体)LDPE口内径(Φmm)32材質(キャップ)LLPE



























![スプレー容器ガンタイプ500ml アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65996149-250403-02.jpg)