絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,317件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁定量ポンプ EHN イワキ

    電磁定量ポンプ EHN

    イワキ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。
    ストローク数(spm)1~360
  • ステンレスロート TRUSCO

    ステンレスロート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
    足径(Φmm)×足長(mm)15×45
  • レンズクリーナーキット KMC-71 ナリカ

    レンズクリーナーキット KMC-71

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥755税込¥831
    1個
    当日出荷
    使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
    セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
  • パネルユニオン コクゴ

    パネルユニオン

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
    材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
  • フッ素ゴム丸紐 タイガースポリマー

    フッ素ゴム丸紐

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
  • 遠沈管ラック BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    遠沈管ラック

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
    材質PP滅菌オートクレーブ可能
  • ミクロスパーテル ケニス

    ミクロスパーテル

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • スライドガラス アズワン

    スライドガラス

    アズワン
    ¥802~税込¥882~
    1個ほか
    当日出荷
    材質ソーダガラス厚さ(mm)1~1.2幅×長さ(mm)25.4×76.2
  • ポンプ付容器 BOLL

    ポンプ付容器

    BOLL(6件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    ポンプ付きのポリエチレンのボトルです。
    材質本体:ポリエチレンテレフタレート(PET) ポンプ:ポリエチレン(PE)
  • ビュレット台 アズワン

    ビュレット台

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)幅(mm)(持部)245寸法(mm)290×195×536支柱(mm)(高さ)526アズワン品番3-208-01
  • アミ式ロート用 替え網 サンダイヤ

    アミ式ロート用 替え網

    サンダイヤ
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)11外径(Φmm)98板厚(mm)0.5
  • PSケース アズワン

    PSケース

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥802~税込¥882~
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • ジョーゴ エスコ

    ジョーゴ

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥820~税込¥902~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    仕様耐油、耐薬品性材質プラスチック
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    ¥199~税込¥219~
    1個
    9日以内出荷
    遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧に色ボトル:黒
  • 接着剤 アルコワックス アキュラ

    接着剤 アルコワックス

    アキュラ
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    ※ ウエハー、チップを研磨する際に、試料をサブストレートに貼り付けるための接着用ワックスです。 。※ 摂氏50度に加熱すると軟化しますので、取扱いが簡単です。 。 。 (手順) 。 (1) 試料ホルダーなどをホットプレートに載せて、摂氏50度に加熱させた後、アルコワックスを塗布します。 。 (2) トロトロになった状態のアルコワックス上に試料を置きます。 。 (3) ホットプレートの加熱をオフにして、冷まします。 。 (4) アルコワックスは、冷めると固まり、試料を固定します。 。 (5) 試料を外し場合は、再び加熱してアルコワックスを溶かします。
  • プラスチック製スライドグラス ケニス

    プラスチック製スライドグラス

    ケニス
    ¥1,798税込¥1,978
    1組(150枚)
    当日出荷
    ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
    材質ポリスチレン厚さ(mm)約1.0寸法(mm)25×75
  • アセテートフィルムテープ 3M(スリーエム)

    アセテートフィルムテープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷
    透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。
    テープ長さ(m)65
  • ラボジャッキ用すべり止めシート アラム

    ラボジャッキ用すべり止めシート

    アラム
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    ラボジャッキの天板や底部に置く、すべり止め用のシリコンゴムシートです。 耐熱性(200℃)・耐寒性(-50℃)・耐薬・耐油性に優れています。
    材質シリコンゴム厚さ(mm)1
  • ルアーフィッティング アラム

    ルアーフィッティング

    アラム(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1組(10個)
    当日出荷
    細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
    材質PPオートクレーブの可否可能
  • 対物マイクロメーター ケニス

    対物マイクロメーター

    ケニス
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
    材質ガラス、ケース入り目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
  • スパイラルチューブ オーム電機

    スパイラルチューブ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型

    サンプラテック(4件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
    材質PMP
  • 共通摺合縮小アダプター アズワン

    共通摺合縮小アダプター

    アズワン
    ¥3,861~税込¥4,247~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 粉末ロート(PP) Kartell(カルテル)

    粉末ロート(PP)

    Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
    ¥337~税込¥371~
    1個
    当日出荷
    傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
    仕様オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)
  • PTFE パンチングシート アズワン

    PTFE パンチングシート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,390~税込¥8,129~
    1枚
    当日出荷
    任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
  • エラストマー粘着シート 持田商工

    エラストマー粘着シート

    持田商工(4件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    当日出荷
    透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
    用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0
  • SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)

    SSA-T角サヤ

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
    常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
  • アラムインラインフィルターN アラム

    アラムインラインフィルターN

    アラム(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。 従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400材質(メッシュ)SUS316
  • TPXチューブジョイント Y型 アラム

    TPXチューブジョイント Y型

    アラム(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEスパーテル 淀川ヒューテック

    PTFEスパーテル

    淀川ヒューテック
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れ、両端の形状が異なるスパーテルです。
  • ケッククリップ 三商

    ケッククリップ

    三商(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。サイズごとに色分けされています。錆びたり変形したりしません。融点は170℃(150℃までは安全です)。強酸やハロゲンには使用出来ません。特許第1802211号
  • 葉色カラースケール(水稲用) 富士平工業

    葉色カラースケール(水稲用)

    富士平工業(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。
    寸法(mm)360×100×5質量(g)145
  • L字管 ケニス

    L字管

    ケニス(4件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    適合(ゴム管)内径6mm外径(Φmm)7
  • チューブ式ミニローラーポンプ 古江サイエンス

    チューブ式ミニローラーポンプ

    古江サイエンス(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
    用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部種別(チューブ)ファーメド BPT内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm吐出圧力(MPa)0.05耐熱温度(℃)(チューブ)~135使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等
  • エンビロート台 アズワン

    エンビロート台

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)240×95×450穴径(Φmm)34全高(mm)450溝幅(mm)16掛数(個)2台の幅(mm)240支柱径(Φmm)13アズワン品番3-209-01
  • FEP 熱収縮チューブ 潤工社

    FEP 熱収縮チューブ

    潤工社(1件のレビュー)
    ¥2,908~税込¥3,199~
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。
    用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150長さ(m)1材質FEP(フッ素樹脂)
  • ボトルホルダー 三商

    ボトルホルダー

    三商
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
    寸法(mm)穴内径Φ83×内高64色グレー
  • るつぼはさみ トング TRUSCO

    るつぼはさみ トング

    TRUSCO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    さびにくく耐久性のあるステンレス製です。
    用途高温のルツボやフタをつかむ際に。材質ステンレススチール(SUS304)
  • スライド架 三商

    スライド架

    三商
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    材質SUS304立て数20枚用
  • 秤量皿帯電防止タイプ TRUSCO

    秤量皿帯電防止タイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(500枚)
    当日出荷
    材質帯電防止剤入ポリスチレン(PS)
研究関連用品・実験用必需品