絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,325件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コニカルヘッドクリップ アズワン

    コニカルヘッドクリップ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥455~税込¥501~
    1個
    当日出荷
    材質POM(ポリアセタール)
  • アラムミニコネクターL型 アラム

    アラムミニコネクターL型

    アラム
    ¥539~税込¥593~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    ¥64,900税込¥71,390
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • ナフロン(R)シート ニチアス

    ナフロン(R)シート

    ニチアス(6件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
    用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
  • ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm 日東工器

    ねじ整列皿 静電 ねじサイズ3.0~4.0mm

    日東工器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
    用途ねじ頭整列用。トラスコ品番392-4234幅(mm)94高さ(mm)25奥行(mm)142深さ(mm)12.5穴数160個ねじ寸法(mm)3.0~4.0穴ピッチ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型洗浄瓶(広口)500ml サンプラテック

    丸型洗浄瓶(広口)500ml

    サンプラテック
    ¥419税込¥461
    1個
    欠品中
    容量(mL)500材質(本体)ポリエチレン
  • PVCニップル用パッキン アラム

    PVCニップル用パッキン

    アラム
    ¥789~税込¥868~
    1袋(10個)
    当日出荷
  • シリカゲルA型 球状(コバルト非含有) ケニス

    シリカゲルA型 球状(コバルト非含有)

    ケニス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。
    材質シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)区分A型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスロート マルエム[理化学・容器]

    ガラスロート

    マルエム[理化学・容器]
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 磁平皿 アズワン

    磁平皿

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他
  • オールプラスチックピンチ アズワン

    オールプラスチックピンチ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥634税込¥697
    1袋(10個)
    当日出荷
    オールポリカーボネート製で、酸性の雰囲気における試験用に便利です。
    寸法(mm)59×32×18アズワン品番1-7862-01
  • ステンレス打抜型試験管台 サンダイヤ

    ステンレス打抜型試験管台

    サンダイヤ(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 鉱物用スライドグラス 松浪硝子

    鉱物用スライドグラス

    松浪硝子(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
    仕様寸法:28×48mm寸法(mm)28×48
  • カバーグラス 丸型 No.1 松浪硝子

    カバーグラス 丸型 No.1

    松浪硝子(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17入数(枚)100屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    ¥199~税込¥219~
    1個
    9日以内出荷
    遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧に色ボトル:黒
  • ホースジョイント ブッシング(PP製) ワモト

    ホースジョイント ブッシング(PP製)

    ワモト
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • スチロール角型ケース 三商

    スチロール角型ケース

    三商(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PS
  • マグネットスタンド ホーザン

    マグネットスタンド

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
    付属品金属ベースプレート 長軸300mm寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)質量(kg)1.5ねじ(カメラ)1/4インチネジ
  • 除湿乾燥剤 Kenko(ケンコートキナー)

    除湿乾燥剤

    Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1組(4個×20g)
    当日出荷
    シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
    材質B型シリカゲル、不織布入
  • アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-Sルツボ

    CC印(ニッカトー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • 両開きクランプ アズワン

    両開きクランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥931~税込¥1,024~
    1個
    当日出荷
  • サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル サンプラテック

    サンプラ(R) 丸型洗浄瓶用 先端ノズル

    サンプラテック
    ¥14税込¥15
    1個
    当日出荷
    付け替え用の洗浄瓶用先端ノズルです。丸型洗浄瓶やエコノ角型洗浄瓶、マルチ洗瓶やガス抜き洗浄瓶に使用できます。
    材質PE(ポリエチレン)
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型

    サンプラテック(4件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
    材質PMP
  • スパゲッティチューブ 中興化成工業

    スパゲッティチューブ

    中興化成工業(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
    用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。長さ(m)10使用温度範囲-40~260℃最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ラボジャッキ  SUS304 ワーゼフ

    ラボジャッキ SUS304

    ワーゼフ(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
    用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
  • やわらか洗瓶ソフティー サンプラテック

    やわらか洗瓶ソフティー

    サンプラテック(3件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本ほか
    当日出荷
    今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
    材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP容量(mL)500高さ(mm)255材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)Φ74.5
  • ビュレット台 アズワン

    ビュレット台

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥5,890税込¥6,479
    1個
    欠品中
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)幅(mm)(持部)245寸法(mm)290×195×536支柱(mm)(高さ)526アズワン品番3-208-01
  • PPチューブコネクターテーパー I型 サンプラテック

    PPチューブコネクターテーパー I型

    サンプラテック(8件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(10個)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)形状I型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
  • ミクロスパーテル ケニス

    ミクロスパーテル

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ルアーフィッティング アラム

    ルアーフィッティング

    アラム(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1組(10個)
    当日出荷
    細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
    材質PPオートクレーブの可否可能
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1個
    当日出荷
    用途一般空気・ガス浄化用仕様粒子:4×8メッシュ
  • ラボラトリージャッキ アズワン

    ラボラトリージャッキ

    アズワン
    ¥10,500~税込¥11,550~
    1個
    当日出荷
    昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
    材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄タイプノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)75~245最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
  • スパイラルチューブ オーム電機

    スパイラルチューブ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルミナ99るつぼのみ アズワン

    アルミナ99るつぼのみ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,020~税込¥1,122~
    1個
    当日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
    材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
  • コネクター(バリューパック・異径型) アズワン

    コネクター(バリューパック・異径型)

    アズワン
    ¥2,420~税込¥2,662~
    1袋(15個)
    当日出荷
    1袋15個入りのお得なパックになっています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 電磁定量ポンプ EHN イワキ

    電磁定量ポンプ EHN

    イワキ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。
    ストローク数(spm)1~360
  • 金魚すくい用おわん アイドル

    金魚すくい用おわん

    アイドル
    ¥789税込¥868
    1箱(6個)
    当日出荷
    用途金魚すくいの必需品内容6個
  • レンズクリーナーキット KMC-71 ナリカ

    レンズクリーナーキット KMC-71

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥755税込¥831
    1個
    当日出荷
    使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
    セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
  • #3300ゴアジョイントシーラント PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    #3300ゴアジョイントシーラント

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥15,599~税込¥17,159~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
    色白
  • パネルユニオン コクゴ

    パネルユニオン

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
    材質鉄歯付ワッシャー(内歯形)/鉄(ニッケルメッキ)、平座金/鉄(ニッケルメッキ)、ナット/C3604、本体/C3604
研究関連用品・実験用必需品