カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類(402)
- ヘラ/さじ/トング(355)
- 液送/ポンプ類(155)
- ハンドラップ(27)
- 漏斗(ロート)/じょうご(289)
- アスピレーター(55)
- 磁性実験用品(262)
- ラボジャッキ(83)
- 架台/スタンド/ホルダー類(898)
- 保存/デシケーター(208)
- はさみ/カミソリなど(87)
- 危機管理(92)
- 実験関連品(667)
- 実験研究用素材(497)
- 天秤/はかり関連品(27)
- 実験用文具/備品(98)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(1,231)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(229)
- 試薬(147)
- 紫外線照射装置(15)
- 試験機(31)
- 洗面器/洗面台(13)
- 樹脂/消毒バット・トレー(72)
- 顕微鏡周辺用品(354)
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(19)
- 三商(788)
- アズワン(734)
- フロンケミカル(604)
- ケニス(518)
- コクゴ(298)
- ナリカ(295)
- TGK(東京硝子器械)(248)
- アラム(233)
- サンプラテック(122)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(101)
- SIBATA(柴田科学)(91)
- エスコ(78)
- CC印(ニッカトー)(68)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
- Thermo Fisher Scientific(61)
- テラオカ(ANEX)(60)
- TRUSCO(58)
- ハマー(57)
- レオナ(51)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

18-8 ジョウゴ(ハンドル付)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ洗瓶 サービスパック
サンプラテック(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(5本)当日出荷グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE1目盛(mL)20目盛あり口内径(Φmm)39.5(±0.5)材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE
ナフロン(R)シート
ニチアス(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から22日以内出荷ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
シリコンスポンジひも 角型
コクゴ(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(1m)当日出荷から7日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°伸び(%)250
劇毒物ラベル
ケニス¥2,198税込¥2,4181組(10枚)当日出荷医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚寸法(mm)30×37
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
CR用粘着ローラー
ブラストン¥789~税込¥868~1本当日出荷チリやほこりをキャッチします。 基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。 ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック長さ(m)18
TPX(R)チェックバルブ(逆止弁)
サンプラテック(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(6個)当日出荷配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。材質PMP最高使用圧力(MPa)0.14最高使用温度(℃)170材質(パッキン)シリコン
2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
超強力キャップマグネット
マグエバー(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンウエハー P型 (100)
グローバル・トップ・ケミカル(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)仕様(パーティクル)不問、(製造)CZ材質シリコン型P型(導電型)グレードダミー(モニター)抵抗値≧1Ωcm製造方法CZ法方位100(面)
NT洗瓶 カラーcap 細口 500mL
安元化成¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から6日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。容量(mL)500
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)
JUSTRITE¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
送液ポンプ用シリコンチューブ
MasterFlex¥21,275税込¥23,4031巻(7.5m)当日出荷使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合用途製薬、バイオテクノロジー、食品など長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230最低使用温度(℃)-50材質シリコン(過酸化物処理)色半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能
簡易真空槽(エアフレッシュ)
加藤産業(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
顕微鏡用マイクロルーラー
ケニス¥2,498~税込¥2,748~1組(4枚)ほか当日出荷対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
スパゲッティチューブ
中興化成工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。長さ(m)10使用温度範囲-40~260℃最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1枚当日出荷から12日以内出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
オートドライデシケーター
アズワン¥64,900税込¥71,3901台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30



























![ガラスロート マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986776-220209-02.jpg)