絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,324件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインフロスト スライドグラス 松浪硝子

    ファインフロスト スライドグラス

    松浪硝子
    ¥1,598税込¥1,758
    1式(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。 鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。 キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。 フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。
  • フローモニター サンプラテック

    フローモニター

    サンプラテック(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
    材質AS、ポリプロピレン型番2494適合チューブ内径(Φmm)6~11
  • るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー)

    るつぼ(B型)用フタ

    CC印(ニッカトー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    仕様フタのみ材質シリカ・アルミナ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • 持続性透明帯電防止ケース アズワン

    持続性透明帯電防止ケース

    アズワン
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
    材質ABS樹脂抵抗値(Ω)表面固有:4×1011
  • 替アミ式ロート サンダイヤ

    替アミ式ロート

    サンダイヤ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
    TGK品番419-09-25-06材質ステンレス(SUS304)全長(mm)87質量(g)87板厚(mm)0.5足長(mm)47上部内径(mm)Φ123アズワン品番1-8288-01下部内径(Φmm)17
  • 洗浄瓶 カラフルバリエ(細口) アズワン

    洗浄瓶 カラフルバリエ(細口)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥228~税込¥251~
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)17.5
  • ゴムヘラ 神田ゴム化学

    ゴムヘラ

    神田ゴム化学(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    材質(柄部)木材質(ヘラ部)シリコーンゴム
  • フリークランプ TGK(東京硝子器械)

    フリークランプ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥4,790~税込¥5,269~
    1個
    当日出荷
    フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
    寸法D(mm)120寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法E(Φmm)12
  • 試験管立SC型 三和化研工業

    試験管立SC型

    三和化研工業(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コーティングワイヤー製
    材質鉄+ポリコーティング仕上げ
  • ヘラ付きさじ サンダイヤ

    ヘラ付きさじ

    サンダイヤ
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS430
  • スチロール角型ケース サンプラテック

    スチロール角型ケース

    サンプラテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。
    用途半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズクリーニングペーパー Lens Wipes 30 ツァイス(ZEISS)

    レンズクリーニングペーパー Lens Wipes 30

    ツァイス(ZEISS)
    ¥699税込¥769
    1箱(30包)
    当日出荷
    個包装タイプのレンズクリーナー。レンズ・タブレット・スマートフォンなどの清掃に使えます。
  • スクールタイマー 6plus 鈴木楽器製作所

    スクールタイマー 6plus

    鈴木楽器製作所
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    平面マグネットで黒板に貼って使用できる便利な大型タイマー! 電力不足の誤動作や突然の電池切れを防ぐ 「電池交換お知らせマーク」をPLUS! タイマー(リピート機能付き)、時計、ストップウォッチをシンプルに搭載 アラーム音&操作音の「サウンドOFF」が可能 「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付き 電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅
    その他背面マグネット、可動式スタンド、フック孔付質量(g)270(乾電池除く)電源単4乾電池2個(別売)(アルカリ電池推奨)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×21×114機能タイマー機能(カウントダウン<リピート機能・点滅機能付>・ストップウォッチ)、アラーム機能、時計機能、サウンドOFF機能(操作音及びアラーム音)、電池交換お知らせマークディスプレイ可視サイズ W175×H86mm音量(dB)72以上
  • ワンタッチキャップボトル 撥水道場

    ワンタッチキャップボトル

    撥水道場
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
    用途液体の保存・保管に仕様ヒンジキャップ(中栓付)材質ポリエチレン(PE)穴径(Φmm)キャップ:4
  • PTFEチューブ 三商

    PTFEチューブ

    三商
    ¥219~税込¥241~
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
    長さ(m)1定尺(m)10材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
  • 遠沈管用発泡ラック 三商

    遠沈管用発泡ラック

    三商(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
  • MAS コートスライドグラス(フロスト) 松浪硝子

    MAS コートスライドグラス(フロスト)

    松浪硝子
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    親水性を有し、組織切片の伸展が容易。 接着力が強く剥離が少ない。 耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
    厚さ(mm)0.9~1.2寸法(長さL×幅W)(mm)76×26
  • 5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒) エスコ

    5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    当日出荷
    放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
    用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
  • CR用粘着ローラー用ハンドル ブラストン

    CR用粘着ローラー用ハンドル

    ブラストン(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    別売りのBSC-84300を使えば、床、壁、天井の掃除ができます。
    用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に材質持ち手:ポリプロピレン(PP)、シャフト:スチール
  • ハンドラップ 三商

    ハンドラップ

    三商(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 液体の蒸発や転倒による流出を防止する設計です。
    仕様キャップ付材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真鍮/ニッケルメッキ
  • ホーロー洗面器 野田琺瑯

    ホーロー洗面器

    野田琺瑯(11件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小型スタンド ケニス

    小型スタンド

    ケニス
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
    付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型質量(kg)約1.5(ベース)寸法(Φ×mm)9×350ベース寸法(mm)200×135材質(支柱)ステンレス棒(SUS304)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)9
  • クニロン真空ホース ケニス

    クニロン真空ホース

    ケニス
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
    材質ポリオレフィン系エラストマー色ブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
  • 毛細管(キャピラリーチューブ) レオナ

    毛細管(キャピラリーチューブ)

    レオナ
    ¥569~税込¥626~
    1ケース(200本)
    当日出荷
    材質ソーダガラス
  • パネルユニオン コクゴ

    パネルユニオン

    コクゴ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。【その他情報】。この継手は国内の主たる樹脂ホースメーカーのテトロンブレードホース用継手として開発されたもので、輸入ホースを含め全てのテトロンブレードホースに同一の性能を発揮するものではありません。【特長】
    材質本体・ナット・皿ばね:SUS316最高使用圧力(MPa)3.0(100℃)、4.0(常温)
  • 染色バット 硬質硝子製 三商

    染色バット 硬質硝子製

    三商
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能。ST金具と合わせてご使用下さい。
    種別タテ型仕切無材質硬質ガラス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×50×110
  • アルミナ角こう鉢SAK-995 三商

    アルミナ角こう鉢SAK-995

    三商
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
    耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
  • アラメック 真空ホース アラム

    アラメック 真空ホース

    アラム(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ

    フロンケミカル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
    用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
  • ディスポ計量スプーン アズワン

    ディスポ計量スプーン

    アズワン
    ¥2,290~税込¥2,519~
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ガラスクロスヤーン アズワン

    ガラスクロスヤーン

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥11,400~税込¥12,540~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
    材質ガラス繊維最高使用温度(℃)550
  • 灰分測定用灰ざら(角型) CC印(ニッカトー)

    灰分測定用灰ざら(角型)

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1100(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
  • 試料ケース(MAJYケース) マルエム[理化学・容器]

    試料ケース(MAJYケース)

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 真空ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ポリカデシケーター

    サンプラテック(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥115,000~税込¥126,500~
    1台
    当日出荷
    許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
  • 乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械)

    乳鉢 磁製 乳棒付

    TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途試薬の粉砕に商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • カットリング ケニス

    カットリング

    ケニス
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質鋼鉄 (ユニクロメッキ)
  • 逆流止めバルブ サンプラテック

    逆流止めバルブ

    サンプラテック(2件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    液体や気体を一方向へしか通さないようにするバルブです。
    材質TPX全長(mm)60耐熱温度(℃)170適合チューブ内径(Φmm)3~6
  • ハンドラップ ケニス

    ハンドラップ

    ケニス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    サイフォンの頭部を押すと液体を上部の皿に送り出すので、揮発性液体を安全かつ無駄なく使用できます。 レンズクリーニングティッシュと併用して、レンズ磨きなどのメンテナンス時に使用します。
    材質本体/ガラス キャップ/PP ポンプ部/真鍮容量(mL)150全高(mm)100底径(Φmm)80
  • ピペットスタンド ケニス

    ピペットスタンド

    ケニス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ピペット・ガラス棒・温度計などを置くのに便利です。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)110×120×50架数3
研究関連用品・実験用必需品