絞り込み
ブランド
  • TINOVA
  • モノタロウ(619)
  • エスコ(16,407)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,569)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
  • 日東工器(1,776)
  • TRUSCO(1,552)
  • RS PRO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,492)
  • SK11(1,396)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Wera(1,167)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,141)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,104)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(981)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • ベッセル(950)
  • BOSCH(ボッシュ)(940)
  • NAC(長堀工業)(905)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式電動ドリルドライバー TINOVA

    充電式電動ドリルドライバー

    TINOVA
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    用途木材・樹脂・金属の穴あけや、家具の組み立て、カーテンレール設置などに仕様クラッチ調整(締付力):12段+ドリル付属品バッテリーパック、急速充電器、ACアダプタ、ドライバービット(+2×1本、-4/-5/-6×各1本)、六角ビット(4/5/6×各1本)、ベルトフック(ネジ付)材質ABS樹脂寸法(mm)チャック可能:1.0~10オレンジ/ブラック/シルバー質量(g)845最大トルク(N・m)28バッテリーリチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分モーター電圧(V)DC10.8ACアダプタ(定格入力)AC100~240V (50/60Hz) ACアダプタ出力:DC13.5V 1.5A AC電源アダプタ電源コード(約):1.5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2段階):(低速)0~350 (高速)0~1300寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×60×190
  • 電動ランダムサンダー TINOVA

    電動ランダムサンダー

    TINOVA
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    用途木材の粗削り・表面仕上げや金属のサビ・塗装剥がしのほか、塗装前の下地処理と曲面の研磨、更に自動車のワックスがけ・艶出しなどに付属品125mmサンドペーパー(P60/P120/P240×各5枚)、スポンジバフ、ウールバフ材質ナイロンオレンジ/ブラック質量(g)2200定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式アクション:ダブルアクション定格消費電力(W)450電源コード(m)3ストローク数(min-1[回/分])12000~24000定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約310×125×170ペーパー径(Φmm)125振動幅(mm)3
  • 充電式電動ドライバー TINOVA

    充電式電動ドライバー

    TINOVA
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途組み立て家具、DIY、棚の設置などに付属品磁気帯び両頭ビット+2/-6(約85mm)、USB typeA/micro USB micro-Bケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロンオレンジ/ブラック質量(g)150無負荷回転数(min-1[r.p.m])280締付け能力(mm)(小ネジ)5 (木ネジ)Φ3.5×20(SPF材)連続使用時間(分)約50(無負荷)チャック(mm)6.35(対面)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:3.6V 容量:850mAhモーター電圧(V)3.6 DC充電時間(分)約50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約146×38×38最大トルク2N・m(電動) 10N・m(手動)
  • 高速切断機 TINOVA

    高速切断機

    TINOVA
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    用途建設現場や工場での材料の寸切、溶接前の切断、DIYでの金属加工などに仕様切断角度調整範囲:-30°~+45° 最大切断幅(約):(0°)90mm (45°)75mm クランパー開け幅(約):160mmまで付属品砥石交換用スパナ17mm、切断砥石(取付済み)、取扱説明書材質ABS樹脂/合金鋼質量(kg)13ブラック電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)1450電源コード(m)約1.8回転速度(min-1[r.p.m])3800定格時間(分)20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約550×280×380砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)305 ×2.8×25.4 (金属用) 砥石取付軸径:25.4
  • 電動インパクトレンチ TINOVA

    電動インパクトレンチ

    TINOVA
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    用途自動車のホイールナット交換や、大型家具のボルト締めに付属品ディープソケット(17/19/21mm)×各1個、交換用カーボンブラシ×2個、専用ブローケース、取扱説明書材質アルミ/ABS樹脂/ナイロンオレンジ/ブラック/シルバー質量(g)2200消費電力(W)450定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約3 絶縁方式:二重絶縁連続使用時間(分)10ソケット差込角(mm)12.7(1/2DR)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~3200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約260×75×200最大トルク(締め方向)120N・m (緩め方向)300N・m打撃数(bpm)0~4200
  • 電動ポリッシャー TINOVA

    電動ポリッシャー

    TINOVA
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    用途車ボディのコンパウンド研磨・小キズ消し・ワックス掛け・鏡面仕上げのほか、床の洗浄・頑固な汚れ落とし・ワックスの剥離に付属品レンチ、ハンドル、Φ180mmパット、Φ180mmスポンジバフ、スペアカーボンブラシ×2、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロンオレンジ/ブラック/シルバー質量(g)2400先端サイズM16-2.0消費電力(W)950定格電圧(V)AC100(50/60Hz)動作方式シングルアクション 電源コード長さ:約5m連続使用時間(分)20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600~2000、回転速度調整方式:無段階寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約215×90×230
  • 充電式レシプロソー TINOVA

    充電式レシプロソー

    TINOVA
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    用途廃材切断、庭木の剪定、配管工事のパイプ切断、粗大ゴミの解体などに付属品専用バッテリー、専用充電器、六角棒レンチ、ブレード(木工用×1枚、軟鉄用×1枚)材質ナイロンオレンジ/ブラック質量(g)1050切断能力(バッテリー満充電時)(2×4木材)約14回 (塩ビ管:Φ48×4mm)約90回 (鋼管:Φ25.4×2.2mm)約30回バッテリーリチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分本体電圧(V)10.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約360×180×70ストローク数(min-1)3300、ストローク幅:13mm
  • 充電式インパクトドライバー TINOVA

    充電式インパクトドライバー

    TINOVA
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    用途長いネジ・太いボルトの締め付け、堅い材木へのビス留め、大型家具の組み立てなどに付属品バッテリーパック、急速充電器、ACアダプタ、ドライバービット(+2×3本、+3×1本)、六角ビット(4/5/6×各1本)、ベルトフック(ネジ付)材質ABS樹脂寸法(mm)ビット差込口:六角 対面6.35オレンジ/ブラック/シルバー質量(g)815最大トルク(N・m)80バッテリーリチウムイオン電池 2.0Ah 充電時間(約):80分モーター電圧(V)10.8ACアダプタ(定格入力)AC100~240V (50/60Hz) ACアダプタ出力:DC13.5V 1.5A AC電源アダプタ電源コード(約):1.5m無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~2000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×60×190打撃数(min-1)0~3500