36ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5,428件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    その他トイシは付属していません。
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)全長(mm)約174(砥石なし)質量(kg)約0.65(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約18.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))75
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付)トラスコ品番211-6006全長(mm)約164(砥石なし)質量(kg)約0.54(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高)空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約17.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))85
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    仕様コレットチャック:6mm軸用トラスコ品番211-5999全長(mm)約145(砥石なし)質量(kg)約0.56(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500(最高)空気消費量(m3/min)約0.3(空気圧0.6MPa無負荷時)コレットチャック寸法(mm)6軸心より側面まで(mm)約19.0ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))82
  • 小型ドリル 瓜生製作

    小型ドリル

    瓜生製作
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ピストルタイプの小型ドリルです。
    空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)軸心より側面まで(mm)約22.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • グラインダ 瓜生製作

    グラインダ

    瓜生製作
    48,980税込53,878
    1台
    6日以内出荷
    オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。
    その他トイシは付属していません。全長(mm)約147(砥石なし)質量(kg)約0.63(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000(最高)空気消費量(m3/min)0.45(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:3~5、H:9ヘッド高さ(mm)約54能力トイシ(外径×厚×内径)50×4×9.5ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • 小型ドリル 不二空機

    小型ドリル

    不二空機(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で強力な小径用ドリルです。
    仕様ストレート全長(mm)183質量(kg)0.6最大トルク(N・m)2.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式)軸心より側面まで(mm)18.5ホース口金取付ねじPT1/4スピンドルねじ式 3/8-24 UNFホース呼び径(Φmm)6.3空気消費量(Nm3/min)0.60(最大)
  • 長軸型ストレートグラインダー 不二空機

    長軸型ストレートグラインダー

    不二空機
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
    最高使用周速度(m/min)3000(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)穴径9.5砥石軸ねじサイズ3/8-16ホース口金取付ねじPT3/8
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
    付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付きトラスコ品番116-6786全長(mm)164(本体)質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.24使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]無負荷ストローク長(mm)9無負荷ストローク数(min-1)3700取付最大軸径(Φmm)6.3
  • サーキットベベラー 日東工器

    サーキットベベラー

    日東工器
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷
    付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個仕様空気式曲線面取り機トラスコ品番116-6298質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]面取角度45°
  • プレートシャー本体のみ 室本鉄工

    プレートシャー本体のみ

    室本鉄工
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • エアーニッパ本体のみ 室本鉄工

    エアーニッパ本体のみ

    室本鉄工
    45,980税込50,578
    1丁
    4日以内出荷から6日以内出荷
    増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
    その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。グリップ径(Φmm)45使用空気圧力(MPa)0.5~0.6ホース接続径G1/4 オスネジ空気消費量(cm3/回)508
  • ヒルソー 室本鉄工

    ヒルソー

    室本鉄工
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
    用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。付属品専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)適合ノコ刃 R0536(約70mm×36山)トラスコ品番221-3036ストローク(mm)5全長(mm)400(ホース部含む)質量(g)380使用空気圧力(MPa)0.55~0.65本体寸法(mm)全長158空気消費量(m3/min)0.2把握径(Φmm)29×29推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約0.5往復回数(回/min)3500
  • ヒルソー 室本鉄工

    ヒルソー

    室本鉄工
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
    用途鉄板・パイプ等の切断・仕上加工に。ダイカストのバリ取り作業に。丸穴を角穴に加工・金属研磨仕上加工に。面取り加工・木工・樹脂製品の仕上加工に付属品標準のこ刃(AF1032)(97mm×32山) 3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50)トラスコ品番176-1773ストローク(mm)10全長(mm)690(ホース部含む)質量(g)900使用空気圧力(MPa)~0.65本体寸法(mm)全長210空気消費量(m3/min)0.28把握径(Φmm)39×37推奨切削速度(m/min)1mm厚の鉄板:約1.03mm厚の鉄板:約0.18往復回数(回/min)5500
  • エアーニッパー替刃 室本鉄工

    エアーニッパー替刃

    室本鉄工
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    用途強力刃用替刃寸法a(mm)37寸法b(mm)12刃先形状両刃寸法f(°)25
  • エアーニッパー替刃 室本鉄工

    エアーニッパー替刃

    室本鉄工
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    用途強力刃用替刃刃先形状両刃寸法f(°)35
  • エアーニッパー替刃 室本鉄工

    エアーニッパー替刃

    室本鉄工
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    用途裸端子圧着用替刃
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途リング式砥石用付属品砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本チャックピン×1本スパナ14mm×1本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6352種別空気式ダイグラインダ全長(mm)135.5質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
    用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120種別空気式研磨機質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(m3/min)0.42使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]オービット径(Φmm)5ペーパー径(Φmm)125
  • エアーインパクトレンチ ベッセル

    エアーインパクトレンチ

    ベッセル
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    大幅な重量の削減に成功!作業者の負担を軽減します。新型ハンマー・ローター使用により、耐久性・パワー共に向上しています。
    トラスコ品番125-5045全長(mm)210質量(kg)3.5備考消音装置付。後方排気。無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500エアーホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.48ホース継手PT1/4本体形状ピストルソケット差込角(mm)19
  • 替刃 室本鉄工

    替刃

    室本鉄工
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
    トラスコ品番104-0430適合本体MR12タイプ摘要鉄1.6mm 銅2.3mm質量(g)140寸法a(mm)35寸法b(mm)19寸法f(°)30刃開き(先端)(mm)約5
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番292-5478形状ピストル全長(mm)172質量(g)1930能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.4ビット差込部(mm)8(六角)ホース継手Rc1/4
  • 衝撃式エアードライバー ベッセル

    衝撃式エアードライバー

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
    付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2仕様ビットスリーブ式取付トラスコ品番169-5380形状ピストル全長(mm)152質量(g)1450能力6.5~8.0(普通ネジ)4.0~5.0(タッピングネジ)3.5~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.38ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
  • エアーインパクトレンチシングルハンマー ベッセル

    エアーインパクトレンチシングルハンマー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    付属品L型レンチ5mm、コンセントBPB-2トラスコ品番125-5843全長(mm)197質量(kg)2.95取付リティナーリング式無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.42ホース継手PT1/4ソケット差込角(mm)12.7普通ボルト径(mm)14~16実用トルクN・m:49~274.6 kgf・m:10~27
  • エアーニッパー ベッセル

    エアーニッパー

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・ハンド用。・始動はレバー式。・本体はスベリ防止用ローレット入り安全設計。(刃は別売)
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm
    トラスコ品番124-6615質量(kg)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])25000
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4570形状ストレート全長(mm)225質量(g)880能力4~5(普通ネジ)3.5~4(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4~5(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.25ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • 減速式エアードライバー ベッセル

    減速式エアードライバー

    ベッセル
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。
    付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F仕様レバーブッシュ始動/消音装置付ビット止ボール式取付トラスコ品番125-4553形状ストレート全長(mm)190質量(g)590能力3~4(普通ネジ)1.8~2.4(木ネジ)3~4(ボルト)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.2ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手G1/4
  • ワイヤーブラシ粗目23mm REX(レックス)[自動車用品]

    ワイヤーブラシ粗目23mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ粗目、先端曲がり
    用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×23
  • 部品 ハウジングカバー エス・ピー・エアー

    部品 ハウジングカバー

    エス・ピー・エアー
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    機種名:SP-3900-A3M/SP-3900DF-A3Mの部品です。
  • 樹脂用横向き刃 ベッセル

    樹脂用横向き刃

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    刃先が90度折れ曲がった樹脂用ブレードです。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効です。
    用途樹脂の切断、かしめ作業に。トラスコ品番406-0805適合機種GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼形状刃:樹脂用横向き刃切断能力(mm)プラスチック強化プラスチック・人造大理石:8×1RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合板10×1.5
  • ダイグラインダー 日本ニューマチック工業

    ダイグラインダー

    日本ニューマチック工業
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 部品 DG100 ベッセル

    部品 DG100

    ベッセル
    34税込37
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 P12 ベッセル

    部品 P12

    ベッセル
    18税込20
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 GT-N3 ベッセル

    部品 GT-N3

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 BS12 ベッセル

    部品 BS12

    ベッセル
    28税込31
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 P8D P80W P8-2 ベッセル

    部品 P8D P80W P8-2

    ベッセル
    18税込20
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 P6LXD ベッセル

    部品 P6LXD

    ベッセル
    31税込34
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 3900VL ベッセル

    部品 3900VL

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 PLH-2 ベッセル

    部品 PLH-2

    ベッセル
    31税込34
    1個
    8日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具