46ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5,428件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)198質量(kg)1.15差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)91A空気消費量(m3/min)0.753エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動8.9
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.06差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)79A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)112質量(kg)1.17差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)600ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)98.7/(109.7)A空気消費量(m3/min)0.69能力ボルト径(mm)16振動8.7/1.5m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • ドリル 10mm SHINANO(信濃機販)

    ドリル 10mm

    SHINANO(信濃機販)
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    スタンダードドリル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
  • REXエアーインパクトレンチ1/2 REX(レックス)[自動車用品]

    REXエアーインパクトレンチ1/2

    REX(レックス)[自動車用品]
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    仕様使用空気圧(PSI):90、空気消費量(CFM):5.1全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])700最高トルク(N・m)678エアーインレット(インチ)1/4能力ボルト径(mm)16
  • エアタッカーT1025L SK11

    エアタッカーT1025L

    SK11
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
    用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。仕様【ステープル装填】100本セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【ステープル】肩幅:10、足長:10~25(10Jステープル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188本体質量(g)730使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
  • エアタッカーT425L SK11

    エアタッカーT425L

    SK11
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。
    用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。仕様【ステープル装填】100本セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188本体質量(g)730使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
  • エア仕上釘打機F35L SK11

    エア仕上釘打機F35L

    SK11
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    確実な単発打ち仕上釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。・本体質量約870gの軽量樹脂製ボディ製です。ダイヤル式縁込み深さ調節機能が付き、工具不要で釘の詰まりを解消できるツールレスドライバーガイドです。
    用途木材の仮留めや化粧部材材の固定、家具の組み立て作業など。セット内容本体、サンプル釘、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【釘】(線材太さ)1.05×1.26【仕上釘(フィニッシュネイル)】(足長)12~35寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×59×207本体質量(g)870使用空気圧力(MPa)0.5~0.8仕上【釘装填本数】100本
  • エアーサンダー RED EAGLES

    エアーサンダー

    RED EAGLES
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    本体全長、高さ共にわずか130mmのマイクロサイズ。重量も580gと超軽量。先端に付属の#80相当ブラシタイプディスクを取り付け鉄板を傷つけることなく簡単に施工が可能な時短推奨品です
    用途塗膜剥し、機器類、車両等の各錆落とし、メンテナンス作業ブルー質量(g)580ピッチ【センターボルト】M6-1.5回転数(min-1[r.p.m])16000長さ(cm)13消費エア流量(L/min[ANR])0.7(cm3)許容圧力(MPa)【エア】0.7未満グリーン購入法適合変速無段階
  • エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。
    用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ質量(g)500出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレススピンドルモーター 浦和工業

    ブラシレススピンドルモーター

    浦和工業
    189,800税込208,780
    1本
    当日出荷
    エアパージとラビリンス構造の組合せにより高耐久化を実現。
    トラスコ品番588-3722無負荷回転数(min-1[r.p.m])40000
  • スレンダ-ヘッド 浦和工業

    スレンダ-ヘッド

    浦和工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立しています。
    用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに。トラスコ品番147-7112セット内容装着コレットチャック2.34、付属コレットチャック3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドルモーター 浦和工業

    スピンドルモーター

    浦和工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    仕様スピンドルモータートラスコ品番145-9796RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターライトハンドピース2.35mm仕様 アルゴファイルジャパン

    スターライトハンドピース2.35mm仕様

    アルゴファイルジャパン
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番657-5631
  • ミニアングルポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    ミニアングルポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です。プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました。高速回転タイプでスピーディーです。サイドハンドル付きです。(取り外し可能)
    用途塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに。付属品80mmウールバフ×1個、80mmウレタンバフ×1個、1/4プラグ×1個仕様後方排気トラスコ品番595-0925全長(mm)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)0.43使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75ホース取付口NPT1/4パッドサイズ(mm)73バフサイズ(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧用スムージーホース フジマック

    高圧用スムージーホース

    フジマック
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径6mm。滑らかで滑りが良い
    オレンジ質量(g)1620長さ(m)20
  • 高圧用スムージーホース フジマック

    高圧用スムージーホース

    フジマック
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径9mm。滑らかで滑りが良い
    オレンジ質量(g)1770長さ(m)20
  • 高圧用スムージーホース フジマック

    高圧用スムージーホース

    フジマック
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径7mm。滑らかで滑りが良い
    オレンジ質量(g)2220長さ(m)30
  • 高圧用スーパースムージーホース フジマック

    高圧用スーパースムージーホース

    フジマック
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    高圧用スーパースムージーホース 。ロック一発カプラ採用!。より滑らかに!より柔らかく!もっとラクラク作業!。よりしなやかで、現場作業における障害物への引っ掛かりを防ぐ!手首への負担が軽減!。柔らかくて滑らか
    ブラック
  • 高圧用スムージーホース フジマック

    高圧用スムージーホース

    フジマック
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径8mm。滑らかで滑りが良い
    オレンジ質量(g)1120長さ(m)10
  • 高圧用スムージーホース フジマック

    高圧用スムージーホース

    フジマック
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径5mm。滑らかで滑りが良い
    オレンジ質量(g)1020長さ(m)10
  • 高圧用スムージーホース フジマック

    高圧用スムージーホース

    フジマック
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径10mm。滑らかで滑りが良い
    オレンジ質量(g)2420長さ(m)30
  • 10mm低速ドリル 215R コンパクトツール

    10mm低速ドリル 215R

    コンパクトツール
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    低速、高トルク回転ですので、切削部の温度上昇が少ないため錐(キリ)の耐久性が向上。正逆転切替、ハンドル角度の調節が可能。。
    用途金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に。自動車のスポット溶接箇所はがしなどに。寸法(mm)160×155×155質量(kg)0.98回転数(min-1[r.p.m])500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89
  • エアーソー 605 コンパクトツール

    エアーソー 605

    コンパクトツール
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    軽量・ショートタイプで取り回しが良好。切断時の振動も少なく、トルクもある為、スムーズに切断できます。ヤスリがけ作業にも使用可能。薄鋼鈑の切断作業に最適です。
    用途自動車鈑金・鋼板用の切断作業などに。付属品ヤスリセット(四角・三角・平・半丸・丸)、 24Tノコ刃(5枚)、10mLオイル、スピコン、Lレンチ(3mm)ストローク(mm)10寸法(mm)45×70×185質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)200騒音レベル(dB(A))88ストローク数(回/分)9500
  • Φ32 ダクトホースセット(B) コンパクトツール

    Φ32 ダクトホースセット(B)

    コンパクトツール
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    集塵用ダクトホース。ホースと両端カウス+エアホースのセットです。
    用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
  • Φ32 ダクトホースセット(D) コンパクトツール

    Φ32 ダクトホースセット(D)

    コンパクトツール
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    集塵用ダクトホース。
    用途集塵用適合機種820A4D等材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
  • CMオネジカプラ コンパクトツール

    CMオネジカプラ

    コンパクトツール
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    オネジカプラ
    適合機種CTバフクリーナー、ブレードサンダー537など
  • Φ25 BD用 ダクトホースセット 2M コンパクトツール

    Φ25 BD用 ダクトホースセット 2M

    コンパクトツール
    7,198税込7,918
    1セット
    4日以内出荷
    集塵用ダクトホース。
    用途集塵用適合機種812B4D、905B4D、材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)25
  • Φ32 ダクトホースセット(F) コンパクトツール

    Φ32 ダクトホースセット(F)

    コンパクトツール
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    集塵用ダクトホース。
    用途集塵用適合機種820A4D等材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)32
  • フリープラグ コンパクトツール

    フリープラグ

    コンパクトツール
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    フリープラグ
  • サイドハンドル コンパクトツール

    サイドハンドル

    コンパクトツール
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    CP80用交換用サイドハンドル
    用途CP80用適合機種CP80
  • Φ32 ダクトホースセット(C) コンパクトツール

    Φ32 ダクトホースセット(C)

    コンパクトツール
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    集塵用ダクトホース。
    用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)1.5穴径(Φmm)32
  • Φ32 ダクトホースセット(A) コンパクトツール

    Φ32 ダクトホースセット(A)

    コンパクトツール
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷
    集塵用ダクトホース。ホースと両端カウスのセットです。
    用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
  • 820A4D用パッド 93×400 コンパクトツール

    820A4D用パッド 93×400

    コンパクトツール
    6,898税込7,588
    1枚
    3日以内出荷
    820A4D専用交換用パッドです。サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
    用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種820A4D材質アルミ板、ウレタン幅(mm)93質量(g)160タイプLPパッド奥行(mm)400ペーパー寸法(mm)95×400
  • クッションパッド Φ148×15t コンパクトツール

    クッションパッド Φ148×15t

    コンパクトツール
    2,998税込3,298
    1枚
    3日以内出荷
    15mm厚の中間パッドです。
    高さ(mm)15外径(Φmm)148パッド(適合)6×10TMP-A等
  • 5×10 LP(穴有) コンパクトツール

    5×10 LP(穴有)

    コンパクトツール
    4,198税込4,618
    1枚
    3日以内出荷
    Φ123mm吸塵式サンダー用の交換用レザーパッドです。
    仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種905B4Dなど吸塵式材質ウレタン高さ(mm)10外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:5/16インチ24-UNF
  • 123×8 MPパッド Assy コンパクトツール

    123×8 MPパッド Assy

    コンパクトツール
    5,198税込5,718
    1枚
    3日以内出荷
    813専用交換用パッドです。
    用途マジックパッド仕様マジック式適合機種813厚さ(mm)8外径(Φmm)123
  • Φ123らくちんパッド W5/8-11 コンパクトツール

    Φ123らくちんパッド W5/8-11

    コンパクトツール
    4,598税込5,058
    1枚
    3日以内出荷
    電動のシングルアクションポリッシャーに取付けできる、適度な柔軟性のあるのマジックパッド。
    仕様マジック式適合機種717A2など材質ウレタン高さ(mm)15外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)125ねじサイズシャフトねじ:W5/8-11

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具