41ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5,428件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーインパクトレンチ 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ

    日本ニューマチック工業
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトタイプのインパクトレンチです。ワンアクションで4段階調節可能です。後方排気型です。
    その他【パワー調整数】3寸法(mm)【軸心~側面】30.6、【標準】16、【高力】14全長(mm)99質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000ホース内径(Φmm)9.5取付ねじ【ホース口径】Rc1/4空気消費量(m3/min)0.15シャンクサイズ(mm)12.7
  • エアーリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エアーリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    軽量・使いやすさで人気の「R1A1」がリニューアルして「R1A1PL」として帰ってきた!_x000D_。シンプルな構造になりユーザーでのメンテナンスが可能に。_x000D_。進化した最上級のスタンダード。_x000D_。クラス最軽量1.16kg。_x000D_。ストレスフリーの19mmロングストローク。_x000D_。吸引排出機能。(バキュームON/OFFスイッチ付)
    用途ブラインドリベットの高速締結作業に仕様エアー消費量:82(L/min)適合必要空気圧:0.5~0.6(MPa)ストローク(mm)19幅(mm)160全長(mm)297高さ(mm)265使用範囲(mm)リベット径:Φ2.4/Φ3.2/Φ4.0/Φ4.8(メーカーカタログ全材質)使用ジョーCJM(超硬質中)対応オプション:高強度リベット(メーカー NSTB)工具引張力(kN)ハイパワー設計:9.0(エアー圧0.6MPa時)騒音レベル(dB)投下騒音レベルLaep 75以下
  • フラットチゼル WIZ'A

    フラットチゼル

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーハンマーを用いたタイル・塗装はがしや、コンクリート・モルタルのはつりのほか、溶接の剥離などに材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19グレー質量(g)99先端寸法(mm)20.5×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
  • シートメタルチゼル WIZ'A

    シートメタルチゼル

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーハンマーを用いた薄鋼板(0.6mm程度)の切断に材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19グレー質量(g)97先端寸法(mm)20.5×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
  • フラックスチッパーチゼル SHINANO(信濃機販)

    フラックスチッパーチゼル

    SHINANO(信濃機販)
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    SI-4170CH専用チゼル。
    軸径(Φmm)11全長(mm)155先端幅(mm)9
  • フラックスチッパー SHINANO(信濃機販)

    フラックスチッパー

    SHINANO(信濃機販)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    溶接後のスラグ落とし、バリ取り、ハツリ作業、錆落とし作業に最適なフラックスチッパー。
    全長(mm)264(チゼル含む)質量(kg)1.2(チゼル含む)材質(本体)アルミダイカスト空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.13エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))95振動(m/s2)16.2打撃数(bpm)4200
  • 30mmベルトサンダー(先端部ローラー付) SHINANO(信濃機販)

    30mmベルトサンダー(先端部ローラー付)

    SHINANO(信濃機販)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。
    寸法(mm)【使用ペーパー】30×540全長(mm)220質量(kg)2.02材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.9エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)1.6
  • エアハンマ用シートメタルチゼル SSPOWER

    エアハンマ用シートメタルチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は下へ排出します。
    用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)97寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×18先端幅(mm)20
  • エアハンマ用ポイントチゼル SSPOWER

    エアハンマ用ポイントチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    コンクリートやモルタルのハツリに便利です。リベットピンの着脱にも便利です。
    用途エアハンマ用チゼル(コンクリートやモルタルのハツリ)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)92寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×20先端幅(mm)3.5
  • サンドブラスタSB-07用フタ SSPOWER

    サンドブラスタSB-07用フタ

    SSPOWER
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換フタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして付属品ノブ、パッキン、ナット適合機種SB-07材質枠/カーボンスチール、フタ/アクリル本体質量(g)1700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×15×530
  • エアリベッタ用ノーズピース パオック

    エアリベッタ用ノーズピース

    パオック
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    エアリベッタARS-2448PA用のノーズピースです。
    用途エアリベッタARS-2448PA用のノーズピース交換に適合機種ARS-2448PA材質本体/機械構造用炭素鋼入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 『ハツリ小僧』手元ホース 20CM 大塚刷毛製造

    『ハツリ小僧』手元ホース 20CM

    大塚刷毛製造
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷
    ハツリ小僧用手元ホース
    仕様ハツリ小僧交換手元ホース長さ(cm)20ホース径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123 U TOOLS

    TOOLS 色ハギサンダー(ポリッシャー)Φ123

    U TOOLS
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量のバーティカルタイプのサンダーです。
    用途ペーパーを使用しての旧塗膜し作業に。磨き用のバフを使用しての塗装面のポリッシング産業に。トラスコ品番278-1173全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)123空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)123排気方向後方
  • TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式 U TOOLS

    TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式

    U TOOLS
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品クッションベースΦ98mmトラスコ品番278-1411全長(mm)165高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.34ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)98排気方向後方
  • バリアブルコントロ-ラ- URAWA 浦和工業

    バリアブルコントロ-ラ- URAWA

    浦和工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    車のアクセル感覚で速度の調整が可能です。
    用途UC900に使用トラスコ品番684-3360RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターハンドピース 20000rpm 浦和工業

    モーターハンドピース 20000rpm

    浦和工業
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型軽量ハンドピースです。
  • ウラワミニター ハイブリッドコントロ-ラー 浦和工業

    ウラワミニター ハイブリッドコントロ-ラー

    浦和工業
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番680-1766幅(mm)165高さ(mm)100奥行(mm)170入力電源(V)230
  • スイングヘッド 浦和工業

    スイングヘッド

    浦和工業
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    首振り機構の採用により、バリ取り等の作業に最適です。
    用途金型研磨・彫金加工・加工部のバリ取りにトラスコ品番668-1955
  • エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル 日本ニューマチック工業

    エアフラックスハンマーフラックスハンマー専用チゼル

    日本ニューマチック工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    NF-25F用のフラットチゼルです。
    トラスコ品番683-9548材質チゼル鋼全長(mm)155品名アングルフラットチゼル刃幅(mm)30
  • シーナスZERO、ソニックカッターZERO用フットペダル(8103) NSK(ナカニシ)

    シーナスZERO、ソニックカッターZERO用フットペダル(8103)

    NSK(ナカニシ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-8483RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドピースホルダ EVO用(8107) NSK(ナカニシ)

    ハンドピースホルダ EVO用(8107)

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0435RoHS指令(10物質対応)対応
  • スレンダーロータリー 超高速型 V113HS Minimo

    スレンダーロータリー 超高速型 V113HS

    Minimo
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。小径のセンタンツールを使用する場合、超高速型のため特に有効です。最も小型のハンドピースとなります。
    用途バリ取り・研削・研磨付属品スリーブコレット(2.34mm)トラスコ品番692-9357全長(mm)147手元スイッチ:クリームイエロータイプ超高速型最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000rpm外径(mm)29
  • マグネット式ロッドレスシリンダー マグネット式スーパーロッドレスシリンダー CKD

    マグネット式ロッドレスシリンダー マグネット式スーパーロッドレスシリンダー

    CKD
    52,980税込58,278
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番691-6824ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)10配管ポート径M5
  • Ken ダイグラインダー 前方排気型 Sun Ken

    Ken ダイグラインダー 前方排気型

    Sun Ken
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。
    用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向前方
  • Ken ダイグラインダー 側方排気型 Sun Ken

    Ken ダイグラインダー 側方排気型

    Sun Ken
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。
    用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1トラスコ品番698-9947全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • ホース2m(2049) NSK(ナカニシ)

    ホース2m(2049)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番460-8929RoHS指令(10物質対応)対応
  • NK-351用モータカールコード(8004) NSK(ナカニシ)

    NK-351用モータカールコード(8004)

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番162-7782RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気圧シリンダ 複動形片ロッド 基本形 ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 複動形片ロッド 基本形

    ParkerTAIYO
    29,980税込32,978
    1本
    9日以内出荷
    内径Φ32~Φ125までの汎用形空気圧シリンダ。スイッチを後からでも取付けられるシステムアップ形。
    トラスコ品番692-1689ストローク(mm)200使用圧力範囲(MPa)0.05~1内径(mm)Φ100支持形式SD形(基本形)
  • 接続用金具(6mmワンタッチジョイント用)(2036) NSK(ナカニシ)

    接続用金具(6mmワンタッチジョイント用)(2036)

    NSK(ナカニシ)
    819税込901
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0419
  • 交換用ホース 2m(給排気・チップエアー)(2020) NSK(ナカニシ)

    交換用ホース 2m(給排気・チップエアー)(2020)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0463RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500トルク用モータコード(9094) NSK(ナカニシ)

    エスパート500トルク用モータコード(9094)

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    29日以内出荷
    エスパート500モータ ENK-500T用コード
    トラスコ品番162-8218RoHS指令(10物質対応)対応
  • ENK-250T用モータストレートコード(8089) NSK(ナカニシ)

    ENK-250T用モータストレートコード(8089)

    NSK(ナカニシ)
    12,980税込14,278
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番162-9456RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砥石フランジ(2138) NSK(ナカニシ)

    砥石フランジ(2138)

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番460-8926
  • 砥石フランジ(2143) NSK(ナカニシ)

    砥石フランジ(2143)

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0410RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース6mmX4m(2056) NSK(ナカニシ)

    ホース6mmX4m(2056)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番460-8920RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース2m(2030) NSK(ナカニシ)

    ホース2m(2030)

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番461-0461RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパート500コンパクト用モータコード(9093) NSK(ナカニシ)

    エスパート500コンパクト用モータコード(9093)

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    29日以内出荷
    エスパート500モータ ENK-500C用コード
    トラスコ品番162-9128RoHS指令(10物質対応)対応
  • ENK-410S用モータストレートコード(8088) NSK(ナカニシ)

    ENK-410S用モータストレートコード(8088)

    NSK(ナカニシ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-8738RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリセットアダプタ(9217) NSK(ナカニシ)

    プリセットアダプタ(9217)

    NSK(ナカニシ)
    8,598税込9,458
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番162-7620
  • プリセットアダプタ(9218) NSK(ナカニシ)

    プリセットアダプタ(9218)

    NSK(ナカニシ)
    8,998税込9,898
    1個
    29日以内出荷
    トラスコ品番162-8278

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具