カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,405)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(320)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(216)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(154)
- BAHCO(バーコ)(135)
- ヨコタ工業(111)
- 瓜生製作(97)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
- エスコ(85)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

モータコード EMCD-3000i
NSK(ナカニシ)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷iSpeed3シリーズモータスピンドルをE3000iコントローラで動かすための接続用モータコードです。付属品エアホース、コネクタキャップ(本体に付属)トラスコ品番711-2049コード長さ(m)0.25
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータ
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータ(中間コネクタコード)です。付属品中間コネクタコード、空冷ホース、レジューサ、スパナ(22×27)トラスコ品番780-4661全長(mm)111.4回転速度(min-1[r.p.m])5000~30000外径(mm)25
操作パネル延長コード E3000i-PEX4
NSK(ナカニシ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷E3000iコントローラ用操作パネル延長コードです。付属品アッセンブリ品(コード長さ4m)、取り付けねじ(3m):4個、ナット:4個トラスコ品番711-2045コード長さ(m)4000
クーラントスルーモータスピンドル CTM-4020
NSK(ナカニシ)¥1,198,000税込¥1,317,8001台34日以内出荷工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大30MPa対応付属品コレットナット(K-265)、スパナ(12×14):2枚トラスコ品番711-2043全長(mm)280.6最大出力(W)1200コード長さ(m)2適合コレットCHK-OHグループ許容回転速度(min-1)20000外径(mm)40振れ精度(μm)スピンドル:1以内
自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RS
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台34日以内出荷スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し)全長(mm)115.5許容回転速度(min-1)60000外径(mm)50
CTS-2620A クーラントスルースピンドル
NSK(ナカニシ)¥339,800税込¥373,7801台34日以内出荷小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個仕様クーラントスルースピンドルトラスコ品番627-2321全長(mm)140.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)20000