44ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5,428件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)

    NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
    用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m仕様自動工具交換スピンドルトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
  • 溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具 NSK(ナカニシ)

    溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具

    NSK(ナカニシ)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    金属台金の表面に特殊ロー材を用いダイヤモンド砥粒を溶着しました。粉塵発生を大幅軽減、作業環境改善を実現しました。ダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、鋭い切れ味と切削力も格段に優れます。研削加工時の火花・匂い発生も大幅低減します。
    用途鋳鉄、鋳物類、硬質ゴム、FRP、石材、コンクリートや硬質材料の研削加工に適します。トラスコ品番407-6521適合機種インパルス粒度#60/80全長(mm)13外径(mm)30入数(個)10
  • CTS-2630 クーラントスルースピンドル NSK(ナカニシ)

    CTS-2630 クーラントスルースピンドル

    NSK(ナカニシ)
    279,800税込307,780
    1台
    34日以内出荷
    小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
    用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×24) 各1枚仕様クーラントスルースピンドルトラスコ品番627-2317全長(mm)73.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)30000
  • COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOX NSK(ナカニシ)

    COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOX

    NSK(ナカニシ)
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    スピンドルの遠隔制御管理IoT化、PLCへLANケーブル1本で簡単接続
    用途本機を使用することにより、メーカー電動モータスピンドル用コントローラと設備(ロボット/専用機)側PLCの間の外部制御接続を、従来のアナログ通信からデジタル通信(EtherNet/IP)へ切換えられます。付属品ブラケット:1個、取付ねじ:4個、電源コネクタ:1個、各種カバー:本体に付属トラスコ品番701-3650通信規格EtherNet/IP
  • COMBOX-NET D-subケーブルセット NSK(ナカニシ)

    COMBOX-NET D-subケーブルセット

    NSK(ナカニシ)
    17,980税込19,778
    1式
    4日以内出荷
    用途COMBOX-NET.EIP用ケーブルセットトラスコ品番698-1847コード長さ(m)5通信規格EtherNet/IP
  • ガチッとリング(1889) NSK(ナカニシ)

    ガチッとリング(1889)

    NSK(ナカニシ)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    Φ50スピンドルを適切な力で把持固定できるホルダです。
    用途本製品はΦ50スピンドルの固定や取り外しが容易に出来ます。スピンドルの長手方向の自由な位置に取り付けることが可能です。スピンドルに取り付ける際のロックボルトの締めすぎによる故障が起こりません。機械への取り付け加工が容易です。トラスコ品番700-8926
  • NR33-6000ATC-ESD(7788) NSK(ナカニシ)

    NR33-6000ATC-ESD(7788)

    NSK(ナカニシ)
    279,800税込307,780
    1個
    34日以内出荷
    工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。
    用途プリント基板付属品コレット(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付エアーホース(K-251):Φ6mm×2mトラスコ品番534-4173全長(mm)143.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)33/55許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ33/Φ55
  • エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040 NSK(ナカニシ)

    エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040

    NSK(ナカニシ)
    549,800税込604,780
    1台
    翌々日出荷
    エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
    用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)トラスコ品番711-2047全長(mm)120最大出力(W)54空気消費量(NL/min)175適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)150000外径(mm)52振れ精度(μm)スピンドル:1以内
  • 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター

    機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

    リューター
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    機械装着用h4スピンドルのオプションです。
    適合機種ELM-64
  • Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機

    Φ105小型切断用アングルグラインダー

    不二空機
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
  • Φ100小型アングルグラインダー 不二空機

    Φ100小型アングルグラインダー

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    FA-20-4シリーズ 4インチ(100mm)アングルグラインダーは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は100mmオフセット砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。
    用途Φ100オフセット砥石を装着して使用します。全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • 連発式リベット締結機 KingSet ボーセイ

    連発式リベット締結機 KingSet

    ボーセイ
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    専用テープに装着されたブラインドリベットが順次、自動装填される事でリベットの連続作業を可能にした世界初のハンドツールです。
    トラスコ品番362-2820全長(mm)356使用ジョーNO.618 3分割ジョー5(3個セット)必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6.0~7.0)
  • 大型インパクトレンチ 空研

    大型インパクトレンチ

    空研
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    大型トラックのタイヤ脱着作業に優れた能力を発揮します。ヒッカカリ現象を低減するローラカム方式を採用。(特許取得済)
    用途大型自動車のタイヤ脱着作業/建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立/大型自動車のUボルト脱着作業仕様【振動値a(m/s2)(3軸合成値)】7.6長さ(mm)突出し:196(付属無し)寸法(mm)差込:25.4全長(mm)525(付属無し)質量(kg)10.1(付属無し)全幅(mm)193(付属無し)全高(mm)185(付属無し)最大トルク(N・m)1600構造インパクトクラッチ:D型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.73適合エアコンプレッサ(kw)7.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000軸心より側面まで(mm)61ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))97実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38
  • 大型インパクトレンチ 空研

    大型インパクトレンチ

    空研
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    1”SQの中で最軽量クラスの「6.0kg」を実現。打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用。操作性の良い4段階式のエアーレギュレータを内蔵。視認性及び本体保護のプロテクタを採用。ISO式に対応する33HEXソケット(ボールロック式)を付属。スマートなボディとは反比例のパワフルさ。左回転(緩め方向)高出力型インパクトレンチ。打撃方式は空研独自のN型クラッチ機構を搭載。大きく見やすい流量調整ダイヤルは4段階
    用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6全長(mm)448(ソケット無)空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))左:94/右:99実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140能力ボルト径(mm)38
  • HGC-4100 専用出力ケーブル 高速電機(富士製砥)

    HGC-4100 専用出力ケーブル

    高速電機(富士製砥)
    33,980税込37,378
    1本(10m)ほか
    4日以内出荷
    HGC-4100用の出力ケーブルです。
  • 400Hz高周波アングルグラインダ 高速電機(富士製砥)

    400Hz高周波アングルグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    400Hz Φ100グラインダ登場。2.0kgと軽量です。500Wから800Wにパワーアップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)。研削率40%アップしました。(HGC-250Ⅱとの比較)
    寸法(mm)砥石取付軸:M10(1.5)×9.0質量(kg)2電流(A)3.5電源(V)200(3相交流)消費電力(W)880回転数(min-1[r.p.m])10900砥石寸法(mm)100×6(4)×15電源周波数(Hz)400(3相交流)
  • ミニアングルグラインダー REX(レックス)[自動車用品]

    ミニアングルグラインダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軸径(Φmm)コレット:3・6全長(mm)122質量(g)400無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
  • ミニポリッシャー REX(レックス)[自動車用品]

    ミニポリッシャー

    REX(レックス)[自動車用品]
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)115質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200空気消費量(L/min)91パッドサイズ(mm)75xM6
  • エアースクリュードライバー REX(レックス)[自動車用品]

    エアースクリュードライバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)181質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800空気消費量(L/min)113空気圧力(MPa)推奨:0.62
  • レザーパッド レザーパッド SI

    レザーパッド レザーパッド

    SI
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    用途研磨ペーパー取り付け用。トラスコ品番857-1754適合機種(A)SI-3011P寸法(mm)75×110摘要のりタイプ穴有り品名レザーパッド使用ペーパーのりタイプ
  • スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズです。
    用途高圧釘打機と高圧コンプレッサ用
  • ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付 New-Era(ニューエラー)

    ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付

    New-Era(ニューエラー)
    37,980税込41,778
    1個
    19日以内出荷
    アクチュエータ内蔵小型リニアガイドにテーブルを融合しています。
    用途高精度位置決めに。ワーク搬送に。位置決めストッパに。ワークのクランプに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼
  • ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付 New-Era(ニューエラー)

    ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付

    New-Era(ニューエラー)
    27,980税込30,778
    1個
    19日以内出荷
    小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。
    用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼耐圧(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15
  • エアアングルグラインダー 不二 不二空機

    エアアングルグラインダー 不二

    不二空機
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました。アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です。
    用途金属などの研削・研磨に。トラスコ品番833-8053全長(mm)210空気消費量(m3/min)1排気方式側方無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400ホース取付口RC3/8ブラシ寸法(mm)125×15.8
  • エアナッター”ナットツール PNT1000L” ポップリベット・ファスナー

    エアナッター”ナットツール PNT1000L”

    ポップリベット・ファスナー
    399,800税込439,780
    1台
    9日以内出荷
    空油圧式の高耐久・高出力の締結ストローク管理型ナットツールです。
    用途トリガを一度引くだけで締結・離脱が完了トラスコ品番536-9910全長(mm)320適合ナット径(Φmm)M6-M12(スチール・スタンダード)、アルミニウム・スチール:M6-M10(アルミ・スタンダード)、ステンレス:M6-M8(スタンダード)
  • エアインパクトレンチ シカゴニューマチック社

    エアインパクトレンチ

    シカゴニューマチック社
    51,980税込57,178
    1台
    19日以内出荷
    ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
    用途一般産業向け。トラスコ品番465-0450全長(mm)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.72最大締付トルク(N・m)750排気方式後方ソケット差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)10~14ホース取付口NPT1/4ハンマータイプツインハンマー
  • イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション ベッセル

    イオンパーツクリーナー”IPC-250CR” オプション

    ベッセル
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    IPC-250CR専用の電源アダプターです。
    トラスコ品番146-0770適合機種IPC-250CR材質樹脂幅(mm)64高さ(mm)168品名電源アダプター奥行(mm)39
  • オイルパルスレンチ ストレートタイプ 瓜生製作

    オイルパルスレンチ ストレートタイプ

    瓜生製作
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。
    用途自動車関係、一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.6排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
  • ”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    849税込934
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    マジックテープ加工で取り外し簡単です。
    用途中~仕上げ研磨用に。金属表面の研磨に最適。金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上げなどに。トラスコ品番837-0239粒度(#)240外径(mm)50
  • 【修理】1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)(空研)KW-3800proGL(修理) 修理

    【修理】1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)(空研)KW-3800proGL(修理)

    修理(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • マルチミニサンダー 空研

    マルチミニサンダー

    空研
    48,900税込53,790
    1セット
    5日以内出荷
    ヘッドライトの白化現象や黄ばみを除去して樹脂パーツの光沢を保ちます。シングル回転(擬似)から、デュアルアクションへワンタッチ切換え。小型・軽量・パワフルで研削力が強いです。排気方向を自由に変えることができます。サンディング面が確認できる72mmパッドと小径ヘッド。手元で回転調整が容易にできるレギュレータを内蔵しております。棒ハンドル付きで左右どちらへも取付け可能です。
    用途ヘッドライトの白化現象や黄ばみ除去/シングル回転(擬似)で色はぎ作業/シングル回転(擬似)でポリシング作業/ピラー・フェンダーのR部・バンパー・エアロパーツのサンディング、ポリシング作業/デュアルにしてフェザーエッジング/ブツ取り磨き作業付属品ヘッドライトクリーナー500g(Z3293502)/光沢復活剤(PPC)100ml(Z3293504)全長(mm)204(パッド付)質量(kg)0.82(パッド付)タイプパッド動作:シングル・デュアル全高(mm)86(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5取付ねじホース口金:Rc1/4(m/s2)機能吸塵:非吸塵式空気消費量(m3/min)0.45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500騒音レベル(dB(A))81.5オービットダイヤ(mm)5(デュアルアクションで使用の場合)使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)シングル:4.1/ダブル:3.4使用ペーパーΦ75mm
  • CB-20D用オプションチゼル 日本ニューマチック工業

    CB-20D用オプションチゼル

    日本ニューマチック工業
    2,690税込2,959
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • コンクリートブレーカ 日本ニューマチック工業

    コンクリートブレーカ

    日本ニューマチック工業
    59,900税込65,890
    1台
    翌々日出荷
    人気の20kgクラスにハイパワータイプを追加しました。従来比より打撃力が1.5倍となりチゼルも1本付属しました。強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、幅広い用途にご使用いただけます。
    付属品ニップルナット、ナット式ホースニップルG1×3/4、チスチゼル400L(mm)ストローク(mm)ピストン:155全長(mm)540質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19取付ねじホース口径:1(G)空気消費量(m3/min)1.8ピストン径(Φmm)48打撃数(min-1)1100
  • ブレード/エアーニッパー ベッセル

    ブレード/エアーニッパー

    ベッセル
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
    用途樹脂の切断、かしめ作業に適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A材質特殊合金鋼全長(mm)121寸法d(mm)35寸法a(mm)61本体質量(g)185寸法e(mm)16寸法b(mm)12寸法c(mm)15能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラインダー用アタッチメントセットフットケア用KBS6 浦和工業

    グラインダー用アタッチメントセットフットケア用KBS6

    浦和工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番687-5518
  • 空油圧リベットツール ポップリベット・ファスナー

    空油圧リベットツール

    ポップリベット・ファスナー
    359,800税込395,780
    1台
    当日出荷
    高耐久シールや主要機構部品の耐久性向上による高い耐久性を実現しました。人間工学に準じたグリップデザインや滑り止め装備による操作性の向上しています。
    用途AD-102M5-ABS-HR、AD-A35-AHR、AD-139-AHR専用。トラスコ品番405-8139適合機種AD-102M5-ABS-HR全長(mm)339使用ジョーPRS1300-01A適合リベット径(Φmm)Φ10.2~10.25
  • ブラシモータスピンドル リューター(日本精密機械工作)

    ブラシモータスピンドル

    リューター(日本精密機械工作)
    159,800税込175,780
    1本
    6日以内出荷
    リューター定評の高精度アンギュラベアリングを使用し、軸受剛性と耐久性に優れています。機械装着に適したフラットなボディで従来の同型機より振動を大幅に軽減。バリ取りなどの専用機や、ロボットに組み込んでご使用頂くほか、旋盤の刃物台に取り付けて内径研磨作業にもご使用頂けます。
    付属品【コレット】Φ6(CC460)質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000定格電流(A)2.4定格消費電力(W)230電源コード(m)約2.5最大トルク(N・cm)22.54
  • エアロスピン ペンシルタイプ 大見工業

    エアロスピン ペンシルタイプ

    大見工業
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番357-3045
  • TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP U TOOLS

    TOOLS ミニダブルアクションサンダーΦ45・72MP

    U TOOLS
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しの良いサンダーです。小面積の研磨に最適です。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。付属品マジックパットΦ72mmトラスコ品番278-1245全長(mm)198高さ(mm)95無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50・75空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)45・72
  • TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P U TOOLS

    TOOLS ダブルアクションサンダー非吸塵式Φ12P

    U TOOLS
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低重心のバラスの良いサンダーです。握りやすいワンハンドタイプです。
    用途金属、木工、樹脂などの研削作業に。自動車板金塗装作業に。トラスコ品番278-1252全長(mm)172高さ(mm)91無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.38排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具