絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・Glass Expansion・ユニバーサル・アラム・ニチアス・八興・コクゴ・三商・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ケニス・MasterFlex・潤工社・タイゴン・フロン工業・Ideal-Tek・ワトソンマーロー・八興販売・ユーレカ・テクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,241件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー柔軟フッ素ホース 三商

    スーパー柔軟フッ素ホース

    三商
    9,998税込10,998
    1個(20m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。
    透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
  • バーシロンチューブ SE-200 三商

    バーシロンチューブ SE-200

    三商
    23,900税込26,290
    1個(15m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
    透明長さ(m)15(50フィート)
  • HPLC配管用PEEKチューブ 三商

    HPLC配管用PEEKチューブ

    三商
    9,998税込10,998
    1個(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
    材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G長さ(m)10外径(Φmm)1.58外径(Φインチ)1/16
  • PFAフレキシブルチューブ 三商

    PFAフレキシブルチューブ

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
    乳白長さ(m)1
  • 耐圧ビニール管スプリングホース 三商

    耐圧ビニール管スプリングホース

    三商
    999税込1,099
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ホースバンド SS型 三商

    ホースバンド SS型

    三商
    259税込285
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)13
  • シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m 三洋化成

    シリコンチューブ12x15 紙ドラム巻 50m

    三洋化成
    65,980税込72,578
    1巻
    3日以内出荷
    高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
    用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴムクリアーホワイト長さ(m)50内径(Φmm)12構造単層管チューブ外径(Φmm)15使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m 三洋化成

    ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m

    三洋化成
    16,980税込18,678
    1巻
    翌日出荷
    高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
    用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴムクリアーホワイト長さ(m)40内径(Φmm)5構造単層管チューブ外径(Φmm)7使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
  • ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m 三洋化成

    ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m

    三洋化成
    10,980税込12,078
    1巻
    6日以内出荷
    高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。
    用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴムクリアーホワイト長さ(m)40内径(Φmm)3構造単層管チューブ外径(Φmm)5使用温度(℃)-30~150適合流体耐寒性脆化温度:-60
  • ナフロンPFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロンPFA-ASチューブ

    ニチアス
    31,980税込35,178
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
    黒ストライプ定尺(m)10
  • ポンプ用チューブ Bioprene 1.6t用 ワトソンマーロー

    ポンプ用チューブ Bioprene 1.6t用

    ワトソンマーロー
    75,980税込83,578
    1巻
    63日以内出荷
    熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証
    材質PP+EPDM適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否
  • ポンプ用チューブ Marprene 1.6t用 ワトソンマーロー

    ポンプ用チューブ Marprene 1.6t用

    ワトソンマーロー
    65,980税込72,578
    1巻
    63日以内出荷
    熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。Biopreneのリサイクル品
    材質PP+EPDM
  • USL-PFA保護管 00I-097シリーズ ユニバーサル

    USL-PFA保護管 00I-097シリーズ

    ユニバーサル
    12,980税込14,278
    1袋(5本)
    5日以内出荷から18日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製のセンサー用保護管です。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USLフッ素ゴムFFチューブ 00Iシリーズ ユニバーサル

    USLフッ素ゴムFFチューブ 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    10,980税込12,078
    1巻
    8日以内出荷から53日以内出荷
    フッ素含有高分子ゴム、強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性。
    材質フッ素ゴム
  • USLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズ ユニバーサル

    USLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズ

    ユニバーサル
    1,598税込1,758
    1巻
    8日以内出荷から17日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    材質PU(ポリウレタン)
  • USL-PTFE導電性チューブ 10m 00I-038シリーズ ユニバーサル

    USL-PTFE導電性チューブ 10m 00I-038シリーズ

    ユニバーサル
    24,980税込27,478
    1巻
    6日以内出荷から63日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製の導電性チューブ(黒)です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • USL-PTFE-AWGチューブ 10m 00I-024シリーズ ユニバーサル

    USL-PTFE-AWGチューブ 10m 00I-024シリーズ

    ユニバーサル
    1,390税込1,529
    1巻
    6日以内出荷から10日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    1,198税込1,318
    1巻
    5日以内出荷から11日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
  • USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ ユニバーサル

    USL-FEPメンチューブ 00I-018シリーズ

    ユニバーサル
    13,800税込15,180
    1巻
    10日以内出荷から12日以内出荷
    フッ素樹脂FEP製の極細透明チューブです。
    材質FEP(フッ素樹脂)透明
  • USL-PFAチューブ 10m 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-PFAチューブ 10m 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    フッ素樹脂PFA製の透明チューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USL1200mmカットPTFE導電チューブ ユニバーサル

    USL1200mmカットPTFE導電チューブ

    ユニバーサル
    5,698税込6,268
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    全長1200mmのフッ素樹脂導電性PTFEチューブ(黒)です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • タイナノチューブ タイガースポリマー

    タイナノチューブ

    タイガースポリマー
    9,198税込10,118
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
    比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
  • アズラボPTFEチューブ 1m PTCシリーズ アズワン

    アズラボPTFEチューブ 1m PTCシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    PTFEチューブをお求めやすい価格で!
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンケトンチューブ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    5,798税込6,378
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。
    長さ(m)5最高使用温度(℃)60
  • ガスゴム管 ナリカ

    ガスゴム管

    ナリカ(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1本(1m)
    4日以内出荷
    材質天然ゴム内径(Φmm)9.5内径×外径(Φmm)9.5×15.5外径(Φmm)15.5耐熱温度(℃)100(高温条件下での連続使用は避ける)
  • ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPFA(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    13,266税込14,593
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    仕様ナフロン(R)材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)11使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • ゴム管はさみ(ホフマン型) ケニス

    ゴム管はさみ(ホフマン型)

    ケニス
    4,742税込5,216
    1個
    3日以内出荷
  • LAチューブ アラム

    LAチューブ

    アラム
    959税込1,055
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
    材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柔軟フッ素チューブ ケニス

    柔軟フッ素チューブ

    ケニス
    599税込659
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
    材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー透明(有色含む)長さ(m)1常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    4,298税込4,728
    1巻
    5日以内出荷
    高精度のシリコンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
    タイプ通常RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン

    【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)

    アズワン
    3,590税込3,949
    1本
    5日以内出荷
    材質天然ゴム長さ(m)2~10使用温度範囲(℃)-50~+80内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100耐真空圧(Pa)13サービス分類オーダー・加工
  • チューブカートリッジ MasterFlex

    チューブカートリッジ

    MasterFlex
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×10×95
  • 半導電透明PUチューブ 潤工社

    半導電透明PUチューブ

    潤工社
    3,640税込4,004
    1巻(20m)
    10日以内出荷
    静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。
    用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに材質PU(ポリウレタン)透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気体積抵抗率(Ωcm)10^7~10^10
  • アラメックFUチューブ アラム

    アラメックFUチューブ

    アラム
    6,900税込7,590
    1巻(20m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
    用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)

    タイゴン
    21,980税込24,178
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
    仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン使用温度範囲(℃)-80~+204規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合定尺(m)最大15
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    1,426税込1,569
    1枚ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力(kPa)-100
  • ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ ニチアス

    ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ

    ニチアス
    20,121税込22,133
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
    用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃全長(m)10適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • FEP熱収縮チューブ FST 日星電気

    FEP熱収縮チューブ FST

    日星電気
    23,980税込26,378
    1袋(1m×10本)
    翌々日出荷
  • フロンチューブ アズワン

    フロンチューブ

    アズワン
    2,698税込2,968
    1巻(1m)
    当日出荷から43日以内出荷
    材質ダイエル(TFE-PR系ゴム)透明(有色含む)長さ(m)1
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    1,498税込1,648
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質エーテル系ポリウレタン長さ(m)10使用流体空気・水使用真空圧力(kPa)-100
チューブ/ホース類