絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・Glass Expansion・ユニバーサル・アラム・ニチアス・八興・三商・コクゴ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ケニス・MasterFlex・潤工社・タイゴン・フロン工業・Ideal-Tek・ワトソンマーロー・八興販売・ユーレカ・テクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,239件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラスコ用シリコンリッド Φ84~116mm KIMBLE

    フラスコ用シリコンリッド Φ84~116mm

    KIMBLE
    639税込703
    1枚
    翌々日出荷
    伸縮性が高くラップやアルミホイルのように、ビーカーやフラスコを密閉可能です。
    材質シリコン耐熱温度(℃)-40~+180適合容器外径(Φmm)84~116
  • 滅菌済みスワブ フォーム 50本入 STXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)

    滅菌済みスワブ フォーム 50本入 STXシリーズ

    TexWipe(テックスワイプ)
    9,698税込10,668
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    滅菌済みで個包装です。
    材質ヘッド部/ポリウレタンフォーム、ハンドル部/PP
  • SUS製ピペットラック MPRシリーズ アズワン

    SUS製ピペットラック MPRシリーズ

    アズワン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    SUS製のピペットラックでオートクレーブでの滅菌が可能なため、清潔に使用可能です。側面上側には各5箇所の切れ込みがあり、使用時の仮置きなどに便利です。オートクレーブ可
    材質SUS304穴径(Φmm)上段/17、下段/5
  • UNステンレスキャニスター用ロート Roetzmeier

    UNステンレスキャニスター用ロート

    Roetzmeier
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス(EN:1.4571)アズワン品番4-1633-12
  • 超精密ピンセット Ideal-Tek

    超精密ピンセット

    Ideal-Tek
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
    材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)硬度34HRC
  • 96well format用Push Cap 1well独立可能型 Micronic Europe B.V.

    96well format用Push Cap 1well独立可能型

    Micronic Europe B.V.
    47,980税込52,778
    1パック(40個)
    欠品中
    Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
    材質熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin))適合チューブInternal thread 96well format チューブ
  • クリーンルームゴーグル 滅菌処理可 UNIVET

    クリーンルームゴーグル 滅菌処理可

    UNIVET
    4,999税込5,499
    1個
    当日出荷
    材質フレーム/TPR、レンズ/ポリカーボネート、ベルト/シリコン質量(g)107アズワン品番3-6382-11紫外線カットUV385nm/99%
  • ステンレス加圧容器 TPシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TPシリーズ

    ユニコントロールズ
    79,542税込87,496
    1セット
    8日以内出荷
    微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
    仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)シール方式Oリングシール使用圧力最大0.49MPa
  • MEISTERピンセット アズワン

    MEISTERピンセット

    アズワン
    5,643税込6,207
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐酸性・非磁性のSUS316L製です。耐熱温度※1は約500℃です。
    材質SA(耐酸鋼)製
  • アルトロン (R) 三菱化学

    アルトロン (R)

    三菱化学
    26,980税込29,678
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    練り込み型で優れた透明性を保持しています。
    仕様防災性: 消防法施行令4条の3適合材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム
  • 汎用型ピンセット Ideal-Tek

    汎用型ピンセット

    Ideal-Tek
    7,698税込8,468
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質SA(耐酸性ステンレス)
  • 送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    109,800税込120,780
    1巻
    10日以内出荷から30日以内出荷
    長さ(m)7.5種類バーシロン(フルラン)滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)204
  • ノンタッキーシリコーンチューブ ホッティーポリマー

    ノンタッキーシリコーンチューブ

    ホッティーポリマー
    18,998税込20,898
    1巻(10m)
    6日以内出荷
    画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。
    用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等材質シリコーンソリッドナチュラル長さ(m)10硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFT帯電防止チューブ フロンケミカル

    PTFT帯電防止チューブ

    フロンケミカル
    29,999税込32,999
    1巻
    5日以内出荷
    耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
    全長(m)10使用温度範囲(℃)-270~260使用圧力(MPa)なし材質PTFE肉厚(mm)1.0適合流体酸・アリカリ・超純水尾部(Φmm)導電性
  • フレキシブルチューブFAシリーズ FKK(富士工業)

    フレキシブルチューブFAシリーズ

    FKK(富士工業)
    3,898税込4,288
    1本
    8日以内出荷から24日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。省スペース配管に適しています。薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
  • シリコン管 (5m単位) ナリカ

    シリコン管 (5m単位)

    ナリカ
    940税込1,034
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)5
  • マルチウルトラチューブマークⅡ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブマークⅡ

    弘進ゴム
    2,798税込3,078
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷
    マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。
    定尺(m)10
  • ジュンロンUコイル 潤工社

    ジュンロンUコイル

    潤工社
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
    用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
  • ジュンロンUHタイプ 柔軟 潤工社

    ジュンロンUHタイプ 柔軟

    潤工社
    1,998税込2,198
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<680材質軟質ポリウレタン使用流体空気
  • ジュンロンUsタイプ 極柔軟 潤工社

    ジュンロンUsタイプ 極柔軟

    潤工社
    2,998税込3,298
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性をもっています。耐油性・耐候性に優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
    用途空圧機器用チューブ/流体素子用チューブ/化学プラント用空圧チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<290材質極軟質ポリウレタン使用流体空気
  • ジュンロンAT 潤工社

    ジュンロンAT

    潤工社
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷から55日以内出荷
    バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
    用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    2,998税込3,298
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • C-フレックスチューブ(50A) MasterFlex

    C-フレックスチューブ(50A)

    MasterFlex
    15,980税込17,578
    1本(7.5m)
    4日以内出荷
    物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
    温度範囲(℃)‐60~121許容差±0.18
  • 断熱ホース ケニス

    断熱ホース

    ケニス
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    長さ(m)2
  • 導電スーパー柔軟フッ素スプリング 八興

    導電スーパー柔軟フッ素スプリング

    八興
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
    用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
  • PTFE帯電防止チューブ コクゴ

    PTFE帯電防止チューブ

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
    使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
  • 超極細TPIチューブ コクゴ

    超極細TPIチューブ

    コクゴ
    86,980税込95,678
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
    材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
  • FEP極細熱収縮チューブ コクゴ

    FEP極細熱収縮チューブ

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
    収縮温度140℃長さ(m)10連続使用温度(℃)200収縮後肉厚(mm)0.2材質FEP透明最高使用温度(℃)200収縮率(%)25
  • 難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ

    難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
    用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃収縮温度70~110℃連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259
  • PTFE肉厚チューブ コクゴ

    PTFE肉厚チューブ

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
    長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE乳白
  • TOF熱収縮チューブ コクゴ

    TOF熱収縮チューブ

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
    収縮温度327℃長さ(m)1.2最高使用温度(℃)230最低使用温度(℃)-170材質外側:TFE、内側:FEP乳白色連続使用温度(℃)-170~+230収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下
  • デクスロンチューブ コクゴ

    デクスロンチューブ

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
    透明
  • シリコーン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコーン熱収縮チューブ

    コクゴ
    24,980税込27,478
    1箱(20本)ほか
    7日以内出荷
    難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
    収縮温度80~200℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴムグレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30
  • 熱媒ホース 三商

    熱媒ホース

    三商
    79,939税込87,933
    1個
    6日以内出荷
    優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃
    材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47
  • 二重真空用排気ゴム管 三商

    二重真空用排気ゴム管

    三商
    1,598税込1,758
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20長さ(m)1定尺(m)30材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム
  • シリコンブレードホース 三商

    シリコンブレードホース

    三商
    2,698税込2,968
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
  • サンロン Vチューブ 三商

    サンロン Vチューブ

    三商
    1,398税込1,538
    1個(10m)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
    長さ(m)10
  • バーシロンチューブ SE-200 三商

    バーシロンチューブ SE-200

    三商
    23,900税込26,290
    1個(15m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
    長さ(m)15(50フィート)透明
  • PFAフレキシブルチューブ 三商

    PFAフレキシブルチューブ

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明性に優れ、ホース内部流体を観察できます。端末はストレート状になっており、フッ素樹脂製のジョイントを付けることができます。
    乳白長さ(m)1
チューブ/ホース類