絞り込み
ねじの呼び
- 4.2mm
- 1/4(36)
- M2(523)
- M2.3(147)
- M2.5(210)
- M2.6(355)
- M3(1,504)
- M3.5(343)
- M3.8(40)
- M4(2,060)
- M4.2(32)
- M4.5(33)
- M5(1,429)
- M6(1,238)
- M8(750)
- M10(210)
- M12(118)
- M16(51)
- No.4(32)
- No.6(34)
- No.10(50)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 18(3)
- 25(4)
- 30(3)
- 32(2)
- 40(1)
- 42(3)
- 45(1)
- 50(3)
- 65(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.8(1)
- 2.82(9山)(1)
ねじ穴寸法
- No.2(2)
ブランド
- 大阪魂(7)
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

SUS410 LIVE バンキンノジビス
大阪魂¥4,678~税込¥5,146~1袋(300個)ほか4日以内出荷建築造作用 板金野地ビス 特長 吊り子留め専用ビス 強固な引抜き力で安心と安全の提供 耐火野地等への薄鋼板留めに最適 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)10先端形状とがり先ねじ山粗め
3カユニクロ ノーブレイクビス
大阪魂¥2,865税込¥3,1521袋(260個)翌々日出荷から9日以内出荷ノーブレイクビス レギュラータイプ 品番:NB 木下地に対するマルチ万能ビス 特長 木材の端部に打ち込んでも木材が割れない 打込み中に木材のフシに当たっても止まらない 木材の年輪(木目)に沿うことなく真っすぐに打ち込める 木材を切削し割れを抑える 先端のねじ山形状で推進力を高める十字穴番号2番先端形状特殊形状ねじ山粗め