絞り込み
ねじの呼び
- M1.7
- 1/4(36)
- M2(533)
- M2.3(147)
- M2.5(214)
- M2.6(366)
- M3(1,532)
- M3.5(344)
- M3.8(40)
- M4(2,075)
- M4.2(32)
- M4.5(33)
- M5(1,441)
- M6(1,253)
- M8(758)
- M10(210)
- M12(118)
- M16(51)
- No.4(32)
- No.6(34)
- No.10(50)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(11)
- 3.5(2)
- 4(10)
- 4.5(5)
- 5(5)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(2)
頭部形状

なべ(8)

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(5)
- PEEK(2)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(3)
- SWCH(1)
取付穴形状

十字穴(7)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ニッケル(2)
3価クロメート・ニッケル
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(16)
0.35(72山)
ねじ穴寸法
- No.0(1)
No.0
ブランド
- 大阪魂(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- エスコ(1)
- 廣杉計器(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(50個)当日出荷から4日以内出荷RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥428~税込¥471~1パック(50個)当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
(+)ナベ頭 精密小ねじ0番3種(鉄/ニッケルメッキ)
大阪魂(13件のレビュー)¥229税込¥2521パック(50個)当日出荷十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/ニッケルメッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
レニー(+)ナベコ
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(1000個)翌々日出荷材質レニー(高強度ナイロン)長さ(mm)4ねじピッチ0.35頭部形状ナベ寸法k(mm)0.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)2.5ねじの呼びM1.7