絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(5)
長さ(mm)
- 29
- 4(851)
- 5(1,077)
- 6(1,517)
- 8(1,730)
- 10(1,772)
- 12(1,763)
- 14(874)
- 15(1,285)
- 16(1,454)
- 18(762)
- 20(1,670)
- 22(466)
- 25(1,562)
- 30(1,407)
- 35(1,035)
- 40(1,062)
- 45(853)
- 50(890)
- 55(473)
- 60(493)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(4)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
取付穴形状

十字穴(4)
表面処理
- その他(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
その他・茶ブロンズ・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(5)
0.8
ねじ穴寸法
- No.2(5)
No.2
ブランド
- 大阪魂(5)
- エスコ(1)
大阪魂・エスコ
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識

SC-1ステン(+)ナベコ
大阪魂¥5,418税込¥5,9601袋(200個)9日以内出荷十字穴番号2寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法q(mm)2.73ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ねじの呼びdM5
M4x25mm 鍋頭エンドストップ(ステンレス製)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-11全長(mm)29質量(g)約5ねじ径M4筒径(Φmm)6頭径(mm)10ねじ深さ(mm)15