絞り込み
ねじの呼び
- M3(3)
- M4(4)
- M5(4)
- M6(4)
- M8(2)
長さ(mm)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(2)
- 15(4)
- 16(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(3)
頭部形状

なべ(1)

六角穴付き(2)

皿(1)
材質
- ステンレス(2)
- チタン(2)
取付穴形状

六角穴(2)

十字穴(2)
表面処理
- パシペート(2)
パシペート
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(4)
- 1.25(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
ブランド
- 由良産商
- 大阪魂(3,173)
- エスコ(1,055)
- OHSATO(大里)(64)
- 八幡ねじ(54)
- TRUSCO(48)
- 日本パワーファスニング(43)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
- 廣杉計器(27)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(24)
- ヤマヒロ(19)
- 若井産業(16)
- コノエ(15)
- ホシモト(12)
- ハーフェレ(11)
- ダンドリビス(8)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- アックスブレーン(4)
- ユニカ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価

チタン(+)皿ビス
由良産商¥519~税込¥571~1パック(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
チタン(+)ナベビス
由良産商¥529~税込¥582~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
チタン(+)ナベビス なべ
由良産商¥22,980~税込¥25,278~1箱(200個)ほか3日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。強い 比強度は鋼を上回る。錆びない 耐食性はステンレスに勝る。溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
ステンレスフランジソケット
由良産商(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70